カテゴリ
- バイク純正部品(8)
- バイク部品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- メカニカル部品(2)
- 制御機器(1)
- 防災用品(1)
絞り込み
「6001ze」の検索結果

単列深溝玉軸受 片側鋼板シール形 Z
NACHI(不二越)(3件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷から4日以内出荷転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
単列深溝玉軸受 6000番台 Z C3すきま
NACHI(不二越)¥289税込¥3181個4日以内出荷転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。用途ラジアル荷重と両側からのスラスト荷重も受けることができます材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0シールド形状片側シールド荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
浄水器内蔵用シングルシャワー付混合栓(eレバー)
KVK¥48,980税込¥53,8781個4日以内出荷シャワーヘッドは引出しができ、広いシンクの掃除も楽にできます。付属品浄水カートリッジ1個適合場所キッチンJIS規格JISB2061
(寒)浄水器内蔵用シングルシャワー付混合栓(eレバー)
KVK¥59,980税込¥65,9781個4日以内出荷浄水器内蔵タイプ。分岐孔付。分岐止水栓は湯・水どちら側にも接続できます。(本体右側:給水専用、本体左側:給湯専用)。吐水口回転規則110°。一般地用は、水側逆止弁なし、湯側逆止弁あり。寒冷地用は、水側・湯側とも逆止弁なし。浄水カートリッジ1個同梱。水受けトレイ付 Z591S2 。※分岐止水栓を取り付ける場合は、別売の分岐ジョイントZ108が必要です。付属品浄水カートリッジ1個適合場所キッチンJIS規格JISB2061
(寒)浄水器内蔵用シングルシャワー付混合栓(eレバー)(分岐止水栓付)
KVK¥67,980税込¥74,7781個4日以内出荷浄水器内蔵タイプ。分岐止水栓付。分岐止水栓は湯・水どちら側にも接続できます。(本体右側:給水専用、本体左側:給湯専用)。吐水口回転規則110°。一般地用は、水側逆止弁なし、湯側逆止弁あり。寒冷地用は、水側・湯側とも逆止弁なし。とめるゾウ付(緊急止水機能付)。浄水カートリッジ1個同梱。水受けトレイ付き Z591S2付属品浄水カートリッジ1個適合場所キッチンJIS規格JISB2061
マジックライス まぜこめっつ
サタケ¥13,980税込¥15,0981箱(223g×20個)6日以内出荷調理水は不要。混ぜて待つだけで、簡単に調理ができます。 オタフクソース株式会社と共同開発。 五目具材に、かつおと昆布のうま味が効いた炊き込みご飯です。 安定性のある袋がそのまま容器になり、スプーン付きで、どこでもお召し上がりいただけます。セット内容スプーン1個/BioPE(25%)+PP、脱酸素剤(非鉄系)1個備考(1) アルファ化米袋を開封し、脱酸素剤を取り出し、袋の底を広げます。(2) まぜごはんのもと袋を開封して中身をアルファ化米袋へいれ、スプーンでよくかき混ぜてください。(3) アルファ化米袋のチャックを閉め40分お待ちください。(常温20℃の場合)よく混ぜてからお召し上がりください。原材料【まぜごはんのもと】野菜(にんじん、ごぼう、たけのこ)、しょうゆ(小麦・大豆を含む、国内製造)、油あげ、砂糖、乾燥しいたけ、かつお節エキス、発酵調味料、こんぶエキス、食塩、酵母エキス/増粘剤(加工でん粉)、調味料(アミノ酸等)【アルファ化米】うるち米(国産)保存期間(年)4栄養成分【エネルギー】314ckal【タンパク質】6.9g【脂質】1.5g【炭水化物】68.1g【食塩相当量】 1.6g
汎用封入スイッチ(側面取り付け形) ZE/XE
omron(オムロン)(7件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷から62日以内出荷形Z一般用基本スイッチを内蔵。高耐久性で、しかも大きなしゃ断容量を持っています。 カバーをはずすと、内蔵スイッチの端子が正面にあるため、接続が容易。質量(g)約260~280定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(初期値)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置において)端子温度上昇50deg以下許容操作頻度(回/min)機械的:120以下・電気的:20以下
Exp.ウインドシールド STD タイプ F6183
ZETA RACING(ジータレーシング)¥24,980税込¥27,4781個6日以内出荷メーカー名:ジータ。メーカー品番:F6183。適合情報:。ホンダ[HONDA] GB350 。ホンダ[HONDA] GB350S用途【旧品番】ZE70-6001
アドベンチャーアーマーガード
ZETA RACING(ジータレーシング)¥14,980税込¥16,4781セット4日以内出荷アドベンチャーツアラーやハンドル全長が短く曲げ角度が大きいハンドルバーにあわせてつくられた高剛性アルミ合金製ハンドガード。 ガード本体の全長を短く設計することで、カウル/スクリーンやメーターへの干渉を軽減し、Uクランプとの結合部はフラットヘッドボルトを 採用することで突き出しを無くしスクリーンへの干渉をさらに軽減する。 バーエンド部にはレバーエンドの干渉やガード本体の位置調整に使用するスペーサーを付属。 アーマーガード用プロテクター全種装着可能。