カテゴリ

  • メカニカル部品(29)
  • 作業服(14)
  • バイク部品(9)
  • 測定用品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自転車部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 制御機器(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • オフィス家具(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6002 2rs」の検索結果

関連キーワード
76件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボールベアリング 6000番台 2RS (両側接触ゴムシール形) モノタロウ

    ボールベアリング 6000番台 2RS (両側接触ゴムシール形)

    モノタロウ(138件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • [6002-2RS]深溝玉軸受 エスコ

    [6002-2RS]深溝玉軸受

    エスコ
    585税込644
    1個
    翌日出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • ステンレスボールベアリング 6000番台 2RS(両側接触ゴムシール形) モノタロウ

    ステンレスボールベアリング 6000番台 2RS(両側接触ゴムシール形)

    モノタロウ(17件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304又はSUS316(L)相当許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑-JIS等級P0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当
  • 深溝玉軸受 6000番台 2RS KMT

    深溝玉軸受 6000番台 2RS

    KMT
    199税込219
    1個
    翌々日出荷から112日以内出荷
    材質内外輪:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SPCC/SUS302(相当)軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6000
  • ステンレス深溝玉軸受 6000番台 2RS KMT

    ステンレス深溝玉軸受 6000番台 2RS

    KMT
    529税込582
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質内外輪:SUS440C(相当)、ボール:SUS440C(相当)、保持器:SUS304(相当)軌道輪形状深溝玉軸受
  • 深溝玉軸受 6000番台 2RS 両側接触ゴムシール形 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    深溝玉軸受 6000番台 2RS 両側接触ゴムシール形

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(7件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール SKF(日本エスケイエフ)

    単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール

    SKF(日本エスケイエフ)(1件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量を向上します。 騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。 接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。
  • ステンレスボールベアリング 6000番台 両シール SMT(南海精工所)

    ステンレスボールベアリング 6000番台 両シール

    SMT(南海精工所)(4件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
    用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置材質(本体)SUS440C材質(シール)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0潤滑剤耐熱性グリースシールド形状両シール荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
  • 標準ベアリングベストバリュー(合成ゴム接触両側シールタイプ) CCTYベアリングジャパン

    標準ベアリングベストバリュー(合成ゴム接触両側シールタイプ)

    CCTYベアリングジャパン
    209税込230
    1個
    当日出荷
    接触型合成ゴムシール付きです。鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定し、シール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触しています。防塵性、防水性が要求される用途に適しています。
    用途建機、重機、産業機全般、民生機全般。防塵性、防水性が要求される用途など。材質高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)シール合成ゴム接触両側シールタイプ使用温度範囲(℃)-25~120RoHS指令(10物質対応)対応
  • 単列深溝玉軸受 6000番台(両側接触ゴムシール形) SKF(日本エスケイエフ)

    単列深溝玉軸受 6000番台(両側接触ゴムシール形)

    SKF(日本エスケイエフ)(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状両側鋼板補強NBR製の接触シール荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
  • ステンレスボールベアリング 6000番台 両シール止め輪付 SMT(南海精工所)

    ステンレスボールベアリング 6000番台 両シール止め輪付

    SMT(南海精工所)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
    材質(本体)SUS440C材質(シール)ニトリルゴム材質(ボール)SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0潤滑剤耐熱性グリースシールド形状両シール荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • 単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール C3すきま(すきま大) SKF(日本エスケイエフ)

    単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール C3すきま(すきま大)

    SKF(日本エスケイエフ)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量を向上します。 騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。 接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • 固形グリースベアリング SMT(南海精工所)

    固形グリースベアリング

    SMT(南海精工所)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    水周りや湿気のある環境でも、固形グリースが軸受内部に保持されます。固形グリースは、NSF H1認証の食品機械用グリースと FDA規格に適合した樹脂を使用しております。使用温度は、 -20~80℃です。
    材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440CシールニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応潤滑剤固形グリース
  • ボールベアリング15mm32mm 深溝6002DDUC3 NSK(日本精工)

    ボールベアリング15mm32mm 深溝6002DDUC3

    NSK(日本精工)
    979税込1,077
    1個
    欠品中
    NSKメトリックボールベアリング - シールド。潤滑剤の漏れ、塵、水、及びその他の有害な物質の侵入を防止する2つの合成ゴム製シール付きのボールベアリング製品。特長と利点。ラジアル方向荷重とスラスト方向荷重に対応 2RSは2つの合成ゴム製シールが付いたベアリングを示す DDUとDDは2つの合成ゴム製コンタクトシールが付いたベアリングを示す
    仕様●内径:15mm●外径:32mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:9mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:2.83kN●材質:スチール●ケージ材質:押し出し鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:5.6kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:764-3632アズワン品番65-7890-70
  • 単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール SKF(日本エスケイエフ)

    単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール

    SKF(日本エスケイエフ)
    459税込505
    1個
    5日以内出荷
    接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。
    仕様●内輪径(mm):15●外輪径(mm):32●幅(mm):9●使用温度範囲(℃):-30~100℃●精度等級:ISO 492 寸法精度 内外径P6等級・幅公差0/-60μm、回転精度P5等級●軸受両端接触シール●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:イタリア●コード番号:388-0009アズワン品番67-2366-76
  • グリースレスSUSベアリング SMT(南海精工所)

    グリースレスSUSベアリング

    SMT(南海精工所)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    グリースが使用出来ない高温や真空環境に適しています。 低トルクによる円滑な回転を得ることができます。(シールタイプを除く) リース不使用のベアリングです。 保持器に特殊コーティングを施すことにより、グリースを使用できない環境でも使用が可能です。
    材質(内外輪 )SUS440C/(保持器 )SUS304 + 特殊コーティング/(ボール) SUS440C/(シールド) SUS304/(シール) ニトリルゴム
  • コンパクトベアリングユニット KMT

    コンパクトベアリングユニット

    KMT
    509税込560
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    鋼板製のコンパクトハウジングを採用したベアリングユニットです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • グリースレスベアリング SMT(南海精工所)

    グリースレスベアリング

    SMT(南海精工所)
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    保持器に特殊コーティングを施すことにより、グリースを使用できない環境でも潤滑剤無しで使用が可能です。 極めて低トルクによる円滑な回転を得ることができます。(シールタイプを除く)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール C3すきま(すきま大) SKF(日本エスケイエフ)

    単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール C3すきま(すきま大)

    SKF(日本エスケイエフ)
    459税込505
    1個
    5日以内出荷
    深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量を向上します。騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。
  • ボールベアリング15mm32mm SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング15mm32mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデ
    仕様●内径:15mm●外径:32mm●レース幅:9mm●コード番号:207-6355アズワン品番65-7924-87
  • 耐水性・食品機械用グリース封入ベアリング SMT(南海精工所)

    耐水性・食品機械用グリース封入ベアリング

    SMT(南海精工所)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    【水周りのベアリングでこんな症状が出ていませんか?】。すぐに回らなくなる。グリースが流出する。内部から茶色の液体が出てくる。交換頻度が早い。このようなお悩みに、耐水性グリースを封入したベアリングで。長寿命化。
    材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440C【止め輪】SUS304シールニトリルゴム精度JIS0級RoHS指令(10物質対応)対応潤滑剤耐熱グリース
  • 調心機能付きステンレスベアリング SMT(南海精工所)

    調心機能付きステンレスベアリング

    SMT(南海精工所)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    従来のステンレスベアリングに調心機能を持たせ、化学フィルムローラなどの大型ローラのたわみを 許容することが可能になり、ステンレスの耐食性も加えメンテナンス期間を大きく延長することができます。 SUS440Cステンレス鋼を使用している為、腐食環境、クリーンルームや食品機械などに適しています。 搬送ローラなどの軸のたわみや取り付け不良などによって生じる軸心の誤差を調心し、軸受への異常な負荷を減らします。 密閉装置としてシール、シールドを使用可能な為、埃や粉塵、洗浄液などの液体が多い環境に適しています。 JIS規格の6200・6300・1200・1300番シリーズと主要寸法が同じ(一部を除く)である為、置き換えが容易です。 従来のSUJ2製の自動調心玉軸受に比べ、多くの面で優位性があります。
    用途化学フィルム搬送ローラ、クリーンルーム内ローラ、食品機械用ローラ、ガラス基板搬送ローラ、洗浄装置用ローラ、製紙機械用ローラ、印刷機械用ローラ、その他調心機能が必要な箇所RoHS指令(10物質対応)対応潤滑剤耐熱グリース
  • モニター用シェルフ RS PRO 2U グレー RS PRO

    モニター用シェルフ RS PRO 2U グレー

    RS PRO
    7,498税込8,248
    1個
    7日以内出荷
    タイプ = カンチレバーシェルフ。ラックユニット = 2U。深さ = 250mm。換気 = あり。色 = グレー。材質 = スチール。許容荷重 = 25kg。高さ = 88mm。奥行 = 483mm。材厚 = 1.5mm。。UL、GOST-R認定。壁面取り付け型サーバーキャビネット. RS Proがお届けする、このサーバーキャビネットは、小規模のネットワークや中規模のネットワークに最適です。壁面に取り付けるように設計されており、最大70 kgの静荷重に対応できます。これらのネットワークキャビネットには、業務用のケーブル管理ソリューションが提供されており、サーバーラックを簡単に設置することができます。 これらのデータキャビネットには、ガラス製のドアと円筒形のロックが標準で装備されているので、ネットワークを運用するハードウェアを保護できます。サーバーラックキャビネットのサイドパネルは、内側から開くことができ、ユニットのセキュリティが強化されます。 RS Proラックキャビネットは、厚さ1.2 mmのスチールで構成され、RAL7035のグレー色で静電出力塗装仕上げが施されています。すべてのモデルには、1組のヘビーデューティ、19インチの取り付けレールが付属しています。使用可能なオプション:. ; 8020267 8020267 - 2Uサーバーラック引き出し、500 mm x 483 mm ; 8020273 8020273 . 2Uカンチレバーシェルフ、250 mm x 483 mm ; 8020276 8020276 - 3Uサーバーラック引き出し、500 mm x 483 mm ; 8020279 8020279 . 1Uカンチレバーシェルフ、150 mm x 483 mm ; 8020282 8020282 . 2Uカンチレバーシェルフ、400 mm x 483 mm ; 8020295 8020295 - 42Uラックユニット用の調整可能な垂直ケーブルオーガナイザ ; 8020298 8020298 - 1Uラックユニット用のスチールケーブルエントリパネル ; 8020302 8020302 - 壁面取り付けエンクロージャ用ファンモジュール x 1 ; 8020305 8020305 - 47Uラックニット用の調整可能な垂直ケーブルオーガナイザ ; 8020311 8020311 - 壁面取り付けエンクロージャ用ファンモジュール x 2 ; 8020314 8020314 - 19インチV内蔵フロントパネル、1U ; 8020318 8020318 - 19インチブランキングパネル、2U ; 8020320 8020320 - 6Uサーバーキャビネット366 x 600 x 560 mm、シングル壁面取り付けキャビネット ; 8020324 8020324 - 9Uサーバーキャビネット488 x 600 x 400 mm、シングル壁面取り付けキャビネット ; 8020327 8020327 - 6Uサーバーキャビネット366 x 600 x 400 mm、シングル壁面取り付けキャビネット ; 8020330 8020330 - 12Uサーバーキャビネット621 x 600 x 560 mm、シングル壁面取り付けキャビネット ; 8020333 8020333 - 9Uサーバーキャビネット488 x 600 x 560 mm、シングル壁面取り付けキャビネット ; 8020336 8020336 - 12Uサーバーキャビネット645 x 600 x 450 mm、シングル壁面取り付けキャビネット . 代表的用途. サーバーラック引き出しは、ラックマウント引き出し又はラックマウント型ストレージとも呼ばれ、サーバーラックユニットに取り付けて、装置を保管するのに最適です。このラック引き出しは、ラック又はシェルフの下に設置でき、マニュアル、ソフトウェア、テスト装置、キーボードなどのアイテムに最適です。これにより、サーバールームやデータセンター環境で重要になる、スペースの節約や、区域の整理整頓に役立ちます。RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ボールベアリング15mm32mm 単列深溝ボールベアリング RS PRO

    RS PRO ボールベアリング15mm32mm 単列深溝ボールベアリング

    RS PRO
    589税込648
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 密閉型深溝ボールベアリング、 C3 クリアランス付きRS Pro 6002-2RS/C3 15X32X9mm 1 列、深溝ボールベアリングは、汎用性と全体的な高性能を実現します。シールドボールベアリングには、汚れやその他の物がベアリングに侵入しないように、合成ゴムシールが取り付けられています。主に内側リングが回転する場所での使用を目的としています。 その他の情報: シールドボールベアリングを選ぶ理由 シールドボールベアリングは、ボールベアリング機構にほこりや汚れが侵入する危険性を低減して、信頼性を高めています。また、ベアリング内に潤滑剤を保持して、より長くスムーズな動作を維持します。 1 列深溝ボールベアリングを選ぶ理由 このタイプのボールベアリングは、その汎用性のために最も一般的です。高速に最適で、半径方向の積載荷重への対応に優れ、メンテナンスはほとんど必要ありません。 「深溝」は、レース(ボールが収まる溝)を指します。したがって、内側リングと外側リングの間には、ボールの直径よりも大きなスペースがあります。これにより、ラバーシール用のスペースが確保されます。特長と利点 シールド付き 良好なラジアル荷重能力 高速処理に最適 長寿命用途 食品・飲料産業 製薬 医療産業 エンジンおよびポンプ 医療産業 印刷認定 EN 認定
    仕様内径 = 15mm外径 = 32mmレース幅 = 9mmボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリングシーリング配置 = 両面シールベアリングクリアランス = C3材料 = スチールボール材質 = 鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 1静定格荷重 = 2.85kN動定格荷重 = 5.85kNボアタイプ = パラレルベアリングシリーズ = 0 エクストラライトレース素材 = スチール
  • Y02B98060 SL-RS700I シフティングレバー 左 SHIMANO(シマノ)

    Y02B98060 SL-RS700I シフティングレバー 左

    SHIMANO(シマノ)
    6,598税込7,258
    1個
    8日以内出荷
  • ボールベアリング15mm32mm 深溝 NSK(日本精工)

    ボールベアリング15mm32mm 深溝

    NSK(日本精工)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    。NSKメトリックボールベアリング - シールド。潤滑剤の漏れ、塵、水、及びその他の有害な物質の侵入を防止する2つの合成ゴム製シール付きのボールベアリング製品。特長と利点。ラジアル方向荷重とスラスト方向荷重に対応 2RSは2つの合成ゴム製シールが付いたベアリングを示す DDUとDDは2つの合成ゴム製コンタクトシールが付いたベアリングを示す
    仕様●内径:15mm●外径:32mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:9mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:2.83kN●材質:スチール●ケージ材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:5.6kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:409-0091アズワン品番65-8051-59
  • Y02A98060 SL-RS700I シフティングレバー 右 SHIMANO(シマノ)

    Y02A98060 SL-RS700I シフティングレバー 右

    SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    8日以内出荷
  • ベーシック電子天びん GF-Aシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    ベーシック電子天びん GF-Aシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(2件のレビュー)
    139,800税込153,780
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    高い基本性能とお手軽な価格。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。統計演算機能。比重測定機能。時計機能。見やすいバックライト付き液晶表示。オートパワーオン・オフ機能
    用途生産ラインの組込、流量測定機能を使用して液体の計量に、タイプベーシック型電源ACアダプタ(標準付属)温度範囲(℃)5~40湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)通信機能RS232C 9ピンオス/USB ミニBタイプインターフェース標準装備表示モードg(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モードRoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS316
  • ラックパネル RS PRO ブランキングパネル 2U 170 x 60 x 80mm RS PRO

    ラックパネル RS PRO ブランキングパネル 2U 170 x 60 x 80mm

    RS PRO
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    タイプ = ブランキングパネル。色 = グレー。材質 = スチール。奥行 = 60mm。寸法 = 170 x 60 x 80mm。ラックユニット = 2U。ヒンジ = あり。。UL、GOST-R認定。壁面取り付け型サーバーキャビネット. RS Proがお届けする、このサーバーキャビネットは、小規模のネットワークや中規模のネットワークに最適です。壁面に取り付けるように設計されており、最大70 kgの静荷重に対応できます。これらのネットワークキャビネットには、業務用のケーブル管理ソリューションが提供されており、サーバーラックを簡単に設置することができます。 これらのデータキャビネットには、ガラス製のドアと円筒形のロックが標準で装備されているので、ネットワークを運用するハードウェアを保護できます。サーバーラックキャビネットのサイドパネルは、内側から開くことができ、ユニットのセキュリティが強化されます。 RS Proラックキャビネットは、厚さ1.2 mmのスチールで構成され、RAL7035のグレー色で静電出力塗装仕上げが施されています。すべてのモデルには、1組のヘビーデューティ、19インチの取り付けレールが付属しています。使用可能なオプション:. ; 8020267 8020267 - 2Uサーバーラック引き出し、500 mm x 483 mm ; 8020273 8020273 . 2Uカンチレバーシェルフ、250 mm x 483 mm ; 8020276 8020276 - 3Uサーバーラック引き出し、500 mm x 483 mm ; 8020279 8020279 . 1Uカンチレバーシェルフ、150 mm x 483 mm ; 8020282 8020282 . 2Uカンチレバーシェルフ、400 mm x 483 mm ; 8020295 8020295 - 42Uラックユニット用の調整可能な垂直ケーブルオーガナイザ ; 8020298 8020298 - 1Uラックユニット用のスチールケーブルエントリパネル ; 8020302 8020302 - 壁面取り付けエンクロージャ用ファンモジュール x 1 ; 8020305 8020305 - 47Uラックニット用の調整可能な垂直ケーブルオーガナイザ ; 8020311 8020311 - 壁面取り付けエンクロージャ用ファンモジュール x 2 ; 8020314 8020314 - 19インチV内蔵フロントパネル、1U ; 8020318 8020318 - 19インチブランキングパネル、2U ; 8020320 8020320 - 6Uサーバーキャビネット366 x 600 x 560 mm、シングル壁面取り付けキャビネット ; 8020324 8020324 - 9Uサーバーキャビネット488 x 600 x 400 mm、シングル壁面取り付けキャビネット ; 8020327 8020327 - 6Uサーバーキャビネット366 x 600 x 400 mm、シングル壁面取り付けキャビネット ; 8020330 8020330 - 12Uサーバーキャビネット621 x 600 x 560 mm、シングル壁面取り付けキャビネット ; 8020333 8020333 - 9Uサーバーキャビネット488 x 600 x 560 mm、シングル壁面取り付けキャビネット ; 8020336 8020336 - 12Uサーバーキャビネット645 x 600 x 450 mm、シングル壁面取り付けキャビネット . 代表的用途. サーバーラック引き出しは、ラックマウント引き出し又はラックマウント型ストレージとも呼ばれ、サーバーラックユニットに取り付けて、装置を保管するのに最適です。このラック引き出しは、ラック又はシェルフの下に設置でき、マニュアル、ソフトウェア、テスト装置、キーボードなどのアイテムに最適です。これにより、サーバールームやデータセンター環境で重要になる、スペースの節約や、区域の整理整頓に役立ちます。RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 油圧クイックコネクトカップリング 1/2インチ RS PRO

    RS PRO 油圧クイックコネクトカップリング 1/2インチ

    RS PRO
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    ネジ = BSP 1/2 オス。カップリングジェンダー = オス。スレッドサイズ = 1/2インチ。材料 = 炭素鋼。シリーズ = RS。互換性 = ISO-DIS 16028。タイプ = ユニオン。ロックスタイル = ねじロック。仕上げ = 黄色の不動態化, 亜鉛めっき。シール材質 = ニトリルゴム。ネジ規格 = BSPP。ネジのジェンダー = オス。最高使用圧力 = 350バール。動作温度 Max = +100℃。動作温度 Min = -25℃。。ISO-DIS 16028. 加圧状態で接続しないでください。炭素鋼オスチップ / メスフラットフェイスカプラ. 最大動作圧力下で手又は工具により接続 高静圧に対する耐性 スリーブのねじをゆるめた場合も最大流量を維持 広い動作温度範囲: -25 → +100 ℃ シール材: ニトリル 炭素鋼ボディ構造
  • 校正用分銅内蔵型天びん GX-Aシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    校正用分銅内蔵型天びん GX-Aシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    159,800税込175,780
    1台
    当日出荷から47日以内出荷
    校正用分銅内蔵なのでいつでも高精度計量が可能、最小表示0.1mgの分析用電子天びん。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。統計演算機能、比重測定機能、時計機能付き。見やすいバックライト付き液晶表示。オートパワーオン・オフ機能付き。パスワード機能 :天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能つき。〔時計時刻など全ての機能設定ができる管理者レベルと、計量のみ行える使用者レベル(×10人分)の2段階〕
    用途生産ラインの組込、流量測定機能を使用して液体の計量に、タイプ分銅内蔵型種類電子天秤電源ACアダプタ(標準付属)温度範囲(℃)5~40表示形式デジタル湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)通信機能RS232C 9ピンオス、USBインターフェースミニBタイプ標準装備表示モードg(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モード風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS316
  • EU RoHS指令準拠 USBレーザーマウス/スタンダードサイズ/簡易パッケージ仕様/ブラック エレコム

    EU RoHS指令準拠 USBレーザーマウス/スタンダードサイズ/簡易パッケージ仕様/ブラック

    エレコム
    1,298税込1,428
    1台
    当日出荷
    。軽量なスタンダードサイズでオフィスでの使用に最適なレーザーマウスです。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。インターフェイス:USB 。コネクタ形状:USB(A)オス 。対応機種:USBポートを装備したWindows OS、macOS、Chrome OS搭載機、PlayStation3 。対応OS:Windows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、macOS Catalina(10.15)、Chrome OS、PlayStation3 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 。分解能:1600カウント 。レーザー規格:JIS C6802及び国際標準化機関IEC60825-1に基づいたCLASS1に準拠 。射出光線種類:不可視波長域 。ボタン数:3個 ※ホイールボタン含む 。ホイール数:1個 。電源:USBバスパワー 。定格電圧:5V 。カラー:ブラック 。外形寸法:幅60.0mm×奥行105.0mm×高さ40.0mm 。サイズ分類:Mサイズ 。ケーブル長:1.5m 。質量:約77g ※ケーブルを含む 。環境配慮事項:EU RoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージ 。VCCI classB対応:○ 。保証期間:6カ月
    コネクタ形状USB接続方式有線分解能1600ボタン数3※ホイールボタン含む色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応ホイール数1読取方式レーザー
  • RS PRO ボールベアリング15mm32mm 単列深溝ボールベアリング RS PRO

    RS PRO ボールベアリング15mm32mm 単列深溝ボールベアリング

    RS PRO
    539税込593
    1個
    翌々日出荷
    内径 = 15mm。外径 = 32mm。レース幅 = 9mm。ボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリング。シーリング配置 = 両面シール。ベアリングクリアランス = CN。材料 = スチール。ボール材質 = 鋼。ケージ材質 = 鋼。行数 = 1。静定格荷重 = 2.85kN。動定格荷重 = 5.59kN。ボアタイプ = パラレル。ベアリングシリーズ = 0 エクストラライト。部分ベアリングコード = 6002。。RS PROシールドグルーブ1列ベアリング. このRS PROシリーズの単列深溝ボールベアリングは、汎用性および全体的に高い性能を発揮します。RS PROシール付きボールベアリングには、2つの合成ゴムシールが付いており、ベアリングに汚れやその他の物体が侵入しないようにします。これらのボールベアリングは、主に内側リングが回転する場所での使用を目的としています。 このRS PROシリーズでは、3 → 50 mmの内径を用意しています。非常に多様なサイズが用意されているため、用途に最適なボールベアリングが見つかります。特長. 内リング、外リング、ケージ、ボールベアリング 深い溝 シール付き 材質: スチール 高性能低負荷及び高負荷容量 内側リングが回転する場所での使用向け . 重要な注意事項. よくある質問. シール付きボールベアリングを選択する理由 シール付きボールベアリングは、ボールベアリング機構にほこりや汚れが侵入する危険性を低減して、信頼性を高めています。また、ベアリング内に潤滑剤を保持して、より長くスムーズな動作を維持します。 深溝ボールベアリングを選択する理由 このタイプのボールベアリングは、その汎用性のために最も一般的です。高速に最適で、半径方向の積載荷重への対応に優れ、メンテナンスはほとんど必要ありません。「深溝」は、レース(ボールが収まる溝)を指します。したがって、内側リングと外側リングの間隔がボールの直径よりも広くなります。これはゴムシール用のスペースを残します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスボールベアリング 6000番台 接触両シール形 EZO(北日本精機)

    ステンレスボールベアリング 6000番台 接触両シール形

    EZO(北日本精機)(2件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ベアリング番台6000
  • 連動センサー付センサーライト  防犯 LED 防水仕様(IP45)  みまもりモード搭載 赤色警告灯付き 防雨プラグ仕様 ELPA

    連動センサー付センサーライト 防犯 LED 防水仕様(IP45) みまもりモード搭載 赤色警告灯付き 防雨プラグ仕様

    ELPA
    12,331税込13,564
    1個
    当日出荷
    【本体 ESL-RS1202AC】。検知方式:赤外線受動式。電源電圧:AC100V 50/60Hz。消費電力:約20W(待機時 約1W)。光源:白色LED ※LEDの交換はできません。全光束:約2200lm。点灯保持時間:約5秒~約10分間 ※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。点灯開始照度:約4lx(夜)~(昼)。保護等級:IP45(防噴流形)。使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃。電源コード長:約3m。外形寸法(約):幅113×高さ186×奥行116(mm)(最大値)。質量:約768g(電源コード含む)。付属品:本体用取付ネジ 2本(Φ4×38mm)、コンクリート用スリーブ 2本(Φ6×30mm)、。 マスキングカバー 1個、クランプ 1セット、拡散パネル 2個、連動センサー用受信器 1個、取付ガイド 1枚 。【連動センサー送信器 EWS-P33】。電源:単四形アルカリ乾電池×3本(別売)。電池寿命:約2年(1日10回使用時) ※アルカリ乾電池使用時。 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。外形寸法(約):幅110×高さ45×奥行48(mm)(最大値)。防水仕様:IPX5(防噴流形)。使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃。質量:約80g(電池除く)。周波数:313.625MHz(特定小電力機器)。IDコード:約25万通り。付属品:連動センサー送信器用取付ネジ 2本(Φ3×20mm)。【連動センサー用受信器 ESL-EWS02】※ESL-RS1202AC専用です。送信器増設台数:最大8台。使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃。外形寸法(約):幅22×高さ58×奥行15(mm)(最大値)。質量:約8g。電波通信距離:見通し 約70m
    用途【センサーライト】。AC100Vのコンセント式でしっかり明るい。屋外で使用可能な防噴流形(IP45)。屋外配線に最適な防雨プラグ仕様。赤色LEDが常時ゆっくりと点滅し、センサーが反応すると高速点滅。電源プラグの抜き差しだけで簡単に連続点灯に切り替えできる。5秒~10分の間で点灯時間を自由に調整可能。点灯を開始する周囲の照度を調整可能。付属の拡散パネルを装着すると光をやわらかく拡散し眩しさを和らげます。本体のセンサーと連動センサーで死角なく家の周囲を検知できます。ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド(別売)の3種の取付方法があります。【連動センサー送信器】。配線不要でどこでも使える乾電池式。屋外で使用可能な防噴流形(IPX5)。連動センサー増設可能(別売)エコロジー商品省エネ
  • ステンレスボールベアリング 6Sシリーズ(SUS304) 6000番台 両シール SMT(南海精工所)

    ステンレスボールベアリング 6Sシリーズ(SUS304) 6000番台 両シール

    SMT(南海精工所)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    耐食・耐熱鋼・非磁性材として広く使われているSUS304ステンレスを使用していますので、一般軸受材料のSUJ2はもちろん、SUS440C製軸受けよりもはるかに優れた耐食性を持っております。
    材質(本体)SUS304材質(シール)ニトリルゴム幅公差(mm)-0.12~0RoHS指令(10物質対応)対応内径公差(mm)0~+0.05JIS等級0潤滑剤耐熱性グリースシールド形状両シール荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS304
  • ベアリング(60002RS) KOYO Koyo(光洋シーリングテクノ)

    ベアリング(60002RS) KOYO

    Koyo(光洋シーリングテクノ)(1件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番08133-60007適合メーカーSUZUKI
  • 防塵・防水(IP65) ベーシック汎用天びん GF-AWPシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    防塵・防水(IP65) ベーシック汎用天びん GF-AWPシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    139,800税込153,780
    1台
    翌々日出荷から16日以内出荷
    防塵・防水等級IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心(※IP65:高圧水による洗浄や水中への浸漬はできません)。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性をわずか90秒で算出。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。GLP、GMP、GCP、ISO対応出力+IDナンバー。統計演算機能、比重測定機能、時計機能、オートパワーオン・オフ機能、パスワード機能
    用途粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発仕様パーセントモード:最小表示0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え)質量(kg)約5タイプベーシック型電圧(V)入力:AC100~240(+10%、-15%)電源ACアダプタ(標準付属):TB248最小表示パーセントモード:最小表示0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え)温度範囲(℃)5~40外形寸法D(mm)326外形寸法W(mm)212サンプル数(個)5、10、25、50、100外形寸法H(mm)171湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)消費電力(VA)約30(ACアダプタ含む)動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65感度ドリフト±2ppm/℃ (オートキャリブレーションOFF時)(10℃~30℃)表示書き換え間隔5回/秒、10回/秒、または20回/秒通信機能USBインターフェース、RS232C 9ピンオス標準装備表示モードg(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モード安定時間(秒)約1(FAST設定時、良好環境下)RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS316
  • 検定付き 校正用分銅内蔵型電子天びん GX-A-Kシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    検定付き 校正用分銅内蔵型電子天びん GX-A-Kシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷から32日以内出荷
    取引証明用(検定済品) 精度等級2級 校正用分銅内蔵型 生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】※検定対象外:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能 天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒) RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備 統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋引き機能付き オートパワーオン・オフ機能、風袋値記憶機能、パスワード機能付き
    用途取引・証明用、生産ラインの組込、ポンプ流量など液体の計量に、粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発タイプ分銅内蔵型種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)測定方式電磁平衡式検定検定付機能風袋引き表示形式デジタル使用地区全国精度等級2級計量皿形状ひょう量単位g(グラム)目量の種類単目量
  • RS PRO ボールベアリング15mm32mm 単列深溝ボールベアリング RS PRO

    RS PRO ボールベアリング15mm32mm 単列深溝ボールベアリング

    RS PRO
    599税込659
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 密閉型深溝ボールベアリング、 C3 クリアランス付きRS Pro 6002-2Z / C3 15X32X9mm シングル列、深溝ボールベアリング、汎用性と全体的な高性能を提供します。シールドボールベアリングには、汚れやその他の物がベアリングに侵入しないように、合成ゴムシールが取り付けられています。主に内側リングが回転する場所での使用を目的としています。 その他の情報: シールドボールベアリングを選ぶ理由 シールドボールベアリングは、ボールベアリング機構にほこりや汚れが侵入する危険性を低減して、信頼性を高めています。また、ベアリング内に潤滑剤を保持して、より長くスムーズな動作を維持します。 1 列深溝ボールベアリングを選ぶ理由 このタイプのボールベアリングは、その汎用性のために最も一般的です。高速に最適で、半径方向の積載荷重への対応に優れ、メンテナンスはほとんど必要ありません。 「深溝」は、レース(ボールが収まる溝)を指します。したがって、内側リングと外側リングの間には、ボールの直径よりも大きなスペースがあります。これにより、ラバーシール用のスペースが確保されます。特長と利点 シールド付き 良好なラジアル荷重能力 高速処理に最適 長寿命用途 食品・飲料産業 製薬 医療産業 エンジンおよびポンプ 医療産業 印刷認定 EN 認定
    仕様内径 = 15mm外径 = 32mmレース幅 = 9mmボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリングシーリング配置 = 両側シールドベアリングクリアランス = C3材料 = スチールボール材質 = 鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 1静定格荷重 = 2.85kN動定格荷重 = 5.85Nボアタイプ = パラレルベアリングシリーズ = 0 エクストラライトレース素材 = スチール