カテゴリ

  • バイク純正部品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 防災用品(1)

「6002ze」の検索結果

7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 単列深溝玉軸受 片側鋼板シール形 Z NACHI(不二越)

    単列深溝玉軸受 片側鋼板シール形 Z

    NACHI(不二越)(3件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
  • 単列深溝玉軸受 6000番台 Z C3すきま NACHI(不二越)

    単列深溝玉軸受 6000番台 Z C3すきま

    NACHI(不二越)
    ¥329税込¥362
    1個
    4日以内出荷
    転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
    用途ラジアル荷重と両側からのスラスト荷重も受けることができます材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0シールド形状片側シールド荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • マジックライス まぜこめっつ サタケ

    マジックライス まぜこめっつ

    サタケ
    ¥13,980税込¥15,098
    1箱(229g×20個)
    6日以内出荷
    調理水は不要。混ぜて待つだけで、簡単に調理ができます。 オタフクソース株式会社と共同開発。 オタフクトマトケチャップを使用。この商品に使用されているまぜごはんのもとのうちトマトケチャップは7%です。 トマトの爽やかな酸味と甘味がぎゅっとつまったチキンライスです。 安定性のある袋がそのまま容器になり、スプーン付きで、どこでもお召し上がりいただけます。
    セット内容スプーン1個/BioPE(25%)+PP、脱酸素剤(非鉄系)1個備考(1) アルファ化米袋を開封し、脱酸素剤を取り出し、袋の底を広げます。(2) まぜごはんのもと袋を開封して中身をアルファ化米袋へいれ、スプーンでよくかき混ぜてください。(3) アルファ化米袋のチャックを閉め40分お待ちください。(常温20℃の場合)よく混ぜてからお召し上がりください。原材料【まぜごはんのもと】トマトミックスソース(大豆・りんごを含む、国内製造)、トマトケチャップ、野菜(たまねぎ、にんじん)、鶏肉、砂糖、食塩/増粘剤(加工でん粉、キサンタン)、調味料(アミノ酸等)、着色料(カラメル色素)【アルファ化米】うるち米(国産)保存期間(年)4栄養成分【エネルギー】328ckal【タンパク質】7.6g【脂質】1.2g【炭水化物】71.9g【食塩相当量】 1.6g
  • 汎用封入スイッチ(側面取り付け形) ZE/XE omron(オムロン)

    汎用封入スイッチ(側面取り付け形) ZE/XE

    omron(オムロン)(7件のレビュー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    形Z一般用基本スイッチを内蔵。高耐久性で、しかも大きなしゃ断容量を持っています。 カバーをはずすと、内蔵スイッチの端子が正面にあるため、接続が容易。
    質量(g)約260~280定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(初期値)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置において)端子温度上昇50deg以下許容操作頻度(回/min)機械的:120以下・電気的:20以下
  • Exp.ウインドシールド ショートタイプ F6186 ZETA RACING(ジータレーシング)

    Exp.ウインドシールド ショートタイプ F6186

    ZETA RACING(ジータレーシング)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:ジータ。メーカー品番:F6186。適合情報:。ホンダ[HONDA] GB350 。ホンダ[HONDA] GB350S
    用途【旧品番】ZE70-6002
  • FORK COMP.*PB109*    51100GK4602ZE ホンダ

    FORK COMP.*PB109* 51100GK4602ZE

    ホンダ
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    5日以内出荷
  • BODY COMP.*NH196*    50100167602ZE ホンダ

    BODY COMP.*NH196* 50100167602ZE

    ホンダ
    ¥83,980税込¥92,378
    1個
    5日以内出荷