カテゴリ

  • メカニカル部品(8)
  • 空圧工具(2)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)

「6003dd」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単列深溝玉軸受 6003DD NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6003DDNSK(日本精工)
899税込989
1個
当日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)35幅B(mm)10番号【NSK】6003DDUCM寸法r(mm)最小0.3内径d(Φmm)17呼び番号6003シール・シールド両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
ステンレス軸受 SS6003DD-T NSK(日本精工)ステンレス軸受 SS6003DD-TNSK(日本精工)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
・ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。・大気専用、グリース潤滑。・従来の軸受鋼より優れた耐食性。・開放形、シールド形、接触シール形で標準在庫。
備考プラスチック保持器外径D(Φmm)35幅B(mm)10番号【NSK名番】6003-H-20T1XDDU MA寸法r(mm)最小0.3内径d(Φmm)17基本動定格荷重(N)5100許容荷重(N)250呼び番号SS6003シールド形状両側接触シール形
ベアリング 6003DD/OSS-70 日東工器ベアリング 6003DD/OSS-70日東工器
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
ベアリング 6003DD/OMV-125A/B 日東工器ベアリング 6003DD/OMV-125A/B日東工器
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
単列深溝玉軸受 6000番台 DDU (両側接触ゴムシール形) NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6000番台 DDU (両側接触ゴムシール形)NSK(日本精工)(71件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から4日以内出荷
単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
ベアリング スペーシア NSK(日本精工)ベアリング スペーシアNSK(日本精工)
879税込967
1個
当日出荷から97日以内出荷
部品 ダイヤモンドコアドリル DC120VA HiKOKI(旧:日立工機)部品 ダイヤモンドコアドリル DC120VAHiKOKI(旧:日立工機)
819税込901
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
深溝玉軸受 6000番台 DD C3隙間 NSK(日本精工)深溝玉軸受 6000番台 DD C3隙間NSK(日本精工)
416税込458
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
シールド形状両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 6003DDC3 NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6003DDC3NSK(日本精工)
899税込989
1個
3日以内出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)35幅B(mm)10番号【NSK】6003DDUC3E寸法r(mm)最小0.3内径d(Φmm)17呼び番号6003シール・シールド両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 6000番台 接触シール型(DDU)CM/NS7 NSK(日本精工)深溝玉軸受 6000番台 接触シール型(DDU)CM/NS7NSK(日本精工)
429税込472
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6000
ボールベアリング17mm35mm 深溝6003DDU NSK(日本精工)ボールベアリング17mm35mm 深溝6003DDUNSK(日本精工)
1,098税込1,208
1個
10日以内出荷
NSKメトリックボールベアリング - シールド潤滑剤の漏れ、塵、水、及びその他の有害な物質の侵入を防止する2つの合成ゴム製シール付きのボールベアリング製品。特長と利点ラジアル方向荷重とスラスト方向荷重に対応 2RSは2つの合成ゴム製シールが付いたベアリングを示す DDUとDDは2つの合成ゴム製コンタクトシールが付いたベアリングを示す
仕様●内径:17mm●外径:35mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:10mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:3.25kN●材質:スチール●ケージ材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:6kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:409-0120アズワン品番65-7940-89
ベアリング(#6003DDU) BIGM(丸山製作所)ベアリング(#6003DDU)BIGM(丸山製作所)
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
部品名称ベアリング(#6003DDU)関連資料展開図1(0.74MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(1MB) 展開図5(1MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(1.04MB) 展開図8(0.74MB) 展開図9(0.74MB)図解NoMGA210 ドウリョクデンタツ,デフロック部品_No.6、MGA182 ドウリョクデンタツ,デフロック部品_No.6、MGA223 ドウリョクデンタツ部品_No.26、MGA183 ドウリョクデンタツ,デフロック部品_No.6、CM220RC ドウリョクデンタツクミタテ部品_No.3、MGA211 ドウリョクデンタツ,デフロック部品_No.6、MGA212 ドウリョクデンタツ,デフロック部品_No.6、MGA213 ドウリョクデンタツ,デフロック部品_No.6、MGA220 ドウリョクデンタツ部品_No.3