カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
  • 農業機械(1)
絞り込み

「6003ddu」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベアリング(#6003DDU) BIGM(丸山製作所)ベアリング(#6003DDU)BIGM(丸山製作所)
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
部品名称ベアリング(#6003DDU)関連資料展開図1(0.74MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(1MB) 展開図5(1MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(1.04MB) 展開図8(0.74MB) 展開図9(0.74MB)図解NoMGA210 ドウリョクデンタツ,デフロック部品_No.6、MGA182 ドウリョクデンタツ,デフロック部品_No.6、MGA223 ドウリョクデンタツ部品_No.26、MGA183 ドウリョクデンタツ,デフロック部品_No.6、CM220RC ドウリョクデンタツクミタテ部品_No.3、MGA211 ドウリョクデンタツ,デフロック部品_No.6、MGA212 ドウリョクデンタツ,デフロック部品_No.6、MGA213 ドウリョクデンタツ,デフロック部品_No.6、MGA220 ドウリョクデンタツ部品_No.3
ボールベアリング17mm35mm 深溝6003DDU NSK(日本精工)ボールベアリング17mm35mm 深溝6003DDUNSK(日本精工)
1,098税込1,208
1個
10日以内出荷
NSKメトリックボールベアリング - シールド潤滑剤の漏れ、塵、水、及びその他の有害な物質の侵入を防止する2つの合成ゴム製シール付きのボールベアリング製品。特長と利点ラジアル方向荷重とスラスト方向荷重に対応 2RSは2つの合成ゴム製シールが付いたベアリングを示す DDUとDDは2つの合成ゴム製コンタクトシールが付いたベアリングを示す
仕様●内径:17mm●外径:35mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:10mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:3.25kN●材質:スチール●ケージ材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:6kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:409-0120アズワン品番65-7940-89
単列深溝玉軸受 6000番台 DDU (両側接触ゴムシール形) NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6000番台 DDU (両側接触ゴムシール形)NSK(日本精工)(71件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から4日以内出荷
単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6000番台 接触シール型(DDU)CM/NS7 NSK(日本精工)深溝玉軸受 6000番台 接触シール型(DDU)CM/NS7NSK(日本精工)
429税込472
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6000
ベアリング スペーシア NSK(日本精工)ベアリング スペーシアNSK(日本精工)
879税込967
1個
当日出荷から97日以内出荷