カテゴリ

  • メカニカル部品(7)
  • 自動車純正部品(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)

「6003vv」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単列深溝玉軸受 6003VV NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6003VVNSK(日本精工)
899税込989
1個
当日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)35幅B(mm)10番号【NSK】6003VVCM寸法r(mm)最小0.3内径d(Φmm)17呼び番号6003シール・シールド両側非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6000番台 VV (両側非接触ゴムシール形) NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6000番台 VV (両側非接触ゴムシール形)NSK(日本精工)(29件のレビュー)
399税込439特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。 ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
シールド形状両側非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
深溝玉軸受 6000番台 VV C3隙間 NSK(日本精工)深溝玉軸受 6000番台 VV C3隙間NSK(日本精工)
416税込458
1個
当日出荷から10日以内出荷
単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。 ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
シールド形状両側非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号-JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
部品 タッピングボール盤 BT13R HiKOKI(旧:日立工機)部品 タッピングボール盤 BT13RHiKOKI(旧:日立工機)
489税込538
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ボールベアリング17mm35mm 深溝 NSK(日本精工)ボールベアリング17mm35mm 深溝NSK(日本精工)
999税込1,099
1個
当日出荷
NSK 特殊深溝ボールベアリング:これらのボールベアリングは、さまざまな機能と特性が用意されています。標準ベアリングの適応であっても、まったく新しいベアリングの開発であっても、すべてのソリューションは NSK の品質保証によって実装されます。酸化、熱、錆、水に対する優れた耐性 特殊シーリング材により、優れた高温性能を発揮します 低ノイズレベル 特殊プロファイル又は取り付け用のフランジを備えた頑丈な外輪 高温グリースの使用 高温でも長寿命の潤滑を実現します ラビリンスシールを使用することで、摩擦トルクが低くなります 湿気の多い環境でのグリース漏れを最小限に抑え、腐食を最小限に抑えます 要望に応じてその他のベアリングタイプも用意: 外輪 / 内輪:直径、幅、ねじなど、輪郭オプション:クラウン加工、ゴシックなど、特殊シール 機械工学 高速 高温 低ノイズ 農業 食品及び飲料
仕様●内径:17mm●外径:35mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:10mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:3250N●ケージ材質:押し出し鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:6000 N, 6300 N●コード番号:192-9843アズワン品番65-7976-73
単列深溝玉軸受 NSK(日本精工)単列深溝玉軸受NSK(日本精工)
1,151税込1,266
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
(88600)バック アッセンブリー,リア シート ニッサン(88600)バック アッセンブリー,リア シートニッサン
77,980税込85,778
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
単列深溝玉軸受 6003VVC3 NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6003VVC3NSK(日本精工)
899税込989
1個
8日以内出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)35幅B(mm)10番号【NSK】6003VVC3E寸法r(mm)最小0.3内径d(Φmm)17呼び番号6003シール・シールド両側非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
ボールベアリング17mm35mm 深溝6003VVC3E NSK(日本精工)ボールベアリング17mm35mm 深溝6003VVC3ENSK(日本精工)
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
NSK 特殊深溝ボールベアリング:これらのボールベアリングは、さまざまな機能と特性が用意されています。標準ベアリングの適応であっても、まったく新しいベアリングの開発であっても、すべてのソリューションは NSK の品質保証によって実装されます。酸化、熱、錆、水に対する優れた耐性 特殊シーリング材により、優れた高温性能を発揮します 低ノイズレベル 特殊プロファイル又は取り付け用のフランジを備えた頑丈な外輪 高温グリースの使用 高温でも長寿命の潤滑を実現します ラビリンスシールを使用することで、摩擦トルクが低くなります 湿気の多い環境でのグリース漏れを最小限に抑え、腐食を最小限に抑えます 要望に応じてその他のベアリングタイプも用意: 外輪 / 内輪:直径、幅、ねじなど、輪郭オプション:クラウン加工、ゴシックなど、特殊シール 機械工学 高速 高温 低ノイズ 農業 食品及び飲料
仕様●内径:17mm●外径:35mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:10mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:3250N●ケージ材質:押し出し鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:6000 N, 6300 N●コード番号:192-9820アズワン品番65-7939-17
ベアリング BIGM(丸山製作所)ベアリングBIGM(丸山製作所)
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
備考#6003VV規格#6003VV-NS7部品名称ベアリング関連資料展開図1(1.34MB) 展開図2(1.39MB)図解NoBSA-535 シリーズ ミッション取付部品_No.20、BSA-536シリーズ -A ミッション取付部品_No.70