カテゴリ

  • メカニカル部品(9)
    • ボールベアリング(深溝玉軸受)(7)
  • カー用品(1)
  • 農業機械(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
幅(mm)
シールド形状
番台
6000
外輪タイプ
フラット・止め輪付き
JIS等級
等級0
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
質量(g)
69
面取寸法r(mm)
0.6
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6004LLU」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
深溝玉軸受 6000番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6000番台 LLU (両側接触ゴムシール形)NTN(エヌティーエヌ)(166件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から6日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。 本商品は、箱入り品となります。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6000番台 LLU C3/5K NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6000番台 LLU C3/5KNTN(エヌティーエヌ)(17件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号5K(マルテンプSRL、協同油脂)JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
深溝玉軸受 6000番台 接触シール形(LLU) C3隙間 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6000番台 接触シール形(LLU) C3隙間NTN(エヌティーエヌ)(52件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から翌々日出荷
重荷重、衝撃荷重を負荷し、しめしろが大きい
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3使用条件重荷重、衝撃荷重を負荷し、しめしろが大きいグリース記号-使用例鉄道車両用車軸、振動スクリーンJIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6000番台 LLU CM/5K NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6000番台 LLU CM/5KNTN(エヌティーエヌ)(13件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から6日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号CMJIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
深溝玉軸受 6000番台 接触シール形 止め輪付 (LLUNR) NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6000番台 接触シール形 止め輪付 (LLUNR)NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
深溝玉軸受 LLU/LP03 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 LLU/LP03NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
619税込681特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 6000形 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6000形NTN(エヌティーエヌ)
489税込538特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
充電式除雪機 SR-350-AAA-0 部品 工進充電式除雪機 SR-350-AAA-0 部品工進
969税込1,066
1個
4日以内出荷
充電式除雪機 SR-350-AAA-0 部品
用途部品の交換に適合品番SR-350-AAA-0
深溝玉軸受 6000番台 LLUNR/2AS NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6000番台 LLUNR/2ASNTN(エヌティーエヌ)
559税込615
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼グリース記号2AS(アルバニア S2)JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
深溝玉軸受 LLUP5/2AS NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 LLUP5/2ASNTN(エヌティーエヌ)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
ベアリング BIGM(丸山製作所)ベアリングBIGM(丸山製作所)
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
規格#6004LLU関連資料展開図1(0.95MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(1.07MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(1.04MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(1.19MB) 展開図10(1.19MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(1.06MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(0.97MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(0.98MB) 展開図18(1.07MB) 展開図19(1.19MB) 展開図20(1.07MB) 展開図21(1.06MB) 展開図22(1.04MB) 展開図23(1.04MB) 展開図24(1.07MB) 展開図25(1.07MB) 展開図26(1.12MB) 展開図27(1.34MB) 展開図28(1.12MB) 展開図29(1.12MB) 展開図30(1.05MB) 展開図31(1.05MB) 展開図32(0.97MB) 展開図33(1.22MB) 展開図34(1.09MB) 展開図35(1.09MB) 展開図36(1.22MB) 展開図37(1.22MB) 展開図38(1.02MB) 展開図39(1.02MB) 展開図40(1.34MB) 展開図41(0.97MB) 展開図42(1.09MB) 展開図43(0.99MB) 展開図44(1.05MB) 展開図45(1.05MB) 展開図46(1.04MB) 展開図47(1.07MB) 展開図48(1.07MB) 展開図49(1.05MB) 展開図50(1.05MB)図解NoMSA415R4CS-1(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.12、MS415R4CF-RV(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.9、MSA615R8C-RV(11.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.9、MSA415R4C-125(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.11、MS415R4CFS-1(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.10、MLSA415R4C(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.15、MSA415R8CG-RV(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.9、MS415R4CF-1(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.10、MSV515SL(10) マキトリソウコウクミタテ部品_No.44、MSA415R8C-RV(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.9、MS415R4CF-RV(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.36、MS615R4CF-RV(13) マキトリキコウクミタテ部品_No.26、MLS415R4CF(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.11など