カテゴリ

  • メカニカル部品(10)
  • 農業機械(2)
  • 電動工具(1)

「6004dd」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス軸受 SS6004DD-T NSK(日本精工)ステンレス軸受 SS6004DD-TNSK(日本精工)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
・ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。・大気専用、グリース潤滑。・従来の軸受鋼より優れた耐食性。・開放形、シールド形、接触シール形で標準在庫。
備考プラスチック保持器外径D(Φmm)42幅B(mm)12番号【NSK名番】6004-H-20T1XDDU MA寸法r(mm)最小0.6内径d(Φmm)20基本動定格荷重(N)7950許容荷重(N)390呼び番号SS6004シールド形状両側接触シール形
単列深溝玉軸受 6004DD NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6004DDNSK(日本精工)
999税込1,099
1個
当日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)42幅B(mm)12番号【NSK】6004DDUCM寸法r(mm)最小0.6内径d(Φmm)20呼び番号6004シールド形状両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
単列深溝玉軸受 6000番台 DDU (両側接触ゴムシール形) NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6000番台 DDU (両側接触ゴムシール形)NSK(日本精工)(71件のレビュー)
418税込460
1個
当日出荷から4日以内出荷
単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
ボールベアリング20mm42mm 深溝 NSK(日本精工)ボールベアリング20mm42mm 深溝NSK(日本精工)
999税込1,099
1個
当日出荷
NSKメトリックボールベアリング - シールド潤滑剤の漏れ、塵、水、及びその他の有害な物質の侵入を防止する2つの合成ゴム製シール付きのボールベアリング製品。特長と利点ラジアル方向荷重とスラスト方向荷重に対応 2RSは2つの合成ゴム製シールが付いたベアリングを示す DDUとDDは2つの合成ゴム製コンタクトシールが付いたベアリングを示す
仕様●内径:20mm●外径:42mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:12mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:5kN●材質:スチール●ケージ材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:9.4kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:409-0158アズワン品番65-8050-67
ベアリング スペーシア NSK(日本精工)ベアリング スペーシアNSK(日本精工)
969税込1,066
1個
当日出荷から97日以内出荷
部品 万能木工機 PU100F HiKOKI(旧:日立工機)部品 万能木工機 PU100FHiKOKI(旧:日立工機)
779税込857
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
深溝玉軸受 6000番台 DD 止め輪付 NSK(日本精工)深溝玉軸受 6000番台 DD 止め輪付NSK(日本精工)
439税込483特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
シールド形状両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプ止め輪付き軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 NSK(日本精工)単列深溝玉軸受NSK(日本精工)(1件のレビュー)
450税込495
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 6004DDC3 NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6004DDC3NSK(日本精工)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)42幅B(mm)12番号【NSK】6004DDUC3E寸法r(mm)最小0.6内径d(Φmm)20呼び番号6004シールド形状両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
深溝玉軸受 6000番台 DD C3隙間 NSK(日本精工)深溝玉軸受 6000番台 DD C3隙間NSK(日本精工)
459税込505
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
シールド形状両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6000番台 接触シール型(DDU)CM/NS7 NSK(日本精工)深溝玉軸受 6000番台 接触シール型(DDU)CM/NS7NSK(日本精工)
459税込505
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6000
ベアリング6004DDU BIGM(丸山製作所)ベアリング6004DDUBIGM(丸山製作所)
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
備考6004DDU部品名称ベアリング6004DDU関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(1.06MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(1.06MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(0.97MB) 展開図11(0.97MB) 展開図12(1.15MB) 展開図13(1.15MB) 展開図14(1.15MB) 展開図15(1.15MB) 展開図16(1.15MB) 展開図17(1.15MB)図解NoMS753DFR-Y PTOミッション部品_No.11、MSA513-M ポンプ台組立、PTOミッション部品_No.44、MS613EFR-M ポンプ台組立、PTOミッション部品_No.25、MS413EFR-M ポンプ台組立、PTOミッション部品_No.25、MS613EFR-K ポンプ台組立、PTOミッション部品_No.25、MSA613-M ポンプ台組立、PTOミッション部品_No.44、MSA410-K ポンプ台組立、PTOミッション部品_No.37、MSA613-K ポンプ台組立、PTOミッション部品_No.44、MS613DFR-Y PTOミッション部品_No.11、MSA413-K ポンプ台組立、PTOミッション部品_No.44、MSA513-K ポンプ台組立、PTOミッション部品_No.44、MS653DFR-Y PTOミッション部品_No.11、MS513EFR-M ポンプ台組立、PTOミッション部品_No.25、MSA410-M ポンプ台組立、PTOミッション部品_No.37、MSA413-M ポンプ台組立、PTOミッション部品_No.44、MS413EFR-K ポンプ台組立、PTOミッション部品_No.25、MS513EFR-K ポンプ台組立、PTOミッション部品_No.25
ベアリング #6004DDU BIGM(丸山製作所)ベアリング #6004DDUBIGM(丸山製作所)
808税込889
1個
7日以内出荷
部品名称ベアリング #6004DDU関連資料展開図1(1.24MB) 展開図2(0.86MB)図解NoMF-651 アンゼンガード,カウンタメタル部品_No.23、MF-653 ハンマーナイフ(3)部品_No.23