カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
  • 作業工具(2)
  • 制御機器(1)

「6004ze」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単列深溝玉軸受 片側鋼板シール形 Z NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 片側鋼板シール形 ZNACHI(不二越)(3件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から8日以内出荷
転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
単列深溝玉軸受 6000番台 Z C3すきま NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 6000番台 Z C3すきまNACHI(不二越)
369税込406
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
用途ラジアル荷重と両側からのスラスト荷重も受けることができます材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0シールド形状片側シールド荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
汎用封入スイッチ(側面取り付け形) ZE/XE omron(オムロン)汎用封入スイッチ(側面取り付け形) ZE/XEomron(オムロン)(7件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から121日以内出荷
形Z一般用基本スイッチを内蔵。高耐久性で、しかも大きなしゃ断容量を持っています。 カバーをはずすと、内蔵スイッチの端子が正面にあるため、接続が容易。
質量(g)約260~280定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(初期値)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置において)端子温度上昇50deg以下許容操作頻度(回/min)機械的:120以下・電気的:20以下
6004 絶縁自動調整式モンキーラチェットスパナ Wera6004 絶縁自動調整式モンキーラチェットスパナWera
9,398税込10,338
1本
当日出荷から翌々日出荷
開口部の幅はボルトのサイズに合わせ、絶縁スライダーで調整できます。30度回転角のラチェット機能付きです。指のスリップを低減するツバ付きです。吊下げ穴付きです。ボルトを損傷させにくい形状です。製品には防錆処理を施しています。
用途電気工事、機械・設備メンテナンス。材質特殊工具鋼
6004 絶縁自動調整式モンキーラチェットスパナ 4本セット Wera6004 絶縁自動調整式モンキーラチェットスパナ 4本セットWera
45,980税込50,578
1セット
当日出荷
よく使う4サイズのセットです。開口部の幅はボルトのサイズに合わせ、絶縁スライダーで調整できます。30度回転角のラチェット機能付きです。指のスリップを低減するツバ付きです。ボルトを損傷させにくい形状です。製品には防錆処理を施しています。吊下げ穴付きです。持ち運びと収納に便利なポーチ付です。
用途電気工事、機械・設備メンテナンス。付属品ポーチトラスコ品番469-7236セット内容020150、020151、020152、020153材質特殊工具鋼全長(mm)119~226最大口開き(mm)10~19セット数4本