カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
  • バイク純正部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「6005cm」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
深溝玉軸受 6000番台 開放形 CM NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6000番台 開放形 CMNTN(エヌティーエヌ)
419税込461
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号CMシールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 6000番台 開放形 CM NSK(日本精工)深溝玉軸受 6000番台 開放形 CMNSK(日本精工)
399税込439
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号CMシールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6000
ベアリング Koyo(光洋シーリングテクノ)ベアリングKoyo(光洋シーリングテクノ)
819税込901
1個
翌日出荷から8日以内出荷
XV240YX1bmiiprx Acer(エイサー)XV240YX1bmiiprxAcer(エイサー)
28,980税込31,878
1台
翌々日出荷
センドバック保証(購入後3年間、ただしパネル、バックライトは1年間)のみ、オンサイト含め延長保証はございません。VESAマウント(壁掛け):100x100mm 対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、スイベル:右20°/左 20°、高さ:最大 150mm、ピボット:時計回り90°/反時計回り90°、【梱包重量:7.7、梱包サイズ:176(縦)×6005(横)×525(高さ)cm】
単列深溝玉軸受 6005 NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6005NSK(日本精工)
899税込989
1個
翌々日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)47幅B(mm)12番号【NSK】6005CM寸法r(mm)最小0.6内径d(Φmm)25呼び番号6005シール・シールド開放形軌道輪形状深溝玉軸受
HPTLCガラスプレート シリカゲル60 F254 100 枚, 10×10cm, プレスコア 5×5cm 105635 1ST Merck(メルクミリポア)HPTLCガラスプレート シリカゲル60 F254 100 枚, 10×10cm, プレスコア 5×5cm 105635 1STMerck(メルクミリポア)
60,999税込67,099
1個
翌々日出荷
ガラス面に切れ込みがあり、ガラスカッター要らずのTLC
アズワン品番61-0297-86
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 60V dc, 黒, 25cm(934058100) Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement テストリード線 60V dc, 黒, 25cm(934058100)Hirschmann Test & Measurement
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
仕様リード長 = 25cm許容電流値 = 16A色 = 黒定格電圧 = 60V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮絶縁体 = PVC動作温度 Min = -15℃成形測定リード 1 mm 2 . 各端に 4 mm のオスプラグが付いた成形テストリードには、ケージスプリング、タワー接続用の同じ径のソケットが付いています。 このリードは、非常に柔軟な多重より線から構成され、二重絶縁が施されています。 このアセンブリは、耐つぶれ性を備えるように設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
HPTLCガラスプレート シリカゲル60 100 枚, 10×10cm, プレスコア 5×5cm 105644 1ST Merck(メルクミリポア)HPTLCガラスプレート シリカゲル60 100 枚, 10×10cm, プレスコア 5×5cm 105644 1STMerck(メルクミリポア)
97,099税込106,809
1個
16日以内出荷
ガラス面に切れ込みがあり、ガラスカッター要らずのTLC
アズワン品番61-0297-91
MEMBRANE LOOSE 60/65 CCM 46030052000 KTMMEMBRANE LOOSE 60/65 CCM 46030052000KTM
7,698税込8,468
1個
31日以内出荷
PISTON RING 45MM 65CCM 46030030500 KTMPISTON RING 45MM 65CCM 46030030500KTM
5,698税込6,268
1個
31日以内出荷