カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
- メカニカル部品(13)
- 空調・照明・電設資材(10)
- 安全用品(4)
- バイク純正部品(2)
- 制御機器(2)
- 清掃用品(2)
- 切削工具(2)
- トラック純正部品(2)
- バイク部品(1)
- 電気材料(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車純正部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(1)
- ICOM(アイコム)(4)
- KITO(キトー)(1)
- NSK(日本精工)(12)
- SAMTEC(1)
- SMC(20)
- UDトラックス(1)
- VISHAY(1)
- スズキ(2)
- スタック電子(1)
- ニッサン(1)
- ホンダ(1)
- ミヅシマ工業(2)
- メディアカバーマーケット(1)
- ワルター(1)
- 三和製作所(三和バイト)(1)
- 日野自動車(1)
- 東芝ライテック(10)
- 水本機械製作所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

単列深溝玉軸受 6005D
NSK(日本精工)¥589税込¥6481個翌々日出荷・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪なし外径D(Φmm)47幅B(mm)12番号【NSK】6005DUCM寸法r(mm)最小0.6内径d(Φmm)25呼び番号6005シール・シールド片側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6000番台 DDU (両側接触ゴムシール形)
NSK(日本精工)(72件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷から4日以内出荷単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 6005DD
NSK(日本精工)¥589税込¥6481個翌々日出荷・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪なし外径D(Φmm)47幅B(mm)12番号【NSK】6005DDUCM寸法r(mm)最小0.6内径d(Φmm)25呼び番号6005シール・シールド両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 6000番台 DD 止め輪付
NSK(日本精工)¥679税込¥7471個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ステンレス軸受 SS6005DD-T
NSK(日本精工)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷・ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。・大気専用、グリース潤滑。・従来の軸受鋼より優れた耐食性。・開放形、シールド形、接触シール形で標準在庫。備考プラスチック保持器外径D(Φmm)47幅B(mm)12番号【NSK名番】6005-H-20T1XBDDU M01寸法r(mm)最小0.6内径d(Φmm)25基本動定格荷重(N)8550許容荷重(N)420呼び番号SS6005シールド形状両側接触シール形
ボールベアリング25mm47mm 深溝6005DDUC3
NSK(日本精工)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷NSKメトリックボールベアリング - シールド。潤滑剤の漏れ、塵、水、及びその他の有害な物質の侵入を防止する2つの合成ゴム製シール付きのボールベアリング製品。特長と利点。ラジアル方向荷重とスラスト方向荷重に対応 2RSは2つの合成ゴム製シールが付いたベアリン仕様●内径:25mm●外径:47mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:12mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:5.85kN●材質:スチール●ケージ材質:押し出し鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:10.1kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:764-3654アズワン品番65-7890-64
単列深溝玉軸受 6005DDC3
NSK(日本精工)¥589税込¥6481個翌々日出荷・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪なし外径D(Φmm)47幅B(mm)12番号【NSK】6005DDUC3E寸法r(mm)最小0.6内径d(Φmm)25呼び番号6005シール・シールド両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 6000番台 DD C3隙間
NSK(日本精工)¥589税込¥6481個4日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
オールドプルバックバー ナロー Z06005DB
ゼロデザイン¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷メーカー名:ゼロデザインワークス。メーカー品番:Z06005DB。販売備考:ブラックメッキ パイプ径1インチ/ディンプル加工(配線用ヘコミ)有/ローレット加工有 XL1200N/XL1200X取付確認済 スロットル・クラッチケーブル、ハーネス交換不要 ※ブレーキホース要交換 ホース全長:1020mm バンジョーアダプター:ストレート(マスター側)/20°(キャリパー側)。タイプ:ナロー ディンプル加工有/ローレット加工有。色[カラー]:ブラックメッキ。サイズ:1インチ。材質[素材]:スチール。仕上げ(表面処理):メッキ。ハンドル径:1インチ。備考:XL1200X 11-12/XL1200N 08-12 スロットル・クラッチケーブル、ハーネス交換不要 ※ブレーキホース要交換(イージーオーダーホース推奨) ホース全長:1020mm バンジョーアダプター:ストレート(マスター側)/20°(キャリパー側)。使用上の注意:ご注意!取付するミラーによっては、左右のミラーが極端に狭くなり、車検に合格しない場合があります。材質スチール色ブラックメッキサイズ1インチ備考XL1200×11-12/XL1200N 08-12 スロットル・クラッチケーブル、ハーネス交換不要 ※ブレーキホース要交換(イージーオーダーホース推奨) ホース全長:1020mm バンジョーアダプター:ストレート(マスター側)/20°(キャリパー側)タイプナロー ディンプル加工有/ローレット加工有ハンドル径1インチΦ表面処理仕上:メッキ
超硬ストレートドリル
三和製作所(三和バイト)¥11,880~税込¥13,068~1本5日以内出荷鋼・鋳鉄の高効率加工に特化したドリル。トリプルマージンを採用し高精度加工を実現。新コーティング(ISAコート)を採用し長寿命を実現。
安定化電源
SELECTED BY MARINTEC¥18,980税込¥20,8781式5日以内出荷・【調整可能なDC電源】:0~60Vの電圧および0~5Aの電流範囲で調整可能な直流安定化電源です。精度は0.01V、0.001Aで、4桁のLEDディスプレイにより、暗い場所でも電圧と電流の値をより正確に読み取ることができます(入力電圧:110V AC±10%)。・【C.C./C.V.】:定電圧・定電流動作モード(C.C.・C.V.自動変換)により、小型・軽量ながら安定した出力を行います。CVモード:接続機器が実際に必要とする電流出力に応じた電圧を表示します。CCモード:CCモード移行後は設定に応じた電流を表示し、接続された負荷の実インピーダンスに応じた電圧を表示します。・【複数の保護機能】:過電流保護(OCP)、過熱保護(OTP)、過電圧保護(OVP)、短絡(ショート)保護、および逆接続防止機能を搭載しており、大切なデバイスをダメージから確実に守ります。また、内蔵サーモセンサーによるインテリジェントな温度制御により、動作音(ノイズ)を低減し製品寿命を延ばします。・【幅広い用途】:DIY電子開発、電子製品の製作、車両用電子機器、メッキ加工、家電の試験・保守、電気保守、エージング試験、LED照明、車載用電子機器、研究室での実験など、多彩なシーンで活躍します。
高天井器具LGH400W広角
東芝ライテック¥89,980税込¥98,9781個4日以内出荷まぶしさを低減する構造。見上げるようなスポーツ施設におすすめ。割れにくい樹脂製下面カバー。189.6lm/W※を実現※ LEDJ16005DN-LD9の場合。光源寿命60,000時間(光束維持率90%)。落下防止ワイヤー標準装備。光源寿命60,000時間(光束維持率90%)。夏季の一時的な高温にも対応。緊急避難所に求められる耐震性能付属品落下防止ワイヤー材質本体/アルミニウム、アングル/SGC、下面カバー/ポリカーボネート幅(mm)248質量(kg)2.5色本体/グレー、アングル/グレー、下面カバー/拡散仕様周波数(Hz)50/60使用温度範囲-10℃~40℃定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)88.7(100V)87.0(200V)87.2(242V)保護等級IP20(屋内用)エネルギー消費効率(Lm/W)186(100V) 189.6(200V) 189.2(242V)光源寿命60000時間(光束維持率90%)付加機能調光信号用端子台入力電流(mA)890(100V) 440(200V) 370(242V)光束(Lm)16500配光角度(°)85光色昼白色(5000K Ra:70)適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404適合ランプ補償装置用:調光器別調光方式PWM制御点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面:0.5傾斜天井取付角度(°)30対応配光タイプ広角タイプ まぶしさ低減形調光範囲約5%~100%
アイコム HM-204 スピーカーマイク(DU6505B/D6005/DPR100用) ICOM トランシーバー用
ICOM(アイコム)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷IP54防塵防滴性能。Φ36mmスピーカーを搭載。エマージェンシーボタンを装備質量(g)約190コネクタ形状8ピンモジュラープラグケーブル長(mm)870(カールした最短状態)防水性IP54
単列深溝玉軸受 6005ZZC3-D4M
NSK(日本精工)¥519税込¥5711個4日以内出荷・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪なし外径D(Φmm)47幅B(mm)12番号【NSK】6005ZZC3E寸法r(mm)最小0.6内径d(Φmm)25呼び番号6005シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら