カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • メカニカル部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「6005lb」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
深溝玉軸受 6000番台 LB NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6000番台 LBNTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から4日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
カテゴリ6フラットケーブル サンワサプライカテゴリ6フラットケーブルサンワサプライ(1件のレビュー)
579税込637
1本
当日出荷から5日以内出荷
薄さ1.4mmの超フラットで、カーペットの下や、細い隙間にすっきり配線できます。 エンハンスドカテゴリ5の2.5倍の伝送帯域250MHzを実現しています。 伝送速度1000Mbps(1Gbps)を実現します。 薄くて踏み付けに強いからカーペットの下、床に最適です。
コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64対応シールドUTPケーブル伝送速度(Mbps)1000対数(P)4適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ケーブル径(Φmm)1.4×6伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブルタイプフラット
OAフロアーチャンネルベース 河村電器産業OAフロアーチャンネルベース河村電器産業
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
OAフロアー用チャンネルベース RPIT77 河村電器産業OAフロアー用チャンネルベース RPIT77河村電器産業
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷から21日以内出荷
チャンネルベース
材質鋼板板厚(mm)3.2適応ITN、ITO、ITA、ITS