カテゴリ

  • メカニカル部品(6)
  • 切削工具(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)

「6005vv」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単列深溝玉軸受 6005VV NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6005VVNSK(日本精工)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)47幅B(mm)12番号【NSK】6005VVCM寸法r(mm)最小0.6内径d(Φmm)25呼び番号6005シール・シールド両側非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6000番台 VV (両側非接触ゴムシール形) NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6000番台 VV (両側非接触ゴムシール形)NSK(日本精工)(29件のレビュー)
488税込537特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。 ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
シールド形状両側非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
深溝玉軸受 6000番台 VV C3隙間 NSK(日本精工)深溝玉軸受 6000番台 VV C3隙間NSK(日本精工)
525税込578
1個
当日出荷から10日以内出荷
単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。 ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
シールド形状両側非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号-JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
部品 卓上ボール盤 B23RH HiKOKI(旧:日立工機)部品 卓上ボール盤 B23RHHiKOKI(旧:日立工機)
839税込923
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
中間ベアリング/HFD・HFT用 MSTコーポレーション中間ベアリング/HFD・HFT用MSTコーポレーション
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
アングルヘッドハーフ パーツ
ボールベアリング25mm47mm 深溝 NSK(日本精工)ボールベアリング25mm47mm 深溝NSK(日本精工)
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
NSK 特殊深溝ボールベアリング:これらのボールベアリングは、さまざまな機能と特性が用意されています。標準ベアリングの適応であっても、まったく新しいベアリングの開発であっても、すべてのソリューションは NSK の品質保証によって実装されます。酸化、熱、錆、水に対する優れた耐性 特殊シーリング材により、優れた高温性能を発揮します 低ノイズレベル 特殊プロファイル又は取り付け用のフランジを備えた頑丈な外輪 高温グリースの使用 高温でも長寿命の潤滑を実現します ラビリンスシールを使用することで、摩擦トルクが低く
仕様●内径:25mm●外径:47mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:12mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:5850N●ケージ材質:押し出し鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:10100 N, 10600 N●コード番号:192-9846アズワン品番65-8036-21
単列深溝玉軸受 6005VVC3 NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6005VVC3NSK(日本精工)
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)47幅B(mm)12番号【NSK】6005VVC3E寸法r(mm)最小0.6内径d(Φmm)25呼び番号6005シール・シールド両側非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
ボールベアリング25mm47mm 深溝6005VVC3E NSK(日本精工)ボールベアリング25mm47mm 深溝6005VVC3ENSK(日本精工)
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
NSK 特殊深溝ボールベアリング:これらのボールベアリングは、さまざまな機能と特性が用意されています。標準ベアリングの適応であっても、まったく新しいベアリングの開発であっても、すべてのソリューションは NSK の品質保証によって実装されます。酸化、熱、錆、水に対す
仕様●内径:25mm●外径:47mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:12mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:5850N●ケージ材質:押し出し鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:10100 N, 10600 N●コード番号:192-9822アズワン品番65-7938-30
ベアリング BIGM(丸山製作所)ベアリングBIGM(丸山製作所)
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
規格6005VV(NSK)部品名称ベアリング関連資料展開図1(0.87MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.1MB) 展開図7(0.88MB) 展開図8(0.88MB) 展開図9(0.97MB) 展開図10(0.88MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(0.89MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(0.97MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(1.04MB) 展開図18(1.04MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(0.98MB) 展開図21(0.88MB) 展開図22(0.88MB) 展開図23(0.97MB) 展開図24(0.97MB) 展開図25(1.1MB) 展開図26(0.9MB) 展開図27(0.9MB) 展開図28(0.9MB) 展開図29(0.9MB) 展開図30(0.97MB) 展開図31(0.97MB) 展開図32(0.97MB) 展開図33(1.13MB) 展開図34(1.13MB) 展開図35(1.08MB) 展開図36(1.08MB) 展開図37(0.92MB) 展開図38(0.92MB) 展開図39(0.96MB) 展開図40(0.96MB) 展開図41(0.99MB) 展開図42(0.99MB) 展開図43(0.92MB) 展開図44(0.92MB) 展開図45(0.92MB) 展開図46(0.97MB) 展開図47(0.97MB) 展開図48(1.05MB) 展開図49(1.05MB) 展開図50(0.87MB)図解NoMS651DR6T-K ホース送り出し装置部品_No.4、MSA613R3-M-A オクリダシクミタテ部品_No.3、MSA415R8C-RV(10) オクリダシソウチクミタテ部品_No.3、MS615DR4CSL-Y(10) オクリダシソウチ部品_No.2、MS511R4T-M ホース送り出し装置部品_No.4、MS415R4CF(8.5) オクリダシソウチクミタテ部品_No.2、MS613R4T-K ホースオクリダシソウチ部品_No.4、MS613R4CF(11.5) オクリダシソウチクミタテ部品_No.3、MS753DR6S-3K 送り出し装置部品_No.2、MSA513R2T-K-1 ホースオクリダシソウチ部品_No.3、MSA613-K ホース送り出し装置部品_No.3、MSA615R4C(13) オクリダシクミタテ部品_No.2、MSA413R4C 8.5 オクリダシソウチクミタテ部品_No.3、MSA413R2T-M-1 ホースオクリダシソウチ部品_No.3、MS513EFR-K ホース送り出し装置部品_No.3など