カテゴリ

  • メカニカル部品(5)
  • 切削工具(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)

「6005vv」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 単列深溝玉軸受 6005VV NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6005VV

    NSK(日本精工)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)47幅B(mm)12番号【NSK】6005VVCM寸法r(mm)最小0.6内径d(Φmm)25呼び番号6005シール・シールド両側非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列深溝玉軸受 6000番台 VV (両側非接触ゴムシール形) NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6000番台 VV (両側非接触ゴムシール形)

    NSK(日本精工)(29件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。 ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
    シールド形状両側非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
  • 深溝玉軸受 6000番台 VV C3隙間 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6000番台 VV C3隙間

    NSK(日本精工)
    589税込648
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。 ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
    シールド形状両側非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号-JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
  • 部品 卓上ボール盤 B23RH HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 卓上ボール盤 B23RH

    HiKOKI(ハイコーキ)
    879税込967
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • ボールベアリング25mm47mm 深溝6005VVC3E NSK(日本精工)

    ボールベアリング25mm47mm 深溝6005VVC3E

    NSK(日本精工)
    2,359税込2,595
    1個
    3日以内出荷
    NSK 特殊深溝ボールベアリング:これらのボールベアリングは、さまざまな機能と特性が用意されています。標準ベアリングの適応であっても、まったく新しいベアリングの開発であっても、すべてのソリューションは NSK の品質保証によって実装されます。酸化、熱、錆、水に対す
    仕様●内径:25mm●外径:47mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:12mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:5850N●ケージ材質:押し出し鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:10100 N, 10600 N●コード番号:192-9822アズワン品番65-7938-30
  • 単列深溝玉軸受 6005VVC3 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6005VVC3

    NSK(日本精工)
    589税込648
    1個
    5日以内出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)47幅B(mm)12番号【NSK】6005VVC3E寸法r(mm)最小0.6内径d(Φmm)25呼び番号6005シール・シールド両側非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 中間ベアリング/HFD・HFT用 MSTコーポレーション

    中間ベアリング/HFD・HFT用

    MSTコーポレーション
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷
    アングルヘッドハーフ パーツ
  • ベアリング BIGM(丸山製作所)

    ベアリング

    BIGM(丸山製作所)
    2,398税込2,638
    1個
    8日以内出荷
    規格6005VV(NSK)部品名称ベアリング図解NoMS651DR6T-K ホース送り出し装置部品_No.4、MSA613R3-M-A オクリダシクミタテ部品_No.3、MSA415R8C-RV(10) オクリダシソウチクミタテ部品_No.3、MS615DR4CSL-Y(10) オクリダシソウチ部品_No.2、MS511R4T-M ホース送り出し装置部品_No.4、MS415R4CF(8.5) オクリダシソウチクミタテ部品_No.2、MS613R4T-K ホースオクリダシソウチ部品_No.4、MS613R4CF(11.5) オクリダシソウチクミタテ部品_No.3、MS753DR6S-3K 送り出し装置部品_No.2、MSA513R2T-K-1 ホースオクリダシソウチ部品_No.3、MSA613-K ホース送り出し装置部品_No.3、MSA615R4C(13) オクリダシクミタテ部品_No.2、MSA413R4C 8.5 オクリダシソウチクミタテ部品_No.3、MSA413R2T-M-1 ホースオクリダシソウチ部品_No.3、MS513EFR-K ホース送り出し装置部品_No.3など