カテゴリ

  • メカニカル部品(13)
  • パソコン/周辺機器(3)

「6006 c3 5k」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
深溝玉軸受 6000番台 LLU C3/5K NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6000番台 LLU C3/5KNTN(エヌティーエヌ)(17件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号5K(マルテンプSRL、協同油脂)JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
深溝玉軸受 6000番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6000番台 LLU (両側接触ゴムシール形)NTN(エヌティーエヌ)(166件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から6日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。 本商品は、箱入り品となります。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6000番台 接触シール形(LLU) C3隙間 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6000番台 接触シール形(LLU) C3隙間NTN(エヌティーエヌ)(52件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から翌々日出荷
重荷重、衝撃荷重を負荷し、しめしろが大きい
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3使用条件重荷重、衝撃荷重を負荷し、しめしろが大きいグリース記号-使用例鉄道車両用車軸、振動スクリーンJIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6000番台 開放形 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6000番台 開放形NTN(エヌティーエヌ)(88件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から6日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6000番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6000番台 ZZNTN(エヌティーエヌ)(83件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から6日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6000番台 LLU CM/5K NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6000番台 LLU CM/5KNTN(エヌティーエヌ)(13件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から6日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号CMJIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
深溝玉軸受 6000番台 開放形 C3隙間 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6000番台 開放形 C3隙間NTN(エヌティーエヌ)(44件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から5日以内出荷
ラジアル内部すきまC3
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
深溝玉軸受 6000番台 LLB (両側非接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6000番台 LLB (両側非接触ゴムシール形)NTN(エヌティーエヌ)(65件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から4日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝に沿ってラビリンスすきまを形成。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 6000番台 DDU (両側接触ゴムシール形) NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6000番台 DDU (両側接触ゴムシール形)NSK(日本精工)(71件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から4日以内出荷
単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6200番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 ZZNTN(エヌティーエヌ)(193件のレビュー)
279税込307
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ボールベアリング 6000番台 2RS (両側接触ゴムシール形) モノタロウボールベアリング 6000番台 2RS (両側接触ゴムシール形)モノタロウ(137件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6000番台 LLB C3/5K NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6000番台 LLB C3/5KNTN(エヌティーエヌ)(5件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号5K(マルテンプSRL)JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
深溝玉軸受 6000番台 ZZ C3 グリス指定品 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6000番台 ZZ C3 グリス指定品NTN(エヌティーエヌ)
599税込659
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
USB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m Canon プリンストン トランセンド  互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDD メディアカバーマーケットUSB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m Canon プリンストン トランセンド 互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDDメディアカバーマーケット
1,098税込1,208
1本
4日以内出荷
USB3.0 MicroB USBケーブル 特徴USB3.0対応のUSBケーブル(A-MicroBタイプ)(USB3.0/USB3.0 Gen1/USB3.20Gen1 は同仕様)です。外付けハードドライブ、USBハブ、スマートフォン、タブレットに接続可能でポータブルUSB 3.0 ハードドライブにとって不可欠なアクセサリーです。Micro USB ケーブルはUSB 3.0に対応し、従来(USB2.0)規格の10倍以上という「最大5Gbps」(Super Speed:理論値)の高速データ転送を実現します。USB2.0との下位互換にもサポートできます。Micro USB Type-bケーブルはストレインリリーフを成型したコネクターで耐久性にも優れ、人間工学に基づいて設計されたトレッドを採用。ケーブルが簡単に挿抜可能です。また、USBコードは耐腐食性金メッキコネクタなので、より良いパフォーマンスと耐久性を実現します。USB Micro ケーブルは金メッキコネクター、純銅導体と箔&編組シールドの組み合わせでケーブルの性能が高まり、エラーフリーのデータ転送と高速充電速度も実現します。Micro USB 3.0 ポートが搭載のデバイス:Samsung Galaxy S5、Galaxy Note 3、 Galaxy Note Pro 12.2、又はポータブルUSB 外付けハードドライブ(Toshiba Canvio、Seagate FreeAgent、Western Digital (WD) My Passport と Elements hard drivesを含む)などに対応します。【対応機種】【Canon/キヤノン】★カメラEOS-1D X Mark IIEOS 5DsEOS 5Ds REOS 5D Mark IVEOS 7D Mark II【IRIS/アイリスオーヤマ】HDDHDCZ-UT1K-IRHDCZ-UT2K-IRHDCZ-UT4K-IRHD-IR1-V1HD-IR2-V1HD-IR3-V1HD-IR4-V1【プリンストン】PHD-25US2PHD-25US【トランセンド】StoreJet 25MC TS2TSJ25MC [グレー]StoreJet 25MC TS1TSJ25MC [グレー]StoreJet 25M3C TS2TSJ25M3C [アイロングレー]StoreJet 25M3 TS500GSJ25M3S [アイロングレー]StoreJet 25M3 TS500GSJ25M3StoreJet 25M3 TS2TSJ25M3S [アイロングレー]StoreJet 25M3 TS2TSJ25M3G [ミリタリーグリーン]StoreJet 25M3 TS1TSJ25M3S [アイロングレー]StoreJet 25M3 TS1TSJ25M3G [ミリタリーグリーン]StoreJet 25H3P TS2TSJ25H3PStoreJet 25H3P TS1TSJ25H3PStoreJet 25H3 TS4TSJ25H3P [Purple]StoreJet 25H3 TS4TSJ25H3B [ネイビーブルー]StoreJet 25H3 TS3TSJ25H3P [Purple]StoreJet 25H3 TS2TSJ25H3B [ブルー]StoreJet 25H3 TS1TSJ25H3B [ブルー]StoreJet 25A3 TS2TSJ25A3W [White]StoreJet 25A3 TS2TSJ25A3K [Black]StoreJet 25A3 TS1TSJ25A3W [White]StoreJet 25A3 TS1TSJ25A3KStoreJet 25C3N★SSD/HDDアップグレードキットTS0GSJ25CK3★2.5インチSSD/HDDケースTS0GSJ25S3★カードリーダーTS-RDC8K2TS-RDF9K2TS-RDF8K2TS-RDF8W2TS-RDF2【ハギワラソリューションズ】H-PMPH002TM3H-PMPH001TM3H-PLPH002TM3H-PLPH001TM3【ASUS/エイスース】★スマートフォンZenFone 6 (ZS630KL)ZenFone 7 Pro (ZS671KS)ZenFone 7 (ZS670KS)ROG Phone 3ROG Phone II★HDDEHD-A1T [ブラック]★タブレットASUS Chromebook Tablet CT100PA★液晶ディスプレイMB168B+MB168BMB168B-JMB169B+MB169BR+MB16ACMB16ACRMB16APROG STRIX XG17AHPROG STRIX XG17AHPEZenScreen MB165BZenScreen MB16ACEZenScreen MB16AHPZenScreen MB16AMT【MAXTOR】HX-M401TCB/GM [black]HX-M201TCB/GM [black]【Lenovo】ThinkPad Stack 4XB0M39098【LaCie】Rugged Triple USB 3.0 STEU1000400Rugged Thunderbolt USB 3.0 STEV2000400Rugged Thunderbolt USB 3.0 STEV1000400rugged Thunderbolt HDD LCH-RGD020TBUGRugged RAID Thunderbolt &USB3.0 STFA4000400Mobile Porsche USB3.0 STET1000400 [LightGrey]D2 Thunderbolt2 LCH-D2F060TB2UG【IMATION】IronKey H300 MXKB1B001T5001-B【HGST】Touro Mobile USB 3.0 3000GB JP 0S03961 [ブラック]G-DRIVE mobile 4TB 0G06074G-DRIVE mobile 2TB 0G06072G-DRIVE mobile 1TB 0G06071G-DRIVE ev RaW 1000GB JP 0G04104【FFF SMART LIFE CONNECTED】MAL2750EX3/BK [ブラック]MAL2640EX3/BK [ブラック]MAL2500EX3-MAC [ブラック]MAL23000H2EX3-BK [ブラック]MAL23000H2EX3/MK [ブラック]MAL21000EX3/MK [ブラック]【Pioneer/パイオニア】★BD/DVD/CDドライブBDR-XD05BBDR-XD05BK2BDR-XD05BR2BDR-XD05BSV2BDR-XD05BW2BDR-XD05JBDR-XD05J2BDR-XD05RBDR-XD05WBDR-XD06J-UHDBDR-XD07BKBDR-XD07J-UHDBDR-XD07RBDR-XD07WBDR-XD08LEBDR-XS05JBDR-XS06JBDR-XS06JLBDR-XS06JMBDR-XU03JBDR-XU03JMBDW-WFS05J【SONY/ソニー】外付けハードディスクHD-EG5HD-S1A BHD-S1A SHD-SG5 BHD-SG5 S【RICOH/リコー】【PENTAX/ペンタックスカメラPENTAX 645Z IRPENTAX K-3PENTAX K-3 II【WKWW】【AAXK】外付け ハードディスク2.5” HDD【UnionSine】 ハードディスクHD2510などすべての対応機種は記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(Standard-MicroB)オスプラグ金メッキ伝送速度(Gbps)最大5USBタイプUSB3.0対応 USBケーブル(A-MicroBタイプ)変換タイプオス-オス
USB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) aiwa tab AB10L 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケットUSB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) aiwa tab AB10L 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】maxell・ヘアカッターHC-FW423Angelique(アンジェリーク)MXHB-100MXVS-100・オゾン除菌消臭器「オゾネオエアロミュー」MXAP-AER205aiwa・タブレットaiwa tab AB10L/JA3-TBA1005aiwa tab AB10L-2/JA3-TBA1007aiwa tab AB8/JA3-TBA0802aiwa tab AG10/JA3-TBA1003aiwa tab AS10(6)/JA3-TBA1004-6aiwa tab AS10-2/JA3-TBA1006-4aiwa tab AS10-2/JA3-TBA1006-6JA2-TBA1002JA2-TBW1001・スマートフォンaiwa phone B-2/JA3-SMP0602JA2-SMP0601・アクションカメラaiwa cam B4K/JA3-ACM0002aiwa cam S5K/JA3-ACM0001・集音器aiwa hear SCE1/HAA3-SCE0001・電子楽器aiwa play RX01/JA2-NSCRX01・液晶モニターaiwa display B24-2/JA3-DSP2402aiwa display B27/JA3-DSP2702KORGmicroKORG 2NTS-1 digital kit mkIINTS-3 kaoss padすべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
HDMI  A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル Canon キャノン EPSON エプソン 対応 互換品 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ メディアカバーマーケットHDMI A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル Canon キャノン EPSON エプソン 対応 互換品 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビメディアカバーマーケット
979税込1,077
1本
4日以内出荷
HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】【EPSON/エプソン】★プロジェクターHome Cinema 2350Home Cinema 3800Home Cinema 880Pro Cinema 6040UBPro Cinema LS12000Pro L1060UPro L1060UNLPro L1060WPro L1060WNLPro L1070UPro L1070UNLPro L1070WPro L1070WNLPro L1075UPro L1075UNLPro L1490UPro L1490UNLPro L1495UPro L1495UNLPro L1500UHPro L1500UHNLPro L1505UHPro L1505UHNLPro L1715SNLPro L1750UNLPro L1755UNLPro L30000UNLPro L30002UNLEB-810EEB-815EEB-L1500UHEB-L1505UHEB-L1750UEB-L1755UEB-L30000UEB-L30002UEB-PU1007BEB-PU1007WEB-PU1008BEB-PU1008WEB-PU2010BEB-PU2010WEB-PU2113WEB-PU2116WEB-PU2120WEB-PU2213BEB-PU2216BEB-PU2220BEH-LS10000EH-LS10500EH-LS12000EH-LS300BEH-LS300WEH-LS500BEH-LS500WEH-LS650BEH-LS650WEH-LS800BEH-LS800WEH-TW5825EH-TW6250EH-TW7000EH-TW7100EH-TW8300EH-TW8300WEH-TW8400EH-TW8400WELPDC30★パソコンEndeavor AT20Endeavor JN4300-2Endeavor JT40-2Endeavor MR5000Endeavor MR8400Endeavor NA521E-2Endeavor NA710EEndeavor NA711EEndeavor NJ4400E-2Endeavor NJ7500EEndeavor NL1000EEndeavor Pro9200Endeavor SG100EEndeavor ST210E【CANON/キヤノン】★プロジェクターWUX10WUX10 Mark IIWUX400STWUX450WUX450STWUX500WUX500STWUX520WUX4000WUX5000WUX5800WUX5800ZWUX6000WUX6010WUX6500WUX6600ZWUX6700WUX7000ZWUX7500WX450STWX520WX6000C-13WLH-WU350USTLH-WX370USTLV-HD420LV-WU360LV-WX310STLV-WX320LV-WX370LV-X301LV-X310STLV-X320LV-X350LV-X420LX-MU500LX-MU500ZLX-MW500SX6000【Pioneer/パイオニア】★ブルーレイ/DVDUDP-LX800UDP-LX500BDP-LX58BDP-LX88★ホームシアターシステムFS-EB70HTP-CS1HTP-HW950HTP-LX51HTP-S323HTP-S333HTP-S353HTP-S363HTP-S525HTP-S535HTP-S727HTP-S737HTP-S757HTP-S767HTP-SB510HTP-SB550HTP-SB560HTP-SB760HTZ-HW616BDHTZ-HW919BDHTZ-LX61DVMCS-434SBX-N500SBX-N700VSX-S510+S-HSL300【RICOH/リコー】★プロジェクターRICOH PJ HD5452RICOH PJ HDL3530RICOH PJ S2440RICOH PJ UHL5970RICOH PJ WU5570RICOH PJ WUC4650RICOH PJ WUL5860RICOH PJ WUL5970RICOH PJ WUL6281RICOH PJ WX2440RICOH PJ WX3351RICOH PJ WX3351NRICOH PJ WX4152RICOH PJ WX4152NRICOH PJ WX4152NIRICOH PJ WX4153RICOH PJ WX4153NRICOH PJ WX4241RICOH PJ WX4241NRICOH PJ WX5462RICOH PJ WXC1210RICOH PJ WXC4660RICOH PJ WXL3540RICOH PJ WXL4760RICOH PJ WXL4960RICOH PJ WXL4960NIRICOH PJ WXL5860RICOH PJ X2440RICOH PJ X3351RICOH PJ X3351NRICOH PJ X5580【YAMAHA/ヤマハ】★アンプCX-A5000CX-A5100CX-A5200★ホームシアターシステムHTY-250YHT-3067JPYHT-503JPYHT-5067JPYHT-702JPYHT-902JPYHT-903JPYHT-S350YHT-S351YHT-S400YHT-S401★サウンドバーYSP-1600YSP-2200YSP-2500YSP-3000YSP-3300YSP-4000YSP-4100YSP-4300YSP-5100YSP-5600YSP-600【BUFFALO/バッファロー】HDDPD-2000PD-2000EPD-2000E-LPD-2000-LPD-2000-LVPD-2000-VPD-2000-XL【Anker/アンカー】★サウンドバーSoundcore Infini 2Soundcore Infini Pro★ホームプロジェクターNebula CosmosNebula Cosmos LaserNebula Cosmos Laser 4KNebula Cosmos MaxNebula SolarモバイルプロジェクターNebula Vega PortableHDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オスプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル変換タイプオス-オス