カテゴリ

  • メカニカル部品(32)
  • 制御機器(17)
  • バイク純正部品(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • 自動車純正部品(3)
  • 切削工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6006p」の検索結果

関連キーワード
73件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
深溝玉軸受 6000形 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6000形NTN(エヌティーエヌ)
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
22,980税込25,278
1個
当日出荷から15日以内出荷
PTシリーズは、15A~600Aまでの10機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
形状1段取付寸法(mm)DIN35結線方式セルフアップ
Susumu Co SMDレジスタ, 200Ω, 0603 (1608M), 0.063W RR0816P-201-D 進工業Susumu Co SMDレジスタ, 200Ω, 0603 (1608M), 0.063W RR0816P-201-D進工業
329税込362
1袋(100個)
翌々日出荷
抵抗 = 200Ωテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±0.5%定格電力 = 0.063W温度係数 = ±25ppm/℃シリーズ = RR動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃高精度金属皮膜チップ抵抗器,RR0816シリーズ(1608サイズ 0.5%). 1608(ミリサイズ)チップ抵抗器 高周波特性および直線性に優れた薄膜チップ抵抗器 鉛フリーはんだ対応
RoHS指令(10物質対応)対応
フライス ミニマスターヘッド MM06 セコ・ツールズ・ジャパンフライス ミニマスターヘッド MM06セコ・ツールズ・ジャパン
13,980税込15,378
1箱(2個)
当日出荷から翌々日出荷
ヘッド交換式エンドミルにて簡単に工具交換をできます、被削材を問わずすべての対象ワークに対して最適な加工を実現します。Minimasterは、さまざまなヘッド形状と組み合わせることができる汎用性の高いエンドミルシステムです。突き出し長さを最小限にしたり、安定性を最大限に高めたりするなど、あらゆる用途に対応するソリューションを実行できる汎用性の高い工具です。
RoHS指令(10物質対応)対応
COVER,L.B*PB206P*  83600GY3000ZB ホンダCOVER,L.B*PB206P* 83600GY3000ZBホンダ
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
COVER COM*PB206P*  83604GS7000ZL ホンダCOVER COM*PB206P* 83604GS7000ZLホンダ
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
COVER,L B*NHA06P*  83600KZL930ZA ホンダCOVER,L B*NHA06P* 83600KZL930ZAホンダ
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
SET ILLUS*NHA06P*  83450KSY600ZC ホンダSET ILLUS*NHA06P* 83450KSY600ZCホンダ
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
COVER,L B*PB206P*  83600GY3010ZB ホンダCOVER,L B*PB206P* 83600GY3010ZBホンダ
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
COUPLER,6P MINI   32606425003 ホンダCOUPLER,6P MINI 32606425003ホンダ
699税込769
1個
4日以内出荷
PLS 口金セット 丸型 6pcs 166006 cottaPLS 口金セット 丸型 6pcs 166006cotta
10,980税込12,078
1セット(1セット)
4日以内出荷
材質ポリカーボネイト規格6個セット
単列深溝玉軸受 6000番台 ZZ P5 NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 6000番台 ZZ P5NACHI(不二越)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級5シールド形状両シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 ZZC2P5/2AS NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 ZZC2P5/2ASNTN(エヌティーエヌ)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 ZZC2P6/2AS NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 ZZC2P6/2ASNTN(エヌティーエヌ)
919税込1,011
1個
4日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
カバーセット フ*NHA06P* 64300GFCJ60ZA ホンダカバーセット フ*NHA06P* 64300GFCJ60ZAホンダ
9,498税込10,448
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番64300-GFC-J60ZA
S/P UD Z6006-R4 ナカノ NAKANOS/P UD Z6006-R4 ナカノNAKANO
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN主な適合純正品番55214-Z9311
S/P UD Z6006-R2 ナカノ NAKANOS/P UD Z6006-R2 ナカノNAKANO
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN主な適合純正品番55212-Z9002
S/P UD Z6006-R3 ナカノ NAKANOS/P UD Z6006-R3 ナカノNAKANO
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN主な適合純正品番55213-Z9917
S/P UD Z6006-RC ナカノ NAKANOS/P UD Z6006-RC ナカノNAKANO
169,800税込186,780
1個
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN主な適合純正品番55020-Z6006
S/P UD Z6006-R1 ナカノ NAKANOS/P UD Z6006-R1 ナカノNAKANO
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN主な適合純正品番55211-Z9101
単列深溝玉軸受 6006ZZ-P5 NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 6006ZZ-P5NACHI(不二越)
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
・転がり軸受の中でも最も多く使用される軸受です。・軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。・深溝玉軸受は、ラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。・構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
幅B(mm)13内径d(Φmm)30止め輪止め輪なし呼び番号6006基本動定格荷重Cr(N)13200基本静定格荷重Cor(N)8300JIS等級JIS5級シールド形状両シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列許容回転速度(min-1) グリース潤滑13000
単列深溝玉軸受 6006ZZ-P4 NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 6006ZZ-P4NACHI(不二越)
5,898税込6,488
1個
6日以内出荷
・転がり軸受の中でも最も多く使用される軸受です。・軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。・深溝玉軸受は、ラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。・構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
幅B(mm)13内径d(Φmm)30止め輪止め輪なし呼び番号6006基本動定格荷重Cr(N)13200基本静定格荷重Cor(N)8300JIS等級JIS4級シールド形状両シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列許容回転速度(min-1) グリース潤滑13000
MLCC 1.6pF 25V dc 0201 0603M 1セット 15000個入 MURATA(村田製作所)MLCC 1.6pF 25V dc 0201 0603M 1セット 15000個入MURATA(村田製作所)
20,980税込23,078
1セット(15000個)
7日以内出荷
この製品は、高周波特性を改善し、高 Q 値及び低 ESR による電力消費の削減に貢献します。主にモバイル通信機器や関連モジュールの温度補償に最適です この製品は、高周波特性を改善し、高 Q 値及び低 ESR による電力消費の削減に貢献します VHF、UHF、マイクロ波の周波数帯で高 Q、低 ESR を実現します 高周波での低損失を実現する誘電体材料としてセラミ
仕様●入数:1リール(15000個入り)●静電容量:1.6pF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.1pF●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GJM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7135-14
MLCC 6pF 50V dc 0201 0603M 1セット 1000個入 MURATA(村田製作所)MLCC 6pF 50V dc 0201 0603M 1セット 1000個入MURATA(村田製作所)
889税込978
1セット(1000個)
7日以内出荷
Murata の最新 Advanced 技術を使用して、小型で大容量の価値を評価積層構造で、大容量かつ小型 外部電極にスズ( Sn )めっきが施されています 優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし 用途 定格電圧: 100 V (最大 高誘電率タイプ・・・・デカップリング・平滑化回路用 温度補償タイプ・・・チューニング回路、発振回路、高周波フィルタ回路用 定格電圧
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:6pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.1pF●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7126-45
MLCC 56pF 25V dc 0201 0603M 1セット 15000個入 MURATA(村田製作所)MLCC 56pF 25V dc 0201 0603M 1セット 15000個入MURATA(村田製作所)
5,898税込6,488
1セット(15000個)
7日以内出荷
Murata の最新 Advanced 技術を使用して、小型で大容量の価値を評価積層構造で、大容量かつ小型 外部電極にスズ( Sn )めっきが施されています 優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし 用途 定格電圧: 100 V (最大 高誘電率タイプ・・・・デカップリング・平滑化回路用 温度補償タイプ・・・チューニング回路、発振回路、高周波フィルタ回路用 定格電圧
仕様●入数:1リール(15000個入り)●静電容量:56pF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7129-04
MLCC 5.6pF 25V dc 0201 0603M 1セット 15000個入 MURATA(村田製作所)MLCC 5.6pF 25V dc 0201 0603M 1セット 15000個入MURATA(村田製作所)
15,980税込17,578
1セット(15000個)
7日以内出荷
この製品は、高周波特性を改善し、高Q値及び低ESRによる電力消費の削減に貢献します。主にモバイル通信機器や関連モジュールの温度補償に最適ですこの製品は、高周波特性を改善し、高Q値及び低ESRによる電力消費の削減に貢献しますVHF、UHF、マイクロ波の周波数帯で高Q、低ESRを実現します高周波での低損失を実現する誘電体材料としてセラミック材料を採用し、内部電極としてベースメタル電極を採用することにより、高周波数で高Q、低ESRを実現しました厳格な精度に使用可能標準的な許容範囲に加えて、この製品の許容範囲も適しています用途携帯電話や高周波通信モジュールなどの小型通信デバイス
仕様●入数:1リール(15000個入り)●静電容量:5.6pF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.25pF●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GJM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7125-61
MLCC 56pF 25V dc 0201 0603M 1セット 2500個入 MURATA(村田製作所)MLCC 56pF 25V dc 0201 0603M 1セット 2500個入MURATA(村田製作所)
1,598税込1,758
1セット(2500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2500個入り)●静電容量:56pF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●末端仕様:はんだアズワン品番65-7130-47
MLCC 1.6pF 25V dc 0201 0603M 1セット 1000個入 MURATA(村田製作所)MLCC 1.6pF 25V dc 0201 0603M 1セット 1000個入MURATA(村田製作所)
2,698税込2,968
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:1.6pF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.1pF●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GJM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7126-46
MLCC 56pF 50V dc 0201 0603M 1セット 15000個入 MURATA(村田製作所)MLCC 56pF 50V dc 0201 0603M 1セット 15000個入MURATA(村田製作所)
5,898税込6,488
1セット(15000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(15000個入り)●静電容量:56pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±2%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7127-16
MLCC 6pF 50V dc 0201 0603M 1セット 15000個入 MURATA(村田製作所)MLCC 6pF 50V dc 0201 0603M 1セット 15000個入MURATA(村田製作所)
9,398税込10,338
1セット(15000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(15000個入り)●静電容量:6pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.1pF●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7116-94
MLCC 5.6pF 25V dc 0201 0603M 1セット 1000個入 MURATA(村田製作所)MLCC 5.6pF 25V dc 0201 0603M 1セット 1000個入MURATA(村田製作所)
1,898税込2,088
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:5.6pF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.25pF●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GJM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7138-87
MLCC 5.6pF 25V dc 0201 0603M 1セット 500個入 WURTH ELEKTRONIKMLCC 5.6pF 25V dc 0201 0603M 1セット 500個入WURTH ELEKTRONIK
4,098税込4,508
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:5.6pF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0クラスI●許容差:±0.25pF●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:WCAP-CSRF●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7137-33
MLCC 56pF 50V dc 0201 0603M 1セット 1000個入 MURATA(村田製作所)MLCC 56pF 50V dc 0201 0603M 1セット 1000個入MURATA(村田製作所)
799税込879
1セット(1000個)
7日以内出荷
Murataの最新Advanced技術を使用して、小型で大容量の価値を評価積層構造で、大容量かつ小型外部電極にスズ(Sn)めっきが施されています優れたはんだ付け性高信頼性、極性なし用途定格電圧:100V(最大高誘電率タイプ・・・・デカップリング・平滑化回路用温度補償タイプ・・・チューニング回路、発振回路、高周波フィルタ回路用定格電圧:200V以上高誘電率タイプ・・・クランプスナバー回路、平滑回路用温度補償タイプ・・・電源ダンパースナバー
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:56pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±2%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7122-83
YL8898060 PD-R9100 クリートワッシャー シルバー 6P SHIMANO(シマノ)YL8898060 PD-R9100 クリートワッシャー シルバー 6PSHIMANO(シマノ)
689税込758
1個
8日以内出荷
カーブローラコンベヤR5721P R5721PX900Rシリーズ マキテックカーブローラコンベヤR5721P R5721PX900Rシリーズマキテック
46,980税込51,678
1台
10日以内出荷から12日以内出荷
中荷重搬送用グラビティカーブローラコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラのカーブコンベヤです。中荷重搬送物用
ポイントドリルチップ ワルターポイントドリルチップワルター
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
用途D4140チップ交換式ドリル用。RoHS指令(10物質対応)対応
有線式インターカム PROTECH有線式インターカムPROTECH
32,980税込36,278
1個
11日以内出荷
BNCケーブルによる簡単接続で全員同時通話が可能親機を必要とせず、FD-300Aを2台以上とBNCケーブルのみですぐに全員同時通話が始められます。最長2kmまで最大10台まで接続可能です。また、ヘッドセットは標準付属のため、新たにご用意していただく必要はありません。堅牢な金属ボディながら約260gという軽量化を実現しました。また、角形(006P/9V)アルカリ乾電池1個で約50時間の連続駆動を実現しました。ローインピーダンス結合により外来ノイズを最小限に抑え、聞き易い音質を確保しています。また、ヘッドホン・マイクの各ボリュームを操作することで、様々な現場にあわせたボリューム調整をすることが可能です。
付属品ヘッドセット(FL-310)/006P 9V乾電池/取扱説明書/保証書RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
深溝玉軸受 6000番台 開放形 精度P5 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6000番台 開放形 精度P5NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級5シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
19,980税込21,978
1個
当日出荷から12日以内出荷
東技が世に先駆けて製品化したネジアップ式端子台シリーズ。その高い品質と機種の豊富さは今もなおベストセラー機種のひとつにあげられています。AT-10はのTUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、(AT-10~AT-150)ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。適合レールはメーカー専用の20mm巾のレール。またはDIN35mm対応端子台と共用できるDASタイプです。
取付方式C型20mmレール
スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-1600 サトーパーツスクリューレス端子台 プリント基板用 ML-1600サトーパーツ
449税込494
1個
当日出荷から7日以内出荷
自動実装作業などの治具ひっかけとして、本体側面の凹部が利用出来ます。
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5定格電流(IEC)(A)7定格電流(UL)(A)7適合規格UL規格、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.0mm(AWG18)、撚線0.75mm2(AWG20)、素線径Φ0.18mm以上材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)、ボタン:P.P.E(UL94V-0)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG18)、撚線0.2mm2~0.75mm2、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)9推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ5mm、刃先幅4.5mm)端子金具PC端子操作部色GY(グレー)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら