カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(27)
- 制御機器(11)
- 住設機器(10)
- 店舗什器・備品(8)
- 清掃用品(6)
- 厨房用品(5)
- 建築金物(5)
- 自動車補修部品(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 測定用品(4)
- 保管用品(3)
- メカニカル部品(3)
- 日用品(3)
- オフィス家具(3)
- 医療(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 家電(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 溶接用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 介護用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- 協立エアテック(20)
- 渡辺製作所[住設機器](6)
- EBM(江部松商事)(5)
- ノーブランド(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- 松吉医科器械(4)
- セフティー電気用品(4)
- ノーリツ(3)
- オーロラ(3)
- エスコ(2)
- オーム電機(2)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- 河淳(2)
- ビクセン(2)
- KSフィルター(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- omron(オムロン)(1)
- カネテック(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「600h200」の検索結果

タイミングベルトH200形
三ツ星ベルト¥18,980税込¥20,8781本当日出荷から52日以内出荷高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。用途一般工業用に幅広く使用されています。高さ(mm)4.59ベルト幅(mm)50.8種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57歯ピッチ(mm)12.7ベルト呼び幅200ベルト形H
シンクロベルト H200形
バンドー化学¥13,980税込¥15,3781本4日以内出荷ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形H
パワーグリップタイミングベルト Hタイプ
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥15,980税込¥17,5781本5日以内出荷から42日以内出荷歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準種類タイミングベルトピッチ(mm)12.7ベルト厚(mm)3.9材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形H
スペースユニット
アイリスオーヤマ(10件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381台当日出荷から翌々日出荷お部屋のちょっとした隙間を有効活用できる、奥行29×高さ60cmタイプの木製ラックです。 幅は15・20・25・30・35の5タイプからお好みのものを選べます。 付属の連結用ボルトを使って、商品同士を縦方向・横方向に連結して使用することも可能です。 棚が可動式になっているので、収納物に合わせて約3.2cmのピッチで棚の高さを調節できます。 色は、棚板がホワイトで側面板がライトメープルの「ホワイト/ライトメープル」と、棚板がオフホワイトで側面板がウォールナットブラウンの「オフホワイト/ウォールナットブラウン」がございます。付属品可動棚1枚、連結ボルト3本、プラキャップ12個、目隠しシール4枚材質プリント紙化粧パーティクルボード高さ(mm)600奥行(mm)290![前幕板(梁対応) WPMH3-62W 渡辺製作所[住設機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69898337-260108-02.jpg)
前幕板(梁対応) WPMH3-62W
渡辺製作所[住設機器]¥8,298税込¥9,1281台8日以内出荷前幕板(W600・H200)、ホワイト(WFS-***CHM用)材質鋼板質量(kg)3外形寸法(mm)幅600×奥行195×高さ200色(本体)ホワイト![前幕板(梁対応) WPMH3-62SI 渡辺製作所[住設機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69898520-260108-02.jpg)
前幕板(梁対応) WPMH3-62SI
渡辺製作所[住設機器]¥8,998税込¥9,8981台8日以内出荷前幕板(W600・H200)、シルバー(WFS-***CHM用)材質鋼板質量(kg)3外形寸法(mm)幅600×奥行195×高さ200色(本体)シルバー![前幕板(梁対応) WPMH3-62K 渡辺製作所[住設機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69898328-260108-02.jpg)
前幕板(梁対応) WPMH3-62K
渡辺製作所[住設機器]¥8,298税込¥9,1281台8日以内出荷前幕板(W600・H200)、ブラック(WFS-***CHM用)材質鋼板質量(kg)3外形寸法(mm)幅600×奥行195×高さ200色(本体)ブラック![前幕板 WPMF3-62W 渡辺製作所[住設機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69898206-260108-02.jpg)
前幕板 WPMF3-62W
渡辺製作所[住設機器]¥7,698税込¥8,4681台8日以内出荷前幕板(W600・H200)、ホワイト(WES-***A / WFS-***CM / WEP / WFT用)材質鋼板質量(kg)2外形寸法(mm)幅600×奥行80×高さ200色(本体)ホワイト
のぼり用台座付ポール
ジャストコーポレーション(1件のレビュー)¥499税込¥5491本当日出荷のぼり用ポールです。 ワンタッチの台座付きタイプなので取り付け簡単。材質ポリプロピレン(台座裏面に鉄のおもり付)色白質量(g)台座:50![前幕板 WPMF3-62SI 渡辺製作所[住設機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69898285-260108-02.jpg)
前幕板 WPMF3-62SI
渡辺製作所[住設機器]¥8,298税込¥9,1281台8日以内出荷前幕板(W600・H200)、シルバー(WES-***A / WFS-***CM / WEP / WFT用)材質鋼板質量(kg)2外形寸法(mm)幅600×奥行80×高さ200色(本体)シルバー![前幕板 WPMF3-62K 渡辺製作所[住設機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69898197-260108-02.jpg)
前幕板 WPMF3-62K
渡辺製作所[住設機器]¥7,698税込¥8,4681台8日以内出荷前幕板(W600・H200)、ブラック(WES-***A / WFS-***CM / WEP / WFT用)材質鋼板質量(kg)2外形寸法(mm)幅600×奥行80×高さ200色(本体)ブラック
モータ・リレー SE
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から61日以内出荷質量(g)約170~230使用温度範囲(℃)-10~60(ただし、氷結しないこと)周波数(Hz)50/60(許容変動範:定格周波数の±5%)保存温度(℃)-25~65過負荷耐量(電動機回路)電流整定値の20倍、2s、2回(1min間隔)[形SET-3□ カレント・コンバータの一次側電流]、連続通電電流:各電流整定範囲の最大整定電流値の125%(制御電源回路)定格電圧の1.15倍、3h、1回電圧許容変動(制御電源回路)定格電圧の10%、-15%(ただし、手動復帰形の欠相要素は10%、-50%)絶縁抵抗(MΩ)電気回路一括と取りつけパネル間:10以上接点回路と他の回路間および接点極間:5以上保護機能過負荷、欠相、反相保護(3Eリレー)耐振動(耐久)10~25Hz 複振幅2mm X、Y、Z方向 各2h耐衝撃(耐久)294m/s2 X、Y、Z方向耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅0.3mm X、Y、Z方向 各10min標高(m)2000以下動作テストボタンで:瞬時動作(動作要素LEDは点灯せず)*過負荷要素のみ耐久性10000回(接点は無通電)(手動復帰形)雷インパルス耐電圧1.2/50μs波形(JEC-212) 正・負極性 各3回電気回路一括と取りつけパネル間:6000V接点回路と他の回路間:4500V制御電源回路端子間:4500V動作値過負荷要素:電流整定値の115%動作、欠相要素:電流整定値の50%以下(一相完全欠相時)、反相要素:定格電圧の80%以下、過負荷要素の整定誤差:電流整定値の±10%(電流整定値の105~125%)、過負荷要素の温度の影響:・±5%(0~40℃において)・±10%(-10~+50℃において)、過負荷要素の周波数の影響:±3%(定格周波数の±5%変化において)、過負荷要素の制御電源の影響:±3%(定格電圧の+10%、-15%変化において)使用湿度範囲(%RH)35~85振動(誤動作)Hz10~55複振幅0.3mm X、Y、Z方向 各10min耐振動(耐久)(Hz)10~25複振幅2mm X、Y、Z方向 各2h耐衝撃(誤動作)(m/s2)98 X、Y、Z方向耐衝撃(耐久)(m/s2)294 X、Y、Z方向
激落ちくん凹凸床・天井ブラシ&ワイパー 伸縮
LEC(レック)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷凸凹床にはこれ!落としにくい汚れも約0.1mmの繊維ブラシ「ブラッシュ」なら汚れに届く!持ち手が伸縮タイプなので使いやすい長さに調節できます。 。密集した極細のブラシ繊維が、浴室の凹凸床に入り込んだ汚れをしっかりかき出します。洗剤を含ませた時、ブラシ繊維のブラッシング効果で泡立ちしやすくなります。スキージー付きなので、お掃除後や入浴後の水切りにお使いいただけます。ウエットシートやクロスを取り付ければ、天井や壁など高いところのお掃除や水滴のふき取りに便利です。伸縮柄タイプなので、収納時は縮めてコンパクトになります。クリーナーは取り外して洗うことができます。柄の先端は、浴室の物干しやタオルバーにかけられる大きめフックです。 。クリーナーのスペア(別売)は、品番S01237 激落ちくん凹凸床・天井ブラシ&ワイパー伸縮スペアをご使用ください。用途お風呂掃除に仕様クリーナー寸法(mm):200×90×20H材質柄=ポリプロピレン・ABS樹脂・アルミニウム合金、ヘッド=ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー・ABS樹脂・ポリアセタール、クリーナー=ナイロン・ポリエステル・ポリエチレンフォームシリーズ激落ちくん本体寸法(mm)200×60×600~810H商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
液晶ディスプレイ 24型/1920×1200/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥25,980税込¥28,5781台翌日出荷付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源ケーブル、USB-Cケーブル使用温度(℃)0~50表面処理非光沢機能HDR10、イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイレンジ【ACパワー】AC 100-240V 50/60Hzコントラスト比1500:1表示色1677万色/sRGB/DCI-P3 83%解像度1920×1200視野角H:178°/V:178°応答速度Typ:14ms入力端子HDMI×1、DP×1、USB-C×1スピーカー4W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)10~53アスペクト比16:10モニターサイズ24型パネル駆動方式IPSフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300![ブックスタンド(BSシリーズ) L型 PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31533346-251014-02.jpg)
ブックスタンド(BSシリーズ) L型
PLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷高級感がある、丈夫なスチール製ブックスタンド。机上の書類や本をスッキリ整理できる、卓上整理を目的としたシンプルなブックスタンド。スライド式本立仕切棒は、好きな場所に移動できる仕切棒です。サイドもスチール製なので、マグネットボードとして利用できます。スチール製で耐久性抜群。丈夫なだけでなく、高級感あるデザインが、オフィスや書斎で落ち着いた空間を演出します。丈夫なスチールのベースに粉体塗装を施した、美しい仕上げです。オフィスでもご家庭でもご利用いただける、スタイリッシュでシンプルなデザインです。材質本体:スチール色シルバー
油用フローペットー5G
オーバル(1件のレビュー)¥159,800税込¥175,7801台当日出荷から10日以内出荷燃料油の計測を主目的とするオーバル流量計です。定評のある高精度と耐久性に専用機としての使いやすさと経済性をプラスした本機は、熱管理用流量計として最適です。電子式計数部は、新デザインのLCD表示器により、積算値、瞬時流量値をモード切替スイッチにより選択モニターできます。また、見やすい向きに上方向90°下方向75°の間で角度が変えられます。電子計数部は、内蔵電池(寿命約8年)が電源供給しますので、外部電源は不要です。従来のEG計数部に比べて表示機能が向上しました。(LCDの高さを10mmから14mmに拡大、瞬時流量が直観的にわかるインジケータを搭載)用途油用材質本体:FC250使用温度範囲(℃)流体温度:0~120フランジJIS 10K RF、ASME 150 RF保護構造IP65出力アナログ、パルス電源内蔵電池(寿命約8年)構造非防爆、IP65(但し、軒下設置)最高使用圧力(MPa)1.18表示【MODEスイッチにより切換】累積精算表示(8桁)、瞬時流量表示L/h(モード:b1)・L/min(モード:b2)、リセット積算表示(ゼロスタート/ゼロリセット可 モード:C(7桁))保護等級IP65最大使用圧力(MPa)標準:1.18、高温用:0.98表示精度積算:±1カウント、瞬時:フルスケールの±1%以内表示機能電池電圧低下警報表示(電池電圧3.0V以下にてバッテリーマーク表示点滅)、LCD7セグメント/文字高さ14mm/背景色(オレンジ)、フローインジケータ(10分割)表示付検出方法磁気センサによる交番磁界検出、応答周波数Max.200Hz設置場所軒下設置適合流体灯油・軽油・重油(ガソリンには使用できません)周囲温度(℃)-10~+60(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
RA型制御盤ボックス
日東工業¥35,980税込¥39,5781個翌日出荷から4日以内出荷防水平面ハンドル付です(施錠ができます)。 キャビネットは水切構造で、防水、防じんパッキン付です。 接地端子は、公共建築工事標準仕様です。 塗装は耐久性に優れ、環境に優しい粉体塗装です。材質鉄保護等級IP54(カテゴリー2)設置場所屋内・屋外兼用材質(基板)鉄RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉
卓上鍵付ケース
ノーブランド¥28,980税込¥31,8781個当日出荷透明度が高く、高級感のある国産アクリルを使用。 商品をより際立たせて陳列できます。用途腕時計やアクセサリー、ブランド品などのディスプレイに最適。材質アクリル樹脂色透明寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×200
オープンラックシステム
AIS (エイ・アイ・エス)¥3,598~税込¥3,958~1個翌々日出荷ちょうどいいサイズが見つかる19種類のオープンラックです。 小型テレビ台や書棚や卓上棚として単体でのご使用はもちろん、用途に合わせてお好みのスタイルに拡張できます。仕様組立式材質プリント紙化粧繊維板(F☆☆)色ブラウン耐荷重(kg)20板厚(mm)約18
ホスピタル洗髪器
松吉医科器械¥5,998税込¥6,5981個当日出荷材質ポリ塩化ビニール内寸法(mm)380×280寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×500×200ホース長さ(mm)1150松吉医科器械コード23-7299-00
スリット型吸込口(フィルター付)GV(GH)-FR-F
協立エアテック¥21,980税込¥24,1781台当日出荷から33日以内出荷吸込口の主流製品 低圧損・低騒音 指向性がなく一様な吸込み用途病院、デパート、スーパー、地下鉄駅及び地下街、ホール等仕様羽根固定型材質スリット:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上フレーム:黒色鋼板0.8tフィルター:サランネットフィルター
抗菌・除菌3in1マルチ・ドライフィルタ
前田シェルサービス¥699,800税込¥769,7801台当日出荷から18日以内出荷有害・細菌・カビのないクリーン圧縮空気をつくります。 HACCP対応です。 オイルミスト99.99%以上連続除去、水滴ゼロ、0.01μm以上の固形粒子を除去(除菌性能有り)できます。 抗菌フィルタの採用で菌の繁殖を抑制します。 日本食品分析センターで除菌効果が実証されています。用途有害細菌・カビ・不純物・オイルミスト・水滴のないクリーンで安全なエアを必要とする用途(抗菌・除菌タイプ)。 かくはん・充填・包装・圧送・洗浄ラインの製品の製造ライン。使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.3~0.97使用流体圧縮空気設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
クイックキーパー
メック¥5,698税込¥6,2681台翌日出荷天井吊用。垂直に持ち上げるだけでOK。新設計により危険な場所での作業もさらに安全に、スムーズな施工を実現しました。天井固定用ボルト・ナットは付属しておりません。紛体塗装仕上げ。適合範囲3.2kw級以下耐荷重(kg)最大:60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200~650×150~360×600荷重(kg)単品:5.5
竹製 揚げザル 60cm
イシガキ産業¥21,980税込¥24,1781個翌日出荷直径(内径)mm:570TGK品番1-0271-1207材質ステンレス、銅線、竹外径×高さH(Φmm×mm)600×200
TKG モンブランマシン オークウッド
TKG¥219,800税込¥241,7801個翌日出荷シリンダー部分は分解して洗浄しやすく、吐出プレートも付け替えが可能です。用途ムラが出やすい手絞りよりも均一に絞り出すことができます。TGK品番1-1035-0101質量(kg)10.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×200×750有効高さ(mm)枠内:520最大高さ(mm)810(ハンドル込み)
ダイヤモンド庖丁研ぎ器 トギコロ(2) (両刃用)
ユアサ商会(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷砥ぎ台:206×82×H35砥ぎホルダー:全長200×幅30ダイヤプレート:100×30 (荒目/300番・細目/600番の両面使用)材質:砥ぎ台・ホルダー/ABS・ポリエチレン・アクリル・ ゴムマグネット ダイヤプレート/工業ダイヤモンド・鉄耐熱温度:50℃・砥ぎ台の吸着面に刃をセット!後は砥ぎホルダーを刃先に 当てながら前後にコロコロスライドさせるだけで誰でも 簡単に研げます。前後(赤い矢印)に研ぎながらゆっくりと横(青い矢印) スライドさせて下さい。良く切れる理想の角度「15°」で研げます。砥粒種類荒目、細目寸法(幅W×奥行D)(mm)研ぎホルダー/30×200、ダイヤプレート/30×100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)研ぎ台/206×82×35粘度#荒目/240、細目/800TKG品番9-0355-0201TKG品番(2017)6-0323-0801
プロセレクト 目盛付アルミ外輪鍋
hokua(北陸アルミニウム)¥49,980税込¥54,9781個翌々日出荷便利な目盛り付。 鍋の内側に目盛りがついています。 大量の材料を扱う時には特に便利。 両手の取っ手は大きく握りやすいサイズを採用し、確実な握りと持ち運びやすさを兼ね備えています。 アルマイト加工。
ビストロ ちゃぶテーブル60
CAPTAIN STAG¥3,998税込¥4,3981台翌々日出荷軽量で組み立て簡単な折りたたみ式ちゃぶテーブル。3人以上の複数人でも囲みやすい丸型形状。脚を畳んでフラットに収納でき、ハンドル付きなので楽に持ち運びできます。ポップアップテントと一緒に持ち運びやすい丸型収納サイズ。材質甲板の表面材/合成樹脂化粧繊維板、表面加工/脚部:アルマイト、その他の材料/脚部:アルミニウム合金質量(kg)2.2耐荷重(kg)30(均等)収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×35組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×200
仮設動力分電盤
セフティー電気用品¥159,800~税込¥175,780~1台翌々日出荷から4日以内出荷用途工事現場の溶接機・ポンプ・モーター・エアコン等の電源用材質(ボックス)鉄RoHS指令(10物質対応)対応
ホイールシリンダカップ
ミヤコ自動車¥1,190税込¥1,3091袋(10個)翌々日出荷から4日以内出荷ドラムブレーキ作動用のシリンダー。タイヤホイールの内側に位置している為、熱の影響を受けやすい部品です。











![前幕板(梁対応) WPMH3-62W 渡辺製作所[住設機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69898337-260108-02.jpg)
![前幕板(梁対応) WPMH3-62SI 渡辺製作所[住設機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69898520-260108-02.jpg)
![前幕板(梁対応) WPMH3-62K 渡辺製作所[住設機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69898328-260108-02.jpg)

![前幕板 WPMF3-62W 渡辺製作所[住設機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69898206-260108-02.jpg)

![前幕板 WPMF3-62SI 渡辺製作所[住設機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69898285-260108-02.jpg)
![前幕板 WPMF3-62K 渡辺製作所[住設機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69898197-260108-02.jpg)





![ブックスタンド(BSシリーズ) L型 PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31533346-251014-02.jpg)