曜日別特売

ビストロ ちゃぶテーブル60

ビストロ ちゃぶテーブル60 - CAPTAIN STAGビストロ ちゃぶテーブル60 - CAPTAIN STAGビストロ ちゃぶテーブル60 - CAPTAIN STAGビストロ ちゃぶテーブル60 - CAPTAIN STAG

軽量で組み立て簡単な折りたたみ式ちゃぶテーブル。
3人以上の複数人でも囲みやすい丸型形状。
脚を畳んでフラットに収納でき、ハンドル付きなので楽に持ち運びできます。
ポップアップテントと一緒に持ち運びやすい丸型収納サイズ。

材質
甲板の表面材/合成樹脂化粧繊維板、表面加工/脚部:アルマイト、その他の材料/脚部:アルミニウム合金
質量(kg)
2.2
耐荷重(kg)
30(均等)
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×600×35
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×600×200
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76158918UC-0612
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする