TKG
TKG モンブランマシン オークウッド
シリンダー部分は分解して洗浄しやすく、吐出プレートも付け替えが可能です。
用途
ムラが出やすい手絞りよりも均一に絞り出すことができます。
TGK品番
1-1035-0101
質量(kg)
10.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×200×750
有効高さ(mm)
枠内:520
最大高さ(mm)
810(ハンドル込み)
内容量
1個
注意
※枠タイプになっているので、絞り出すところが見やすく、実演販売などに向いています
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81783786
-
¥
250,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください