カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(751)
  • 農業機械(151)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(104)
  • バイク部品(46)
  • 制御機器(36)
  • メカニカル部品(32)
  • 切削工具(32)
  • 測定用品(23)
  • パソコン/周辺機器(20)
  • 自動車補修部品(18)
  • 物流用品(12)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 機構部品(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 事務用品(6)
  • 家電(5)
  • 作業工具(5)
  • 電気材料(4)
  • 研磨材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 建築金物(3)
  • 作業服(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 防災用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 縫製用品(2)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)

「600j」の検索結果

1,312件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 布テープ#600J セキスイ

    布テープ#600J

    セキスイ
    429税込472
    1巻ほか
    当日出荷
    しなやかで丈夫な、使い勝手の良い布テープです。
    用途ダンボール ケース、プラスチックケース、石油缶などの封かん、梱包長さ(m)25
  • グラファイト替えゴム SHIFT

    グラファイト替えゴム

    SHIFT(59件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1箱(10本)
    当日出荷から7日以内出荷
    国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
    用途ワイパーゴムの交換に
  • オフィスシュレッダー アイリスオーヤマ

    オフィスシュレッダー

    アイリスオーヤマ(5件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    一度にA4コピー用紙を最大16枚細断できるオフィスシュレッダーです。CD/DVD/プラスチックカードも細断できます。移動に便利なキャスター付きです。オートリバース機能/紙を斜めに投入したり、細断能力以上の紙を投入すると自動で逆転し、運転を停止して紙詰まりを防ぎます。オートクリーニング機能/5回に1回自動運転をしてカッターの汚れを落とすので、刃部分に細断クズが溜まりにくく紙詰まりを防ぎます。強制細断機能…紙が詰まってしまった場合、逆転ボタンと正転ボタンを同時に押すと逆転正転を自動で繰り返し、強制細断できます。
    材質ABS樹脂、スチールホワイト質量(g)13000電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)340(50Hz)/370(60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約365×260×565コード長さ(mm)約1400連続使用時間10分細断枚数A4コピー用紙(上質紙64g/m2)13枚・プラスチックカード(厚さ0.8mm)1枚ダストボックス容量(L)約23(A4コピー用紙400枚)細断速度約3.0m/分(50Hz)/約3.5m/分(60Hz)定格時間15分(プラスチックカードは連続100枚以内)細断寸法(mm)約4×34(クロスカット)投入口幅(mm)218最大細断枚数A4用紙(上質紙64g/m2)16枚※60Hzの場合、14~15枚細断形状クロスカットグリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)365×260×565待機電力(W)1.5細断可能物CD/DVD/プラスチックカードリバース機能あり最大投入幅A4
  • ボルトクリッパー HIT(ヒット)

    ボルトクリッパー

    HIT(ヒット)(6件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1本
    当日出荷
    特許偏芯ボルト方式を採用していますので、刃先が簡単に平行移動でき微調節が容易に行えます。刃先の調節は約2000回切断に1回でOKです。 JIS 4643規格品です。
    用途あらゆる線材(鉄筋、バー、ボルト、リベット、ソフトチェーン等)の切断用。再生紙使用マーク適合
  • ベルト荷締機 オーエッチ工業

    ベルト荷締機

    オーエッチ工業(3件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    生産物賠償責任保険付 荷物をキズから守るプロテクターを1個、スリーブ を2個装備しています。 ラチェットは、操作のしやすいワイドハンドル ナイロンバック入りなので使用後の管理がしやすい
    仕様ワイドハンドル種別Aシリーズ破断強度(N)24500
  • 首振りエクステンションバー KTC

    首振りエクステンションバー

    KTC(18件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    振角約13度
    種別エクステンションバー
  • ソーラーLEDウォールライト 600ルーメン 人感センサー 防水 IP65 オーム電機

    ソーラーLEDウォールライト 600ルーメン 人感センサー 防水 IP65

    オーム電機
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    コンセントがない場所に設置できるソーラー発電式。昼の間に充電、暗くなったら人感センサーで検知して点灯。明るさ(約)600ルーメン。選べる2つのモード。・ 周囲が暗くなるとほのかに点灯、動きを検知するとしっかり点灯モード(通常モード)。・ 周囲が暗くなっても点灯せず、動きを検知した時だけしっかり点灯モード(省エネモード)。IP65の防じん防水性能
    付属品保証書付取扱説明書質量(g)約178使用温度範囲(℃)-20~40スイッチ通常モード→省エネモード→OFF全光束(Lm)約600(しっかり点灯時)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)160×90×44発光色昼光色保護等級IP65 ※粉じんなどに対して「耐じん形(6)」、水に対して「噴流(5)」への保護がなされていることを示します。(JIS C 0920準拠)バッテリーリチウムイオン充電池バッテリー電圧(V)3.7センサー感知方式人感、明暗センサー探知範囲約6m 左右約90° 上下約90°設置方式ねじ止め、バンド設置場所屋外バッテリー容量(mAh)1500点灯保持時間約10秒灯数28点灯時間【満充電時】 通常モード…約14日(1日のうち10時間ほのかに点灯し、10回人感センサーが作動した場合)・ 省エネモード…約29日(1日10回人感センサーが作動した場合 ※ほのかに点灯なし)電球の種類LEDLED交換交換不可エコロジー商品省エネ
  • 製本ファイルA4S スマートバリュー

    製本ファイルA4S

    スマートバリュー(3件のレビュー)
    819税込901
    1パック(10冊)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    穴を開けずに1ランク上をいく製本。ホッチキスでとめて製本テープを貼るだけの簡単製本。裏表紙側に名刺をはさめるスリット入。
    仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質表紙:ポリプロピレン(透明)、背:紙クロス(色付)厚さ(mm)表紙シート:0.2サイズA4-S種類プレゼンテーション用ファイル、製本ファイル外形寸法(縦×横)(mm)297X234収容数60枚
  • ルートバン TRUSCO

    ルートバン

    TRUSCO(8件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    縦横方向に連結が可能です。(横連結はオール自在キャスター仕様のみ)スタッキング可能です。荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(600シリーズ)オプションの柵を取り付る事で荷崩れを防止します。(軽量物の積載時)
    種別平台車車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー樹脂取付方式ボルトレス(キャスター)均等荷重(kg)100材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)生産国日本特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ナイロン樹脂/ポリプロピレン(PP)樹脂材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
  • 樹脂製平台車ルートバン オール自在タイプ TRUSCO

    樹脂製平台車ルートバン オール自在タイプ

    TRUSCO
    6,298税込6,928
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    軽量、持ちやすい構造で移動が簡単。 堅牢なPP再生樹脂と高信頼性強度を生むリブ構造。 耐荷重は100kgを保証(テスト荷重200kg)。 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性は抜群。 台上に滑りにくいパターンが刻まれ、外周のストライプ溝も外側程高い。
    用途事務所内の資料の移動時に 工場内での資材の運搬に車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン(再生材100%)ブレーキ有無なしキャスター自在×4均等荷重(kg)100材質(天板)再生ポリプロピレン 100%特性軽量、取っ手付き1ヵ所、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ自在
  • ルートバン まとめ買い TRUSCO

    ルートバン まとめ買い

    TRUSCO(2件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1セット(6台)
    当日出荷から9日以内出荷
    メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。(横連結はオール自在キャスター仕様、オール自在ストッパー付キャスター仕様のみ)スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)
    用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。種別平台車車輪径(Φmm)75材質(本体)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%材質(車輪)エラストマー樹脂取付方式ボルトレス(キャスター)ブレーキ有無あり均等荷重(kg)100材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)ブレーキ種類ストッパー生産国日本特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ8 1061前輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
  • ベランダ取付金具 サン電子

    ベランダ取付金具

    サン電子
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質溶融亜鉛メッキ
  • メクボール用 除菌液 PLUS(プラス)[文具]

    メクボール用 除菌液

    PLUS(プラス)[文具](2件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    紙めくり【メクボール】の材質・設計に最適な除菌液。いつも清潔に保ち、共用物の衛生が特に気になる今、個人使いの他、店頭での設置・使用にも最適です。[特長]。・塩化ベンザルコニウム配合。・メクボールをいつも清潔に保てます。・水のような、さらさらした使用感でべたつかない。・ノンアルコール。・無香料
    内容量(mL)500(約33回分)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×62×215主成分水、塩化ベンザルコニウム繰り返し・詰め替え対応
  • 支柱(継ぎ足し仕様) TRUSCO

    支柱(継ぎ足し仕様)

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    用途メッシュラックの支柱に継ぎ足し用。仕様継ぎ足し仕様材質スチールシルバーねじめねじ×おねじポール径(Φmm)25.4
  • クリーンフード SE3600 MCC(MaxClean)

    クリーンフード SE3600

    MCC(MaxClean)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様制電、清涼材質ポリエステルクラス100
  • アーミーベルト荷締機 オーエッチ工業

    アーミーベルト荷締機

    オーエッチ工業
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    荷物の固定が誰にでも簡単に出来るラチェット式荷締機です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。端末Jフックはいろんな所に掛けられる万能型です。プロテクター1枚・スリーブ2枚付きです。
    用途荷物の固定に。材質ポリエステル、鋼本体バックル:ワイドハンドルラチェット端末仕様Jフック
  • ENC624J600-I/PT MICROCHIP

    ENC624J600-I/PT

    MICROCHIP
    869税込956
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 被覆管用 ブルー アルミパイプレンチ HIT(ヒット)

    被覆管用 ブルー アルミパイプレンチ

    HIT(ヒット)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    被覆管、白管兼用タイプのパイプレンチです。細かい歯でキズをつけにくくします。
    用途パイプの締め付け、取り外し作業に。
  • ターニングロール NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    ターニングロール

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1巻
    当日出荷
    柔軟性のある研磨布にスリット(2mm幅)を入れることにより、あらゆる面形状への対応ができます。 曲面形状のワークへの研磨が可能です。 ナイロン繊維研磨材、スチール線材研磨材と比較して粒度範囲が広いため多用途に使用できます。
    用途金属一般、ヘアライン、木工(生地、塗面)などあらゆる曲面研磨に最適。長さ(mm)5000幅(mm)100砥材A基材適合材金属一般、ヘアライン、木工など
  • 被覆管用  ブルー  アルミ  コーナー  パイプレンチ HIT(ヒット)

    被覆管用 ブルー アルミ コーナー パイプレンチ

    HIT(ヒット)(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    被覆管、白管兼用タイプのパイプレンチです。細かい歯でキズをつけにくくします。
    用途パイプの締め付け、取り外し作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ枠 床下点検口 600角タイプ 吉川化成

    アルミ枠 床下点検口 600角タイプ

    吉川化成(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1台
    4日以内出荷
    付属品回転取手×1個、補強桟×2本外形寸法(mm)616×616×高さ29.5適合板厚(mm)15開口寸法(mm)606×606材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
  • ポータブル電源 EcoFlow(エコフロー)

    ポータブル電源

    EcoFlow(エコフロー)
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷
    日常、レジャーから緊急時まで これ1台で電力がまかなえる。リン酸鉄リチウムイオン電池(LiFePO4)を採用することで、長寿命を実現。サイクル寿命と呼ばれるバッテリーの充放電くぉ繰り返し行える回数が、業界平均6倍の約3000回です。どこでもサクッとチャージできる。4通りの充電方法。アプリで遠隔操作可能。指先1つで自由にコントロール。
    用途非常用電源、アウトドア用電源などに。ポタ電/ぽたでん/ポタデン/ポータブル電源/EcoFlow/エコフロー/キャンプ/アウトドア/バーベキュー/BBQ/車中泊/ロードドリップ/防災/緊急時/屋外/熱中症/防寒/リモートワーク/撮影/AC充電/シガーソケット/ソラーパネル/スマート発電/業界トップ/パススルー/EPS機能/エクストラバッテリー/リン酸鉄/リチウムイオン電池/長持ち/10年間/短時間/フル充電/サイクル寿命付属品AC充電ケーブル、車載シガーソケット充電ケーブル、取扱説明書及び保証書使用温度範囲(℃)-10~45/(推奨)20~30温度範囲(℃)(充電)0~45電池リン酸鉄リチウムイオン電池寿命約3000回(初期容量の80%以上を維持)バッテリー容量(Ah)20保証期間5年保管温度範囲(℃)-10~45(推奨保管温度:20~30)
  • Vishay 整流ダイオード, 6A, 600V, 2-Pin P600 VISHAY

    Vishay 整流ダイオード, 6A, 600V, 2-Pin P600

    VISHAY
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 600V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = P600ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.3V長さ = 9.1mmピーク逆回復時間 = 2.5μs直径 = 9.1mm寸法 = 9.1 (Dia.) x 9.1mm標準回復整流器、2 → 10 A. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-00-~) CKD

    CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-00-~)

    CKD
    26,188税込28,807
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    作動方式複動形
  • 帯電防止性ルートバン オール自在車 TRUSCO

    帯電防止性ルートバン オール自在車

    TRUSCO
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    軽量、持ち易い構造で移動が簡単。堅牢なPP樹脂と高信頼度を生むリブ構造を採用。耐荷重は100kgを保証(テスト荷重200kg)。台上に滑りにくいパターンが刻まれ、更に4ケ所に滑り止めゴムを設置。持続性帯電防止樹脂を使用する事により帯電防止効果は半永久的です。表面にはほこりが付着しません。
    用途帯電防止効果により、ほこりを寄せつけませんのでクリーンルームでのご使用に。材質/仕上持続性帯電防止剤入PP樹脂(本体) 2点間表面抵抗値:10Ω~10Ω6ナイロン:バーシン材(キャスター) 2点間表面抵抗値:10Ω~10Ωエラストマー樹脂(滑り止めゴム・目隠しキャップ)車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なしキャスター自在×4均等荷重(kg)100特性軽量、帯電防止、滑り止めゴム付材質(荷台)帯電防止性PP樹脂前輪タイプ自在後輪タイプ自在
  • ベルト荷締機ブラック オーエッチ工業

    ベルト荷締機ブラック

    オーエッチ工業
    7,198税込7,918
    1個
    翌日出荷
  • ステンレス支柱(継ぎ足し仕様) TRUSCO

    ステンレス支柱(継ぎ足し仕様)

    TRUSCO
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • MPK-600用リング式自在2輪ストッパー TRUSCO

    MPK-600用リング式自在2輪ストッパー

    TRUSCO
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
    仕様リング式タイプ、特許出願中、自在2輪用トラスコ品番855-5570適合機種MPK-600シリーズ自在キャスター2輪用材質本体:スチール、表面処理::三価クロムメッキ幅(mm)345質量(kg)1高さ(mm)60間口(mm)1552018年トラスコ掲載ページ8 1064
  • CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-00~) CKD

    CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-00~)

    CKD(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド形
  • 電動式グリースガンフレキシブルホースタイプ(充電式) MODEL1600Jセット リンカーン

    電動式グリースガンフレキシブルホースタイプ(充電式) MODEL1600Jセット

    リンカーン
    76,980税込84,678
    1本
    4日以内出荷
    リチウムイオンバッテリー搭載の電動式グリスガンです。 電源、エアーソースのない現場において建築現場、高所等のグリスアップに最適です。 手軽に持ち運べ、スイッチ操作で連続していつでもグリスアップが可能! ワークライトによって暗い場所での作業が楽にこなせます。 本体重量2.86kgと非常に軽量です! パワフルなリチウム12Vモーター遊星ギヤドライブによる高吐出圧力! 1600Jフレキシブルホースタイプはホースを両手で持つ必要はありますが、上に下に前にと自由に動かせます。そのため、注入する場所を選ばずグリスを注入できます。
    用途建築現場、高所等のグリスアップに最適です。付属品1600J用充電器(1870)、リチウムバッテリー(1261)、ステップアップトランス(TYT-60)容量(mL)400電源(V)12動作方式電動式本体質量(kg)2.86ノズル長(mm)450吐出圧力(MPa)55.1バッテリー容量(Ah)1.5最大吐出量(g/min)76.3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • MPK-600用リング式自在4輪ストッパー TRUSCO

    MPK-600用リング式自在4輪ストッパー

    TRUSCO
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
    仕様リング式タイプ、特許出願中、4輪自在用トラスコ品番855-5571適合機種MKP-600シリーズ4輪自在キャスター用材質本体:スチール、表面処理::三価クロムメッキ幅(mm)565質量(kg)2.2高さ(mm)60間口(mm)3452018年トラスコ掲載ページ8 1064
  • 基礎ブロック(電気配管用) SELシリーズ ステンレス製 BASEMAN

    基礎ブロック(電気配管用) SELシリーズ ステンレス製

    BASEMAN
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ハンガーレールタイプの電気配管用ベース。 レール部分はステンレス製(NSSC180)で使用に合わせたラインナップ。 150~1000Lまで豊富なバリエーションをご用意。
    用途電設用基礎ブロック仕様ステンレスハンガーレール幅(mm)100
  • 電動式グリースガンリジットタイプ(充電式) MODEL1600Jセット リンカーン

    電動式グリースガンリジットタイプ(充電式) MODEL1600Jセット

    リンカーン
    77,980税込85,778
    1本
    4日以内出荷
    リチウムイオンバッテリー搭載の電動式グリスガンです。 電源、エアーソースのない現場において建築現場、高所等のグリスアップに最適です。 手軽に持ち運べ、スイッチ操作で連続していつでもグリスアップが可能! 本体重量2.86kgと非常に軽量です! ワークライトによって暗い場所での作業が楽にこなせます。 パワフルなリチウム12Vモーター遊星ギヤドライブによる高吐出圧力! 1600Jリジットタイプは棒状の真っすぐなノズルな為、片手で操作が可能になります。
    用途建築現場、高所等のグリスアップに最適です。付属品1600J用充電器(1870)、リチウムバッテリー(1261)、ステップアップトランス(TYT-60)容量(mL)400電源(V)12動作方式電動式本体質量(kg)2.86吐出圧力(MPa)55.1バッテリー容量(Ah)1.5最大吐出量(g/min)76.3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ルートバン(メッシュタイプ) TRUSCO

    ルートバン(メッシュタイプ)

    TRUSCO
    4,898税込5,388
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。縦横方向に連結が可能です。(横連結はMPK-500J、600Jのみ)スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4か所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)
    車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー樹脂ブレーキ有無ありキャスター自在(ストッパー付)×2、自在×2均等荷重(kg)100材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)ブレーキ種類ストッパー材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
  • ミニブーム黒 117cm - 212cm Jタイプ AVENGER

    ミニブーム黒 117cm - 212cm Jタイプ

    AVENGER
    23,980税込26,378
    1本
    欠品中
    耐荷重(kg)最長延長時7、最小延長時30自重(kg)3.7
  • 基礎ブロック(電気配管用) SDLシリーズ ステンレス製 BASEMAN

    基礎ブロック(電気配管用) SDLシリーズ ステンレス製

    BASEMAN
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    レール部分はステンレス製(NSSC180)で使用に合わせたラインナップ。 100~1000Lまで豊富なバリエーションをご用意。
    用途電設用基礎ブロック仕様ステンレスダクターレール
  • アルミ枠 床下点検口 600角タイプ【TKスペーサー仕様】 吉川化成

    アルミ枠 床下点検口 600角タイプ【TKスペーサー仕様】

    吉川化成
    8,798税込9,678
    1台
    4日以内出荷
    付属品回転取手×1個、補強桟×2本外形寸法(mm)616×616×高さ29.5適合板厚(mm)15開口寸法(mm)606×606材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
  • ジャケット 神馬本店

    ジャケット

    神馬本店
    21,980税込24,178
    1枚
    4日以内出荷
    杢糸が織りなす深いチェック柄が上品見え。条必巻と着心地を両得した高い品質なエコ素材。
    ネイビー機能エコ素材 / オールシーズン / ストレッチ素材 / スマホポケット付 / ホームクリーニング / 伸縮&帯電防止裏地 / 名札ホール素材ポリエステル100%(RENU33)性別女性用
  • AC1200 SIMフリー ホームルーター TP-LINK

    AC1200 SIMフリー ホームルーター

    TP-LINK
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    AC1200 SIMフリーホームルーター。回線工事不要:回線の引き込み工事不要で、SIMカードを挿して電源に繋げばインターネットに接続できます。SIMフリー:SIMロックがかかっておらず様々なバンドに対応しているので、幅広いキャリアのSIMカードを利用可能です。MU-MIMO機能を実装:伝送効率が大幅にアップし、複数台のデバイスと同時に通信しても通信速度が遅くなる心配はありません。TP-Link OneMeshTM対応:TP-Link OneMesh対応製品と連携すれば、コストをかけずに柔軟にメッシュWiFiを構築できます。場所を選ばず快適通信:搭載された2本のLTE外部アンテナにより、スムーズで安定した接続が可能になります。ギガビットポート搭載:帯域幅を多く消費するゲーム機やSTBなどのデバイスを有線でつないで、安定通信を確立することも可能です。固定回線でも利用可能:モデムや光回線のONUとルーターを有線接続すれば、一般的なWIFiルーターとしても利用可能です。Tetherアプリで手軽に設定・管理:Tetherアプリを使えば初期設定やルーターの管理が手軽にできます。
    規格IEEE802.11a/n/ac(5GHz)、IEEE802.11b/g/n(2.4GHz)周波数範囲2.4GHz&5GHz伝送速度(Mbps)300(2.4GHz)、867(5GHz)
  • オスアダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    オスアダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,298税込2,528
    1個
    翌日出荷
    第三者機関認証登録品
    材質青銅寸法L(mm)72規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-710ねじ径R13寸法Z(mm)R1/2パイプ径(Φmm)13
...