カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(879)
  • 空調・照明・電設資材(752)
  • 自動車純正部品(156)
  • 農業機械(152)
  • バイク純正部品(151)
  • メカニカル部品(127)
  • 制御機器(88)
  • バイク部品(52)
  • 測定用品(48)
  • 切削工具(35)
  • 物流用品(25)
  • 油圧機器・油圧ホース(24)
  • パソコン/周辺機器(20)
  • 自動車補修部品(19)
  • トラック純正部品(19)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • はんだ関連・静電気対策用品(10)
  • 作業工具(9)
  • 医療(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 事務用品(7)
  • 機構部品(6)
  • オフィス家具(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • 家電(6)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 電気材料(4)
  • 作業服(4)
  • 研磨材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 保管用品(3)
  • テープ(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 建築金物(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 厨房用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 食品・飲料(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)

「600j」の検索結果

2,688件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 布テープ#600J セキスイ

    布テープ#600J

    セキスイ
    429税込472
    1巻ほか
    当日出荷
    しなやかで丈夫な、使い勝手の良い布テープです。
    用途ダンボール ケース、プラスチックケース、石油缶などの封かん、梱包長さ(m)25
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN200-600J SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN200-600J

    SMC
    179,800税込197,780
    1個
    14日以内出荷
    ストローク(mm)600形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ジャバラ(J) ナイロンタ-ポリン作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)200材質(チューブ)(-) 鉄ロッド先端金具(-XC86) ロッド先端金具付追記号(D) 二山ナックルジョイント、ロッド先端ナット付
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN160-600J SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN160-600J

    SMC
    93,980税込103,378
    1個
    14日以内出荷
    ストローク(mm)600作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1DN160-600J SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1DN160-600J

    SMC
    87,980税込96,778
    1個
    14日以内出荷
    ストローク(mm)600作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN180-600J SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN180-600J

    SMC
    129,800税込142,780
    1個
    14日以内出荷
    ストローク(mm)600形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ジャバラ(J) ナイロンタ-ポリン作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)180材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1GN125-600J SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1GN125-600J

    SMC
    85,980税込94,578
    1個
    14日以内出荷
    ストローク(mm)600作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1DN200-600J SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1DN200-600J

    SMC
    159,800税込175,780
    1個
    14日以内出荷
    ストローク(mm)600形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ジャバラ(J) ナイロンタ-ポリン作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)200リード線(m)(Z) 5材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1BN160-600J SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1BN160-600J

    SMC
    109,800税込120,780
    1個
    14日以内出荷
    ストローク(mm)600形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ジャバラ(J) ナイロンタ-ポリン作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)160材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端金具(-XC86) ロッド先端金具付追記号(D) 二山ナックルジョイント、ロッド先端ナット付
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1DN140-600J SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1DN140-600J

    SMC
    27,980税込30,778
    1個
    15日以内出荷
    ストローク(mm)600作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1DN125-600J SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1DN125-600J

    SMC
    74,980税込82,478
    1個
    15日以内出荷
    ストローク(mm)600形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ジャバラ(J) ナイロンタ-ポリン作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)125材質(チューブ)(-) アルミ
  • エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2F80-600J SMC

    エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2F80-600J

    SMC
    59,980税込65,978
    1個
    20日以内出荷
    ストローク(mm)600作動方式複動チューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2F63-600J SMC

    エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2F63-600J

    SMC
    59,980税込65,978
    1個
    20日以内出荷
    ストローク(mm)600作動方式複動チューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • MD Series(MDBT80-600J) SMC

    MD Series(MDBT80-600J)

    SMC
    47,980税込52,778
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)600作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
  • MD Series(MDBL63-600J) SMC

    MD Series(MDBL63-600J)

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)600作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
  • MD Series(MDBL50-600J) SMC

    MD Series(MDBL50-600J)

    SMC
    43,980税込48,378
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)600作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
  • グラファイト替えゴム SHIFT

    グラファイト替えゴム

    SHIFT(59件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1箱(10本)
    当日出荷から7日以内出荷
    国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
    用途ワイパーゴムの交換に
  • オフィスシュレッダー アイリスオーヤマ

    オフィスシュレッダー

    アイリスオーヤマ(5件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    一度にA4コピー用紙を最大16枚細断できるオフィスシュレッダーです。CD/DVD/プラスチックカードも細断できます。移動に便利なキャスター付きです。オートリバース機能/紙を斜めに投入したり、細断能力以上の紙を投入すると自動で逆転し、運転を停止して紙詰まりを防ぎます。オートクリーニング機能/5回に1回自動運転をしてカッターの汚れを落とすので、刃部分に細断クズが溜まりにくく紙詰まりを防ぎます。強制細断機能…紙が詰まってしまった場合、逆転ボタンと正転ボタンを同時に押すと逆転正転を自動で繰り返し、強制細断できます。
    材質ABS樹脂、スチールホワイト質量(g)13000電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)340(50Hz)/370(60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約365×260×565コード長さ(mm)約1400連続使用時間10分細断枚数A4コピー用紙(上質紙64g/m2)13枚・プラスチックカード(厚さ0.8mm)1枚ダストボックス容量(L)約23(A4コピー用紙400枚)細断速度約3.0m/分(50Hz)/約3.5m/分(60Hz)定格時間15分(プラスチックカードは連続100枚以内)細断寸法(mm)約4×34(クロスカット)投入口幅(mm)218最大細断枚数A4用紙(上質紙64g/m2)16枚※60Hzの場合、14~15枚細断形状クロスカットグリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)365×260×565待機電力(W)1.5細断可能物CD/DVD/プラスチックカードリバース機能あり最大投入幅A4
  • CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2F63-600J) SMC

    CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2F63-600J)

    SMC
    65,980税込72,578
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)600クッション(-) 両側クッション付ジャバラ(J) ナイロンターポリン作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
  • ルートバン (メッシュタイプ) オール自在タイプ TRUSCO

    ルートバン (メッシュタイプ) オール自在タイプ

    TRUSCO(20件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1台ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。
    用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。仕様完成品平台車適合(キャスター)TYE-75EL材質再生ポリプロピレン(PP)再生材100%車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー樹脂取付方式ボルトレス構造(キャスター)ブレーキ有無なしキャスター自在×4均等荷重(kg)100材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)生産国日本特性軽量、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
  • ボルトクリッパー HIT(ヒット)

    ボルトクリッパー

    HIT(ヒット)(6件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1本
    当日出荷
    特許偏芯ボルト方式を採用していますので、刃先が簡単に平行移動でき微調節が容易に行えます。刃先の調節は約2000回切断に1回でOKです。 JIS 4643規格品です。
    用途あらゆる線材(鉄筋、バー、ボルト、リベット、ソフトチェーン等)の切断用。再生紙使用マーク適合
  • ベルト荷締機 オーエッチ工業

    ベルト荷締機

    オーエッチ工業(3件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    生産物賠償責任保険付 荷物をキズから守るプロテクターを1個、スリーブ を2個装備しています。 ラチェットは、操作のしやすいワイドハンドル ナイロンバック入りなので使用後の管理がしやすい
    仕様ワイドハンドル種別Aシリーズ破断強度(N)24500
  • 首振りエクステンションバー KTC

    首振りエクステンションバー

    KTC(18件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    振角約13度
    種別エクステンションバー
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBT63-600J SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBT63-600J

    SMC
    48,980税込53,878
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)600作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
  • ソーラーLEDウォールライト 600ルーメン 人感センサー 防水 IP65 オーム電機

    ソーラーLEDウォールライト 600ルーメン 人感センサー 防水 IP65

    オーム電機
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    コンセントがない場所に設置できるソーラー発電式。昼の間に充電、暗くなったら人感センサーで検知して点灯。明るさ(約)600ルーメン。選べる2つのモード。・ 周囲が暗くなるとほのかに点灯、動きを検知するとしっかり点灯モード(通常モード)。・ 周囲が暗くなっても点灯せず、動きを検知した時だけしっかり点灯モード(省エネモード)。IP65の防じん防水性能
    付属品保証書付取扱説明書質量(g)約178使用温度範囲(℃)-20~40スイッチ通常モード→省エネモード→OFF全光束(Lm)約600(しっかり点灯時)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)160×90×44発光色昼光色保護等級IP65 ※粉じんなどに対して「耐じん形(6)」、水に対して「噴流(5)」への保護がなされていることを示します。(JIS C 0920準拠)バッテリーリチウムイオン充電池バッテリー電圧(V)3.7センサー感知方式人感、明暗センサー探知範囲約6m 左右約90° 上下約90°設置方式ねじ止め、バンド設置場所屋外バッテリー容量(mAh)1500点灯保持時間約10秒灯数28点灯時間【満充電時】 通常モード…約14日(1日のうち10時間ほのかに点灯し、10回人感センサーが作動した場合)・ 省エネモード…約29日(1日10回人感センサーが作動した場合 ※ほのかに点灯なし)電球の種類LEDLED交換交換不可エコロジー商品省エネ
  • 製本ファイルA4S スマートバリュー

    製本ファイルA4S

    スマートバリュー(3件のレビュー)
    819税込901
    1パック(10冊)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    穴を開けずに1ランク上をいく製本。ホッチキスでとめて製本テープを貼るだけの簡単製本。裏表紙側に名刺をはさめるスリット入。
    仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質表紙:ポリプロピレン(透明)、背:紙クロス(色付)厚さ(mm)表紙シート:0.2サイズA4-S種類プレゼンテーション用ファイル、製本ファイル外形寸法(縦×横)(mm)297X234収容数60枚
  • ルートバン TRUSCO

    ルートバン

    TRUSCO(8件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    縦横方向に連結が可能です。(横連結はオール自在キャスター仕様のみ)スタッキング可能です。荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(600シリーズ)オプションの柵を取り付る事で荷崩れを防止します。(軽量物の積載時)
    種別平台車車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー樹脂取付方式ボルトレス(キャスター)均等荷重(kg)100材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)生産国日本特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ナイロン樹脂/ポリプロピレン(PP)樹脂材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
  • ディスク RR ゴールド      ZX600-J1 41080-1443-CL Kawasaki

    ディスク RR ゴールド ZX600-J1 41080-1443-CL

    Kawasaki
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
  • 樹脂製平台車ルートバン オール自在タイプ TRUSCO

    樹脂製平台車ルートバン オール自在タイプ

    TRUSCO
    6,298税込6,928
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    軽量、持ちやすい構造で移動が簡単。 堅牢なPP再生樹脂と高信頼性強度を生むリブ構造。 耐荷重は100kgを保証(テスト荷重200kg)。 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性は抜群。 台上に滑りにくいパターンが刻まれ、外周のストライプ溝も外側程高い。
    用途事務所内の資料の移動時に 工場内での資材の運搬に車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン(再生材100%)ブレーキ有無なしキャスター自在×4均等荷重(kg)100材質(天板)再生ポリプロピレン 100%特性軽量、取っ手付き1ヵ所、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ自在
  • ルートバン まとめ買い TRUSCO

    ルートバン まとめ買い

    TRUSCO(2件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1セット(6台)
    当日出荷から9日以内出荷
    メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。(横連結はオール自在キャスター仕様、オール自在ストッパー付キャスター仕様のみ)スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)
    用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。種別平台車車輪径(Φmm)75材質(本体)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%材質(車輪)エラストマー樹脂取付方式ボルトレス(キャスター)ブレーキ有無あり均等荷重(kg)100材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)ブレーキ種類ストッパー生産国日本特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ8 1061前輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
  • ベランダ取付金具 サン電子

    ベランダ取付金具

    サン電子
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質溶融亜鉛メッキ
  • メクボール用 除菌液 PLUS(プラス)[文具]

    メクボール用 除菌液

    PLUS(プラス)[文具](2件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    紙めくり【メクボール】の材質・設計に最適な除菌液。いつも清潔に保ち、共用物の衛生が特に気になる今、個人使いの他、店頭での設置・使用にも最適です。[特長]。・塩化ベンザルコニウム配合。・メクボールをいつも清潔に保てます。・水のような、さらさらした使用感でべたつかない。・ノンアルコール。・無香料
    内容量(mL)500(約33回分)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×62×215主成分水、塩化ベンザルコニウム繰り返し・詰め替え対応
  • 支柱(継ぎ足し仕様) TRUSCO

    支柱(継ぎ足し仕様)

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    用途メッシュラックの支柱に継ぎ足し用。仕様継ぎ足し仕様材質スチールシルバーねじめねじ×おねじポール径(Φmm)25.4
  • クリーンフード SE3600 MCC(MaxClean)

    クリーンフード SE3600

    MCC(MaxClean)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様制電、清涼材質ポリエステルクラス100
  • アーミーベルト荷締機 オーエッチ工業

    アーミーベルト荷締機

    オーエッチ工業
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    荷物の固定が誰にでも簡単に出来るラチェット式荷締機です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。端末Jフックはいろんな所に掛けられる万能型です。プロテクター1枚・スリーブ2枚付きです。
    用途荷物の固定に。材質ポリエステル、鋼本体バックル:ワイドハンドルラチェット端末仕様Jフック
  • ENC624J600-I/PT MICROCHIP

    ENC624J600-I/PT

    MICROCHIP
    869税込956
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 被覆管用 ブルー アルミパイプレンチ HIT(ヒット)

    被覆管用 ブルー アルミパイプレンチ

    HIT(ヒット)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    被覆管、白管兼用タイプのパイプレンチです。細かい歯でキズをつけにくくします。
    用途パイプの締め付け、取り外し作業に。
  • ターニングロール NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    ターニングロール

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1巻
    当日出荷
    柔軟性のある研磨布にスリット(2mm幅)を入れることにより、あらゆる面形状への対応ができます。 曲面形状のワークへの研磨が可能です。 ナイロン繊維研磨材、スチール線材研磨材と比較して粒度範囲が広いため多用途に使用できます。
    用途金属一般、ヘアライン、木工(生地、塗面)などあらゆる曲面研磨に最適。長さ(mm)5000幅(mm)100砥材A基材適合材金属一般、ヘアライン、木工など
  • 被覆管用  ブルー  アルミ  コーナー  パイプレンチ HIT(ヒット)

    被覆管用 ブルー アルミ コーナー パイプレンチ

    HIT(ヒット)(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    被覆管、白管兼用タイプのパイプレンチです。細かい歯でキズをつけにくくします。
    用途パイプの締め付け、取り外し作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 紙オムツ用ダストボックス J-600 CONDOR(山崎産業)

    紙オムツ用ダストボックス J-600

    CONDOR(山崎産業)
    71,980税込79,178
    1台
    翌々日出荷
    スリムな省スペース型の紙おむつ用ダストボックス。おむつを40~60個収納可能。高さ調整ができるアジャスター付。
    材質ボディ/スチールアクリル焼付幅(mm)605質量(kg)14高さ(mm)1060奥行(mm)230使用場所トイレ
  • アルミ枠 床下点検口 600角タイプ 吉川化成

    アルミ枠 床下点検口 600角タイプ

    吉川化成(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1台
    4日以内出荷
    付属品回転取手×1個、補強桟×2本外形寸法(mm)616×616×高さ29.5適合板厚(mm)15開口寸法(mm)606×606材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
...