191件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類電力ケーブル 芯数(C)1 JIS規格JIS C 3307 許容温度(℃)(導体最高)60 材質(導体)軟銅線 材質(絶縁体)ビニル 仕様鉛フリー RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料として最も一般的です。 種類電力ケーブル 全長(m)300 JIS規格JIS C 3307 絶縁体厚さ(mm)0.8 定格電圧(V)600 60℃ 適合規格<PS>E
1巻(300m)
22,980 税込25,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1巻(10m)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (237種類の商品があります)

難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格
用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線 規格JIS C3307 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (311種類の商品があります)

住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)IV(単線) 600Vビニル絶縁電線
600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーなものです。
用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線に 種類電力ケーブル 芯数(C)1 全長(m)300 JIS規格JIS C 3307 荷姿たば 許容温度(℃)(導体最高)60 仕様鉛フリー 試験電圧(V/1分)1500 絶縁体厚さ(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(300m)
32,980 税込36,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格電圧600Vのビニル絶縁電線です。
用途一般電気工作物、電気機器用配線にご使用いただくことができます。 盤内配線に適しています。 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フジクラ・ダイヤケーブル600Vビニル絶縁電線 IV ミドリ
一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料として最も一般的です。
1巻(300m)ほか
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

接地用の電線やスイッチ、コンセント類の渡りとして使用されます。規格:JIS C 3307(600Vビニル絶縁電線(IV))
用途屋内配線、電気機器用配線など 試験電圧1500V 絶縁体厚さ(mm)0.8
1セット(50m)ほか
6,398 税込7,038
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

●JAPPY電線/600Vビニル絶縁電線(IV)各色の条長を幅広くラインアップ(5M・10M・15M・20M・30M・50M・100M)
用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料などにご使用いただけます。
1巻(5m)ほか
特価
819 税込901
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

種類産業機械用ケーブル 材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物 材質(導体)軟銅より線 規格JIS C 3102
1巻
特価
3,898 税込4,288
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

PROTERIAL(プロテリアル)600V電気機器用ビニル絶縁電線
エコ商品
IVに比べ可とう性に富んでいます。
用途600V電気機器用ビニル絶縁電線 規格JIS C 3316 定格電圧(V)600 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2000 最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
1巻(300m)
23,980 税込26,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フジクラ・ダイヤケーブル600V電気機器用ビニル絶縁電線
エコ商品
600V以下の電気機器内配線用 可とう性に富む RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。
定格電圧(V)600 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(200m)ほか
5,798 税込6,378
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

フジクラ・ダイヤケーブル600Vビニル絶縁電線
エコ商品
JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)
長さ(m)300 定格電圧(V)600 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(300m)
9,998 税込10,998
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

フジクラ・ダイヤケーブル600Vビニル絶縁電線
JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)
1巻(10m)ほか
5,298 税込5,828
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

三沢電線UL1283 600Vビニル絶縁電線
エコ商品
UL CSA共用規格品。垂直難燃試験-F-合格。
用途電子・電気機器の内部配線 規格UL CSA 定格電圧(V)600 難燃性VW-1 FT1/FT2 -F- 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズメッキ軟銅線 関連資料カタログ(0.67MB)
1本(61m)
42,980 税込47,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール 仕様撚線 定格温度(℃)60 定格電圧(V)600
1個
3,020 税込3,322
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1巻(30m)ほか
25,980 税込28,578
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

フジクラ・ダイヤケーブル600V ビニル絶縁電線
エコ商品
鉛フリーPVC使用、RoHS対応
用途屋内配線 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(300m)
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

600V以下の一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線に用いられる絶縁電線です。JIS適合品で絶縁体には非鉛ビニルを使用し、RoHS指令にも対応しています。
用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線 長さ(m)30 許容温度(℃)60(絶縁体の)
1巻
8,898 税込9,788
3日以内出荷

接地用の電線やスイッチ、コンセント類の渡りとして使用されます。
用途屋内配線、電気機器用配線など。 規格JIS C 3307(600Vビニル絶縁電線(IV)) 試験電圧1500V
1巻
9,198 税込10,118
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。 環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。 種類産業機械用ケーブル 定格電圧(V)600以下 60℃ 芯数(C)1
1巻ほか
6,598 税込7,258
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

フジクラ・ダイヤケーブル600V二種ビニル絶縁電線
エコ商品
JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)
定格電圧(V)600 定格温度(℃)75 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
7,498 税込8,248
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

フジクラ・ダイヤケーブル600V二種ビニル絶縁電線
JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)
長さ(m)300 定格電圧(V)600 定格温度(℃)75
1巻(300m)
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

種類電力ケーブル 芯数(C)1 材質素線:銅、被覆:ビニール 定格温度(℃)60 定格電圧(V)600
1個
特価
3,120 税込3,432
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

1巻(20m)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

フジクラ・ダイヤケーブル600V電気機器用ビニル絶縁電線
エコ商品
600V以下の電気機器内配線用 可とう性に富む RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。
定格電圧(V)600 公称断面積(mm2)14 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
6,998 税込7,698
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1巻(10m)ほか
5,998 税込6,598
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

1巻(20m)ほか
5,298 税込5,828
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

適用電線。棒型圧着端子を使用する場合。より線または、ケーブル(適用断面積:線径3.5mm2~5.5mm2. より線およびΦ2.6mmCu単線)。棒型圧着端子を使用しない場合。600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ2mm Cu単線専用
適合電気用品安全法(特定電気用品) 規格性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力20A 300V AC
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

一般低圧電気機器配線に使用されます。 環境に優しい難燃性・ノンハロゲン電線です。 塩化ビニールを一切使用しておりません。 燃焼時にハロゲン系ガス、腐食性ガスが発生せず、煙の発生量も減らします。 リサイクル可能な電線です。
用途600V以下の電気機器や制御盤内配線など。 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 全長(m)10 JIS規格JIS C3612/2002 JCS 3416 JIS C3316規格品 外寸(mm)3.1 概算質量(kg/km)0.19 素線径(mm)0.18 素線数50 定格電圧(V)600 導体公称断面積(mm2)1.25
1本(10m)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工メジャー(ケーブルゲージ付)
簡易ケーブルゲージ(テープ裏面)。・600V ビニル絶縁電線(IV)より線。・600V 架橋ポリエチレンビニル。 絶縁ビニルシースケーブル(CVT)。尺目盛。ベルトクリップ
材質ステンレス・樹脂 質量(g)483 長さ(m)7.5 テープ幅(mm)32 本体サイズ(mm)57×111×85 関連資料(1.18MB)
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

JAPPY電線/600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VV-F)の条長を幅広くラインアップ(5M・10M・15M・20M・30M)
用途住宅および建築物の屋内配線、エアコン用配線などにご使用いただけます。
1巻(5m)ほか
799 税込879
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)



DENSAN(デンサン/ジェフコム)メガプルメジャー
巻取り式ケーブルフィッシャー。先端部フック形状。OAフロアなどのケーブルの引込作業に最適。簡易ケーブルゲージ(テープ裏面)。・600V ビニル絶縁電線(IV)より線。・600V 架橋ポリエチレンビニル。 絶縁ビニルシースケーブル(CVT)。尺目盛。ベルトクリップ
材質ステンレス・樹脂 幅(mm)32テープ 質量(g)483 長さ(m)7.5 本体寸法(mm)57×111×85 関連資料(0.78MB)
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

極数2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 適合電線【600Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用 【600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用 適合プレートフルカラー3コ用
1個ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm,Φ2mm Cu単線専用 適合プレートフルカラー3コ用
1個ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電気工事上の使い易さを徹底的に追求。 シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 また、寒暖に関係なく、フルシーズンに渡り適度な柔軟性を維持出来ます。
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50 定格温度(℃)60 定格電圧(V)600 シース厚(mm)1.5
1巻ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)