カテゴリ
- 農業機械(125)
- 自動車純正部品(53)
- 切削工具(44)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(43)
- バイク部品(30)
- トラック純正部品(27)
- バイク純正部品(26)
- 自動車補修部品(10)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
- 機構部品(7)
- 科学研究・開発用品(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 医療(5)
- 制御機器(3)
- 厨房用品(3)
- 梱包用品(2)
- メカニカル部品(2)
- 介護用品(2)
- 空圧工具(2)
- 安全用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(114)
- MAZDA(マツダ)(44)
- SMC(32)
- 日野自動車(21)
- イスカル(20)
- Kawasaki(14)
- brembo(13)
- サンドビック(10)
- CKD(9)
- AFAM(アファム)(8)
- ユニオンツール(7)
- スバル(7)
- 日豊産業(7)
- ホンダ(6)
- タカノ(6)
- トヨタ(6)
- YAMAHA(ヤマハ)(6)
- ケルン(5)
- KITACO(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「601-040」の検索結果

竹用ドリル
スターエム(104件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷竹だけではなく、アクリル・塩ビ・硬質ゴム・革などの穴あけが可能で止め穴にも最適です。鋭角タイプなので、力を加えた分だけ穴あけが可能です。用途被削材:木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム、革。貫通・止め穴用材質普通鋼(無電解ニッケルメッキ仕上げ)シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル/ボール盤適正回転数(回転/分)3000以下、1300~3000未満(樹脂材にサイズ15mm以上のドリルを使用の場合)
ステンレス(SUS304)引抜パイプ
日豊産業(27件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1本翌々日出荷18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。加工性、耐食性、耐熱性に優れている。加工硬化性大きい。
ステンレス(SUS304) BAパイプ
日豊産業(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から翌々日出荷光輝焼鈍炉(水素炉)を通すことで内面粗度が3.0μm以下と保たれ、清浄性が高いパイプです。光沢が若干あります。その特性を保持するため1本ごとにビニール梱包されております。用途原子力関係、理化学機器、試験測定器、半導体製造設備、危険流体、高純度ガス燃焼機器用として。また、電磁弁、食品関係など。
マイクロドリル 標準 タイプN 301
グーリング¥22,980税込¥25,2781箱(10本)当日出荷から翌々日出荷小径穴あけ用のコバルトマイクロドリルとなります。用途硬鋼/ステンレス鋼/ねずみ鋳鉄/ダグタイル鋳鉄/可鍛鋳鉄の加工材質粉末ハイス
PTFE濾紙 PF-060シリーズ
ADVANTEC¥8,498税込¥9,3481箱(20枚)当日出荷から40日以内出荷-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌、乾熱滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸、アルカリ、酸化剤、有機溶剤などに侵されることがない優れた耐薬品性を持ち、高温、高圧下のフッ素ガス、三フッ化塩素、溶融アルカリ金属などの特殊な薬品以外のほとんどの薬品に使用可能です。疎水性(水をはじく性質)のため、気体濾過において湿度の影響を受けにくく、また、酸性ガスなどの吸着もほとんどありません。フィルター製造時に特殊処理を施しているため、フィルターからの離脱繊維がほとんどありません。濾過後、フィルターを薬品で洗浄することにより、繰返し使用することができます。摩擦係数が低く、また、電気特性、非粘着性、離型性などの特性もあるため、濾過後のフィルター上の残渣がセルロース濾紙などと比べ容易に回収できます。厚さ(mm)0.5質量(g/m2)240空隙率(%)75保留粒子径(μm)6圧力損失(kPa)0.069はっ水度(kPa)>3.9
フィルターシステム PVDF 12個入 76010シリーズ
VWR¥28,980~税込¥31,878~1箱(12個)翌々日出荷から93日以内出荷下部ボトルは握りやすい設計です。本体上部と下部に目盛が付いています。1つずつにロットナンバーが付番されています。材質(メンブレン)親水性PVDF耐熱温度(℃)-20~+50
Birki Air 2.0 PU
ビルケンシュトックジャパン¥13,980税込¥15,3781足翌日出荷から9日以内出荷帯電防止ポリウレタン製で、安定感のあるグリップ力を提供しますISO規格EN ISO 20347:2022
HMコート超硬ロングネックラジアスエンドミル
ユニオンツール¥3,091~税込¥3,400~1本当日出荷から9日以内出荷剛性重視。高硬度材加工用ロングネックラジアス用途一般鋼用、焼き入れ~55HRC表面処理HARDMAX
ハードマックスコート4枚刃ロングネックラジアスエンドミル
ユニオンツール¥8,640税込¥9,5041本当日出荷から9日以内出荷不等分割+外周バックテーパを備えた剛性重視の刃形状。中~高硬度材の深リブ加工に最適用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2質量(g)884表面処理HARDMAXRoHS指令(10物質対応)対応
UTコート2枚刃低中硬度材加工用ロングネックラジアスエンドミル
ユニオンツール¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から翌々日出荷~40HRCまでの底面加工で切削痕を低減し、鏡面性を向上しました。刃数【ZEFP】2RoHS指令(10物質対応)対応
ストローク調整ブロックΦ60(生材タイプ・color normalタイプ)
タカノ¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷から4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色normal寸法d1(mm)20ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.75軸径D(Φmm)60
【オーダー】ケアハンドル H5601
UNION(ユニオン)¥16,980税込¥18,6781組3日以内出荷仕様内外1組取手ハンドルドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
ストローク調整ブロックΦ60(生材タイプ・color yellowタイプ)
タカノ¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色yellow寸法d1(mm)20ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.75軸径D(Φmm)60
ストローク調整ブロックΦ60(生材タイプ・color Redタイプ)
タカノ¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色red寸法d1(mm)20ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.75軸径D(Φmm)60