カテゴリ
- 農業機械(174)
- バイク純正部品(37)
- 自動車純正部品(25)
- トラック純正部品(24)
- 切削工具(18)
- 制御機器(13)
- 自動車補修部品(7)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 機構部品(6)
- オフィス家具(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- メカニカル部品(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- バイク部品(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 家電(3)
- 厨房用品(2)
- 測定用品(2)
- 住設機器(2)
- 縫製用品(2)
- 電動工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 清掃用品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(167)
- Kawasaki(33)
- 日野自動車(17)
- MAZDA(マツダ)(10)
- サンドビック(9)
- JEFCOM(ジェフコム)(6)
- タカノ(6)
- TRACO POWER(6)
- SMC(5)
- スバル(5)
- 三菱ふそう(5)
- トヨタ(5)
- ニッサン(5)
- シグマ光機(5)
- 摂津金属工業(4)
- スズキ(3)
- ユニオンツール(3)
- いすゞ自動車(3)
- ローランド(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「601-060」の検索結果

竹用ドリル
スターエム(104件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷竹だけではなく、アクリル・塩ビ・硬質ゴム・革などの穴あけが可能で止め穴にも最適です。鋭角タイプなので、力を加えた分だけ穴あけが可能です。用途被削材:木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム、革。貫通・止め穴用材質普通鋼(無電解ニッケルメッキ仕上げ)シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル/ボール盤適正回転数(回転/分)3000以下、1300~3000未満(樹脂材にサイズ15mm以上のドリルを使用の場合)
HMコート超硬ロングネックラジアスエンドミル
ユニオンツール¥3,091~税込¥3,400~1本当日出荷から9日以内出荷剛性重視。高硬度材加工用ロングネックラジアス用途一般鋼用、焼き入れ~55HRC表面処理HARDMAX
UTコート2枚刃低中硬度材加工用ロングネックラジアスエンドミル
ユニオンツール¥3,698税込¥4,0681本当日出荷から翌々日出荷~40HRCまでの底面加工で切削痕を低減し、鏡面性を向上しました。刃数【ZEFP】2RoHS指令(10物質対応)対応
ストローク調整ブロックΦ60(生材タイプ・color normalタイプ)
タカノ¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷から4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色normal寸法d1(mm)20ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.75軸径D(Φmm)60
ストローク調整ブロックΦ60(生材タイプ・color yellowタイプ)
タカノ¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色yellow寸法d1(mm)20ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.75軸径D(Φmm)60
AlCrNコート2枚刃超硬ラジアスエンドミル
WIDIN¥4,198税込¥4,6181本翌々日出荷から10日以内出荷耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数2表面処理AlCrNコートねじれ角30゜
ストローク調整ブロックΦ60(生材タイプ・color Redタイプ)
タカノ¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色red寸法d1(mm)20ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.75軸径D(Φmm)60
ストローク調整ブロックΦ60(焼入タイプ・color Redタイプ)
タカノ¥4,498税込¥4,9481個6日以内出荷材質SUJ2色red寸法D(Φmm)60寸法d1(mm)20寸法d2(mm)13寸法h(mm)21ねじ径×ピッチ(mm)M12×P1.75
ストローク調整ブロックΦ60(焼入タイプ・color normalタイプ)
タカノ¥4,498税込¥4,9481個6日以内出荷材質SUJ2色normal寸法D(Φmm)60寸法d1(mm)20寸法d2(mm)13寸法h(mm)21ねじ径×ピッチ(mm)M12×P1.75























![部品 UM-F23,F28,F32,F38 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60801015-250910-06.jpg)







![部品 UM-F23,F28,F32,F38 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02558758-260813-02.jpg)