カテゴリ
- 梱包用品(78)
- 農業機械(17)
- 自動車純正部品(13)
- バイク純正部品(11)
- 切削工具(11)
- 機構部品(7)
- メカニカル部品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- オフィス家具(2)
- 医療(2)
- 自動車補修部品(2)
- トラック純正部品(2)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- 富士インパルス(78)
- BIGM(丸山製作所)(16)
- サンドビック(9)
- MAZDA(マツダ)(9)
- ホンダ(6)
- タカノ(6)
- Kawasaki(5)
- 黒田精工(4)
- 内田洋行(2)
- ケルン(2)
- ニッサン(2)
- SMC(1)
- エスコ(1)
- スズキ(1)
- スターエム(1)
- 制研化学工業(1)
- ノーブランド(1)
- イチネンTASCO(1)
- タイルメント(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「601-065」の検索結果

竹用ドリル
スターエム(104件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷竹だけではなく、アクリル・塩ビ・硬質ゴム・革などの穴あけが可能で止め穴にも最適です。鋭角タイプなので、力を加えた分だけ穴あけが可能です。用途被削材:木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム、革。貫通・止め穴用材質普通鋼(無電解ニッケルメッキ仕上げ)シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル/ボール盤適正回転数(回転/分)3000以下、1300~3000未満(樹脂材にサイズ15mm以上のドリルを使用の場合)
ブロングアンカー 30-9-40-65 1本
タイルメント¥98,980税込¥108,8781セット(1000本)3日以内出荷ロックウールなどの取り付け用金具です。 プラント工事接着金具工法用です。トラスコ品番849-9481材質【矢板・プレート材】溶融亜鉛メッキ鋼板規格寸法(mm)【全長】65、【用材厚さ】40、【矢板巾】9、【プレート寸法】30角、【プレート厚】0.6使用場所屋内推奨接着剤[モルタル・コンクリート下地]・SP-50・クイックDABO・スーパークイック[鉄板面下地]・スーパークイック・AC-300DT・AC-500・AC-500DT
ストローク調整ブロックΦ60(生材タイプ・color normalタイプ)
タカノ¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷から4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色normal寸法d1(mm)20ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.75軸径D(Φmm)60
ストローク調整ブロックΦ60(生材タイプ・color yellowタイプ)
タカノ¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色yellow寸法d1(mm)20ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.75軸径D(Φmm)60
ストローク調整ブロックΦ60(生材タイプ・color Redタイプ)
タカノ¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色red寸法d1(mm)20ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.75軸径D(Φmm)60
ストローク調整ブロックΦ60(焼入タイプ・color Redタイプ)
タカノ¥4,498税込¥4,9481個6日以内出荷材質SUJ2色red寸法D(Φmm)60寸法d1(mm)20寸法d2(mm)13寸法h(mm)21ねじ径×ピッチ(mm)M12×P1.75
ストローク調整ブロックΦ60(焼入タイプ・color normalタイプ)
タカノ¥4,498税込¥4,9481個6日以内出荷材質SUJ2色normal寸法D(Φmm)60寸法d1(mm)20寸法d2(mm)13寸法h(mm)21ねじ径×ピッチ(mm)M12×P1.75
ストローク調整ブロックΦ60(焼入タイプ・color Yellowタイプ)
タカノ¥4,498税込¥4,9481個6日以内出荷材質SUJ2色yellow寸法D(Φmm)60寸法d1(mm)20寸法d2(mm)13寸法h(mm)21ねじ径×ピッチ(mm)M12×P1.75
コロドリル860-SM 超硬ソリッドドリル 1210(内部給油)
サンドビック¥26,980~税込¥29,678~1本当日出荷から9日以内出荷高生産性の超硬ソリッドドリルで、独自の刃型により切りくずを細かく分断し、切りくず詰まりのトラブルを防止します。切削条件を上げても高精度、長寿命で低動力です。高生産性の超硬ソリッドドリルです。用途耐熱合金・チタン合金の穴あけ加工に。材種1210
コロドリル860-PM 超硬ソリッドドリル
サンドビック¥25,980~税込¥28,578~1本翌々日出荷高生産性の超硬ソリッドドリルで、独自の刃型により切りくずを細かく分断し、切りくず詰まりのトラブルを防止します。切削条件を上げても高精度、長寿命で低動力です。高生産性の超硬ソリッドドリルです。用途鋼の穴あけ加工に。材種P1BM
コロドリル860ーMM 超硬ソリッドドリル
サンドビック¥22,980税込¥25,2781本翌々日出荷高生産性の超硬ソリッドドリルで、独自の刃型により切りくずを細かく分断し、切りくず詰まりのトラブルを防止します。切削条件を上げても高精度、長寿命で低動力です。高生産性の超硬ソリッドドリルです。用途ステンレス鋼の穴あけ加工に。
コロドリル860-PM 超硬ソリッドドリル(720)
サンドビック¥21,980~税込¥24,178~1本翌々日出荷から13日以内出荷高生産性の超硬ソリッドドリルで、独自の刃型により切りくずを細かく分断し、切りくず詰まりのトラブルを防止します。切削条件を上げても高精度、長寿命で低動力です。高生産性の超硬ソリッドドリルです。用途鋼の穴あけ加工に。材種P1BM
コロドリル860-GM 超硬ソリッドドリル X1BM(外部給油)
サンドビック¥19,980~税込¥21,978~1本翌々日出荷低抵抗で食い付き時の振れを大きく低減した新しいシンニング形状です。不安定な穴あけ加工条件でも高精度な穴品位を実現するとともに抜け際のバリの抑制も可能です。用途全被削材の穴あけ加工に。高生産・高精度な穴あけ用。材種X1BM
Elfie(エルフィ)/ELA2_メッシュバック_ブラックフレーム_ミドルバック
内田洋行¥85,980税込¥94,5781脚11日以内出荷さまざまなシーンに合わせて選べる。豊富なバリエーション展開。快適かつ安定したリクライニングを実現するリアルシンクロ (R) リクライニング。ひねる動作に追従する伸縮性にすぐれたメッシュ素材+フレーム構造。理想の着座姿勢をサポート。着座位置のズレを押さえるシート。体格の違いを考慮した座奥調整機構用途【仕様:アジャストシンクロ機構、ガス式上下調整、座奥調整機構、アジャスタブル肘 UHW型/UHB型、フルアジャスタブル肘 EFAW型/EFAB型、イージーオペレーション】
Elfie(エルフィ)/ELA2_メッシュバック_ブラックフレーム_ミドルバック【配送・組立サービス】
内田洋行¥91,980税込¥101,1781脚11日以内出荷さまざまなシーンに合わせて選べる。豊富なバリエーション展開。快適かつ安定したリクライニングを実現するリアルシンクロ (R) リクライニング。ひねる動作に追従する伸縮性にすぐれたメッシュ素材+フレーム構造。理想の着座姿勢をサポート。着座位置のズレを押さえるシート。体格の違いを考慮した座奥調整機構用途【仕様:アジャストシンクロ機構、ガス式上下調整、座奥調整機構、アジャスタブル肘 UHW型/UHB型、フルアジャスタブル肘 EFAW型/EFAB型、イージーオペレーション】材質クロスメッシュ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×557×880~970色(フレーム)ブラック座高(mm)427~517グリーン購入法適合背タイプミドルバックランバーサポートなしサービス分類組立・設置・取付
CoroDrill(R) 860 超硬ソリッドドリル
サンドビック¥22,980~税込¥25,278~1本翌日出荷から5日以内出荷内部給油タイプ 加工深さ3×DC用タイプ内部給油タイプ先端角(°)140
標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2F1
SMC¥88,980税込¥97,8781個14日以内出荷から15日以内出荷・質量軽減により装置の軽量化を可能にしました。 ・ロッドカバー、ヘッドカバーダイカスト成型により質量低減。 ・使用方法にあった適切なロッド径変更により質量低減。 ・揺動金具使用時の最大ストローク1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)。 ・使用方法にあった適切なロッド径に変更してもCS1シリーズと同等な性能を確保しました。作動方式複動片ロッド
超硬ソリッドドリルCoroDrill(R)860-MMステンレス鋼用内部給油
SANDVIK¥23,980~税込¥26,378~1本14日以内出荷高じん性の超硬材料と専用の刃先形状の組合せで、工具剛性・信頼性・加工安定性が向上します。改良された刃先形状により切削抵抗が低減され、切りくず処理が改善するため、卓越した貫通力と精度を同時に実現できます。フルート形状が切りくず形状を最適化し、円滑な切りくずの流れと排出を実現します。用途ステンレス用。![[6-8mm/192種] トーションバネセット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84305420-241017-02.jpg)
[6-8mm/192種] トーションバネセット
エスコ¥32,000税込¥35,2001セット翌日出荷右巻・左巻(各1個入) 全192種類 バインダー付(カラー/グレー) RoHS対応品(2024年1月時点) 192種類のトーションバネが各1個ずつバインダーにファイリングされています。 ★1種類ずつ小袋に保管されています。仕様●材質:ステンレス(SUS304)●セット内容:EA952SH-601~-824(内径6~8mm)●バインダーサイズ:243(W)×65(D)×306(H)mm●総重量:約842gRoHS指令(10物質対応)対応
汎用インクリボン NEC PR-D201MX2シリーズ用
ノーブランド(1件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1セット(6本)翌々日出荷から4日以内出荷ドットインパクトプリンタ用 ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。適合PC-PR101G(G2/GS/60/63)、PC-PR201G(GS/J/X/60A/63/63A/65/65A/65LA/80LA)、PC-PR601/60、PR-D201MX(MA2)、PR-D700LA(LE/LX/LX2)種別汎用色黒適合メーカーNEC




































![[6-8mm/192種] トーションバネセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84305420-241017-02.jpg)