曜日別特売

Elfie(エルフィ)/ELA2_メッシュバック_ブラックフレーム_ミドルバック【配送・組立サービス】

Elfie(エルフィ)/ELA2_メッシュバック_ブラックフレーム_ミドルバック【配送・組立サービス】 - 内田洋行Elfie(エルフィ)/ELA2_メッシュバック_ブラックフレーム_ミドルバック【配送・組立サービス】 - 内田洋行Elfie(エルフィ)/ELA2_メッシュバック_ブラックフレーム_ミドルバック【配送・組立サービス】 - 内田洋行Elfie(エルフィ)/ELA2_メッシュバック_ブラックフレーム_ミドルバック【配送・組立サービス】 - 内田洋行Elfie(エルフィ)/ELA2_メッシュバック_ブラックフレーム_ミドルバック【配送・組立サービス】 - 内田洋行Elfie(エルフィ)/ELA2_メッシュバック_ブラックフレーム_ミドルバック【配送・組立サービス】 - 内田洋行Elfie(エルフィ)/ELA2_メッシュバック_ブラックフレーム_ミドルバック【配送・組立サービス】 - 内田洋行Elfie(エルフィ)/ELA2_メッシュバック_ブラックフレーム_ミドルバック【配送・組立サービス】 - 内田洋行

さまざまなシーンに合わせて選べる
豊富なバリエーション展開
快適かつ安定したリクライニングを実現するリアルシンクロ (R) リクライニング
ひねる動作に追従する伸縮性にすぐれたメッシュ素材+フレーム構造
理想の着座姿勢をサポート
着座位置のズレを押さえるシート
体格の違いを考慮した座奥調整機構

用途
【仕様:アジャストシンクロ機構、ガス式上下調整、座奥調整機構、アジャスタブル肘 UHW型/UHB型、フルアジャスタブル肘 EFAW型/EFAB型、イージーオペレーション】
材質
クロスメッシュ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
680×557×880~970
色(フレーム)
ブラック
座高(mm)
427~517
グリーン購入法
適合
背タイプ
ミドルバック
ランバーサポート
なし
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※表記してある納期は、メーカー在庫がある場合の納期になっております。欠品時には受注後長期にわたりお待たせしてしまう場合もございますのであらかじめご了承ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル、また納品後の返品・交換は基本的にはお受けできません。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなり「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※既存商品の引き取りは対応しておりません。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業はお請けできません。万一発生した場合は、後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※置き配不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
※"
※椅子に立ち上がらない/アームレストに腰掛けない/滑りやすい床で使用しない/前縁部に腰掛けない/椅子に座ったまま机に足を乗せない/腰が浮いた状態で使用しない
※物を載せない/可動部、隙間に指をいれない/幼児の前で使用しない
※椅子以外の用途に使用しないでください。 ガタツキのある状態で使用しないでください。
※屋外で使用しない/直射日光を避ける/火気のそばで使用しない/水気を避ける/湿気を避ける"
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全40種類を絞り込む
肘掛
色
キャスター
色(脚部)
40種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
色
キャスター
肘掛
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
884628975-360-135019.6ジェットブラックウレタンキャスターアジャスタブル肘 KAAB型ポリッシュ脚
¥131,500
¥98,980
¥108,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884629585-360-136221.7ブルーグレイウレタンキャスターアルミリング肘 EARPA型ポリッシュ脚
¥136,800
¥99,980
¥109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884629765-360-100316.9アプリコットオレンジナイロンキャスターなしブラック脚
¥91,100
¥67,980
¥74,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884630805-360-100216.9ブルーグレイナイロンキャスターなしブラック脚
¥91,100
¥67,980
¥74,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884631775-360-103118.9ミディアムグレイナイロンキャスターリング肘 ERAB型ブラック脚
¥112,000
¥83,980
¥92,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884633175-360-110516.9ライムグリーンウレタンキャスターなしブラック脚
¥92,500
¥68,980
¥75,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884634915-360-103718.9マリンブルーナイロンキャスターリング肘 ERAB型ブラック脚
¥112,000
¥83,980
¥92,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884638165-360-135419.6アクアブルーウレタンキャスターアジャスタブル肘 KAAB型ポリッシュ脚
¥131,500
¥98,980
¥108,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884638775-360-123719.3マリンブルーナイロンキャスターリング肘 ERAB型ポリッシュ脚
¥124,300
¥92,980
¥102,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884638865-360-121318.8アプリコットオレンジナイロンキャスターL型肘 ELAB型ポリッシュ脚
¥119,600
¥88,980
¥97,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884639655-360-105019.2ジェットブラックナイロンキャスターアジャスタブル肘 KAAB型ブラック脚
¥117,800
¥87,980
¥96,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884641395-360-130117.3ミディアムグレイウレタンキャスターなしポリッシュ脚
¥104,800
¥77,980
¥85,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884641915-360-123519.3ライムグリーンナイロンキャスターリング肘 ERAB型ポリッシュ脚
¥124,300
¥92,980
¥102,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884642275-360-115519.2ライムグリーンウレタンキャスターアジャスタブル肘 KAAB型ブラック脚
¥119,200
¥88,980
¥97,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884642705-360-135619.6ミネラルレッドウレタンキャスターアジャスタブル肘 KAAB型ポリッシュ脚
¥131,500
¥98,980
¥108,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884647175-360-103218.9ブルーグレイナイロンキャスターリング肘 ERAB型ブラック脚
¥112,000
¥83,980
¥92,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884649615-360-105619.2ミネラルレッドナイロンキャスターアジャスタブル肘 KAAB型ブラック脚
¥117,800
¥87,980
¥96,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884649795-360-110316.9アプリコットオレンジウレタンキャスターなしブラック脚
¥92,500
¥68,980
¥75,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884650855-360-125719.6マリンブルーナイロンキャスターアジャスタブル肘 KAAB型ポリッシュ脚
¥130,100
¥97,980
¥107,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884651895-360-100716.9マリンブルーナイロンキャスターなしブラック脚
¥91,100
¥67,980
¥74,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884652165-360-126721.7マリンブルーナイロンキャスターアルミリング肘 EARPA型ポリッシュ脚
¥135,400
¥99,980
¥109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884652685-360-125519.6ライムグリーンナイロンキャスターアジャスタブル肘 KAAB型ポリッシュ脚
¥130,100
¥97,980
¥107,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884656275-360-106221.3ブルーグレイナイロンキャスターアルミリング肘 EARPA型ブラック脚
¥123,100
¥91,980
¥101,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884657675-360-113518.9ライムグリーンウレタンキャスターリング肘 ERAB型ブラック脚
¥113,400
¥84,980
¥93,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884658015-360-135219.6ブルーグレイウレタンキャスターアジャスタブル肘 KAAB型ポリッシュ脚
¥131,500
¥98,980
¥108,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884661175-360-130217.3ブルーグレイウレタンキャスターなしポリッシュ脚
¥104,800
¥77,980
¥85,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884661695-360-120617.3ミネラルレッドナイロンキャスターなしポリッシュ脚
¥103,400
¥76,980
¥84,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884664065-360-110616.9ミネラルレッドウレタンキャスターなしブラック脚
¥92,500
¥68,980
¥75,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884664585-360-106321.3アプリコットオレンジナイロンキャスターアルミリング肘 EARPA型ブラック脚
¥123,100
¥91,980
¥101,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884664765-360-115419.2アクアブルーウレタンキャスターアジャスタブル肘 KAAB型ブラック脚
¥119,200
¥88,980
¥97,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884665985-360-111218.4ブルーグレイウレタンキャスターL型肘 ELAB型ブラック脚
¥108,700
¥81,980
¥90,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884666685-360-110116.9ミディアムグレイウレタンキャスターなしブラック脚
¥92,500
¥68,980
¥75,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884667205-360-103618.9ミネラルレッドナイロンキャスターリング肘 ERAB型ブラック脚
¥112,000
¥83,980
¥92,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884668265-360-106521.3ライムグリーンナイロンキャスターアルミリング肘 EARPA型ブラック脚
¥123,100
¥91,980
¥101,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884668785-360-120717.3マリンブルーナイロンキャスターなしポリッシュ脚
¥103,400
¥76,980
¥84,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884668875-360-130417.3アクアブルーウレタンキャスターなしポリッシュ脚
¥104,800
¥77,980
¥85,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884671155-360-133019.3ジェットブラックウレタンキャスターリング肘 ERAB型ポリッシュ脚
¥125,700
¥93,980
¥103,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884672805-360-111418.4アクアブルーウレタンキャスターL型肘 ELAB型ブラック脚
¥108,700
¥81,980
¥90,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884675875-360-126121.7ミディアムグレイナイロンキャスターアルミリング肘 EARPA型ポリッシュ脚
¥135,400
¥99,980
¥109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884677185-360-130617.3ミネラルレッドウレタンキャスターなしポリッシュ脚
¥104,800
¥77,980
¥85,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする