カテゴリ
- 農業機械(47)
- 切削工具(11)
- メカニカル部品(8)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- 機構部品(6)
- バイク部品(3)
- 制御機器(2)
- 厨房用品(2)
- 介護用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 縫製用品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
- 整備工具・収納(1)
- 自転車部品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(43)
- サンドビック(9)
- 黒田精工(8)
- タカノ(6)
- スバル(3)
- POSH Faith(2)
- 徳武産業(2)
- ダイヤフェザー(2)
- UNISON(ユニソン)(2)
- CKD(1)
- スターエム(1)
- ParkerTAIYO(1)
- ホンダ(1)
- ADVANTEC(1)
- 中部コーポレーション(1)
- JTC(1)
- ヤンマー(1)
- Roadpartner(マツダ)(1)
- ロゴス(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「601-110」の検索結果

竹用ドリル
スターエム(104件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷竹だけではなく、アクリル・塩ビ・硬質ゴム・革などの穴あけが可能で止め穴にも最適です。鋭角タイプなので、力を加えた分だけ穴あけが可能です。用途被削材:木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム、革。貫通・止め穴用材質普通鋼(無電解ニッケルメッキ仕上げ)シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル/ボール盤適正回転数(回転/分)3000以下、1300~3000未満(樹脂材にサイズ15mm以上のドリルを使用の場合)
円形定量ろ紙 No.6
ADVANTEC(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(100枚)当日出荷定量濾紙として、一般的に使用される濾紙です。沈でん保持性はNo.5Bより優れています。α-セルロース〔繊維素(セルロース)の中で、重合度の高い純粋なセルロース〕99%以上のセルロース繊維のみを原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ素水素酸による複酸処理を行い、灰分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。用途研究・開発・品質管理・水質分析仕様1包装:100枚入り厚さ(mm)0.20JIS規格6種相当最高使用温度(℃)120使用pH範囲0~12保留粒子径(μm)3ろ水時間(s)300吸水度(cm)6.0破裂強さ(kPa)12
O/SパイロットジェットSet
POSH Faith(11件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481セット3日以内出荷から4日以内出荷チューンドエンジンや排気系を変更した場合、必要になってくるのがキャブセッティング。まずはメインジェット&パイロットジェットの変更です。たとえ1番手の差でも大きく性能を左右します。それぞれの思い入れで変更した”Parts”に見合ったセッティングを可能にする3オーバーサイズパイロットジェットセット。厳選した国内メーカーにて制作致しておりますので加工精度もハイレベルです。 メインジェット/パイロットジェット メインジェットが高速時(アクセル開度3/4から全開)のガソリン量を調整するのに対し、パイロットジェットはスロットル開度0から1/4付近の低速域を受け持ち、メインジェットの作動する中速域近くまで燃料を供給しています。低速からスムーズな吹け上がり、低速域でのレスポンスに対して重要な役割を果たしています。
埋込ポスト クティ
UNISON(ユニソン)¥35,980税込¥39,5781個4日以内出荷エントランスにポップな印象を。 さまざまな素材とコーディネートしても美しいカラーリングなので、埋めこみタイプとしてもお使いいただけます。 クティスタンド(別売)を使用することで、スタンドポストとして使用可能です。施錠方法ダイヤル錠
ストローク調整ブロックΦ60(生材タイプ・color normalタイプ)
タカノ¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷から4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色normal寸法d1(mm)20ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.75軸径D(Φmm)60
屋外テーブル タパス セラミックテーブル
UNISON(ユニソン)¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷日常のすき間にゆるりと。 心地の良い風に誘われて・・・、テラスに出てただ座る。折たたまれてもスタッキングされても美しいファニチャーがやすらぎをもたらす。 ※組立て式材質[天板]セラミック、[フレーム]アルミ
冷感・吸汗 インナーシュラフ
ロゴス¥4,900税込¥5,3901枚6日以内出荷優れたひんやり感を示す Q-max 値 0.4 以上の接触冷感生地を採用。手持ちのシュラフにセットすればインナーになるほか、暑い時期にはアイテム単体での使用にも対応する。洗濯機での丸洗いに対応するので汚れても安心。側面のジッパーを開ければブランケットに。用途ひんやり接触冷感生地!ブランケット代わりにもなるインナーシュラフ。付属品収納袋仕様接触冷感設計・Q-max値0.4以上・丸洗い質量(g)(約)520長さL×幅W(cm)(約)190×80主材質ナイロン、ポリウレタン収納時寸法(cm)(約)直径11×長さ18
ストローク調整ブロックΦ60(生材タイプ・color yellowタイプ)
タカノ¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色yellow寸法d1(mm)20ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.75軸径D(Φmm)60
ストローク調整ブロックΦ60(生材タイプ・color Redタイプ)
タカノ¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色red寸法d1(mm)20ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.75軸径D(Φmm)60
ストローク調整ブロックΦ60(焼入タイプ・color Redタイプ)
タカノ¥4,498税込¥4,9481個6日以内出荷材質SUJ2色red寸法D(Φmm)60寸法d1(mm)20寸法d2(mm)13寸法h(mm)21ねじ径×ピッチ(mm)M12×P1.75
ストローク調整ブロックΦ60(焼入タイプ・color normalタイプ)
タカノ¥4,498税込¥4,9481個6日以内出荷材質SUJ2色normal寸法D(Φmm)60寸法d1(mm)20寸法d2(mm)13寸法h(mm)21ねじ径×ピッチ(mm)M12×P1.75
瞬感スポッと 7060 5E 左足
徳武産業¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷履きやすい!脱げにくい!脱ぎやすい!。履きやすくサポートする新設計のハードカウンター(かかと部の硬いパーツ)で履きやすい。靴底の側面に脱ぎやすい突起付き。仕様男女兼用材質表・裏素材:ポリエステル100%、底材:EVA樹脂質量(g)約165(片足Lサイズ)加工抗菌加工・防臭加工(インソールのみ)、撥水加工使用場所屋外&室内用足囲5E
瞬感スポッと 7060 5E 右足
徳武産業¥4,198税込¥4,6181個5日以内出荷履きやすい!脱げにくい!脱ぎやすい!。履きやすくサポートする新設計のハードカウンター(かかと部の硬いパーツ)で履きやすい。靴底の側面に脱ぎやすい突起付き。仕様男女兼用材質表・裏素材:ポリエステル100%、底材:EVA樹脂質量(g)約165(片足Lサイズ)加工抗菌加工・防臭加工(インソールのみ)、撥水加工使用場所屋外&室内用足囲5E
ストローク調整ブロックΦ60(焼入タイプ・color Yellowタイプ)
タカノ¥4,498税込¥4,9481個6日以内出荷材質SUJ2色yellow寸法D(Φmm)60寸法d1(mm)20寸法d2(mm)13寸法h(mm)21ねじ径×ピッチ(mm)M12×P1.75
コロドリル860-SM 超硬ソリッドドリル 1210(内部給油)
サンドビック¥39,980~税込¥43,978~1本当日出荷から9日以内出荷高生産性の超硬ソリッドドリルで、独自の刃型により切りくずを細かく分断し、切りくず詰まりのトラブルを防止します。切削条件を上げても高精度、長寿命で低動力です。高生産性の超硬ソリッドドリルです。用途耐熱合金・チタン合金の穴あけ加工に。材種1210
コロドリル860-PM 超硬ソリッドドリル
サンドビック¥39,980~税込¥43,978~1本翌々日出荷高生産性の超硬ソリッドドリルで、独自の刃型により切りくずを細かく分断し、切りくず詰まりのトラブルを防止します。切削条件を上げても高精度、長寿命で低動力です。高生産性の超硬ソリッドドリルです。用途鋼の穴あけ加工に。材種P1BM
コロドリル860ーMM 超硬ソリッドドリル
サンドビック¥69,980税込¥76,9781本翌々日出荷高生産性の超硬ソリッドドリルで、独自の刃型により切りくずを細かく分断し、切りくず詰まりのトラブルを防止します。切削条件を上げても高精度、長寿命で低動力です。高生産性の超硬ソリッドドリルです。用途ステンレス鋼の穴あけ加工に。
コロドリル860-PM 超硬ソリッドドリル(720)
サンドビック¥33,980~税込¥37,378~1本翌々日出荷から13日以内出荷高生産性の超硬ソリッドドリルで、独自の刃型により切りくずを細かく分断し、切りくず詰まりのトラブルを防止します。切削条件を上げても高精度、長寿命で低動力です。高生産性の超硬ソリッドドリルです。用途鋼の穴あけ加工に。材種P1BM
コロドリル860-GM 超硬ソリッドドリル X1BM(外部給油)
サンドビック¥29,980~税込¥32,978~1本翌々日出荷低抵抗で食い付き時の振れを大きく低減した新しいシンニング形状です。不安定な穴あけ加工条件でも高精度な穴品位を実現するとともに抜け際のバリの抑制も可能です。用途全被削材の穴あけ加工に。高生産・高精度な穴あけ用。材種X1BM
スポーツバイク用ホイール VISION WHSet TRIMAX30 AGX DB-CL CH-TL SH
VISION¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷Visionはカーボン繊維の画期的応用で、勝利をおさめるためのエアロ製品を作り、タイムトライアルやトライアスロンにおいて、レース・コンディションで限界を突破するためのブランド。すべての製品を通してスピードを追い求めています。セミエアロ形状で内径23mmのTrimax Aero-Gravelは、高性能グラベルバイクに最適。合金。30mmデプスリム。内幅23mm。チューブレスレディ - クリンチャー。センターロックローターマウント。ISO 6ボルトローターマウント。TA-12およびX-12。CNC削り出しアルミハブ。6シールドカートリッジベアリング(2F+4R)。エアロブレードDPスポーク21F / 24R。ABSセルフロックニップル。エアロブレードスポーク。職人による完全ハンドメイドタイプホイールセットシリーズTRIMAX素材アルミ分野グラベルテクノロジーAGX、 ABS、 Tubeless Ready
CoroDrill(R) 860 超硬ソリッドドリル
サンドビック¥37,980~税込¥41,778~1本翌日出荷から5日以内出荷内部給油タイプ 加工深さ3×DC用タイプ内部給油タイプ先端角(°)140
超硬ソリッドドリルCoroDrill(R)860-MMステンレス鋼用内部給油
SANDVIK¥36,980~税込¥40,678~1本14日以内出荷高じん性の超硬材料と専用の刃先形状の組合せで、工具剛性・信頼性・加工安定性が向上します。改良された刃先形状により切削抵抗が低減され、切りくず処理が改善するため、卓越した貫通力と精度を同時に実現できます。フルート形状が切りくず形状を最適化し、円滑な切りくずの流れと排出を実現します。用途ステンレス用。
全空気圧制御ロジック素子テレニューマティック
ParkerTAIYO¥34,980税込¥38,4781個当日出荷から52日以内出荷全空気圧制御機器として世界で最初に商品化したテレニューマティック製品。 パワーと制御のエネルギー源は空気圧のみ。種別リミットバルブ素子ロジック素子バルブ種類押しボタンバルブ
トキワ 鉄鋳物ステーキグリル
中部コーポレーション¥5,898税込¥6,4881個4日以内出荷IH対応質量(kg)2.4間口W×奥行D×高さH(mm)250×250×12底内寸法(mm)235×235TKG品番9-0112-0701TKG品番(2017)6-0110-0601