曜日別特売

冷感・吸汗 インナーシュラフ

冷感・吸汗 インナーシュラフ - ロゴス冷感・吸汗 インナーシュラフ - ロゴス冷感・吸汗 インナーシュラフ - ロゴス冷感・吸汗 インナーシュラフ - ロゴス冷感・吸汗 インナーシュラフ - ロゴス冷感・吸汗 インナーシュラフ - ロゴス冷感・吸汗 インナーシュラフ - ロゴス冷感・吸汗 インナーシュラフ - ロゴス

優れたひんやり感を示す Q-max 値 0.4 以上の接触冷感生地を採用。
手持ちのシュラフにセットすればインナーになるほか、暑い時期にはアイテム単体での使用にも対応する。
洗濯機での丸洗いに対応するので汚れても安心。側面のジッパーを開ければブランケットに。

用途
ひんやり接触冷感生地!ブランケット代わりにもなるインナーシュラフ。
付属品
収納袋
仕様
接触冷感設計・Q-max値0.4以上・丸洗い
質量(g)
(約)520
長さL×幅W(cm)
(約)190×80
主材質
ナイロン、ポリウレタン
収納時寸法(cm)
(約)直径11×長さ18
内容量
1枚
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0270063972601110
¥4,398
¥4,838(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする