カテゴリ

  • 自動車純正部品(706)
  • バイク純正部品(284)
  • 農業機械(274)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(200)
  • トラック純正部品(128)
  • 制御機器(56)
  • 科学研究・開発用品(50)
  • バイク部品(43)
  • 切削工具(42)
  • メカニカル部品(31)
  • 機構部品(25)
  • 自動車補修部品(21)
  • ねじ・ボルト・釘(15)
  • 梱包用品(15)
  • 測定用品(13)
  • 建築金物(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 卓上消耗品(7)
  • 介護用品(7)
  • 作業工具(7)
  • オフィス家具(6)
  • 事務用品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • カー用品(5)
  • 電気材料(4)
  • 清掃用品(4)
  • 医療(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 空圧工具(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 住設機器(3)
  • 手袋(3)
  • 電動工具(3)
  • 厨房用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 自転車部品(2)
  • 家電(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 縫製用品(2)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「601-10」の検索結果

2,042件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(523件のレビュー)
7,598税込8,358特価
1セット(4枚)
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
竹用ドリル スターエム竹用ドリルスターエム(103件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
竹だけではなく、アクリル・塩ビ・硬質ゴム・革などの穴あけが可能で止め穴にも最適です。鋭角タイプなので、力を加えた分だけ穴あけが可能です。
用途被削材:木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム、革。貫通・止め穴用材質普通鋼(無電解ニッケルメッキ仕上げ)シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル/ボール盤適正回転数(回転/分)3000以下、1300~3000未満(樹脂材にサイズ15mm以上のドリルを使用の場合)
汎用ビト砥石WA赤1号 NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石WA赤1号NORITAKE(ノリタケ)(31件のレビュー)
2,298税込2,528
1枚
当日出荷から11日以内出荷
高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SxxC、SCr、SK、SKS)。砥材WA赤対応材質SC、SCr、SK、SKSなど結合剤V36R
コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ ユニカコンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプユニカ(36件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置きめ性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能。 センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止、作業中の振動負担を軽減。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル
静電気拡散性手袋(指先コート) MCG601N 10双入 ミドリ安全静電気拡散性手袋(指先コート) MCG601N 10双入ミドリ安全(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1袋(10双)
当日出荷
静電気拡散性カーボン導電糸を全体に編み込み、静電気対策に効果的です。
用途電子部品や精密機械組立作業グレー材質(手袋)カーボン導電糸入りナイロン仕様指先ウレタンコーティング厚さ(mm)0.7入数(双)10表面抵抗値(Ω)10[[の7-9乗]]Ωゲージ数15
木工ドリル ALPEN木工ドリルALPEN(27件のレビュー)
619税込681
1本
当日出荷
耐熱温度は250度までの、木材用ドリルです。やわらかい木材から硬い木材まで穴あけ作業が可能です。
用途被削材:木材材質クロムバナジウム鋼適合機種電気ドリルタイプ丸シャンク
スターメタル 601 クロム 920×10M 桜井スターメタル 601 クロム 920×10M桜井
56,980税込62,678
1本
6日以内出荷
メタリック粘着フィルム
仕様●サイズ:920×10M●裏面白●クロムアズワン品番65-8894-12
SDSプラスビット S4 ショートタイプ BOSCH(ボッシュ)SDSプラスビット S4 ショートタイプBOSCH(ボッシュ)(36件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷から7日以内出荷
シャンクSDSプラス
ステンレスパイジョン 縦角タイプ USQ-601 USQ10-601 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスパイジョン 縦角タイプ USQ-601 USQ10-601三好キカイ(旧:三好パイジョン)
6,798税込7,478
1個
5日以内出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
材質SUS304形状縦角タイプA□10W38B14.5H28F20C24G30J16PΦ4.5記号形状記号:USQ-601K7締付ねじM4
はめ合い用接着剤 601 高強度 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)はめ合い用接着剤 601 高強度LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(3件のレビュー)
899税込989
1本(10mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
仕様推奨硬化促進剤7471・7649、嫌気性使用温度範囲(℃)-55~150液色容量(g)10適合すきま(mm)0.13以下主成分合成樹脂剪断強度(N/mm2)≧15粘度(mPa・s)100~150危険等級固着時間(分)25危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
ACソレノイド引張形(PULL) 国際電業ACソレノイド引張形(PULL)国際電業(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から9日以内出荷
珪素鋼板を積層したプランジャ形。 プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
絶縁種別B種絶縁相当RoHS指令(10物質対応)対応
油とりマット60J 912X601mm 10枚入り 3M(スリーエム)油とりマット60J 912X601mm 10枚入り3M(スリーエム)
9,898税込10,888
1セット(10枚)
当日出荷
床面のオイル・有機溶剤・水などの液体を吸収し、クリーンで安全な作業環境を実現する液体吸収材です。
用途オイル・水用材質ポリオレフィン系不織布グレートラスコ品番472-9366長さ(mm)601幅(mm)912厚さ(mm)2.5質量(kg)1.6吸油量(L/枚)1.0
六角ボルト 全ねじ ユニクロめっき (少量パック) 八幡ねじ六角ボルト 全ねじ ユニクロめっき (少量パック)八幡ねじ(1件のレビュー)
600税込660
1パック(2本)
当日出荷から6日以内出荷
六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途機械類の位置調整、締結用ねじです。生地に比べ耐食性があります。種別全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角
ステンセットフロアーナット付きプレート アカギステンセットフロアーナット付きプレートアカギ(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。
材質SUS 304製種類フロアーバンド
部品 エアインパクトレンチ KW-1600proX 空研部品 エアインパクトレンチ KW-1600proX空研(15件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から7日以内出荷
関連資料パーツリスト
シーリングプレート アカギシーリングプレートアカギ(2件のレビュー)
419税込461
1枚
当日出荷から4日以内出荷
配管貫通部化粧プレートのスタンダード品。 光沢のあるクロームめっき処理仕上。
整流網 INAX(LIXIL)整流網INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
レーシングプラグ NGK(日本特殊陶業)レーシングプラグNGK(日本特殊陶業)(11件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
レーシングプラグは、新車時装着の標準プラグに対して、レースやサーキット走行あるいはチューニングによるエンジン出力を上げて使用される際、選択することで、性能を最大限に引き出せるようになっています。標準プラグとは形状が異なりプラグの寿命や低速時の性能が若干犠牲になる場合があります。しかしその反面、極度にチューニングされたエンジンや非常に厳しい運転条件下でも性能を充分発揮し、耐えうる様に開発・設計され細かく高熱価まで設定されています。
ステンレス圧力計(A枠立型・Φ60) R1/4 高島計器ステンレス圧力計(A枠立型・Φ60) R1/4高島計器
7,698税込8,468
1個
当日出荷から翌日出荷
主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要のない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れています。
用途密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。材質外枠材質SUSケース形状A枠立型精度±1.6%F.S測定流体気体、液体材質(接液部)株:SUS316L、ブルドン管:SUS316外径(mm)60
ウォッシャブルパッド 松本ナースウォッシャブルパッド松本ナース(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から12日以内出荷
弾力性・通気性に優れたパイプが体圧を分散し、丸洗い・乾燥できるので衛生的です。耐久性のあるダブルメッシュ生地を使用しています。
混率(%)表地/ポリエステル100、中身/PE(ポリエチレン)100洗濯方法洗濯可/脱水機可/乾燥機可(60℃)
SPEドレスパックマチ付き 丸万SPEドレスパックマチ付き丸万(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1パック(100枚)
当日出荷から4日以内出荷
透明ビニールタイプの衣類カバーとなります。ハンガーに通して服をカバーするタイプでクリーニング店などでよく見かける衣類カバーです。 クリアな透明感が衣装を美しく引き立て汚れやほこりからガードします。 横にマチが付いているので厚みのあるコート、ジャケット、ダウンに最適です。 ※マチ折り込み幅:片方50mm+50mm SPE素材は伸縮性があり柔らか。若干青みがかっていますが透明度はあります。折りジワがつきにくく裂けにくい素材です。なめらかなのでオートクチュールなどの繊細なドレス等にもお勧め。抜群の強度を持っている上に、柔らかな素材感で良好な耐寒性、耐侯性があります。PPよりソフトでなめらかな風合いをもっています。 薄いブルー着色になっており、独特な透明感があります。(1枚1枚にすると青みはそれほど感じません。)
用途アパレル・服の梱包、発送、管理等、引越し・衣替え・整理・整頓・ほこり防止・衣類収納・衣装カバー・焼き肉店等で服の臭い防止対策・クリーニング袋・スーツカバー・ハンガーカバーなど様々な用途でお使いいただけます。厚さ(mm)0.02材質ポリエチレン透明種類SPEドレスパックマチ付きタイプ冬服や厚手の服、メンズ用に最適
固定絞リ継手 ストレート PISCO(ピスコ)固定絞リ継手 ストレートPISCO(ピスコ)
2,198税込2,418
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
ニードル弁に比べ、ローコスト。しかも、コンパクト形状で小さなスペースにも取付け可能。
形状ストレート使用流体空気接続ねじ種類R最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ1/8
LDグローブ フジLDグローブフジ
299税込329
1箱(100枚)
当日出荷
ポリエチレン製の手袋です。 外エンボス加工なので滑りにくく張り付きにくいです。 食品衛生規格合格品です。
用途食品加工、食品の盛りつけ作業に。材質LDPE(低密度ポリエチレン)厚さ(mm)0.028全長(cm)28粉有無なしエンボス加工外エンボス
クラフトマスカー インダストリーコーワクラフトマスカーインダストリーコーワ
13,980税込15,378特価
1箱(25巻)
当日出荷
液だれしにくいクラフト紙のマスカーです。
用途車両塗装用として仕様手で切断可能長さ(mm)350厚さ(mm)0.01長さ(m)35テープ地色
カーゴセーフエアーバック L 中津紙工カーゴセーフエアーバック L中津紙工
1,698税込1,868
1枚
当日出荷から13日以内出荷
360°回転自在バルブで作業効率アップ!! 使用は簡単。荷物の間に商品を入れ、コンプレッサーで空気を入れて膨らませるだけ。 ワンウェイ仕様で、主に海外への輸出用として最適。
用途コンテナ、トラック、列車輸送における積み荷を安全に保護RoHS指令(10物質対応)対応
固定絞リ継手 エルボ PISCO(ピスコ)固定絞リ継手 エルボPISCO(ピスコ)
3,298税込3,628
1袋(10個)
当日出荷から12日以内出荷
ニードル弁に比べ、ローコスト。しかも、コンパクト形状で小さなスペースにも取付け可能。
形状エルボ使用流体空気接続ねじ種類R最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ1/8
エンドスリーブ 1.0 JOKARIエンドスリーブ 1.0JOKARI
5,898税込6,488
1セット(500個)
当日出荷
61000に使用するエンドスリーブです。61000とエンドスリーブ(0.5、0.75、1.0、1.5、2.5mm[[の2乗]])およびスリーブをセットするマガジン(3個)のセットです。収納ケース付です。
トラスコ品番855-6403材質ポリプロピレン、ポリアミド、ポリプロピレン、スチールサイズ1.0mm質量(g)552018年トラスコ掲載ページ4 1206寸法(mm2)1.0
SUS310S 寸切り 両面取り M6 大阪魂SUS310S 寸切り 両面取り M6大阪魂
789税込868
1本
当日出荷から3日以内出荷
耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。
仕様両平先種別全ねじ材質310Sピッチ1ねじの呼びM6
(31470)クラッチ オペ Assy トヨタ(31470)クラッチ オペ Assyトヨタ(6件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から8日以内出荷
タンク口金(給油汚れんキャップ) ダイニチ工業タンク口金(給油汚れんキャップ)ダイニチ工業
999税込1,099
1個
当日出荷
適合機種FW-2515S, FW-2516S, FW-2517S, FW-25S, FW-25S2, FW-25S3, FW-25S4, FW-25S5, FW-25S6, KDF-2517S, KDF-25SB, KDF-25SC
伸縮式ドライバ KTC伸縮式ドライバKTC(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
軸長が100mm・160mmと伸縮するため、1本で2役。先端マグネット付きのため、ボルトを保持します。先端マグネットが動くことで皿付き、皿無しボルトでもマグネットの高さが変わり確実にボルトを保持できます。
用途カーナビ、カーオーディオ脱着時に最適な伸縮式ドライバ。軸径(Φmm)6.3全長(mm)210、270(伸縮式)商品構成単品
(87240)ウォーター バルブ トヨタ(87240)ウォーター バルブトヨタ(7件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から4日以内出荷
自動車フロントガラス(輸入車) FUYAO自動車フロントガラス(輸入車)FUYAO(2件のレビュー)
43,980税込48,378
1枚
当日出荷から6日以内出荷
高品質、低価格、豊富な品揃え。 品質は米国規格ANSZ26.1の規定による「AS1」で車検適合品です。
適合外国車
部品 グラインダ UG-38N 瓜生製作部品 グラインダ UG-38N瓜生製作
685税込754
1個
当日出荷から5日以内出荷
関連資料パーツリスト
ソトダンビス ウイングソトダンビスウイング(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(50本)
当日出荷から5日以内出荷
外張り断熱工法に新たな選択! 太くて丈夫なネジ径6ミリ。トルクを正確に伝える「SQ#3」リセスを採用。独創の「錐先先端形状」で胴縁の木割れが無く、堅い節でも楽々打ち込み可能。 ネジ山に入った「ノッチ」がのこぎり刃となり、堅木にもスムーズな打込みができる。環境に優しい強力な防錆力の表面処理シルバーコートを採用。 「頭部サイズ表記」でビス打込み後のサイズ確認ができる。
材質ねじ長さ(mm)35+首下10頭径(Φmm)11表面処理シルバーコート穴の形状四角穴3番
組立・作業用手袋 ハイフレックス 11-601 アンセル組立・作業用手袋 ハイフレックス 11-601アンセル(1件のレビュー)
349税込384特価
1双
当日出荷
乾燥した環境で、最高レベルの手先の作業性のために設計されています。小さな部品でも快適で正確な処理ができます。精密作業およびクリーンハンドリングに適合します。低発じん性のため、微細なチリや製品間の汚染から製品を保護します。黒色のため、汚れが目立ちません。まるで2つ目の肌のように、小さな部品でも快適で正確な処理ができます。
用途小さな部品の組み立て。自動車関連。機械設備。金属製作。輸送関連。厚さ(mm)0.94EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1、(EN388 2016規格)耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1、EN ISO耐切創レベルA
カーゴセーフエアーバック M 中津紙工カーゴセーフエアーバック M中津紙工
1,898税込2,088
1枚
当日出荷から11日以内出荷
折り目にそって簡単収納!! 使用は簡単。 荷物の間に商品を入れ、コンプレッサーで空気を入れて膨らませるだけ。 エアー抜きもキャップを回すだけ。反復使用が可能なため、国内輸送用に最適。
用途コンテナ、トラック、列車輸送における積み荷を安全に保護RoHS指令(10物質対応)対応
ガス洗浄瓶(棒フィルター付き) アズワンガス洗浄瓶(棒フィルター付き)アズワン
19,206税込21,127
1本
当日出荷から翌々日出荷
ハウスポール #130 テラモトハウスポール #130テラモト(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
サビに強いステンレス製の伸縮ポールです。ハウスポール用ツールを使用することが可能です。
用途高所清掃用品としてトラスコ品番368-5161寸法(cm)83~134繰り返し・詰め替え対応
メディカルユニット用取付金具 Panasonic(パナソニック)メディカルユニット用取付金具Panasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1台
当日出荷
適合NNF23120、NNF23121、NNF23105K、NNF23106K材質アルミダイカスト(クールホワイト)
...