カテゴリ
- 農業機械(40)
- メカニカル部品(15)
- 自動車純正部品(13)
- バイク純正部品(1)
- 日用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「6010c3」の検索結果

単列深溝玉軸受 6010C3
NSK(日本精工)¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪なし外径D(Φmm)80幅B(mm)16番号【NSK】6010C3E寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)50呼び番号6010シール・シールド開放形軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 6000番台 開放形 C3隙間
NTN(エヌティーエヌ)(44件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から6日以内出荷ラジアル内部すきまC3材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
深溝玉軸受 6000番台 開放形 C3隙間
NSK(日本精工)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から8日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 開放型 C3すきま(すきま大)
SKF(日本エスケイエフ)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から120日以内出荷深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量を向上します。騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。
深溝玉軸受 6000番台 開放形 C3隙間
NSK(日本精工)¥4,198税込¥4,6181個4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼質量(g)261外径D(Φmm)80幅B(mm)16内径d(Φmm)50内部すきま予圧記号C3基本動定格荷重Cr(N)21800基本静定格荷重Cor(N)16600JIS等級5シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼許容回転速度(min-1) グリース潤滑8400許容回転速度(min-1) 油潤滑9800ベアリング番台6000
AC60-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ(AC60-10~)
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個11日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ60管接続口径1ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし
A3カラーレーザープリンター RICOH P C6010
RICOH(リコー)¥179,800税込¥197,7801台7日以内出荷連続プリント速度: 36枚/分(カラー・モノクロ)、320枚給紙トレイ×1段、最大用紙サイズ: A3、4行LCDパネルエコマーク認定認定プリント方式レーザー方式使用可能用紙サイズA3商品タイププリンタエコマーク認定番号21 155 038
単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールド
SKF(日本エスケイエフ)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から100日以内出荷深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量を向上します。騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。金属製のシールドにより防塵性を向上しています。
製氷機 浄水フィルター パナソニック冷蔵庫用 ARMH00B01630 純正
ELPA(1件のレビュー)¥664税込¥7301個当日出荷◇対応メーカー: パナソニック Panasonic ◇純正部品番号: ARMH00B01630 ◇入数: 1個入用途◇対応冷蔵庫:NR-F510XPV/NR-C37CM/NR-F568XG/NR-E416V/NR-F472T/NR-F506XV/NR-F511PV/NR-F506XPV/NR-F433T/NR-F506T/NR-F504T/NR-F555XV/NR-F557T/NR-F602WPV/NR-ETR436/NR-E412PV/NR-C343GC/NR-C341GC/NR-FV45V6/NR-FV45S1/NR-C370M/NR-E431GV/NR-FV45S2/NR-F606XV/NR-F560XPV/NR-F568TV/NR-E434T/NR-F510V/NR-C328M/NR-F681XPV/NR-C372GN/NR-F606T/NR-F471XPV/NR-F502TM/NR-C343C/NR-FTF468/NR-F430V/NR-F461V/NR-FVF453/NR-C372N/NR-FV45V2/NR-F603T/NR-C371N/NR-E412V/NR-FTF457/NR-C373GC/NR-C342C/NR-F476TM/NR-C32CM/NR-F475XPV/NR-C37FGM/NR-E436T/NR-C37DM/NR-C340GC/NR-C32HGM/NR-C329M/NR-FV46A/NR-F502PV/NR-F455T/NR-F611PV/NR-E431V/NR-C371GN/NR-C370GC/NR-FV45S6/NR-FT46A/NR-CMR370/NR-E437TE/NR-F472PV/NR-F507T/NR-F673WPV/NR-F681WPV/NR-C32FGM/NR-F602XPV/NR-C327M/NR-F438T/NR-C342GC/NR-F607T/NR-E414GV/NR-F551XV/NR-FTF55A/NR-F561PV/NR-FV45S3/NR-C37FM/NR-F471PV/NR-C377M/NR-F470PV/NR-F618TV/NR-FVF455/NR-C377MS/NR-ETR400/NR-F478XGM/NR-E413V/NR-FT55A/NR-FVF505/NR-F460V/NR-F503V/NR-FV45V3/NR-F618XG/NR-ETR437/NR-C341C/NR-E435T/NR-F557XV/NR-F610PV/NR-F412T/NR-F503XPV/NR-E430GV/NR-F552PV/NR-C32HM/NR-F518XG/NR-F603WPV/NR-FVF452/NR-E438T/NR-F532T/NR-E412T/NR-F470V/NR-E417EX/NR-F672XPV/NR-FVM471S/NR-FV45S5/NR-F530XV/NR-C379M/NR-F605T/NR-F560PV/NR-C378M/NR-E433T/NR-ETR438/NR-F457T/NR-F505T/NR-F611XPV/NR-F473TM/NR-FV45V5/NR-E437T/NR-C320M/NR-C37HC/NR-C37EM/NR-F505XV/NR-F472XPV/NR-FTF456/NR-E436TE/NR-FVF458/NR-F507XV/NR-FV46V/NR-E413PV/NR-F556T/NR-C32FM/NR-F510PV/NR-F436T/NR-FV45V1/NR-C373C/NR-F437T/NR-E418EX/NR-ETR401/NR-F477TM/NR-FVF461/NR-F553XPV/NR-ETR435/NR-E462T/NR-F505XPV/NR-EV41S5/NR-F468T/NR-C32AM/NR-FVM470S/NR-F604T/NR-F672WPV/NR-F561XPV/NR-F552XPV/NR-F504GV/NR-C32DM/NR-F471V/NR-FVF456/NR-F556XV/NR-FT55B1/NR-C37HGM/NR-FPM472S/NR-F605XV/NR-FTM477S/NR-FVF504/NR-F511V/NR-C370C/NR-ETF433/NR-C37BM/NR-FTF45A/NR-F555T/NR-E474T/NR-E438TG/NR-F554T/NR-E415PV/NR-FTF557/NR-E473T/NR-FTM476S/NR-E430V/NR-F518TV/NR-F473V/NR-F475TM/NR-F511XPV/NR-F503TE/NR-E414V/NR-F501XV/NR-F607XV/NR-C340C/NR-F502V/NR-F474TM/NR-F610XPV/NR-C32EM/NR-F601XV/NR-F611WPV/NR-F503T/NR-C32BM/NR-F434T/NR-F472V/NR-F478TM/NR-F452TM/NR-F473XPV/NR-C37AM/NR-F502XPV/NR-F412V/NR-FTF424/NR-FVF454/NR-F553T/NR-F431V/NR-FTF556/NR-F456T/NR-FVF460/NR-SJD5102/NR-JD5100S/NR-JD5101V/NR-JD5103V/NR-SJD5103/NR-JD5101S/NR-JD5100V/NR-JD5102V ※この商品は CNRMJ-108850 の後継品です。
単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール
SKF(日本エスケイエフ)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から120日以内出荷深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により性能が向上しています。接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。
単列深溝玉軸受 軸受片側接触シール C3すきま(すきま大)
SKF(日本エスケイエフ)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から9日以内出荷深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量を向上します。 騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。 接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6000
単列深溝玉軸受 軸受片側鋼板シールド
SKF(日本エスケイエフ)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から100日以内出荷深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量を向上します。騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。金属製のシールドにより防塵性を向上しています。
RS PRO ボールベアリング50mm80mm 単列深溝ボールベアリング
RS PRO¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷RS Pro 密閉型深溝ボールベアリング、 C3 クリアランス付きRS Pro 6010-2RS/C3 50X80X16mm 1 列深溝ボールベアリングは、汎用性と全体的な高性能を実現します。シールドボールベアリングには、汚れやその他の物がベアリングに侵入しないように、合成ゴムシールが取り付けられています。主に内側リングが回転する場所での使用を目的としています。 その他の情報: シールドボールベアリングを選ぶ理由 シールドボールベアリングは、ボールベアリング機構にほこりや汚れが侵入する危険性を低減して、信頼性を高めています。また、ベアリング内に潤滑剤を保持して、より長くスムーズな動作を維持します。 1 列深溝ボールベアリングを選ぶ理由 このタイプのボールベアリングは、その汎用性のために最も一般的です。高速に最適で、半径方向の積載荷重への対応に優れ、メンテナンスはほとんど必要ありません。 「深溝」は、レース(ボールが収まる溝)を指します。したがって、内側リングと外側リングの間には、ボールの直径よりも大きなスペースがあります。これにより、ラバーシール用のスペースが確保されます。特長と利点 シールド付き 良好なラジアル荷重能力 高速処理に最適 長寿命用途 食品・飲料産業 製薬 医療産業 エンジンおよびポンプ 医療産業 印刷認定 EN 認定仕様内径 = 50mm外径 = 80mmレース幅 = 16mmボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリングシーリング配置 = 両面シールベアリングクリアランス = C3材料 = スチールボール材質 = 鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 1静定格荷重 = 15.6kN動定格荷重 = 22.9kNボアタイプ = パラレルベアリングシリーズ = 0 エクストラライトレース素材 = スチール
単列深溝玉軸受 6000番台 2NKE (両側非接触ゴムシール形) C3すきま
NACHI(不二越)¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。用途ラジアル荷重と両側からのスラスト荷重も受けることができます材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シール非接触両側材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 6000番台 2NSE (両側接触ゴムシール形) C3すきま
NACHI(不二越)¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。用途ラジアル荷重と両側からのスラスト荷重も受けることができます材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シール接触両側材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ノズルBクミタテ
BIGM(丸山製作所)¥10,980税込¥12,0781個8日以内出荷備考27~39フクム部品名称ノズルBクミタテ図解NoBSM-1370LT-HD 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.26、BSD-5010LT 第2段ブーム ノズル 左部品_No.3、BSM-1670LT-HD 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.26、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第2段ブーム、ノズル 右 BSA-3000C-W部品_No.3、BSD-6010LTP 第2段ブーム ノズル 左部品_No.3、BSD-6010LTP 第1段ブーム ノズル 左部品_No.28、BSM-1670LT-HE 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.26、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第1段ブーム、ノズル 右 BSA-3000C部品_No.31、BSD-5010LTP 第1段ブーム ノズル 左部品_No.28、BSD-6010LT 第2段ブーム ノズル 左部品_No.3、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第1段ブーム、ノズル 右 BSA-3000C-W部品_No.31、BSD-5010LTP 第2段ブーム ノズル 左部品_No.3、BSD-5010LT 第1段ブーム ノズル 左部品_No.28、BSM-1370LT-HE 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.26、BSM-1170LT-E 第1段ブーム ノズル 左部品_No.26、BSD-6010LT 第1段ブーム ノズル 左部品_No.28、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第2段ブーム、ノズル 右 BSA-3000C部品_No.3
ブラケットマトメ
BIGM(丸山製作所)¥23,980税込¥26,3781個8日以内出荷部品名称ブラケットマトメ図解NoBSD-5010LTP 第3ブーム 左部品_No.2、BSD-5020LTP-W 第3段ブーム 左部品_No.2、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第3段ブーム 右 BSA-3000C部品_No.2、BSD-6010LTP 第3段ブーム 左部品_No.2、BSD-5010LT 第3ブーム 左部品_No.2、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第3段ブーム 右 BSA-3000C-W部品_No.2、BSD-6010LT 第3段ブーム 左部品_No.2、BSD-6020LTP-W 第3段ブーム 左部品_No.2
ノズルAクミタテ
BIGM(丸山製作所)¥10,980税込¥12,0781個8日以内出荷備考27~39フクム部品名称ノズルAクミタテ図解NoBSM-1170LT-E 第1段ブーム ノズル 右部品_No.26、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第2段ブーム,ノズル 左 BSA-3000C部品_No.3、BSM-1670LT-HD 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.26、BSD-5010LTP 第1段ブーム ノズル 右部品_No.28、BSD-5010LT 第1段ブーム ノズル 右部品_No.28、BSM-1370LT-HE 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.26、BSD-6010LT 第2段ブーム ノズル 右部品_No.3、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第2段ブーム,ノズル 左 BSA-3000C-W部品_No.3、BSD-6010LTP 第1段ブーム ノズル 右部品_No.28、BSD-6010LT 第1段ブーム ノズル 右部品_No.28、BSD-6010LTP 第2段ブーム ノズル 右部品_No.3、BSM-1670LT-HE 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.26、BSD-5010LTP 第2段ブーム ノズル 右部品_No.3、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第1段ブーム,ノズル 左 BSA-3000C部品_No.31、BSM-1370LT-HD 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.26、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第1段ブーム,ノズル 左 BSA-3000C-W部品_No.31、BSD-5010LT 第2段ブーム ノズル 右部品_No.3
ブラケット
BIGM(丸山製作所)¥4,198税込¥4,6181個8日以内出荷部品名称ブラケツト図解NoBSD-5020LTP-W 第3段ブーム 左部品_No.23、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第3段ブーム 左 BSA-3000C-W部品_No.21、BSM-1670SLT(18) 第3段ブーム部品_No.30、BSD-5010LTP 第3段ブーム 右部品_No.21、BSD-6010LT 第3段ブーム 左部品_No.21、BSM-1270SLT(18) 第3段ブーム部品_No.30、BSD-5010LT 第3ブーム 右部品_No.21、BSD-6020LTP-W 第3段ブーム 右部品_No.23、BSD-5020LTP-W 第3段ブーム 右部品_No.23、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第3段ブーム 右 BSA-3000C-W部品_No.21、BSD-5010LTP 第3ブーム 左部品_No.21、BSD-6010LT 第3段ブーム 右部品_No.21、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第3段ブーム 左 BSA-3000C部品_No.23、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第3段ブーム 右 BSA-3000C部品_No.23、BSD-5010LT 第3ブーム 左部品_No.21、BSD-6010LTP 第3段ブーム 右部品_No.21、BSD-6010LTP 第3段ブーム 左部品_No.21、BSM-1070SLT(18) 第3段ブーム部品_No.30、BSD-6020LTP-W 第3段ブーム 左部品_No.23
プレート
BIGM(丸山製作所)¥699税込¥7691個8日以内出荷備考※2015年11月~部品名称プレート図解NoBSM-1070SLT(18) 第3段ブーム部品_No.55、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第3段ブーム 右 BSA-3000C-W部品_No.15、BSM-1670SLT(18) 第3段ブーム部品_No.55、BSD-5010LTP 第3ブーム 左部品_No.40、BSD-6010LT 第3段ブーム 右部品_No.40、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第3段ブーム 左 BSA-3000C部品_No.15、BSD-6010LTP 第3段ブーム 左部品_No.40、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第3段ブーム 右 BSA-3000C部品_No.15、BSD-6010LTP 第3段ブーム 右部品_No.40、BSM-1270SLT(18) 第3段ブーム部品_No.55、BSD-5010LT 第3ブーム 左部品_No.40、BSD-6020LTP-W 第3段ブーム 右部品_No.15、BSD-5020LTP-W 第3段ブーム 右部品_No.15、BSD-6020LTP-W 第3段ブーム 左部品_No.15、BSD-5010LTP 第3段ブーム 右部品_No.40、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第3段ブーム 左 BSA-3000C-W部品_No.15、BSD-6010LT 第3段ブーム 左部品_No.40、BSD-5020LTP-W 第3段ブーム 左部品_No.15、BSD-5010LT 第3ブーム 右部品_No.40
パッキン(タキゲン)
BIGM(丸山製作所)¥879税込¥9671個8日以内出荷規格C300CR-5-25X250部品名称パツキン(タキゲン)図解NoBSM-1070SLT(18) 第2段ブーム部品_No.3、BSD-5010LTP 第2段ブーム 左部品_No.3、BSD-5010LT 第2段ブーム 左部品_No.3、BSD-6020LTP-W 第2段ブーム 右部品_No.3、BSM-1270SLT(18) 第2段ブーム部品_No.3、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第2段ブーム 左 BSA-3000C-W部品_No.3、BSD-5020LTP 第2段ブーム 左部品_No.3、BSD-5010LTP 第2段ブーム 右部品_No.3、BSD-6010LT 第2段ブーム 右部品_No.3、BSD-6010LTP 第2段ブーム 右部品_No.3、BSD-6020LTP-W 第2段ブーム 左部品_No.3、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第2段ブーム 右 BSA-3000C-W部品_No.3、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第2段ブーム 右 BSA-3000C部品_No.3、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第2段ブーム 左 BSA-3000C部品_No.3、BSM-1670SLT(18) 第2段ブーム部品_No.3、BSM-1670SLT 第2段ブーム部品_No.3、BSM-1270SLT 第2段ブーム部品_No.3、BSD-5010LT 第2段ブーム 右部品_No.3、BSD-6010LTP 第2段ブーム 左部品_No.3、BSD-6010LT 第2段ブーム 左部品_No.3、BSD-5020LTP-W 第2段ブーム 右部品_No.3、BSM-1070SLT 第2段ブーム部品_No.3
ブームパイプ
BIGM(丸山製作所)¥329,800税込¥362,7801個8日以内出荷規格LMP1738-5185L部品名称ブームパイプ図解NoBSD-6010LTP 第1段ブーム 左部品_No.15、BSD-5010LTP 第1段ブーム 左部品_No.15、BSD-6020LTP-W 第1段ブーム 左部品_No.3、BSD-6010LT 第1段ブーム 左部品_No.15、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第1段ブーム元側 右 BSA-3000C部品_No.32、BSD-5020LTP-W 第1段ブーム 左部品_No.3、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第1段ブーム元側 右 BSA-3000C-W部品_No.3、BSD-5010LT 第1段ブーム 左部品_No.15