曜日別特売

AC60-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ(AC60-10~)

AC60-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ(AC60-10~) - SMC

●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上

用途
モジュラタイプ、一般空圧機器用
ボディサイズ
60
管接続口径
1
ねじの種類
Rc
RoHS指令(10物質対応)
対応
残圧抜き3ポート弁
アタッチメントなし
内容量
1個
全3456種類を絞り込む
流れ方向
設定圧力(MPa)
圧力計
ケース
3456種類すべて表示中
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
流れ方向
ケース
圧力計
ルブリケータ油排出口
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84569899AC60-10-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコックなし
¥37,510
¥33,980
¥37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
84569908AC60-10-R-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコックなし
¥37,510
¥33,980
¥37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
84569917AC60-10-N-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコックなし
¥37,510
¥33,980
¥37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
84569926AC60-10-NR-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコックなし
¥37,510
¥33,980
¥37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
84569935AC60-10-3-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥37,790
¥34,980
¥38,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
84569951AC60-10-3R-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥37,790
¥34,980
¥38,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
84569960AC60-10-3N-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥37,790
¥34,980
¥38,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
84569969AC60-10-3NR-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥37,790
¥34,980
¥38,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
84569978AC60-10-J-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコックなし
¥37,690
¥33,980
¥37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
84569987AC60-10-JR-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコックなし
¥37,690
¥33,980
¥37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
84569996AC60-10-JN-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコックなし
¥37,690
¥33,980
¥37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
84570005AC60-10-JNR-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコックなし
¥37,690
¥33,980
¥37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
84570021AC60-10-3J-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥37,970
¥34,980
¥38,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
84570030AC60-10-3JR-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥37,970
¥34,980
¥38,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
84570039AC60-10-3JN-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥37,970
¥34,980
¥38,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
84570048AC60-10-3JNR-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥37,970
¥34,980
¥38,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
84570057AC60-10-W-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコックなし
¥37,690
¥33,980
¥37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
84570066AC60-10-RW-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコックなし
¥37,690
¥33,980
¥37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
84570075AC60-10-NW-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコックなし
¥37,690
¥33,980
¥37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
84570091AC60-10-NRW-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコックなし
¥37,690
¥33,980
¥37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
84570100AC60-10-3W-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥37,970
¥34,980
¥38,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
84570109AC60-10-3RW-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥37,970
¥34,980
¥38,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
84570118AC60-10-3NW-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥37,970
¥34,980
¥38,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
84570127AC60-10-3NRW-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥37,970
¥34,980
¥38,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
84570136AC60-10-2-D0.05~0.85左→右金属ケース圧力計なしドレンコックなし
¥38,940
¥35,980
¥39,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
84570145AC60-10-2R-D0.05~0.85右→左金属ケース圧力計なしドレンコックなし
¥38,940
¥35,980
¥39,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
84570161AC60-10-2N-D0.05~0.85左→右金属ケース圧力計なしドレンコックなし
¥38,940
¥35,980
¥39,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
84570170AC60-10-2NR-D0.05~0.85右→左金属ケース圧力計なしドレンコックなし
¥38,940
¥35,980
¥39,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
84570179AC60-10-23-D0.05~0.85左→右金属ケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥39,220
¥35,980
¥39,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
84570188AC60-10-23R-D0.05~0.85右→左金属ケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥39,220
¥35,980
¥39,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
84570197AC60-10-23N-D0.05~0.85左→右金属ケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥39,220
¥35,980
¥39,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
84570206AC60-10-23NR-D0.05~0.85右→左金属ケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥39,220
¥35,980
¥39,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
84570215AC60-10-2J-D0.05~0.85左→右金属ケース圧力計なしドレンコックなし
¥39,120
¥35,980
¥39,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
84570231AC60-10-2JR-D0.05~0.85右→左金属ケース圧力計なしドレンコックなし
¥39,120
¥35,980
¥39,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
84570240AC60-10-2JN-D0.05~0.85左→右金属ケース圧力計なしドレンコックなし
¥39,120
¥35,980
¥39,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
84570249AC60-10-2JNR-D0.05~0.85右→左金属ケース圧力計なしドレンコックなし
¥39,120
¥35,980
¥39,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
84570258AC60-10-23J-D0.05~0.85左→右金属ケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥39,400
¥35,980
¥39,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
84570267AC60-10-23JR-D0.05~0.85右→左金属ケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥39,400
¥35,980
¥39,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
84570276AC60-10-23JN-D0.05~0.85左→右金属ケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥39,400
¥35,980
¥39,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
84570285AC60-10-23JNR-D0.05~0.85右→左金属ケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥39,400
¥35,980
¥39,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
84570301AC60-10-6-D0.05~0.85左→右ナイロンケース圧力計なしドレンコックなし
¥38,720
¥34,980
¥38,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
84570310AC60-10-6R-D0.05~0.85右→左ナイロンケース圧力計なしドレンコックなし
¥38,720
¥34,980
¥38,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
84570319AC60-10-6N-D0.05~0.85左→右ナイロンケース圧力計なしドレンコックなし
¥38,720
¥34,980
¥38,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
84570328AC60-10-6NR-D0.05~0.85右→左ナイロンケース圧力計なしドレンコックなし
¥38,720
¥34,980
¥38,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
84570337AC60-10-36-D0.05~0.85左→右ナイロンケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥39,000
¥35,980
¥39,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
84570346AC60-10-36R-D0.05~0.85右→左ナイロンケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥39,000
¥35,980
¥39,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
84570355AC60-10-36N-D0.05~0.85左→右ナイロンケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥39,000
¥35,980
¥39,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
84570371AC60-10-36NR-D0.05~0.85右→左ナイロンケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥39,000
¥35,980
¥39,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
84570380AC60-10-6J-D0.05~0.85左→右ナイロンケース圧力計なしドレンコックなし
¥38,900
¥35,980
¥39,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
84570389AC60-10-6JR-D0.05~0.85右→左ナイロンケース圧力計なしドレンコックなし
¥38,900
¥35,980
¥39,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする