カテゴリ
- 作業工具(3)
- 厨房用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
「602-029」の検索結果




WINJOB CP228 BOA
アシックス¥16,800税込¥18,4801足当日出荷軽量性と動きやすさを追求したBOAパフォーマンスモデル。優れたフィッティングバランスと、脱ぎ履きのしやすさを実現。材質甲被:人工皮革+合成繊維+合成樹脂、先芯:ガラス繊維強化樹脂、衝撃緩衝材:fuzeGEL、靴底:ゴム底タイプダイヤル式規格JSAA規格 A種足幅EE相当耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
【リビルト】 オルタネーター(トヨタ)
ノーブランド(5件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781個翌々日出荷リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。メーカートヨタ保証期間2年又は2万km基本交換部品ICレギュレーター、レクチファイヤー、ベアリング、ブラシ
29 mm ラチェット メガネレンチ
エスコ¥8,890税込¥9,7791個翌日出荷頑丈な作り。クロームメッキ仕上げエスコ品番EA602KD-29形状ストレート全長(mm)305質量(g)585寸法A(mm)58.7対辺寸法(mm)29寸法C(mm)14.3サイズ(mm)29ラチェット機構あり
32x35mm/460mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)
エスコ¥10,100税込¥11,1101丁翌日出荷材質クロムバナジウム寸法(mm)L:460、D:67.0、d1:47.0、d2:43.0、T:24.0、L1:21.5、L2:21.5質量(g)1540保持トルク(N・m)32mm:720.8、35mm:794.3
SA18-8 外輪鍋
TKG¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷見やすい目盛が付いていて便利です。 持ちやすい大きな取手。フチが広いので、変形しにくく丈夫です。 蓋の裏に引掛金具が付いているので蓋の置き場に困りません。
IHマイスターBCフライパン
hokua(北陸アルミニウム)(1件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281個翌々日出荷アルミキャスト製<特厚底>です。熱伝導・熱容量が一段と大きく、熱が素早くムラなく伝わります。材質アルミ生地、アルマイト皮膜、特殊磁性体溶射、セラミック塗装表面処理ノンコーティング