曜日別特売

WINJOB CP228 BOA

WINJOB CP228 BOA - アシックスWINJOB CP228 BOA - アシックスWINJOB CP228 BOA - アシックスWINJOB CP228 BOA - アシックスWINJOB CP228 BOA - アシックスWINJOB CP228 BOA - アシックスWINJOB CP228 BOA - アシックスWINJOB CP228 BOA - アシックス

軽量性と動きやすさを追求したBOAパフォーマンスモデル。優れたフィッティングバランスと、脱ぎ履きのしやすさを実現。

材質
甲被:人工皮革+合成繊維+合成樹脂、先芯:ガラス繊維強化樹脂、衝撃緩衝材:fuzeGEL、靴底:ゴム底
タイプ
ダイヤル式
規格
JSAA規格 A種
足幅
EE相当
耐圧迫性荷重(kN)
10±0.1
内容量
1足
全45種類を絞り込む
サイズ(cm)
色
トラスコ品番
45種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
色
サイズ(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
830413701273A146.020-26.0716-7084キャリアグレー×ディーバピンク26
¥16,800
¥18,480(税込)
当日出荷
830414061273A146.020-26.5716-7070キャリアグレー×ディーバピンク26.5
¥16,800
¥18,480(税込)
当日出荷
830414311273A146.020-28.0716-7090キャリアグレー×ディーバピンク28
¥16,800
¥18,480(税込)
当日出荷
830413791273A146.100-24.0716-8643ホワイト×ブラック24
¥16,800
¥18,480(税込)
当日出荷
830413881273A146.100-25.0716-8656ホワイト×ブラック25
¥16,800
¥18,480(税込)
当日出荷
830415011273A146.100-28.0717-0195ホワイト×ブラック28
¥16,800
¥18,480(税込)
当日出荷
830415101273A146.020-27.5716-7124キャリアグレー×ディーバピンク27.5
¥16,800
¥18,480(税込)
当日出荷
830413971273A146.100-25.5716-7046ホワイト×ブラック25.5
¥16,800
¥18,480(税込)
当日出荷
830414151273A146.020-24.0717-0205キャリアグレー×ディーバピンク24
¥16,800
¥18,480(税込)
当日出荷
830415461273A146.800-27.5717-0191ショッキングオレンジ×キャリアグレー27.5
¥16,800
¥18,480(税込)
当日出荷
830415551273A146.100-26.5716-8671ホワイト×ブラック26.5
¥16,800
¥18,480(税込)
当日出荷
830414401273A146.800-28.0716-7080ショッキングオレンジ×キャリアグレー28
¥16,800
¥18,480(税込)
当日出荷
830414491273A146.020-25.5716-8617キャリアグレー×ディーバピンク25.5
¥16,800
¥18,480(税込)
当日出荷
830415801273A146.100-27.0716-7106ホワイト×ブラック27
¥16,800
¥18,480(税込)
当日出荷
830414581273A146.100-26.0716-8715ホワイト×ブラック26
¥16,800
¥18,480(税込)
当日出荷
830416071273A146.800-24.5717-0207ショッキングオレンジ×キャリアグレー24.5
¥16,800
¥18,480(税込)
当日出荷
830414671273A146.100-27.5717-0234ホワイト×ブラック27.5
¥16,800
¥18,480(税込)
当日出荷
830416251273A146.800-26.0716-8622ショッキングオレンジ×キャリアグレー26
¥16,800
¥18,480(税込)
当日出荷
830416501273A146.020-22.5716-8719キャリアグレー×ディーバピンク22.5
¥16,800
¥18,480(税込)
当日出荷
返品不可
830414761273A146.100-24.5717-0230ホワイト×ブラック24.5
¥16,800
¥18,480(税込)
当日出荷
830414851273A146.800-26.5716-8611ショッキングオレンジ×キャリアグレー26.5
¥16,800
¥18,480(税込)
当日出荷
830416591273A146.800-28.5716-8681ショッキングオレンジ×キャリアグレー28.5
¥16,800
¥18,480(税込)
当日出荷
返品不可
830415191273A146.800-25.5717-0218ショッキングオレンジ×キャリアグレー25.5
¥16,800
¥18,480(税込)
当日出荷
830417201273A146.800-30.0716-8615ショッキングオレンジ×キャリアグレー30
¥16,800
¥18,480(税込)
当日出荷
返品不可
830415281273A146.020-27.0716-7112キャリアグレー×ディーバピンク27
¥16,800
¥18,480(税込)
当日出荷
830417291273A146.800-29.0716-8638ショッキングオレンジ×キャリアグレー29
¥16,800
¥18,480(税込)
当日出荷
返品不可
830417381273A146.020-29.0716-8668キャリアグレー×ディーバピンク29
¥16,800
¥18,480(税込)
当日出荷
返品不可
830415371273A146.800-27.0717-0225ショッキングオレンジ×キャリアグレー27
¥16,800
¥18,480(税込)
当日出荷
830417561273A146.100-23.0716-8679ホワイト×ブラック23
¥16,800
¥18,480(税込)
当日出荷
返品不可
830415711273A146.800-25.0716-7120ショッキングオレンジ×キャリアグレー25
¥16,800
¥18,480(税込)
当日出荷
830415891273A146.020-24.5716-8610キャリアグレー×ディーバピンク24.5
¥16,800
¥18,480(税込)
当日出荷
830417811273A146.020-30.0716-7103キャリアグレー×ディーバピンク30
¥16,800
¥18,480(税込)
当日出荷
返品不可
830415981273A146.020-25.0716-7062キャリアグレー×ディーバピンク25
¥16,800
¥18,480(税込)
当日出荷
830417901273A146.100-30.0716-7087ホワイト×ブラック30
¥16,800
¥18,480(税込)
当日出荷
返品不可
830417991273A146.100-23.5716-8688ホワイト×ブラック23.5
¥16,800
¥18,480(税込)
当日出荷
返品不可
830416161273A146.800-24.0716-7054ショッキングオレンジ×キャリアグレー24
¥16,800
¥18,480(税込)
当日出荷
830418081273A146.100-28.5716-8704ホワイト×ブラック28.5
¥16,800
¥18,480(税込)
当日出荷
返品不可
830416411273A146.100-29.0716-7111ホワイト×ブラック29
¥16,800
¥18,480(税込)
当日出荷
返品不可
830416681273A146.020-28.5716-8696キャリアグレー×ディーバピンク28.5
¥16,800
¥18,480(税込)
当日出荷
返品不可
830416771273A146.020-23.0716-8609キャリアグレー×ディーバピンク23
¥16,800
¥18,480(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
830416861273A146.020-23.5716-7110キャリアグレー×ディーバピンク23.5
¥16,800
¥18,480(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
830416951273A146.800-22.5716-7048ショッキングオレンジ×キャリアグレー22.5
¥16,800
¥18,480(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
830417111273A146.800-23.5716-8674ショッキングオレンジ×キャリアグレー23.5
¥16,800
¥18,480(税込)
当日出荷
返品不可
830417471273A146.100-22.5716-7040ホワイト×ブラック22.5
¥16,800
¥18,480(税込)
当日出荷
返品不可
830417651273A146.800-23.0716-8702ショッキングオレンジ×キャリアグレー23
¥16,800
¥18,480(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする