カテゴリ
- 農業機械(129)
- メカニカル部品(31)
- 自動車補修部品(7)
- 切削工具(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 制御機器(2)
- オフィス家具(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(120)
- ホンダ(8)
- NTN(エヌティーエヌ)(7)
- 鹿島化学金属(UKB)(7)
- MIYOSHI(小西製作所)(6)
- ワルター(4)
- NSK(日本精工)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- NAKANO(3)
- 日東工業(2)
- NSKマイクロプレシジョン(ISC)(2)
- KSフィルター(2)
- KMT(2)
- 大阪魂(2)
- アサダ(1)
- EZO(北日本精機)(1)
- カーメックス(1)
- スバル(1)
- サイマコーポレーション(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「605z」の検索結果

ミニチュアベアリング 両側鋼板シールド形
(343件のレビュー)¥98税込¥1081個当日出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無)
NTN(エヌティーエヌ)(220件のレビュー)¥409税込¥4501個当日出荷ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼フランジフランジ無JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ミニアチュアベアリング ZZ 600番台
NSK(日本精工)(112件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ミニチュア玉軸受 両側鋼板シールド形
NSKマイクロプレシジョン(ISC)(27件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
フランジ付き小径玉軸受(単列深溝玉軸受)
NSK(日本精工)(32件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷単列深溝形の軸受です。 内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。 ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ミニチュア玉軸受 両側鋼板シールド形 フランジ付
NSKマイクロプレシジョン(ISC)(7件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
スペーサー(スチールスペーサー) CF-600ZEシリーズ(M=6用)
廣杉計器(10件のレビュー)¥799税込¥8791袋(50個)当日出荷から8日以内出荷ねじ径M6用種別中空(パイプ)材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(フランジ付)
NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。 一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。フランジフランジ付JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ベアリングホルダ 丸フランジタイプ
大阪魂(10件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から6日以内出荷止め輪をなくし、ベアリング端面を機械・装置に直接取り付けるタイプ。薄型でコンパクトです。 取り付け用ねじ穴部に座グリ加工をしているため、ねじ穴側、座グリ側、いずれの方向からでも取り付けが可能です。材質(本体)SS400材質(ベアリング)スティール表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
ベアリングホルダ コンパクトフランジタイプ
大阪魂(7件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から6日以内出荷フランジ幅が小さく、取り付けスペースを小さくできます。 止め輪をなくし、ベアリング端面を機械・装置に直接取り付けるタイプです。 取り付け用ねじ穴部に座グリ加工をしているため、ねじ穴側、座グリ側、いずれの方向からでも取り付けが可能です。材質(本体)SS400材質(ベアリング)スティール表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
ベアリングホルダーセット直接取付タイプ楕円型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ
MIYOSHI(小西製作所)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷から5日以内出荷材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼
ベアリングホルダーセット止め輪タイプ楕円型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ
MIYOSHI(小西製作所)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から4日以内出荷材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼
ベアリングホルダーセット直接取付タイプ四角型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ
MIYOSHI(小西製作所)¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼
ベアリングホルダーセット直接取付タイプ丸型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼
ベアリングホルダーセット止め輪タイプ丸型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ
MIYOSHI(小西製作所)¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼
ベアリングホルダーセット止め輪タイプ四角型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ
MIYOSHI(小西製作所)¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼
FCX-Z□ZA 基台(FZシリーズ用)屋内用
日東工業¥16,980~税込¥18,678~1個翌日出荷から9日以内出荷キャビネットとの接続部は耐震を十分に考慮した剛体設計ですので、安心してご利用いただけます。材質鉄塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)板厚(mm)3.5、4.5RoHS指令(10物質対応)対応
ミーリング加工用 八角形ポジチップ
ワルター¥20,980~税込¥23,078~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷用途ミーリング加工用。コーナー半径(mm)0.8チップ形状八角形RoHS指令(10物質対応)対応
ピン・なべ6-ロブ小ねじ (平W+SW付)
サイマコーポレーション¥799税込¥8791パック(45本)3日以内出荷星型の中央にピンが立っていて、通常のTRXレンチが入りません。 トルク伝達が良好でカムアウトが起らず、作業性に優れています。RoHS指令(10物質対応)対応
ミーリング加工用 八角形ポジチップ ODHT・ODHW・ODMT・ODMW
ワルター¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷耐摩耗性と加工信頼性を向上させたチップです。適合被削材種鉄・鋳物コーナー半径Re(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
FCX-SZ□ZA ステンレス基台(FZシリーズ用) 屋外用
日東工業¥52,980~税込¥58,278~1個11日以内出荷キャビネットとの接続部は耐震を十分に考慮した剛体設計ですので、安心してご利用いただけます。材質ステンレス塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)板厚(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
ミーリング加工用 八角形ポジチップ ODHT・ODHW・ODMT・ODMW
ワルター¥21,980~税込¥24,178~1個9日以内出荷用途ミーリング加工用。チップ形状八角形RoHS指令(10物質対応)対応