ミーリング加工用 八角形ポジチップ ODHT・ODHW・ODMT・ODMW

ミーリング加工用 八角形ポジチップ ODHT・ODHW・ODMT・ODMW - ワルター

耐摩耗性と加工信頼性を向上させたチップです。

適合被削材種
鉄・鋳物
コーナー半径Re(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
切刃長さl(mm)
厚さS(mm)
最大切込み(mm)
ワイパー刃幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82605891ODMT0504ZZN-D57 WPP35G717-68835.264.76(APMX)31.2
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
82606101ODMT0605ZZN-D57 WPP35G717-69146.585.56(APMX)41.6
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする