カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
  • 電動工具(2)
  • 建材・エクステリア(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 空圧工具(1)

「607vv」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 607VV NSK(日本精工)小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 607VVNSK(日本精工)
499税込549
1個
翌日出荷
・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
外径D(Φmm)19番号【NSK】607VVMC3E内径d(Φmm)7幅B1(mm)6呼び番号607許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑36000基本定格荷重Cor(N)885基本定格荷重Cr(N)2340シールド形状両側非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ボールベアリング 607VV/EBS-10 日東工器ボールベアリング 607VV/EBS-10日東工器
959税込1,055
1個
翌々日出荷
ミニアチュアベアリング 両側非接触ゴムシール NSK(日本精工)ミニアチュアベアリング 両側非接触ゴムシールNSK(日本精工)(50件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
部品 ドライバドリル DS13V HiKOKI(旧:日立工機)部品 ドライバドリル DS13VHiKOKI(旧:日立工機)
709税込780
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
単列深溝玉軸受 6007VV NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6007VVNSK(日本精工)
1,698税込1,868
1個
翌日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)62幅B(mm)14番号【NSK】6007VVCM寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)35呼び番号6007シール・シールド両側非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
部品 マルチツール CV350V HiKOKI(旧:日立工機)部品 マルチツール CV350VHiKOKI(旧:日立工機)
529税込582
1個
翌々日出荷
単列深溝玉軸受 6007VVC3 NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6007VVC3NSK(日本精工)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)62幅B(mm)14番号【NSK】6007VVC3E寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)35呼び番号6007シール・シールド両側非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
ベニス ヴィッラ(Venice Villa) ABC商会ベニス ヴィッラ(Venice Villa)ABC商会
21,980税込24,178
1ケース(3枚)
4日以内出荷
イタリア製磁器質セラミックタイルです。流行りのテラゾーを世界で初めてセラミックタイルで実現しました。砕石もセラミックタイルを粉砕して練り込まれているためランダムで自然。無垢構造のため小口を見せた納まりも可能です。色数豊富な7色展開で空間のイメージに合わせてお選びください。テラゾーブロックのように扱えて、セラミックタイルでならではのメンテナンス性の良さ、発色の良さ、内装壁にもご使用いただけるのも特長です。グリーンガード、LEED認証取得の環境配慮型商品です。
用途屋内外床・壁材質磁器質セラミックタイル厚さ(mm)10寸法(mm)596×596仕上マット
USB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) ASUS Detachable CM3 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケットUSB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) ASUS Detachable CM3 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】ASUS・パソコン/タブレット/ディスプレイ/モニターASUS Chromebook/ASUS TUFASUS Vivobook/ExpertBookROG Strix/ROG Zephyrus/VivobookZenScreen/ExpertBookCX1 (CX1100)CX1 (CX1101)CX1 (CX1500)CX34 Flip (CX3401)CX3402CBA-MW0151CX3402CBA-MW0153Dash F15Detachable CM3 (CM3000)Detachable CZ1 (CZ1000)Duo 15 SEduo 16 GX650E210E410E510FA507NUFA507NVFA507XIFA507XVFA607PI-R98R4070SFA607PV-R98R4060SFlip 14 TM420Flip C214Flip C434Flip C436Flip CM1(CM1400)Flip CM3 (CM3200)Flip CM5 (CM5500)Flip CR1Flip CX3 (CX3400)Flip CX5 (CX5500)Flip CX5 (CX5601)FX507VVFX507VV4FX507ZU4FX507ZV4FX607JV-I7R4060SG14 (2024) GA403G14 AW SEG14 GA402すべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス