「608ZZ」の検索結果

191件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[608ZZ] 密封型ミニチュアベアリング エスコ[608ZZ] 密封型ミニチュアベアリングエスコ(1件のレビュー)
280税込308
1個
当日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)寸法(mm)d:8、D:22、B:7、r:0.3(最小)アズワン品番64-7968-39
ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS608ZZ NSK(日本精工)ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS608ZZNSK(日本精工)
699税込769
1個
当日出荷
・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
備考ステンレス保持器外径D(Φmm)22幅B(mm)7番号【NSK名番】608-H-ZZMC3 MAZ P内径d(Φmm)8呼び番号SS608シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
フランジ付き小径玉軸受(単列深溝玉軸受) F608ZZ NSK(日本精工)フランジ付き小径玉軸受(単列深溝玉軸受) F608ZZNSK(日本精工)
799税込879
1個
翌日出荷
・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
外径D(Φmm)22番号【NSK名番】F608ZZMC3 MAZ P寸法D2(mm)25内径d(Φmm)8寸法C2(mm)1.5幅B1(mm)7呼び番号F608シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS608ZZ-T NSK(日本精工)ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS608ZZ-TNSK(日本精工)
699税込769
1個
翌日出荷
・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
備考プラスチック保持器外径D(Φmm)22幅B(mm)7番号【NSK名番】608-H-20T1XZZMC3 MA内径d(Φmm)8呼び番号SS608シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
兼用ボールベアリング          608ZZ 日本レヂボン兼用ボールベアリング 608ZZ日本レヂボン
999税込1,099
1個
翌々日出荷
トラスコ品番623-3792
ベアリング(#608ZZ) BIGM(丸山製作所)ベアリング(#608ZZ)BIGM(丸山製作所)
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
規格K353-006080部品名称ベアリング(#608ZZ)関連資料展開図1(1.32MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(1.32MB) 展開図5(1.37MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(1.31MB) 展開図8(1.37MB) 展開図9(1.31MB) 展開図10(1.18MB) 展開図11(0.96MB) 展開図12(1MB) 展開図13(1MB)図解NoMHT238S-75 本体部品 ベアリング(#608ZZ)_No.7、MHT235DSV-60R 本体部品 ベアリング(#608ZZ)_No.12、JHT751S 本体部品_No.42、HT230 2000ネンBIG-M 本体部品_No.30、JHT751S 本体部品_No.36、MHT230S-75 本体部品 ベアリング(#608ZZ)_No.23、BHT500DSR 本体部品_No.41、MHT235DS-60R 本体部品 ベアリング(#608ZZ)_No.7、BHT600S 本体部品_No.14、BHT600DSR 本体部品_No.14、MHT238S-75 本体部品 ベアリング(#608ZZ)_No.12、BHT751S 本体部品_No.36、BHT751S 本体部品_No.44、JHT601S 本体部品_No.42、JHT601S 本体部品_No.36、BHT601S 本体部品_No.44、BHT500D 本体部品_No.33、BHT750S 本体部品_No.14、BHT601S 本体部品_No.36、MHT230DS-60R 本体部品 ベアリング(#608ZZ)_No.44、MHT235DSV-60R 本体部品 ベアリング(#608ZZ)_No.7、BHT600 本体部品_No.35、MHT235DS-60R 本体部品 ベアリング(#608ZZ)_No.12、JHT600DR 本体部品_No.14、BHT600DR 本体部品_No.14
ベアリング(#608ZZ) BIGM(丸山製作所)ベアリング(#608ZZ)BIGM(丸山製作所)
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
規格K353-006080部品名称ベアリング(#608ZZ)関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.86MB) 展開図3(0.81MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(0.98MB)図解NoBCT233 トリマー部品_No.18、BCT23 本体 トリマー部品_No.19、MTL235-60 本体(トリマー)部品_No.19、MTL235-40 本体(トリマー)部品_No.19、BCT234 トリマー部品_No.18、MTL235SP 本体(トリマー)部品_No.19
ミニチュアベアリング 両側鋼板シールド形 モノタロウミニチュアベアリング 両側鋼板シールド形モノタロウ(338件のレビュー)
85税込94
1個
当日出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無) NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無)NTN(エヌティーエヌ)(217件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼フランジフランジ無JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ミニアチュアベアリング ZZ 600番台 NSK(日本精工)ミニアチュアベアリング ZZ 600番台NSK(日本精工)(108件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
フランジ付き小径玉軸受(単列深溝玉軸受) NSK(日本精工)フランジ付き小径玉軸受(単列深溝玉軸受)NSK(日本精工)(32件のレビュー)
349税込384特価
1個
当日出荷
単列深溝形の軸受です。 内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。 ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ミニチュアベアリング KMTミニチュアベアリングKMT(7件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から翌日出荷
材質内外輪:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SUS302
ミニチュアラジアル深溝玉軸受 ZZ形 NMB(ミネベア)ミニチュアラジアル深溝玉軸受 ZZ形NMB(ミネベア)(26件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
材質(本体)SUJ2又は相当軸受鋼JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形(スナップリング固定)荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUJ2又は相当軸受鋼ベアリング番台600
ミニチュアベアリング(フランジ付) KMTミニチュアベアリング(フランジ付)KMT(3件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から翌日出荷
外輪タイプフランジ付き材質内外輪:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SUS302
ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) NSK(日本精工)ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受)NSK(日本精工)(18件のレビュー)
309税込340特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
単列深溝形の軸受です。 内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。 ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
ステンレスミニチュアベアリング KMTステンレスミニチュアベアリングKMT(1件のレビュー)
259税込285特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質内外輪:SUS440C(相当)、ボール:SUS440C(相当)、保持器:SUS304(相当)
DT(樹脂巻きベアリング) トックベアリング(TOK)DT(樹脂巻きベアリング)トックベアリング(TOK)(9件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷から42日以内出荷
金属ベアリングをポリアセタール樹脂でインサート成形したベアリングです。 回転精度(振れとガタツキが小さい)に優れています。 高荷重での走行音を小さくすることができます。
ミニチュア・小径メトリックシリーズ EZO(北日本精機)ミニチュア・小径メトリックシリーズEZO(北日本精機)
159税込175
1個
当日出荷から翌々日出荷
ベアリングホルダ コンパクトフランジタイプ 大阪魂ベアリングホルダ コンパクトフランジタイプ大阪魂(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から6日以内出荷
フランジ幅が小さく、取り付けスペースを小さくできます。 止め輪をなくし、ベアリング端面を機械・装置に直接取り付けるタイプです。 取り付け用ねじ穴部に座グリ加工をしているため、ねじ穴側、座グリ側、いずれの方向からでも取り付けが可能です。
材質(本体)SS400材質(ベアリング)スティール表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
ベアリング Koyo(光洋シーリングテクノ)ベアリングKoyo(光洋シーリングテクノ)
329税込362
1個
翌日出荷から7日以内出荷
ベアリングホルダ 丸フランジタイプ 大阪魂ベアリングホルダ 丸フランジタイプ大阪魂(10件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
止め輪をなくし、ベアリング端面を機械・装置に直接取り付けるタイプ。薄型でコンパクトです。 取り付け用ねじ穴部に座グリ加工をしているため、ねじ穴側、座グリ側、いずれの方向からでも取り付けが可能です。
材質(本体)SS400材質(ベアリング)スティール表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
ミニチュア玉軸受 600形 NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受 600形NTN(エヌティーエヌ)
199税込219
1個
当日出荷から12日以内出荷
軌道輪形状ミニチュア玉軸受ベアリング番台600
小径深溝玉軸受 NSK(日本精工)小径深溝玉軸受NSK(日本精工)(4件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
部品 ダイグラインダー SI-SG20E-6R-1/4 SHINANO(信濃機販)部品 ダイグラインダー SI-SG20E-6R-1/4SHINANO(信濃機販)
659税込725
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
関連資料部品図(0.5MB)
ミニチュア玉軸受 ZZC3 NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受 ZZC3NTN(エヌティーエヌ)
199税込219
1個
当日出荷
軌道輪形状ミニチュア玉軸受
中荷重ベアリング DT型 スチールインサート仕様 内軸穴仕様 LAMP(スガツネ工業)中荷重ベアリング DT型 スチールインサート仕様 内軸穴仕様LAMP(スガツネ工業)
339税込373特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
JIS規格に適合した鋼製ベアリングを使用しています。シールド付です。そのためIDS型に比べ、ほこりが入り難い構造です。
用途輸送用機械、産業機械、医療理化学機器、電気機器、建築、事務用機器、家庭用・レジャー機器取付穴内軸穴RoHS指令(10物質対応)対応外輪外周フラットタイプ材質(外輪)ポリアセタール(POM)
ボールベアリング 600番台 フランジ両シールド形 EZO(北日本精機)ボールベアリング 600番台 フランジ両シールド形EZO(北日本精機)
319税込351
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
SUSミニチュア/小径 KMTSUSミニチュア/小径KMT
259税込285
1個
翌日出荷から5日以内出荷
位置決め用のフランジ付きタイプです。電動工具・計測器・事務機など幅広い用途でご使用いただいております。
RoHS指令(10物質対応)対応
バンコランベアリング 軽負荷 L100 バンドー化学バンコランベアリング 軽負荷 L100バンドー化学(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
バンコランベアリングの標準タイプです。 仕分け・組立ライン等の大型搬送機構の分野に多用されています。 金属ベアリングに直接バンコランを接着させた形状です。
用途空港手荷物運搬装置、郵便物自動仕分装置、事務書類輸送装置、チェーンコンベア装置、自動車組立ライン装置、小荷物連続垂直搬送装置、立体駐車場、クリーンルーム搬送装置、カルテ等搬送仕様軽負荷形状BブラウンRoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングホルダーセット直接取付タイプ丸型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ MIYOSHI(小西製作所)ベアリングホルダーセット直接取付タイプ丸型・鉛フリー無電解ニッケルメッキMIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼
ベアリングホルダーセット直接取付タイプ楕円型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ MIYOSHI(小西製作所)ベアリングホルダーセット直接取付タイプ楕円型・鉛フリー無電解ニッケルメッキMIYOSHI(小西製作所)
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼
ARC ナチ NACHi SMALLベアリング アークランズARC ナチ NACHi SMALLベアリングアークランズ
299税込329
1個
5日以内出荷
両シールド形のベアリングです。
ミニチュア玉軸受 ZZC3/5K NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受 ZZC3/5KNTN(エヌティーエヌ)
199税込219
1個
当日出荷
軌道輪形状ミニチュア玉軸受
ベアリングホルダーセット止め輪タイプ楕円型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ MIYOSHI(小西製作所)ベアリングホルダーセット止め輪タイプ楕円型・鉛フリー無電解ニッケルメッキMIYOSHI(小西製作所)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼
ベアリングホルダーセット直接取付タイプ四角型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ MIYOSHI(小西製作所)ベアリングホルダーセット直接取付タイプ四角型・鉛フリー無電解ニッケルメッキMIYOSHI(小西製作所)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼
バンコランベアリング 中負荷 L200 バンドー化学バンコランベアリング 中負荷 L200バンドー化学(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
軽負荷タイプより許容負荷レベルが約1.7倍アップしたタイプです。同一条件では、軽負荷より長寿命となります。 仕分け・組立ライン等の大型搬送機構の分野に多用されています。 金属ベアリングに直接バンコランを接着させた形状です。
用途空港手荷物運搬装置、郵便物自動仕分装置、事務書類輸送装置、チェーンコンベア装置、自動車組立ライン装置、小荷物連続垂直搬送装置、立体駐車場、クリーンルーム搬送装置、カルテ等搬送仕様中負荷形状Bブルー寸法R(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
部品 ダイグラインダー SI-AG2-C2P-1/4 SHINANO(信濃機販)部品 ダイグラインダー SI-AG2-C2P-1/4SHINANO(信濃機販)
659税込725
1個
翌々日出荷
関連資料部品図(1.1MB)1台使用個数1
ベアリングホルダーセット止め輪タイプ丸型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ MIYOSHI(小西製作所)ベアリングホルダーセット止め輪タイプ丸型・鉛フリー無電解ニッケルメッキMIYOSHI(小西製作所)
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼
ベアリングホルダーセット止め輪タイプ四角型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ MIYOSHI(小西製作所)ベアリングホルダーセット止め輪タイプ四角型・鉛フリー無電解ニッケルメッキMIYOSHI(小西製作所)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼
ミニチュア玉軸受 ZZ/5K NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受 ZZ/5KNTN(エヌティーエヌ)
199税込219
1個
4日以内出荷から30日以内出荷
軌道輪形状ミニチュア玉軸受