「608rm」の検索結果

関連キーワード
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カーボンブラシ 京セラインダストリアルツールズ

    カーボンブラシ

    京セラインダストリアルツールズ(9件のレビュー)
    479税込527
    1セット(2個)
    当日出荷
    電動工具・園芸工具用の交換用カーボンブラシです(2個入り)
    用途モーターを構成しているアマチュアへの電力供給仕様【ブラシ番号】608RM適合機種AK-3000・CS-3005・CS-3605・G-1022H・HT-3840・HT-4240・HT-5040・LM-2310・LM-2810・LMR-2300・MG-12・PED-130KT・RSE-1250・S-1000E・S-1200E・S-815M・S-815S・S-550M・S-810・AS815M・AS815S・AS550M・APED130KT・G-1030・MS-30B・HT-3033・HT-3633・HT-4033・HT-3833H・HT-3023・HT-3523・HT-3043・HT-3843・HT-4243・HT-5043・LM-2305・LM-2300・LM-2800・HT-3513A・HT-3013A・HT-5040・HT-4240・HT-3840・D-10VR・MS-30・MS-30CZ・MS-350M・G-102H・G-1010H・CS-2501・CS-2501N・CS-3001N・LM-200・LM-260・AK-30C寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8×30×6質量(g/個)1.5入数(個)2
  • つっぱりラック YAMAZEN(山善)

    つっぱりラック

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    5日以内出荷
    天井までたっぷり収納できる、突っ張り設置式。すべての棚位置をお好みで高さ選択可能。棚は水平置きと斜め置きの2WAY。斜め置き収納で、下側の本も見やすく収納可能。奥行きスリムな25cm、省スペース設計。4本の突っ張り支柱でしっかり固定。支柱が独立して突っ張れるので、梁などで天井が凸凹しても対応可能。脚部はアジャスター式。
    用途収納ラック、本棚、インテリア置き場、ディスプレイなどに。突っ張り棒 オープンラック材質スチール(粉体塗装・クロームめっき)耐荷重(kg)棚板1枚あたり10/全体80棚板数(枚)可動式:8枚高さ(cm)床から水平時棚まで:最下段12.5、最上段181組立時間約30-40分高さ調節上下各25段階(約3.5cm間隔)
  • フライス スクエア6用インサート XNEX08 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス スクエア6用インサート XNEX08

    セコ・ツールズ・ジャパン
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    スクエア 6 用6 コーナー両面仕様インサートです。複数の材種および切れ刃形状を使用できます。
    寸法S(mm)6.45寸法LE(mm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.48
  • フライス ターボミル用インサート XOMX18 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス ターボミル用インサート XOMX18

    セコ・ツールズ・ジャパン
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
    寸法W1(mm)11.2寸法LE(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削用 55°菱形ネガチップ WSM20S ワルター

    旋削用 55°菱形ネガチップ WSM20S

    ワルター
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削用 80°菱形ネガチップ WSM30S ワルター

    旋削用 80°菱形ネガチップ WSM30S

    ワルター
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    チップ形状80°菱形RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 55°菱形ネガ MC7125 三菱マテリアル

    ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 55°菱形ネガ MC7125

    三菱マテリアル
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    連続加工から断続加工まで幅広い加工形態をカバーするステンレス鋼加工のオールラウンダーとして加工能率改善を実現します。
    コーティングMC7125適合被削材種M種チップ形状55°菱形
  • チェイス4ミル用チップ TT9080 テグテックジャパン

    チェイス4ミル用チップ TT9080

    テグテックジャパン
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    ユニークな両面使い構造で、低抵抗でスムーズな加工を実現します。
    用途鋼、ステンレス鋼、耐熱合金の一般加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • チェイス4ミル用チップ TT8080 テグテックジャパン

    チェイス4ミル用チップ TT8080

    テグテックジャパン
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    ユニークな両面使い構造で、低抵抗でスムーズな加工を実現します。
    用途鋼、ステンレス鋼の断続加工や重切削加工用。耐熱合金の低速、断続切削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削用 55°菱形ネガチップ WSM30S ワルター

    旋削用 55°菱形ネガチップ WSM30S

    ワルター
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削用 55°菱形ネガチップ WSM10S ワルター

    旋削用 55°菱形ネガチップ WSM10S

    ワルター
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ターン・テック 旋削加工用インサート LNMX R/L-MDR タンガロイ

    ターン・テック 旋削加工用インサート LNMX R/L-MDR

    タンガロイ
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    ステンレス用旋削加工用インサートです。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • チェイス4ミル用チップ TT6080 テグテックジャパン

    チェイス4ミル用チップ TT6080

    テグテックジャパン
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    ユニークな両面使い構造で、低抵抗でスムーズな加工を実現します。
    用途ねずみ鋳鉄及びダクタイル鋳鉄の一般加工用。高硬度鋼の仕上げ~中切削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削用 80°菱形ネガチップ WSM10S ワルター

    旋削用 80°菱形ネガチップ WSM10S

    ワルター
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    旋盤チップ(ネガチップ)です。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金。旋削加工。チップ形状80°菱形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削用 80°菱形ネガチップ WSM20S ワルター

    旋削用 80°菱形ネガチップ WSM20S

    ワルター
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    チップ形状80°菱形RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス ターボミル用インサート XOMX18・CS セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス ターボミル用インサート XOMX18・CS

    セコ・ツールズ・ジャパン
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    当日出荷
    2コーナー仕様のショルダカッタ用チップで3次元加工にもご使用できます。ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
  • ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 55°菱形ネガ MP7135 三菱マテリアル

    ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 55°菱形ネガ MP7135

    三菱マテリアル
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    密着強度・耐熱性を高めたコーティングと専用超硬母材により、耐摩耗性と耐欠損性の両立を実現しています。
    コーティングMP7135適合被削材種M種チップ形状55°菱形
  • フライス  スクエア6用インサート XNEX0806・ セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス スクエア6用インサート XNEX0806・

    セコ・ツールズ・ジャパン
    27,980税込30,778
    1箱(10個)
    当日出荷
    スクエアショルダ加工カッタは、両側 3 つの切れ刃がある三角形のインサートを使用して(合計 6 つの切れ刃)、切れ刃あたりのコストを削減しています。
    トラスコ品番695-0606
  • フライス ターボミル用インサート XOMX18・ セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス ターボミル用インサート XOMX18・

    セコ・ツールズ・ジャパン
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    当日出荷
    2コーナー仕様のショルダカッタ用チップで3次元加工にもご使用できます。ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
  • チップ LNMXR/L-MDR タンガロイ

    チップ LNMXR/L-MDR

    タンガロイ
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状長方形90°厚さ(mm)6.35寸法L(mm)16.2厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13寸法h(mm)13.5コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラックマウント取付金具(RM-608J/E用)(PA-B用) テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    ラックマウント取付金具(RM-608J/E用)(PA-B用)

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    6,498税込7,148
    1個
    5日以内出荷
    PA-BシリーズをラックマウントアダプタRM-608J/Eに固定する金具です。
  • フライス ターボミル用インサート XOMX18・CS セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス ターボミル用インサート XOMX18・CS

    セコ・ツールズ・ジャパン
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    当日出荷
    2コーナー仕様のショルダカッタ用チップで3次元加工にもご使用できます。ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
  • ラックマウント取付金具(RM-608J/E用)(PW-A用) テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    ラックマウント取付金具(RM-608J/E用)(PW-A用)

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    PW-A/PAR-A/LWシリーズをラックマウントアダプタRM-608J/Eに固定する金具です。
  • ラックマウント取付金具(RM-608J/E用)(GP-600B用) テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    ラックマウント取付金具(RM-608J/E用)(GP-600B用)

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    GP-600BをラックマウントアダプタRM-608J/Eに固定する金具です。
  • ラックマウント取付金具(RM-608J/E用)(1/2幅用) テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    ラックマウント取付金具(RM-608J/E用)(1/2幅用)

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    3,498税込3,848
    1個
    5日以内出荷
    PSF、PS-A、PDS-A、LSA-1000をラックマウントアダプタRM-608J/Eに固定する金具です。
  • ラックマウント取付金具(RM-608J/E用)(1/3幅用) テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    ラックマウント取付金具(RM-608J/E用)(1/3幅用)

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    3,498税込3,848
    1個
    5日以内出荷
    PS-A,PDS-A,LSA-165/165V1/330をラックマウントアダプタRM-608J/Eに固定する金具です。
  • 旋削インサート D4FIX-MN ケナメタル

    旋削インサート D4FIX-MN

    ケナメタル
    21,980税込24,178
    1セット(5個)ほか
    8日以内出荷
    Fix-Perfect用インサート。中仕上げ加工。4コーナー使用
  • 旋削用 55°菱形ネガチップ WMP20S ワルター

    旋削用 55°菱形ネガチップ WMP20S

    ワルター
    25,980税込28,578
    1個
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディスクグラインダー 京セラインダストリアルツールズ

    ディスクグラインダー

    京セラインダストリアルツールズ(22件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    溶接面の研削・仕上げ・サビ落としなどに使えるディスクグラインダーです。細身のボディで手にやさしく疲れにくいソフトグリップ付です。作業性のよい高さを抑えたギアケースを採用しています
    用途溶接面の研削・仕上げ・サビ取り、鉄・青銅・アルミ鋳物などのバリ取り・仕上げ・サビ取り、コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイル・鉄・ステンレスなどの切断付属品100mmレジノイド砥石(#36)×1・カニ目スパナ×1・補助ハンドル×1仕様砥石径100mm/最大出力850W電圧(V)100消費電力(W)640回転数(min-1[r.p.m])12000最大出力(W)850寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×120×104定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)1.5型番G-1030研削砥石寸法(mm)(穴径)15砥石寸法(mm)厚さ4~6胴径(Φmm)57握り径(Φmm)57カーボンブラシ呼び番号608RM砥石取付穴径(Φmm)15回転数(min-1[回/分])12000寸法(長さ×幅×高さ)(mm)257×120×104
  • ディスクグラインダー 京セラインダストリアルツールズ

    ディスクグラインダー

    京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    低いギヤヘッドで狭い箇所に入りやすく効率よく作業が可能なディスクグラインダーです。握りやすい細径56mm、疲れにくい軽量ボディです。堅牢なダイカストボディです。別販売品の集じんカバーセットと集じんホースで集じん機に接続できます
    用途溶接面の研削・仕上げ・サビ取り、鉄・青銅・アルミ鋳物などのバリ取り・仕上げ・サビ取り、コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイル・鉄・ステンレスなどの切断付属品100mmレジノイド砥石(#36)×1・カニ目スパナ×1仕様砥石径100mm/最大出力690W/低速型電圧(V)100消費電力(W)600回転数(min-1[r.p.m])9000最大出力(W)690寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)260×117×89定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)1.5型番G-1022H研削砥石寸法(mm)(穴径)15砥石寸法(mm)厚さ4.6胴径(Φmm)56握り径(Φmm)56カーボンブラシ呼び番号608RM砥石取付穴径(Φmm)15回転数(min-1[回/分])9000寸法(長さ×幅×高さ)(mm)260×117×89
  • ラックマウントアダプタ(複数シリーズ共通)(EIA) テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    ラックマウントアダプタ(複数シリーズ共通)(EIA)

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    EIA規格の標準19インチラックマウント用のアダプタです。製品の固定にはべと取付金具が必要です。
  • ラックマウントアダプタ(複数シリーズ共通)(JIS) テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    ラックマウントアダプタ(複数シリーズ共通)(JIS)

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
    JIS規格の標準19インチラックマウント用のアダプタです。製品の固定には別途取付金具が必要です。