カテゴリ
- 物流用品(6)
- メカニカル部品(4)
- 建築金物(3)
- 自動車補修部品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク部品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- AIOULE(ふじわら)(6)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- NASTA(ナスタ)(2)
- NSK(日本精工)(1)
- コノエ(1)
- タンガロイ(1)
- 椿本チエイン(1)
- ヨコヅナ(1)
- 中央精機(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- KSフィルター(1)
- KMT(1)
- RG(レーシングギア)(1)
エコロジープロダクト
「608ss」の検索結果

ローラテーブル RT形(直線搬送用)
椿本チエイン¥2,298税込¥2,5281リンク9日以内出荷から27日以内出荷仕様SS仕様形状RT材質(本体)ステンレスタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーン許容速度(m/min)30チェーン形式ローラテーブル材質(チェーン)SUS304材質(トッププレート)POM
IXIL(イクシル) HONDA CB190 '15 OVC13S メガホン フルEX マフラー
MAD MAX(マッドマックス)¥69,980税込¥76,9781セット47日以内出荷適合HONDA CB 190 2015材質ステンレスAISI304長さ(mm)230形状円錐形質量(kg)1.06コンプリートマット ポリッシュ
ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受)
NSK(日本精工)(18件のレビュー)¥299~税込¥329~特価1個当日出荷から9日以内出荷単列深溝形の軸受です。 内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。 ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
ユニクローム六角ボルト
コノエ¥3,198税込¥3,5181箱(500本)当日出荷一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。種別全ねじ材質低炭素鋼(SWCH)、表面処理:ユニクロムメッキ仕上げ頭部形状六角強度区分4.8
ステンレスミニチュアベアリング
KMT(1件のレビュー)¥259税込¥285特価1個当日出荷から9日以内出荷材質内外輪:SUS440C(相当)、ボール:SUS440C(相当)、保持器:SUS304(相当)
固定ブロック タテ型1車60mm
AIOULE(ふじわら)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から4日以内出荷コンパクトなデザインのタテ型固定ブロック1車です。溝幅(mm)11寸法A(mm)42寸法D(mm)17寸法E(mm)23寸法B(mm)62寸法C(mm)3寸法G(mm)51寸法K(mm)Φ5車幅(mm)15H(mm)81
440Cベアリング入ステンレス重量戸車 ST枠
ヨコヅナ¥21,980~税込¥24,178~1セット(2個)3日以内出荷から6日以内出荷高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。440Cベアリング入なので丈夫でサビにくい。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etcRoHS指令(10物質対応)対応
固定ブロック ヨコ型1車60mm
AIOULE(ふじわら)¥28,980税込¥31,8781個4日以内出荷コンパクトなデザインのヨコ型固定ブロック1車です。寸法L(mm)130溝幅(mm)11寸法A(mm)42寸法F(mm)3寸法D(mm)17寸法E(mm)23寸法B(mm)110寸法C(mm)62寸法G(mm)5(皿8.5)車幅(mm)15
固定ブロック ヨコ型2車60mm
AIOULE(ふじわら)¥58,980税込¥64,8781個4日以内出荷コンパクトなデザインのヨコ型固定ブロック2車です。寸法L(mm)130溝幅(mm)11寸法A(mm)42寸法F(mm)3寸法D(mm)17寸法E(mm)43寸法B(mm)110寸法C(mm)62寸法G(mm)5(皿8.5)車幅(mm)15
固定ブロック タテ型2車60mm
AIOULE(ふじわら)¥58,980税込¥64,8781個4日以内出荷コンパクトなデザインのタテ型固定ブロック2車です。溝幅(mm)11寸法A(mm)42寸法D(mm)17寸法E(mm)43寸法B(mm)62寸法C(mm)3寸法G(mm)71寸法K(mm)5車幅(mm)15H(mm)101
固定ブロックタテ、ヨコ型兼用タイプ1車60mm
AIOULE(ふじわら)¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷縦・横兼用タイプの固定ブロック1車で、現場で取付けの際便利です。 3点M-6ボルト止めでしっかり固定出来ます。車輪径(Φmm)60質量(g)620材質(車輪)ステンレス種類滑車寸法H(mm)11使用荷重(kg)200使用ロープ径(mm)~10材質(枠)ステンレス車幅(mm)15車溝幅(mm)11表面処理(本体)304電解
固定ブロックタテ、ヨコ型兼用タイプ2車60mm
AIOULE(ふじわら)¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷縦・横兼用タイプの固定ブロック2車で、現場で取付けの際に便利です。車輪径(Φmm)60質量(g)1020材質(車輪)ステンレス種類滑車寸法H(mm)11使用荷重(kg)200使用ロープ径(mm)~10材質(枠)ステンレス車幅(mm)15車溝幅(mm)11表面処理(本体)304電解
ラックピニオンステージ用スペーサ
中央精機¥3,998税込¥4,3981台5日以内出荷用途ステージ面が40mm×60mm、40mm×90mm、40mm×140mmのラックピニオンステージに、ステージ面が60mm×60mm、Φ90mm以上のステージを取り付けるためのスペーサです。材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地質量(kg)0.08RoHS指令(10物質対応)対応