カテゴリ

  • 建築金物(13)
  • 電動工具(6)
  • メカニカル部品(3)
  • 空圧工具(1)

「608vv」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 608VV NSK(日本精工)小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 608VVNSK(日本精工)
399税込439
1個
当日出荷
・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
外径D(Φmm)22番号【NSK】608VVMC3E内径d(Φmm)8幅B1(mm)7呼び番号608許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑34000基本定格荷重Cor(N)1370基本定格荷重Cr(N)3300シール・シールド両側非接触シール形
ボールベアリング608VV/EHL-60 日東工器ボールベアリング608VV/EHL-60日東工器
999税込1,099
1個
3日以内出荷
ミニアチュアベアリング 両側非接触ゴムシール NSK(日本精工)ミニアチュアベアリング 両側非接触ゴムシールNSK(日本精工)(50件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
部品 ディスクグラインダ G10SH5 HiKOKI(旧:日立工機)部品 ディスクグラインダ G10SH5HiKOKI(旧:日立工機)(8件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から9日以内出荷
部品 丸のこ FC6BB2 HiKOKI(旧:日立工機)部品 丸のこ FC6BB2HiKOKI(旧:日立工機)(7件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から9日以内出荷
部品 ディスクグラインダ FG10SB3 HiKOKI(旧:日立工機)部品 ディスクグラインダ FG10SB3HiKOKI(旧:日立工機)(5件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から4日以内出荷
部品 オービタルサンダ FSV10SA HiKOKI(旧:日立工機)部品 オービタルサンダ FSV10SAHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から3日以内出荷
部品 丸のこ FC7BB2 HiKOKI(旧:日立工機)部品 丸のこ FC7BB2HiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
379税込417
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
部品 電気ディスクグラインダ G10SH6 HiKOKI(旧:日立工機)部品 電気ディスクグラインダ G10SH6HiKOKI(旧:日立工機)(7件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から3日以内出荷
ロタ・重量戸車 (V型) ヨコヅナロタ・重量戸車 (V型)ヨコヅナ(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(2個)
当日出荷から6日以内出荷
ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。タイプV溝型材質(車輪)鋳物材質(枠)スチール
鉄重量戸車 VH兼用型 ヨコヅナ鉄重量戸車 VH兼用型ヨコヅナ(11件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途各種門扉・重量扉タイプVH兼用型仕様VH兼用型・鉄枠(車は鉄鋳物)
鉄重量戸車平型 ヨコヅナ鉄重量戸車平型ヨコヅナ(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1セット(2個)
当日出荷から9日以内出荷
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途各種門扉・重量扉タイプ平型RoHS指令(10物質対応)対応
ロタ・重量戸車 (トロ車型) ヨコヅナロタ・重量戸車 (トロ車型)ヨコヅナ
3,998税込4,398
1セット(2個)
当日出荷から5日以内出荷
ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。タイプトロ車型
ロタ・重量戸車 (平型) ヨコヅナロタ・重量戸車 (平型)ヨコヅナ(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1セット(2個)
当日出荷から4日以内出荷
ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。タイプ平型
ロタ・重量戸車 (H型) ヨコヅナロタ・重量戸車 (H型)ヨコヅナ(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1セット(2個)
当日出荷から4日以内出荷
ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。タイプH型
単列深溝玉軸受 6008VV NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6008VVNSK(日本精工)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)68幅B(mm)15番号【NSK】6008VVCM寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)40呼び番号6008シール・シールド両側非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
S45C重量戸車 V型 ヨコヅナS45C重量戸車 V型ヨコヅナ(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1セット(2個)
3日以内出荷から7日以内出荷
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途各種門扉・重量扉タイプV溝型仕様V型・鉄枠RoHS指令(10物質対応)対応
S45C重量戸車 平型 ヨコヅナS45C重量戸車 平型ヨコヅナ
6,998税込7,698
1セット(2個)
3日以内出荷から12日以内出荷
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途各種門扉・重量扉タイプ平型RoHS指令(10物質対応)対応
鉄重量戸車 溝R型 ヨコヅナ鉄重量戸車 溝R型ヨコヅナ(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1セット(2個)
3日以内出荷から4日以内出荷
ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。 溝R車は丸パイプのように角のないレールに対して回転がスムーズで軽くご使用になれます。
用途各種門扉・重量扉タイプ溝R車仕様溝R車・鉄枠(車は鉄鋳物)RoHS指令(10物質対応)対応
鉄重量戸車 山R型 ヨコヅナ鉄重量戸車 山R型ヨコヅナ
3,298税込3,628
1セット(2個)
3日以内出荷から8日以内出荷
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途各種門扉・重量扉タイプ溝R車仕様山R車・鉄枠(車は鉄鋳物)RoHS指令(10物質対応)対応
S45C重量戸車 H型 ヨコヅナS45C重量戸車 H型ヨコヅナ
7,998税込8,798
1セット(2個)
3日以内出荷から4日以内出荷
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途各種門扉・重量扉タイプH型仕様H型・鉄枠RoHS指令(10物質対応)対応
S45C重量戸車 山R型 ヨコヅナS45C重量戸車 山R型ヨコヅナ
8,598税込9,458
1セット(2個)
4日以内出荷
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途各種門扉・重量扉タイプ山R型仕様山R車・鉄枠RoHS指令(10物質対応)対応
S45C重量戸車 溝R型 ヨコヅナS45C重量戸車 溝R型ヨコヅナ
8,798税込9,678
1セット(2個)
4日以内出荷
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途各種門扉・重量扉タイプ溝R型仕様溝R車・鉄枠RoHS指令(10物質対応)対応