カテゴリ
- メカニカル部品(32)
- 自動車純正部品(17)
- 制御機器(16)
- バイク純正部品(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- トラック純正部品(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- 医療(3)
- バイク部品(2)
- 物流用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 自動車補修部品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 切削工具(2)
- 家電(2)
- 農業機械(2)
- 電動工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 保管用品(1)
- 電気材料(1)
- オフィス家具(1)
- 防犯用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 作業服(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- NSK(日本精工)(9)
- MAZDA(マツダ)(9)
- TELEMECANIQUE SENSORS(9)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(8)
- 伊東電機(5)
- トヨタ(5)
- SMC(4)
- SKF(日本エスケイエフ)(4)
- 三菱ふそう(4)
- SUGICO(スギコ)(3)
- スズキ(3)
- KYOWA(協和製作所)(3)
- LITTELFUSE(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- 岩田製作所(2)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- Kawasaki(2)
- GOODRIDGE(グッドリッジ)(2)
- コミネ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「609-003」の検索結果

ジョイントパーテーションD
テラモト¥20,980税込¥23,0781台4日以内出荷ステンレス製のベルトパーテーションです。 目的に合わせて三段階に高さが変更可能です。材質ベースカバー:ステンレス(SUS201)、ベース:鋳鉄、支柱:ステンレス(SUS201)、ベルト:ナイロン100%(47mm巾)質量(kg)8.4高さ(mm)442/674/906ベルト長さ(m)1.7ベース寸法(mm)Φ360色(本体)シルバー支柱径(Φmm)50スタッキング対応
NEST クライオバイアルチューブ アウターキャップ 5.0ml 自立型 ラック 滅菌済み WNB609003シリーズ
ビーエム機器¥35,980税込¥39,5781個(486本)7日以内出荷アズワン品番65-3859-79
NEST クライオバイアルチューブ アウターキャップ 5.0ml 自立型 ラック 滅菌済み WNB609003シリーズ
ビーエム機器¥139,800税込¥153,7801セット(4個×486本)7日以内出荷アズワン品番65-3859-80
フライス ミニマスターシャンク 重金属シャンク
セコ・ツールズ・ジャパン¥41,980税込¥46,1781個翌々日出荷ヘッド交換式エンドミルにて簡単に工具交換をできます。被削材を問わずすべての対象ワークに対して最適な加工を実現します。シャンク母材に重金属を採用し剛性、防振性を高めてます。RoHS指令(10物質対応)対応
フライス ミニディスク
セコ・ツールズ・ジャパン¥44,980税込¥49,4781個当日出荷から翌々日出荷径が9.7mm以上のヘッド交換式超硬サイドカッター用シャンクとなります。円弧補完加工や直線溝入れ加工を得意とする小径サイドカッター335.14用となります。型式末尾 E 超硬シャンクを示します。浅い溝加工、サークリップ溝加工、上部および下部面取り、フルR形状、ねじ切り専用の小径サイドカッタシステムRoHS指令(10物質対応)対応
アシックス メディカルウェア CHM301-0609 ワイン×ネイビー 3L
アズワン¥9,690税込¥10,6591個6日以内出荷スポーツ工学から生まれた快適性・動きやすさのノウハウと医療現場で求められる必要機能をミックスしたハイパフォーマンスウェア。PHS専用ポケット。袖(後ろ部)リブ。ストラップホルダー。通気ベンチレーション。便利なループホルダー付き。収納し易いポケット材質フルダルドライトリコット、ポリエステル100%着丈(cm)76バスト(cm)124裄丈(cm)48アズワン品番69-5154-48
カラー (3GM) 90387-0609L
YAMAHA(ヤマハ)¥419税込¥4611個3日以内出荷主な適合純正品番90387-0609L主な適合車輌型式(ヤマハ)SR400(3HTC)_(3HTD)_(4HTE)_(3HTF)_(3HTG)
モーターローラΦ60.5 クリーンルーム仕様 200V級
KYOWA(協和製作所)¥53,980税込¥59,3781本22日以内出荷大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。インピーダンスプロテクト方式モータ採用により、連続・間欠・正逆運転等が可能です。クリーン度クラス100相当以下での使用。リード線仕様です。用途物流センター。あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに。工場ライン材質【両サイドプレートとパイプ】SUS304【シャフト】SUS303シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)3.25ローラー径(Φmm)60.5
モーターローラΦ60.5 クリーンルーム仕様 400V級
KYOWA(協和製作所)¥59,980税込¥65,9781本22日以内出荷大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。インピーダンスプロテクト方式モータ採用により、連続・間欠・正逆運転等が可能です。クリーン度クラス100相当以下での使用。リード線仕様です。用途物流センター。あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに。工場ライン材質【両サイドプレートとパイプ】SUS304【シャフト】SUS303シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)3.25ローラー径(Φmm)60.5
モーターローラーΦ60.5 200V級
KYOWA(協和製作所)¥23,980税込¥26,3781本22日以内出荷インピーダンスプロテクト方式の焼けないモーターを採用しています。低速タイプにおける高トルクにも十分対応できるギヤ強度を持っています。通電状態で回転を止められても心配無用です。周囲温度40℃以下で連続拘束3時間程度であれば繰り返し使用できます。用途物流センター。工場ライン。組み込みシステム。AGV乗り継ぎなど付属品端子金具5MR-30N(標準付属品)※許容電流値15A以下材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ)タイプ標準仕様電源(V)3相200シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)3.25外径(Φmm)60.5
EC180 排水トラップ
SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個翌々日出荷・シンク用の浅型排水トラップです。横引きタイプのため、シンク下スペースを有効利用することができます。・浅カゴ仕様のため、生ゴミが大量にたまる心配もありません。・防臭器の取外しができます。・止水プレート付きです。(排水プレートは付属しません。)・別売のエルボ:TO-268、ユニオンナット:TO-603-2T、三角リング:TO-609-3Tを使用し、排水を下向きに変換できます。仕様封水深50mm、オーバーフロー:なし材質(本体)PP高さ(mm)200.3材質(本体)PP外径(Φmm)180適合ナット排水接続ナット/PF2インチユニオンナット、Φ48三角リング排水外ネジ:G2
土壌栄養素(窒素・リン・カリウム)測定器セット LY60789
bitstrong(ビットストロング)¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷土壌中の窒素濃度測定器 LY607、リン濃度測定器LY608、カリウム濃度測定器 LY609の3個のセットです。(1)土壌中の3大栄養素である窒素・リン・カリウムの濃度を迅速に測定できます。?(2) 高品質な電極を内蔵した高強度プローブにより様々な土質に対応できます。(3) 測定精度が高く、迅速(30秒)に測定できます。(4) 高解像LCDディスプレイ、白色バックライト採用で、測定値の表示は大きく鮮明です。(5)金属ケース入りですのでプローブの劣化の起きない保管と携帯時の破損防止ができます。用途鉢植え、園芸植栽、温室や屋外の花や植物の栽培などに用途に幅広く使用できます。仕様(カリウム濃度測定範囲(mg/Kg)/分解能(mg/Kg))0~1999 / 1、(リン濃度測定範囲(mg/Kg)/分解能(mg/Kg))0~1999 / 1、(窒素濃度測定範囲(mg/Kg)/分解能(mg/Kg)):0~1999 / 1質量(g)390 (130×3)奥行(mm)35幅(cm)3.5長さ(cm)31、プローブ:15電池1.5Vボタン電池(LR44)3個
テイスウトレー用金庫(3桁ダイヤル錠 KK-609(272X102X57)
ケルン¥28,980税込¥31,8781個11日以内出荷カート内のハイリスク薬等の管理に最適なシリンダー錠タイプのテイスウトレー用金庫。※テイスウトレーにはリベット留めにて固定
パワーモーラ ACテーパーローラ PMT42AS
伊東電機¥37,980税込¥41,7781本41日以内出荷連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。
パワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅6mm
ゲイツ・ユニッタ・アジア(3件のレビュー)¥829税込¥9121本当日出荷から42日以内出荷新円弧歯形で高精度・高負荷・低騒音を実現。 インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。 インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)6種類GTベルトピッチ(mm)3ベルト厚(mm)2.4ベルト呼び幅6寸法PLD(mm)0.381材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形3GT
パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM605AS
伊東電機¥18,980~税込¥20,878~1本41日以内出荷連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
エレメント オイルフィルタ 16099-003
Kawasaki(29件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷代表車種ZR1200DGF他社参考品番(ユニオン)MO-612他社参考品番(エクセル)BKO-612主な適合車種ZEPHYR X-2004他社参考品番(DAYTONA)67938他社参考品番(KIJIMA)105-504他社参考品番(VESRAH)SF-4004
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(1件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681個(3kg)当日出荷から5日以内出荷ホンダ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーホンダ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM605BP
伊東電機¥22,980~税込¥25,278~1本41日以内出荷標準タイプの約2.5倍の高出力タイプ。 連続運転・間欠運転いずれも可能です。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、5秒OFFです。