カテゴリ
- バイク部品(14)
- 科学研究・開発用品(7)
- 店舗什器・備品(2)
- バイク純正部品(1)
- 医療(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「609-900」の検索結果

シータ/レスプリT用ラベル
SATO(サトー)(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1箱(1770枚×10巻)ほか当日出荷から7日以内出荷様々な業種で使用実績のあるラベルです。高保存タイプの感熱紙です。用途様々な業種でご使用いただけます。適合機種レスプリT/Rシリーズ・シータDT/TTシリーズ基材感熱紙加工セパミシン色(柄)白無地
シータ/レスプリR用ラベル
SATO(サトー)¥29,980~税込¥32,978~1箱(1770枚×10巻)ほか当日出荷から11日以内出荷様々な業種で使用実績のあるラベルです。リボン印字なので保存性があり、幅広い用途でご使用いただけます。用途様々な業種でご使用いただけます。適合機種レスプリRシリーズ・シータTTシリーズ基材コート紙RoHS指令(10物質対応)対応
飽和塩 水分活性測定装置AWシリーズ用
SIBATA(柴田科学)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷●水分活性測定装置のセンサー付試料容器の精度確認または校正するときに使用する飽和塩です。●サンプルの水分活性に近い飽和塩を選び、蓋を開けてセンサー付試料容器の蓋を取付けるだけでご使用いただけます。●繰り返し使用が可能です。●防水透湿膜により液漏れの心配がありません。●使用後は付属の保管容器に入れて保管できます。用途水分活性測定装置 AWシリーズの精度確認および校正。寸法(Φ×mm)40×25
静電容量型センサー付試料容器 水分活性測定装置AWシリーズ用
SIBATA(柴田科学)¥34,980税込¥38,4781個当日出荷●水分活性測定装置AW-1用のスペアパーツ、そして水分活性測定装置AW-1sの別売品です。●水分活性測定装置で試料を測定する際に必要なセンサー部になります。用途食品・医薬品・化粧品産業。教育現場での実習。新製品の開発時。試作品の確認・評価。製造工程の品質管理。原料の品質確認。出荷前検査付属品試料容器 20mL×5コ、センサー保護フィルター Φ18×5枚測定範囲0~1.000aw質量(g)25種類静電容量型測定範囲(℃)(セル内/周囲温度)0~80測定精度±0.01aw測定時間スタビリティモード:5~30分程度、クイックモード:6分測定範囲(%RH)(周囲湿度)10~95
試料容器20mL 水分活性測定装置AWシリーズ用 10入
SIBATA(柴田科学)¥4,198税込¥4,6181セット(10個)当日出荷●水分活性測定装置AWシリーズ用の試料容器です。質量(g)20寸法(Φ×mm)40x25
電気抵抗型センサー付試料容器 水分活性測定装置AW-1s用
SIBATA(柴田科学)¥44,980税込¥49,4781個翌々日出荷●水分活性測定装置AW-1sの電気抵抗型センサー付試料容器です。●水分活性測定装置で試料を測定する際に必要なセンサー部になります。●水分活性測定装置AW-1では使用できません。用途食品・医薬品・化粧品産業。教育現場での実習。新製品の開発時。試作品の確認・評価。製造工程の品質管理。原料の品質確認。出荷前検査付属品試料容器 20mL×5コ、センサー保護フィルター Φ35×5枚測定範囲0.200~1.000aw質量(g)30種類電気抵抗型測定範囲(℃)(セル内/周囲温度)0~80測定精度±0.02aw測定時間スタビリティモード:5~30分程度、クイックモード:10分測定範囲(%RH)(周囲湿度)10~95
水分活性測定装置 AW-1s
SIBATA(柴田科学)¥63,980税込¥70,3781台欠品中食品等の衛生管理の指針である、微生物の育成最低水分活性を短時間で簡単に測定できます。分離式センサー付き試料容器を採用。小型・軽量。粉体や液体も測定可能。静電容量型または電気抵抗型のセンサー付試料容器(別売り)を本体に差し込んで測定開始。スタビリティーモード(基本測定モード)とクイックモード(短時間測定モード)を選択可能。1点~3点校正が可能。99測定分の測定値を本体に保存。PC専用ソフトウェアで測定モード設定、ロギングデータの取得、校正などが可能用途食品・医薬品・化粧品産業。教育現場での実習。新製品の開発時。試作品の確認・評価。製造工程の品質管理。原料の品質確認。出荷前検査型式AW-1s電源単4乾電池4本またはUSB(micro-B)ポートからの電源供給表示分解能水分活性0.001aw、周囲温度0.1℃、センサー付試料容器内温度0.1℃、相対湿度0.1%rh測定時間スタビリティモード5分~30分程度、クイックモード6分電池寿命(連続時間)約60時間(単4アルカリ乾電池使用時)表示範囲(℃)水分活性0.000~1.000aw、周囲温度0~80、センサー付試料容器内温度0~80、相対湿度10~95%rh測定モードスタビリティ―、クイック通信機能USB接続によるPC専用ソフトウェア、Bluetooth接続による専用アプリデータ記録件数99測定分保存(日時、水分活性、セル内温度、周囲温度、周囲湿度)
電気抵抗型センサー保護フィルターΦ35 電気抵抗型センサー付試料容器用 10入
SIBATA(柴田科学)¥2,498税込¥2,7481袋(10枚)翌々日出荷●水分活性測定装置AWシリーズ用のセンサー付試料容器保護フィルターです。●電気抵抗型専用です。用途食品・医薬品・化粧品産業。教育現場での実習。新製品の開発時。試作品の確認・評価。製造工程の品質管理。原料の品質確認。出荷前検査種類電気抵抗型用入数(枚)10直径(Φ)35
ディズニー/ピクサーキャラクター モバイル充電器5000mAh
Hamee(ハミィ)¥3,800税込¥4,1801個3日以内出荷薄くてコンパクト!持ち歩きたくなるモバイルバッテリー。手のひらサイズで持ち運びに便利。「ディズニー&ピクサーキャラクター」デザインのモバイルバッテリーが登場しました。ポップなデザインでお出かけが楽しくなっちゃいます。・安心の容量5000mAh。・インジケータ付き。・充電用USB Type-A to Type-C ケーブル付属。・Type-Aポート×1、Type-Cポート×1付き。・2台同時充電可能。・PSE認証済み。アイコン/総柄:『インサイド・ヘッド』『ウォーリー』『トイ・ストーリー』等、10作品以上の「PIXAR」映画のキャラクターをキューブの形にデザイン。どの作品のキャラクターか分かりますか?付属品充電用USB-A to Type-C ケーブル(20.5cm)、取扱説明書(保証書付/3ヶ月)色アイコン/総柄容量3.7V/5000mAh質量(g)115種類丸PSEマーク規格リチウムイオンポリマー出力USB Type-A DC5V/2.0A(MAX)、USB Type-C DC5V/2.0A(MAX)入力USB Type-C DC5V/2.1A対応【同時充電】2台寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)11.2×6.7×1
静電容量型センサー保護フィルターΦ18 静電容量型センサー付試料容器用 10入
SIBATA(柴田科学)¥1,698税込¥1,8681セット(10個)6日以内出荷●水分活性測定装置AWシリーズ用のセンサー付試料容器保護フィルターです。●静電容量型専用です。用途食品・医薬品・化粧品産業。教育現場での実習。新製品の開発時。試作品の確認・評価。製造工程の品質管理。原料の品質確認。出荷前検査種類静電容量型用入数(枚)10直径(Φ)18
関西ペイント PG80 原色 609 ローヤルレッド
PROST's¥4,198~税込¥4,618~1個(500g)ほか5日以内出荷関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料の原色です。用途塗料使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで50%~70%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。※こちらの商品は原色単品の商品となりますので別途PG80用の硬化剤、希釈用シンナー等が必要です。合わせてお買い求め下さい。色609ローヤルレッド質量混合比塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー50~70危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ハイマット,600×900mm,FC-HM0609
ブイテック¥31,980税込¥35,1781箱(100枚)4日以内出荷吸水性、防水性、保温性、耐久性に優れた特殊な素材を使用。 高分子吸収素材なので、吸水後も表面はサラッとしてベトつきません。 防水フィルムはすべりにくく安心です。 手術中に多量の洗浄液を使って、患者さんの身体の下が濡れるような場合(泌尿器科、婦人科、関節鏡など)に使用ください。寸法(mm)600×900滅菌未滅菌
ターミナルボルト&ナット <TS-07>
KITACO(4件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷●ジーエス・ユアサバッテリーに適合したターミナルボルトのセット。 ※予めカーボングリス(0900-969-00160)を塗布することにより端子部分のサルフェーション(白色硫酸鉛化)を防止することが出来ます。古く傷んだ状態や、既にサルフェーションが発生したバッテリーには効果がありませんのでご注意下さい。 ※製造ロットの違いにより材質や表面処理等が予告無く変更となる場合があります。
ターミナルボルト&ナット <TS-09>
KITACO(3件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷●ジーエス・ユアサバッテリーに適合したターミナルボルトのセット。 ※予めカーボングリス(0900-969-00160)を塗布することにより端子部分のサルフェーション(白色硫酸鉛化)を防止することが出来ます。古く傷んだ状態や、既にサルフェーションが発生したバッテリーには効果がありませんのでご注意下さい。 ※製造ロットの違いにより材質や表面処理等が予告無く変更となる場合があります。
ターミナルボルト&ナット <TS-10>
KITACO(1件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷●ジーエス・ユアサバッテリーに適合したターミナルボルトのセット。 ※予めカーボングリス(0900-969-00160)を塗布することにより端子部分のサルフェーション(白色硫酸鉛化)を防止することが出来ます。古く傷んだ状態や、既にサルフェーションが発生したバッテリーには効果がありませんのでご注意下さい。 ※製造ロットの違いにより材質や表面処理等が予告無く変更となる場合があります。
ターミナルボルト&ナット <TS-05>
KITACO(1件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷●ジーエス・ユアサバッテリーに適合したターミナルボルトのセット。 ※予めカーボングリス(0900-969-00160)を塗布することにより端子部分のサルフェーション(白色硫酸鉛化)を防止することが出来ます。古く傷んだ状態や、既にサルフェーションが発生したバッテリーには効果がありませんのでご注意下さい。 ※製造ロットの違いにより材質や表面処理等が予告無く変更となる場合があります。
ターミナルボルト&ナット <TS-02>
KITACO¥409税込¥4501個当日出荷●ジーエス・ユアサバッテリーに適合したターミナルボルトのセット。 ※予めカーボングリス(0900-969-00160)を塗布することにより端子部分のサルフェーション(白色硫酸鉛化)を防止することが出来ます。古く傷んだ状態や、既にサルフェーションが発生したバッテリーには効果がありませんのでご注意下さい。 ※製造ロットの違いにより材質や表面処理等が予告無く変更となる場合があります。
ターミナルボルト&ナット <TS-04>
KITACO(1件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷●ジーエス・ユアサバッテリーに適合したターミナルボルトのセット。 ※予めカーボングリス(0900-969-00160)を塗布することにより端子部分のサルフェーション(白色硫酸鉛化)を防止することが出来ます。古く傷んだ状態や、既にサルフェーションが発生したバッテリーには効果がありませんのでご注意下さい。 ※製造ロットの違いにより材質や表面処理等が予告無く変更となる場合があります。
ターミナルボルト&ナット <TS-11>
KITACO¥349税込¥3841個翌々日出荷●ジーエス・ユアサバッテリーに適合したターミナルボルトのセット。 ※予めカーボングリス(0900-969-00160)を塗布することにより端子部分のサルフェーション(白色硫酸鉛化)を防止することが出来ます。古く傷んだ状態や、既にサルフェーションが発生したバッテリーには効果がありませんのでご注意下さい。 ※製造ロットの違いにより材質や表面処理等が予告無く変更となる場合があります。
ターミナルボルト&ナット <TS-03>
KITACO¥349税込¥3841個3日以内出荷●ジーエス・ユアサバッテリーに適合したターミナルボルトのセット。 ※予めカーボングリス(0900-969-00160)を塗布することにより端子部分のサルフェーション(白色硫酸鉛化)を防止することが出来ます。古く傷んだ状態や、既にサルフェーションが発生したバッテリーには効果がありませんのでご注意下さい。 ※製造ロットの違いにより材質や表面処理等が予告無く変更となる場合があります。
ターミナルボルト&ナット <TS-06>
KITACO¥349税込¥3841個3日以内出荷●ジーエス・ユアサバッテリーに適合したターミナルボルトのセット。 ※予めカーボングリス(0900-969-00160)を塗布することにより端子部分のサルフェーション(白色硫酸鉛化)を防止することが出来ます。古く傷んだ状態や、既にサルフェーションが発生したバッテリーには効果がありませんのでご注意下さい。 ※製造ロットの違いにより材質や表面処理等が予告無く変更となる場合があります。
ターミナルボルト&ナット <TS-08>
KITACO¥349税込¥3841個3日以内出荷●ジーエス・ユアサバッテリーに適合したターミナルボルトのセット。 ※予めカーボングリス(0900-969-00160)を塗布することにより端子部分のサルフェーション(白色硫酸鉛化)を防止することが出来ます。古く傷んだ状態や、既にサルフェーションが発生したバッテリーには効果がありませんのでご注意下さい。 ※製造ロットの違いにより材質や表面処理等が予告無く変更となる場合があります。
ターミナルボルト&ナット <TS-12>
KITACO¥349税込¥3841個4日以内出荷●ジーエス・ユアサバッテリーに適合したターミナルボルトのセット。 ※予めカーボングリス(0900-969-00160)を塗布することにより端子部分のサルフェーション(白色硫酸鉛化)を防止することが出来ます。古く傷んだ状態や、既にサルフェーションが発生したバッテリーには効果がありませんのでご注意下さい。 ※製造ロットの違いにより材質や表面処理等が予告無く変更となる場合があります。
ターミナルボルト&ナット <TS-01>
KITACO¥349税込¥3841個5日以内出荷●ジーエス・ユアサバッテリーに適合したターミナルボルトのセット。 ※予めカーボングリス(0900-969-00160)を塗布することにより端子部分のサルフェーション(白色硫酸鉛化)を防止することが出来ます。古く傷んだ状態や、既にサルフェーションが発生したバッテリーには効果がありませんのでご注意下さい。 ※製造ロットの違いにより材質や表面処理等が予告無く変更となる場合があります。
セリエオロ ブレーキパッド RC 07KA13RC
brembo¥11,980税込¥13,1781個32日以内出荷メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07KA13RC。販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:カーボンセラミック。適合車種(フロント):【SUZUKI】COBRA(89)、RG125ガンマ(91-99)、RG200ガンマ(92)、WOLF250(88-90)、グース250(92-94)、グース350(92-00)。 適合車種(ダブルディスクフロント):【KAWASAKI】GPZ900R (A7-A11)(90-98)、KR-1R/S(89)、VERSYS1000(12-18)、ZRX1200 DAEG(09-16)、ZX-6R ※ZX600(95-97)、ZX-9R(94-96)、ZXR400/R(89-90)、ZXR750(89-95)、ZXR750R(91-94)、ZZR1100 (C) (ZX-11)(90-92)、ZZR1100 (D) (ZX-11)(93-01)、ZZ-R1200(02-05)、ZZR400(90-92)、ZZR400(93-06)、ZZR600(93-01)、ゼファー1100(92-06)、ゼファーχ(97-08)、【SUZUKI】GSF1250/S(07-10)、GSR400(06-10)、GSR400ABS(07-10)、GSX1100Sファイナルエディション(00)、GSX400S カタナ(92-99)、GSX-R250R(89)、GSX-R250R/SP(89)、GSXR400(88)、GSX-R400R SP-II(89)、GSXR400R(89)、GSX-R400-SP(88)、GSX-R600(01-03)、GSX-R750(00-03)、RGV250ガンマ(88-89)、RGV250ガンマ(90-95)、RGV250ガンマ-SP(91-93)、RGV250ガンマ-SPII(90-92)、SV1000/S(03-06)、TL1000S(97-00)、バンディット1200/S(06)、バンディット1250/F/S (ABS車)(07-16)、バンディット400(Bandit400)(89-97)、バンディッド400V(Bandit400V)(91-99)、バンディッド400VZ(Bandit400VZ)(97-99)、バンディッド400リミテッド(Bandit400LIMITED)(90)、バンディッド400リミテッドV(Bandit400LIMITED V)(91-93)材質カーボンセラミック
セリエオロ ブレーキパッド LA 07KA13LA
brembo¥5,998税込¥6,5981個32日以内出荷メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07KA13LA。販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:シンタード。適合車種(フロント):【SUZUKI】COBRA(89)、RG125ガンマ(91-99)、RG200ガンマ(92)、WOLF250(88-90)、グース250(92-94)、グース350(92-00)。 適合車種(ダブルディスクフロント):【KAWASAKI】GPZ900R (A7-A11)(90-98)、KR-1R/S(89)、VERSYS1000(12-18)、ZRX1200 DAEG(09-16)、ZX-6R ※ZX600(95-97)、ZX-9R(94-96)、ZXR400/R(89-90)、ZXR750(89-95)、ZXR750R(91-94)、ZZR1100 (C) (ZX-11)(90-92)、ZZR1100 (D) (ZX-11)(93-01)、ZZ-R1200(02-05)、ZZR400(90-92)、ZZR400(93-06)、ZZR600(93-01)、ゼファー1100(92-06)、ゼファーχ(97-08)、【SUZUKI】GSF1250/S(07-10)、GSR400(06-10)、GSR400ABS(07-10)、GSX1100Sファイナルエディション(00)、GSX400S カタナ(92-99)、GSX-R250R(89)、GSX-R250R/SP(89)、GSXR400(88)、GSX-R400R SP-II(89)、GSXR400R(89)、GSX-R400-SP(88)、GSX-R600(01-03)、GSX-R750(00-03)、RGV250ガンマ(88-89)、RGV250ガンマ(90-95)、RGV250ガンマ-SP(91-93)、RGV250ガンマ-SPII(90-92)、SV1000/S(03-06)、TL1000S(97-00)、バンディット1200/S(06)、バンディット1250/F/S (ABS車)(07-16)、バンディット400(Bandit400)(89-97)、バンディッド400V(Bandit400V)(91-99)、バンディッド400VZ(Bandit400VZ)(97-99)、バンディッド400リミテッド(Bandit400LIMITED)(90)、バンディッド400リミテッドV(Bandit400LIMITED V)(91-93)材質シンタード