カテゴリ

  • メカニカル部品(34)
  • 農業機械(14)
  • トラック純正部品(6)
  • オフィス家具(4)
  • 空圧工具(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • バイク純正部品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「609Z」の検索結果

関連キーワード
75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニチュアベアリング 両側鋼板シールド形 モノタロウミニチュアベアリング 両側鋼板シールド形モノタロウ(339件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無) NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無)NTN(エヌティーエヌ)(217件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼フランジフランジ無JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ミニアチュアベアリング ZZ 600番台 NSK(日本精工)ミニアチュアベアリング ZZ 600番台NSK(日本精工)(110件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ミニチュアベアリング KMTミニチュアベアリングKMT(7件のレビュー)
119税込131特価
1個
当日出荷から翌日出荷
材質内外輪:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SUS302
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2L32-609Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2L32-609ZSMC
15,980税込17,578
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)609形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rcリード線長さ(mm)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
スペーサー(スチールスペーサー) CF-600ZEシリーズ(M=6用) 廣杉計器スペーサー(スチールスペーサー) CF-600ZEシリーズ(M=6用)廣杉計器(10件のレビュー)
649税込714特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
ねじ径M6用種別中空(パイプ)材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
鉄製取付ベース BMP-Zシリーズ タカチ電機工業鉄製取付ベース BMP-Zシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
409税込450
1枚
当日出荷から5日以内出荷
寸法t(mm)1.6材質鋼板 SECC表面処理ジンコート21RoHS指令(10物質対応)対応
ミニチュアラジアル深溝玉軸受 ZZ形 NMB(ミネベア)ミニチュアラジアル深溝玉軸受 ZZ形NMB(ミネベア)(26件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
材質(本体)SUJ2又は相当軸受鋼JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形(スナップリング固定)荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUJ2又は相当軸受鋼ベアリング番台600
ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) NSK(日本精工)ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受)NSK(日本精工)(18件のレビュー)
429税込472特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
単列深溝形の軸受です。 内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。 ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
単列深溝玉軸受 軸受片側鋼板シールド SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 軸受片側鋼板シールドSKF(日本エスケイエフ)
359税込395
1個
当日出荷
深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量を向上します。 騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。 金属製のシールドにより防塵性を向上しています。
小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 609ZZ NSK(日本精工)小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 609ZZNSK(日本精工)
289税込318
1個
当日出荷
・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
外径D(Φmm)24番号【NSK】609ZZMC3E内径d(Φmm)9幅B1(mm)7呼び番号609許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑32000基本定格荷重Cor(N)1430基本定格荷重Cr(N)3350シール・シールド両側シールド形
部品 ストレートグラインダー SI-SG3-CR-1/4 SHINANO(信濃機販)部品 ストレートグラインダー SI-SG3-CR-1/4SHINANO(信濃機販)
1,898税込2,088
1個
翌日出荷から3日以内出荷
関連資料部品図(0.69MB)
ミニチュア・小径メトリックシリーズ EZO(北日本精機)ミニチュア・小径メトリックシリーズEZO(北日本精機)
199税込219
1個
翌々日出荷
ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS609ZZ NSK(日本精工)ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS609ZZNSK(日本精工)
769税込846
1個
翌日出荷
・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
備考ステンレス保持器外径D(Φmm)24幅B(mm)7番号【NSK名番】609-H-ZZMC3 MAZ P内径d(Φmm)9呼び番号SS609シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
単列深溝玉軸受 軸受片側鋼板シールド SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 軸受片側鋼板シールドSKF(日本エスケイエフ)
349税込384
1個
5日以内出荷
動荷重負荷容量を向上します。騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。金属製のシールドにより防塵性を向上しています。深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。
仕様●内輪径(mm):9●外輪径(mm):24●幅(mm):7●使用温度範囲(℃):-30~120℃●精度等級:ISO 492 寸法精度 内外径P6等級・幅公差0/-60μm、回転精度P5等級●軸受片側鋼板シールド●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:イタリア●コード番号:387-9994アズワン品番67-2367-73
ARC ナチ NACHi SMALLベアリング アークランズARC ナチ NACHi SMALLベアリングアークランズ
319税込351
1個
5日以内出荷
両シールド形のベアリングです。
ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS609ZZ-T NSK(日本精工)ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS609ZZ-TNSK(日本精工)
429税込472
1個
4日以内出荷
・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
備考プラスチック保持器外径D(Φmm)24幅B(mm)7番号【NSK名番】609-H-20T1XZZ1MC3×01内径d(Φmm)9呼び番号SS609シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
スペーサー(スチールスペーサー) CF-2600ZEシリーズ(M=2.6用) 廣杉計器スペーサー(スチールスペーサー) CF-2600ZEシリーズ(M=2.6用)廣杉計器
649税込714
1袋(50個)
8日以内出荷
ねじ径M2.6用種別中空(パイプ)材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
(32609)デイテント、シンクロ ハフ UDトラックス(32609)デイテント、シンクロ ハフUDトラックス
1,485税込1,634
1個
7日以内出荷
(12260)シーリングリング UDトラックス(12260)シーリングリングUDトラックス
594税込653
1個
7日以内出荷
(12260)シーリング リング UDトラックス(12260)シーリング リングUDトラックス
527税込580
1個
7日以内出荷
(32609)ストラット、シフテイング UDトラックス(32609)ストラット、シフテイングUDトラックス
945税込1,040
1個
7日以内出荷
(13260)スペーサー スリーブ UDトラックス(13260)スペーサー スリーブUDトラックス
587税込646
1個
7日以内出荷
BUSH,INSULATION ホンダBUSH,INSULATIONホンダ
359税込395
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
ERM裏網 イトーキERM裏網イトーキ
19,980税込21,978
1台
22日以内出荷
軽中量棚 RL型、裏網 W90XH150用 (網押え・ビス付) 。クリンプ金網:Φ2(外枠Φ4)mm 金網ピッチ:27mm
用途物品棚RL型 オプションパーツ 裏面用金網適合本体軽中量棚RL型
RH裏網 イトーキRH裏網イトーキ
21,980税込24,178
1台
22日以内出荷
中量棚 RH型、裏網 (網押え・ビス付) 。クリンプ金網:Φ2(外枠Φ4)mm 金網ピッチ:27mm
用途物品棚RH型 オプションパーツ 裏面用金網適合本体中量棚ボルトレスタイプ RH型
2009 VRSC MODELS OWNER'S MANUA HARLEY-DAVIDSON2009 VRSC MODELS OWNER'S MANUAHARLEY-DAVIDSON
8,698税込9,568
1個
31日以内出荷
2009 TOURING MODELS OWNER'S MA HARLEY-DAVIDSON2009 TOURING MODELS OWNER'S MAHARLEY-DAVIDSON
8,698税込9,568
1個
31日以内出荷
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
5,390税込5,929
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
分岐用水栓上部本体 KVK分岐用水栓上部本体KVK(7件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
用途水栓上部に取り付けて給水分岐する場合に使用します。 分岐側は常時給水されます。
単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールド SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールドSKF(日本エスケイエフ)
389税込428
1個
当日出荷から翌々日出荷
深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量を向上します。 騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。 金属製のシールドにより防塵性を向上しています。
ミニチュア玉軸受 600形 NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受 600形NTN(エヌティーエヌ)
219税込241
1個
当日出荷から12日以内出荷
軌道輪形状ミニチュア玉軸受ベアリング番台600
[6009ZZ]深溝玉軸受 エスコ[6009ZZ]深溝玉軸受エスコ
1,650税込1,815
1個
当日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)45寸法D(mm)75寸法B(mm)16アズワン品番64-7970-94軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールド C3すきま(すきま大) SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールド C3すきま(すきま大)SKF(日本エスケイエフ)
389税込428
1個
当日出荷
深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量を向上します。 騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。 金属製のシールドにより防塵性を向上しています。
軌道輪形状深溝玉軸受
樹脂ベアリング(PEEK:充填グレード) 600番台 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(PEEK:充填グレード) 600番台鹿島化学金属(UKB)
8,948税込9,843
1個
当日出荷から32日以内出荷
グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)PEEK使用可能温度範囲-30~200℃RoHS指令(10物質対応)対応
単列深溝玉軸受 6009ZZ NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6009ZZNSK(日本精工)
1,298税込1,428
1個
翌日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)75幅B(mm)16番号【NSK】6009ZZCM寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)45呼び番号6009シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6009Z NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6009ZNSK(日本精工)
1,298税込1,428
1個
翌日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)75幅B(mm)16番号【NSK】6009ZCM寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)45呼び番号6009シール・シールド片側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6009ZZC3 NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6009ZZC3NSK(日本精工)
1,298税込1,428
1個
翌日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)75幅B(mm)16番号【NSK】6009ZZC3E寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)45呼び番号6009シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
[6009Z]深溝玉軸受 エスコ[6009Z]深溝玉軸受エスコ
1,650税込1,815
1個
翌日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:45、D:75、B:16アズワン品番64-7970-58軌道輪形状深溝玉軸受