カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
  • 電動工具(1)
絞り込み

「609vv」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 609VV NSK(日本精工)小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 609VVNSK(日本精工)
699税込769
1個
当日出荷
・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
外径D(Φmm)24番号【NSK】609VVMC3E内径d(Φmm)9幅B1(mm)7呼び番号609許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑32000基本定格荷重Cor(N)1430基本定格荷重Cr(N)3350シール・シールド両側非接触シール形
ミニアチュアベアリング 両側非接触ゴムシール NSK(日本精工)ミニアチュアベアリング 両側非接触ゴムシールNSK(日本精工)(50件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
部品 ダイヤモンドコアドリル DC120VA HiKOKI(旧:日立工機)部品 ダイヤモンドコアドリル DC120VAHiKOKI(旧:日立工機)
1,090税込1,199
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
単列深溝玉軸受 6009VV NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6009VVNSK(日本精工)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)75幅B(mm)16番号【NSK】6009VVCM寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)45呼び番号6009シール・シールド両側非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6009VVC3 NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6009VVC3NSK(日本精工)
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)75幅B(mm)16番号【NSK】6009VVC3E寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)45呼び番号6009シール・シールド両側非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受