カテゴリ

  • バッテリー・電装(12)
  • 農業機械(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • 作業工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 家電(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「60d23l」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電制御車用バッテリー ECO.R(エコアール) スタンダード GSユアサ

    充電制御車用バッテリー ECO.R(エコアール) スタンダード

    GSユアサ(7件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    電解液にLi(リチウム)を配合することで鉛のイオン化を促進。クイックチャージ性能を向上させています。負極の活物質に新添加剤を加えて鉛の結晶化を抑制し、耐サルフェーション性能を向上。 さらに、負極処方を見直し、クイックチャージ性能も向上させています。熱による電池の劣化を抑制するために耐熱性に優れたグリッドを採用しています。
  • (SB002)バツテリ スバル

    (SB002)バツテリ

    スバル
    31,980税込35,178
    1個
    5日以内出荷
  • バッテリー セミシールドタイプ 高性能 メンテナンスフリー 充電制御車対応 モノタロウ

    バッテリー セミシールドタイプ 高性能 メンテナンスフリー 充電制御車対応

    モノタロウ(801件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    従来製品より性能を大幅に向上し、始動性能のアップを実現できました。 繰り返し行われる充放電にも耐えられる極板を採用し充電受入性能も大幅アップ。 特殊樹脂コーティングで耐震性能強化。特殊二十蓋構造により電解液が循環し減液を抑制し寿命まで安心して使用できます。 持ち運びや取り付け時に便利な収納式取っ手付き、ひと目でわかるインジケータ付。
    用途自動車の交換用バッテリーとして定格電圧(V)12タイプセミシールドタイプ販売区分業務用
  • siroca おりょうりレンジ  ブラック SX-23D152K [23L /50/60Hz] siroca

    siroca おりょうりレンジ ブラック SX-23D152K [23L /50/60Hz]

    siroca
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    1品満足料理から常備菜まで、充実の60レシピ掲載のレシピブック付き。54種類のオートメニューで、火を使わずに多彩なレンジ調理を楽しめる。1000W×蒸気センサーのスピードあたため。
    付属品レシピブック、取扱説明書(保証書)形状【庫内】フラット寸法(mm)【庫内】335×229×332ブラック周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)495×302×376容量(L)23消費電力(W)1400本体質量(kg)9.8センサー蒸気・湿度センサー電源コード(m)1.5レンジ出力(W)1000・600・500・200相当・100相当ドアヨコ開き年間消費電力量(kWh/年)55.1設置寸法(mm)402×640×476
  • メンテナンスフリーバッテリー ATLAS BX アトラス(ATLAS)

    メンテナンスフリーバッテリー ATLAS BX

    アトラス(ATLAS)(100件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    新構造のカルシウム・スズ(Sn)合金グリッドで卓越した腐食防止性能・最小限の減液とガスの発生・自己放電の最小化を実現。 低抵抗包装セパレータで高いエンジン始動性能・極板間のショートを防止。 中央配置電極採用と鋳造式一体成型ストラップで優れた振動耐久性・始動性能・長寿命。 優れた設計の「取手」でパッケージからの取り出し、車両への装着もラクラク。 コンピュータ設計の強固な構造で振動と衝撃からしっかり保護。 世界全規格のバッテリーの具備:JIS、DIN、BCI
    用途乗用車用タイプオープンベント(補水液栓付き)型
  • ブレーキパッド ミヤコ自動車

    ブレーキパッド

    ミヤコ自動車(374件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット(4枚)
    当日出荷から3日以内出荷
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    6,890税込7,579
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 業務用車/建機/農機車用バッテリー BL-PRO series BM LINK

    業務用車/建機/農機車用バッテリー BL-PRO series

    BM LINK(15件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    翌日出荷
    通常使用とは違う業務車両用に「耐振動・防爆・耐熱・耐寒」を追求して開発された高性能バッテリー。メンテナンスがしやすく埃づまりしにくい凸型キャップ。取付・取り外しに便利な取っ手付。世界130ヶ国 砂漠地域や極寒地域でも使用されている実績・品質十分のグローバルバッテリー。
    タイプ6栓式(つまみ)
  • 充電制御車用バッテリー circla(サークラ) Panasonic(パナソニック)

    充電制御車用バッテリー circla(サークラ)

    Panasonic(パナソニック)(24件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ニューパワフルペーストで充電回復性能(充電受入性)をUP 充電回復性能約1.5倍で「充電制御車」に対応!! また急速充電されるので、短時間・短距離走行を繰り返す「チョイ乗り車」や「お買い物車」にも最適です!! パナソニック独自の軽量化技術により、グリッドの薄型化に成功。また導電性に優れたファインメッシュ(=網目が細かい)タイプを採用。強力な始動性能を発揮します。さらに電気の流れが少ないグリッド下部を薄型化することでムダを削ぎ落とし、軽量化グリッドを実現しました。 信頼性の高いパナソニック独自の「カルシウムHEAD2合金」をさらに洗練させ、グリッド表面に銀合金の薄膜層をコーティングしたMFシルバー合金を採用しています。高い耐久性(耐熱性)を約20%向上させ、メーカー標準品よりも約1.2倍の長持ちを実現しています。
    箱高(mm)202密度電解液/1.28(20℃)
  • EFB バッテリー Hightec BOSCH(ボッシュ)

    EFB バッテリー Hightec

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、。さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asp。https://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded
    用途12V自動車バッテリー
  • Tuflong HG バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)

    Tuflong HG バッテリー

    エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    夕フでロングな伝統を継承する業務車用ロングセラーシリーズ。 バス・卜ラックを始め、農機、建設機械、産業車両及び除雪機のエンジン始動用としても取り扱い可能なマルチモデルです。 HPL構造採用 負極板をPE袋セパレーターで包み、さらにガラスマットで正極板を挟んだ構造。活物質の脱落と下部短絡(ショート)防止、対振動性、寿命性能が向上 高性能電極板採用 低抵抗セパレーター採用(※Eサイズ以外に採用)
    用途大型車用バッテリー
  • Tuflong PREMIUM PLUS (アイドリングストップ/充電車対応) バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)

    Tuflong PREMIUM PLUS (アイドリングストップ/充電車対応) バッテリー

    エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)
    21,980税込24,178
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    Tuflongシリーズで最上級の性能ランク。アイドリングストップ車、充電制御車、通常車の全てに対応。 最上級の性能ランクを実現従来よりも薄型の極板を採用することで、極板の枚数を増加しました。 これにより、活物質と電解液が接触する表面積が大きくならり、最上級の性能ランクを実現しました。 従来品比最大1.3バイ(Mサイズ比較) 充実のISS(アイドリングストップ)搭載車網羅率国内No.1 近年、車両のCASE化及び電装品の商品電力が増加傾向であることから新車搭載電池の高性能化が加速しています。 PREMIUM PLUSは国内で最もISS(アイドリングストップ)車への搭載網羅率が高い製品として登場 ※2020時点 ユーザー/市場の多様化ニーズに幅広く対応 ユーザーの使用環境は年々多様化しており、ドライバーの生活環境の変化での車両稼働の低下やチョイ乗り・サン デードライバー・アウトドアの増加に加え、後付けの電装品(ドライブレコーダー/カーナビゲーション/探知機)等、 バッテリーへの負荷が多様化しています。 高性能ランク、高耐久性、高充電注入性に優れたPREMIUM PLUSは幅広いニーズに対応した製品です。 適合車両:ISS(アイドリングストップ)車、回生制御車、充電制御車、通常車
    用途自動車用バッテリー定格電圧(V)12保証期間アイドリングストップ車:24ヵ月または4万km(何れかの早期到達保証)、標準車:36ヵ月(走行距離無制限)
  • ソケットセット(6角、ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケットセット(6角、ホルダー付)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷
    穴角6角トラスコ品番396-4540セット内容4S-08:二面幅寸法S(mm)8、寸法D1、D2、L1、d(mm)12.3、22.0、9.0、35.0、7.0、質量(g)504S-10:二面幅寸法S(mm)10、寸法D1、D2、L1、d(mm)15.0、22.0、10.0、35.0、8.0、質量(g)504S-12:二面幅寸法S(mm)12、寸法D1、D2、L1、d(mm)17.5、22.0、10.0、35.0、10.0、質量(g)554S-13:二面幅寸法S(mm)13、寸法D1、D2、L1、d(mm)18.8、22.0、10.0、35.0、10.0、質量(g)604S-14:二面幅寸法S(mm)14、寸法D1、D2、L1、d(mm)20.0、22.0、12.0、35.0、11.0、質量(g)604S-17:二面幅寸法S(mm)17、寸法D1、D2、L1、d(mm)24.0、23.0、13.0、37.0、14.0、質量(g)704S-19:二面幅寸法S(mm)19、寸法D1、D2、L1、d(mm)26.0、24.0、14.0、38.0、16.0、質量(g)804S-21:二面幅寸法S(mm)21、寸法D1、D2、L1、d(mm)29.0、25.0、15.0、39.0、18.0、質量(g)1004S-22:二面幅寸法S(mm)22、寸法D1、D2、L1、d(mm)30.0、26.0、15.0、40.0、18.0、質量(g)1104S-24:二面幅寸法S(mm)24、寸法D1、D2、L1、d(mm)33.0、28.0、17.0、41.0、20.0、質量(g)145ソケットホルダー付質量(kg)0.8(セット全体)化粧箱寸法(mm)w322×d93×h35
  • Tuflong ECO (充電制御車対応高容量) バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)

    Tuflong ECO (充電制御車対応高容量) バッテリー

    エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(8件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    高容量&高耐久モデル 素早い充電で、充電制御車やチョイ乗りユーザーにも最適なシリーズです。 優れた充電受入性能を実現するメーカーの技術「即激チャージ」を採用しています。 即激チャージ 負極活物質(PBSO4)の粒子を細かく分散させることで表面積を大きくし、活物質に電機を 効率よく伝える技術です。昭和電工マテリアルズ独自の合成添加剤を使用しています。 これによって反応が進みやすくなり、充電スピードがアップします。 充電受入性能比較 即激チャージを採用することにより性能ランク表記で計算されない性能項目である、 充電受入性能を向上させています。 充電制御車・回生充電制御車に加え、チョイ乗り・サンデードライバー等、稼働が 少ない車両にも最適なバッテリーです。 適合車両:回生制御車、充電制御車、通常車
    用途自動車用バッテリー定格電圧(V)12保証期間36ヵ月または8万km製品保証(何れかの早期到達保証)
  • 国産車用 充電制御車対応バッテリー DIAMOND BATTERY AQUA DREAM(アクアドリーム)

    国産車用 充電制御車対応バッテリー DIAMOND BATTERY

    AQUA DREAM(アクアドリーム)
    21,980税込24,178
    1個
    翌日出荷
    耐久性と安定性を高めた、上級グレードの国産車用「DIAMOND(ダイアモンド)バッテリー」は、愛車に安定した電力を供給するバッテリーです。国産車(JIS規格)のエンジン始動や電力供給のための高品質カーバッテリーです。充電制御車・通常車に対応し、日常の走行で求められる電力供給を安定して発揮します。内部は極板と電解液が均一に作用しやすい構造はエンジン始動時の基本性能を発揮しやすく設計しています。シールド型を採用し、メンテナンスフリーのため充電液を補充する必要はありません。 基本性能を安定して発揮しやすい構成。極板と電解液が均一に作用する一般的な密閉型の構造で、日常のエンジン始動や電装品の使用に必要な基本的性能を発揮しやすい構成です。 普段の運転に向いた構成です。不織布シートを使う方式で電解液が行き渡りやすく、日常走行で必要な電気を安定して供給しやすくなっています。 安全弁を備えたシールド型です(VRLA方式)。内部の圧力が上がったときに安全弁が働く仕組みで、密閉性を保ちながら安全面に配慮したつくりです。 液が外に漏れにくい構造です。電解液が外に出にくい構造で扱いやすく、補水作業の必要がありません。
    用途四輪車の始動形状液栓形状:フラットインジケータあり
  • 国産車 充電制御車対応バッテリー GOLD BATTERY AQUA DREAM(アクアドリーム)

    国産車 充電制御車対応バッテリー GOLD BATTERY

    AQUA DREAM(アクアドリーム)
    15,980税込17,578
    1個
    翌日出荷
    【AQUA DREAM GOLD BATTERYの特徴】。長寿命のための先進的なグリッドの採用。フルフレーム設計がグリッドの成長を抑制。セパレーターのダメージを防止し、内部短絡を防ぎます。また、高精度なパンチングプロセスにより、極板における活物質の付着力をより強化させました。先進の厚いグリッドX-Frameプラステクノロジー。強化されたX-Frameプラステクノロジーにより、充放電時でも安定した力を発揮します。振動や過酷な環境にも強く、バッテリーの寿命を延ばす効果があります。最高のバッテリーパワーを発揮するためのグリッド設計。最大の電流フローのために設計された先進的なグリッドデザインは、より速い充電受け入れと最適な導電性を可能にしています。先進の長寿命制御技術。PET(ポリエステルプル)ティッシュの採用が極版から活物質が脱落することを防ぎ、より長寿命化を実現しました。また、マイクロファイバーを配合することで活性物質の耐久性を高め、長時間の安定した始動性能を実現しています。安全な構造設計。・フレームアレスター : 防爆フィルター技術により、外部からの熱の流入を遮断します。・密閉二重蓋 : 電解液環水機能カバー構造により、長期間の使用や過酷な環境下でも電解液の液べりを最小限に抑えます。環境に配慮したバッテリー生産工場。専用工場ならではの環境に優しい生産工程により、大気中の汚染物質が削減ができ、環境活動に貢献しています。
    取手インジケータ
  • Tuflong HG-IS PLUS アイドリングストップ車対応バッテリー (トラック・建設機械用) エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)

    Tuflong HG-IS PLUS アイドリングストップ車対応バッテリー (トラック・建設機械用)

    エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    配送車・業務用アイドリングストップ車に最適な専用設計した高充電受入性・高耐久性バッテリー。配送車・業務用ISS車に最適な専用設計。業界に先駆けて実績豊富なHPL構造、高密度活物質の採用に加え、即激チャージ※1の採用により配送車・業務用アイドリングストップ車に求められる高い充電受入性※2と高い耐久性※3を実現しました。頻繁なエンジン停止・始動を繰り返す過酷な環境で使用される配送車・業務用アイドリングストップ車に納得の一品です。・高密度活物質採用による耐久性向上。・即撃チャージ採用※1。・高性能電極板採用。・骨太格子採用(Dサイズ/Eサイズ)。・低抵抗セパレーター採用(Dサイズ/Hサイズ)。・HPL構造。※1 負極活物質の放電時の粒子(PbSO4)を細かく分散させることで表面積を大きくし、活物質に電気を効率よく伝える技術です。(メーカー商標)(D26/D31/E41サイズに限り採用しています。)。※2 D26サイズにおけるメーカーでの実験結果。※3 E41サイズにおけるHGとHG-ISに採用した活物質の耐久性比較(メーカーでの実験結果)。※4 搭載車両/使用用途によって保証内容が異なります。詳細は取扱説明書をご確認ください。※5 Dサイズ、Hサイズに採用。バッテリー適合の対象範囲を拡大。アイドリングストップ用エンジンの普及に伴い、これまで非適合の搭載機種へも対象を増やしました。(1)農機、建設機械(油圧ショベル、ブルドーザーなど)、産業車両(フォークリフト、モーターグレーダーなど)及び除雪機などのエンジン始動用。(2)船舶(各種ボート、漁船、ヨットなど)のエンジン始動用。(3)タクシー、ハイヤーのエンジン始動用。少ない充電チャンスを活かす即激チャージ。【充電受入性能がHGシリーズよりも向上】。HGシリーズに対し、乗用車用電池でも実績のある即激チャージ※1を採用しました。また、充電受入時に抵抗を抑える低抵抗セパレーターも採用しています(Dサイズ、Gサイズ、Hサイズ)(特許出願中)。これにより短い時間でたくさんの充電ができ、HGシリーズよりも大幅な充電性能の向上を実現しています。耐久性の秘密。【配送車・業務用アイドリングストップ車に最適な専用設計】。高密度活物質を採用し最適設計をする事で、さらなる耐久性を実現しました。頻繁なエンジン停止・始動を繰り返し、活物質の劣化が起こりやすい配送車・業務用アイドリングストップ車に、より最適な製品に生まれ変わりました。高性能電極板の特長。【特殊低アンチモン合金と高密度なハードペーストの組み合わせがカギ】。負極板はカルシウム合金を使用、正極板では低アンチモン合金の使用やハードペーストの採用で、高強度、長寿命、高始動性能などを実現しています。
    用途アイドリングストップ車のエンジン始動
  • ラチェットコンビネーションレンチ 7本セット ギガ・セレクション

    ラチェットコンビネーションレンチ 7本セット

    ギガ・セレクション
    8,498税込9,348
    1組
    翌々日出荷
    用途送り角度5°狭い場所の作業に最適セット内容【呼び寸法10】(A)21 (B)21 (C)5.5 (D)7.4 (L)158 質量(g)60【呼び寸法11】(A)23 (B)22.6 (C)6 (D)8.7 (L)164 質量(g)75【呼び寸法12】(A)25 (B)23.8 (C)6.2 (D)8.7 (L)167 質量(g)84【呼び寸法13】(A)27.5 (B)24.9 (C)6 (D)8.7 (L)177 質量(g)96【呼び寸法14】(A)29 (B)27 (C)7 (D)8.7 (L)189 質量(g)110【呼び寸法17】(A)34.9 (B)31.9 (C)8 (D)10.3 (L)224 質量(g)189【呼び寸法19】(A)38.9 (B)34.4 (C)8.8 (D)0.6 (L)246 質量(g)234材質クロムバナジウム鋼
  • ディスクパッド 冨士ブレーキ工業

    ディスクパッド

    冨士ブレーキ工業
    6,198税込6,818
    1セット
    4日以内出荷から24日以内出荷
    信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
  • パッド BIGM(丸山製作所)

    パッド

    BIGM(丸山製作所)
    169税込186
    1個
    8日以内出荷
    図解NoNK23S エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.38、GKS11 クランクケース,シリンダ,燃料タンク部品_No.60、MS053D-20 -A エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.62、NK23B L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.69、MB235SPU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.70、MB2620L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.72、MBS325R エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.70、MB3010U エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.67、MBV2300 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.72、MK035SP エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.63、DB230 L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.72、GKP251 クランクケース,シリンダ部品 パツド_No.65、MHT235DS-60R エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品 パツド_No.62など
  • チューブクランプ(D12) BIGM(丸山製作所)

    チューブクランプ(D12)

    BIGM(丸山製作所)
    86税込95
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMS073H-20 -A エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.23、MS072EHR-A(70M) エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.23、AS51EMR-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 チユーブクランプ(D12)_No.25、MLSE-51H エンジン クランクケース、シリンダ部品 チユーブクランプ(D12)_No.25、MS072EH-A エンジン クランクケース、シリンダ部品 チユーブクランプ(D12)_No.23、MS072EHR-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.23、MS072EH-R-A(60L) エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.23、MS7300H-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.25、MS072EHR-A エンジン クランクケース、シリンダ部品 チユーブクランプ(D12)_No.23、MBS250H エンジン クランクケースセット、フューエルタンク部品_No.23、MSE-50H-A クランクケース、シリンダ部品_No.23など
  • ケイチガイニツプル BIGM(丸山製作所)

    ケイチガイニツプル

    BIGM(丸山製作所)
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    規格G3/8XG1/83.0部品名称ケイチガイニツプル図解NoCBM-520SLT-1 油圧バルブ部品_No.3、MRS90D-500BSLT ユアツポンプ部品_No.32、CBM-520SLT-B 油圧バルブ部品_No.3、CBM-520SLT 油圧バルブ部品_No.26、BSM-820L-D 油圧バルブ部品_No.5、MRS90D-500SLT ユアツポンプ部品_No.32、MRS60-300BSLT ユアツハイカン部品_No.26、BSM-620SLT 油圧配管部品_No.23、BSM-1020L-DC ユアツバルブ部品_No.5、MRS90-500BSLT ユアツポンプ部品_No.32、BSA-500JD-125THシリーズ スタックバルブ部品_No.5、BSD-5000L コントロールユニット部品_No.11、MRS90-502BSLT ユアツポンプ部品_No.31、MRS90-501BSLT ユアツポンプ部品_No.31、BSM-820L-DC 油圧バルブ部品_No.5、BSM-1220L-DC ユアツバルブ部品_No.5、BSM-1220L-D ユアツバルブ部品_No.5、BSM-1020L-D ユアツバルブ部品_No.5、MRS90-500SLT ユアツポンプ部品_No.32
  • スクリュ BIGM(丸山製作所)

    スクリュ

    BIGM(丸山製作所)
    249税込274
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格5X20図解NoBC2510 キャブレタ、リコイルスタータ部品 スクリユ_No.6、MDJ6000G-15 エンジンTK053D-AG20クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.60、TK263 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.31、AD-K23M-L エンジン(キャブレタ,エアクリーナ,フユーエルタンク)部品 スクリユ_No.29、MBS2402-1KT エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.49、MB2400K エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.39、NK23DX エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.27、MDJ6001G-15 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.55、KFB-26 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.31、MK052 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.41、OS23KL エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.27、MS035D エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.31、MS055T エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.33など
  • 光電センサー R2000 PEPPERL+FUCHS

    光電センサー R2000

    PEPPERL+FUCHS
    1,398,000税込1,537,800
    1個
    52日以内出荷
    仕様【ビーム発散】横方向 2 mrad 、 縦方向 10 mrad【光学面】PMMA【周囲光限度】80000 Lux長さ(mm)106幅(mm)106質量(kg)0.8高さ(mm)116.5角度(°)スキャン/360測定方法パルスレンジングテクノロジー(PRT)接続4 ピン、M12×1 コネクタ、標準(電源) 、8 ピン、M12×1 コネクタ、A コード(マルチポート) 、4 ピン、M12×1 ソケット、D コード(LAN)フィルター最大値、平均値、中央値、反射能保護等級IP65光源レーザーダイオード速度スキャン/10 ... 50 s-1波長(nm)905ハウジングABS + PC + アルミニウム解像度1 mmパルス幅5 nsライト種類変調赤外線レーザークラス1直径(mm)ライトスポット/(10 m で) 25 × 105RoHS指令(10物質対応)対応エネルギー(J)最大パルス/< 94 n