バランスのとれたスタンダードタイプのファン。
軸受けには、中空ベアリング(改良型流体軸受け)を採用。
油温の上昇を抑え、なおかつ密閉性を高め、油漏れ、外部からの異物の混入を防ぐなどの改良を施し
低ノイズ・低振動を実現しました。静音性と耐久性の向上に貢献しています。
コネクタ3pin
リード線長さ(mm)300(ツイストケーブル)
軸受種類中空ベアリング(改良型流体軸受け)
期待寿命(時間)30
ケース用ファン60mm角
DUROベアリング搭載
高品質・信頼の日本製ベアリングで長寿命!
付属の変換ケーブルで接続先をマザーボードから電源ユニットに変更できます。3ピンケーブルで回転数検出信号はマザーボードへ戻すため、電源ユニット接続に変更してもBIOSなどで回転数を確認できます。
標準タイプ
DUROベアリング: 日本製ベアリングで長寿命・低騒音!
日本最大手ポーライト社製の高性能焼結含油軸受。技術・品質共に信頼の日本生産。
特許取得済の一体型中逃げ軸受により、軸にかかる摩擦を極限まで低減。軸のガタツキを抑えることで長寿命・低騒音を可能に。
特殊粉末と特殊焼結加工により、軸受中の含油量が増加し耐久時間が向上。期待寿命60,000時間 (40℃) を実現!
3ピンコネクタタイプ [結線仕様]
回転検出パルスセンサー付
リブなし
寸法(mm)60×60×25
回転数(min-1[r.p.m])3000±10%
最大風量(CFM)19.08
ノイズレベル18.9dB(A)
定格入力DC12V/1.44W
期待寿命(時間)60000 (40℃)
ケーブル長(cm)約40
付属品3ピン→ペリフェラル電源 (大4ピン) 変換ケーブル (パルスセンサー検出タイプ)、 固定用ネジ×4個
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
冷却ファンの寿命低下の原因である潤滑油漏れがしにくいので、 スリーブベアリングと比較し耐久性にすぐれます。2ボールベアリングシャフトを採用しています。 ボールベアリングは、摩擦による劣化が少なくシャフトの回転精度が長期間保たれます。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)60×60×25
仕様(パルスセンサー)あり、3pin+4pin、(リブ)無し
定格電圧(V)12
ベアリング2ボール
寿命期待:60℃40000h、40℃66000h
RoHS指令(10物質対応)対応
回転シャフトと面で接触するスリーブタイプと違いベアリングタイプは点での接触となります。そのため摩擦が少なく精度が保たれるのでシャフトの回転への影響を軽減出来ます。そのこだわりが長期間回り続けるFANを作り上げています。
仕様リブあり
付属品取り付けネジ×4
寸法(mm)60×60×10
回転数(min-1[r.p.m])4000
コネクタ形状3pin+ペリフェラル4pin リブあり
最大静圧(mmH2O)2.54
寿命50000時間(25℃)
保証期間1年間
騒音レベル(dB(A))30
ケーブル長(mm)600+100
RoHS指令(10物質対応)対応
最大風量(CFM)16.1(0.46m3/min)
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
リブ無し形状。・ボールベアリング機構を搭載。・こだわりの2ボールベアリング。・3ピン→ペリフェラルコネクタ変換ケーブル付属。・山洋電気製 プロフェッショナルモデル
付属品取付用ネジ / ペリフェラル変換ケーブル
サイズ約 40(W) × 40(H) × 10(D)mm
コネクタ3pinコネクタ(2510-3P) / ペリフェラルコネクタ (※付属変換ケーブル使用時)
ケーブル長(mm)600
定格出力電圧(V)12
高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。
軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。
直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)(センサなしのみ)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
厚さ(mm)25
形状角形
質量(g)110
種類DCファン
材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)
サイズ(mm)80×80
特性標準
ケース用ファン。厚さ10mmの薄型タイプです。DUROベアリング: 高品質・信頼の日本メーカー製ベアリングで長寿命!。日本最大手ポーライト社製の高性能焼結含油軸受。特殊粉末と特殊焼結加工により、軸受中の含油量が増加し耐久時間が向上。期待寿命60000時間 (40℃) を実現!。ネジ/固定具は付属しません。別途ご用意ください。
ケーブル長(cm)29
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力DC12V
期待寿命(時間)60000(40℃)
低価格型のDCファンモーターです。
ケース・筐体の熱対策にご利用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
標準の3ピンケーブルを、ペリフェラル4ピンに変換して接続できる、分岐ケーブルを装備しました。冷却ファンの寿命低下の原因である潤滑油漏れがしにくいので、 スリーブベアリングと比較し耐久性にすぐれます。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)92×92×25
仕様(パルスセンサー)あり、(リブ)無し
ベアリング2ボール
コネクタ形状パルスセンサー付き3pin+4pin
寿命(期待)60℃40000h、40℃66000h
保証期間2年
ケーブル長(mm)800
定格出力電圧(V)12
RoHS指令(10物質対応)対応
高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。
軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。
直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
厚さ(mm)25
材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)
形状角形
質量(g)90
種類DCファン
保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能
サイズ(mm)60×60
仕様リブ付き
形状角形
種類DCファン
材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能
保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)
サイズ(mm)40×40
絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
PCケースに取付けるファンです。
熱交換を助け、破損や熱暴走を防ぎます。
仕様●定格容量:DC12V 0.17A●回転数:4000rpm●最大風量:18.72CFM●ノイズレベル:28dBA●電源コネクタ:ファン用(3pin)メス●サイズ:60×60×20mm●付属品:取り付け用ねじ×4●消費電力:2.04W●コード長:260mm
アズワン品番65-2254-96
1個
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
冷却ファンの寿命低下の原因である潤滑油漏れがしにくいので、スリーブベアリングと比較し耐久性にすぐれます。2ボールベアリングシャフトを採用しています。 ボールベアリングは、摩擦による劣化が少なくシャフトの回転精度が長期間保たれます。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)92×92×25
仕様(リブ)無し
付属品取付用ネジ
タイプPWMモデル
回転数(min-1[r.p.m])3150
定格電圧(V)12
ベアリング2ボール
コネクタ形状4pin
最大静圧(mmH2O)4.6
最大風量(m3/min)1.45/51.2CFM
寿命期待:66000h(40℃)、40000h(60℃)
保証期間2年
音圧レベル(dB)33
ケーブル長(mm)800
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
コンパクトサーバーおよび産業システムに理想的な冷却ファン。新設計のブレードおよび38mm厚のフレームが性能をおよび利便性を向上、優れた冷却効率を実現。PWMコントロールによる15,000 RPMまでの回転数。デュアルボールベアリング装備で長いファン製品寿命。保護ファングリル付属
仕様●ベアリング形式:デュアルボールベアリング●メーカー型番:SST-FHS60X●始動電圧:6V●静圧:62.95 mmH2O
その他4ピンPWM~SATAおよび4ピンファンスプリッタケーブル:200mm保護ファングリル:60mm
材質PBT
寸法(mm)60 (W) x 38 (H) x 60 (D)
色黒
質量(g)110
定格電力(W)19.2
定格電圧(V)12
定格電流(A)1.6(安全:2.0
回転数0~15,000 RPM
コネクタ4ピンPWMファンコネクタ
ケーブル長(mm)4ピンコネクタケーブル:300±10
ノイズレベル61.5dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量65.74 CFM
1台
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
高い静圧でクーラーやラジエーターに好適な120mmケースファンです。 最も利用率が高い800~1600回転までの静音性が高い設計です。 軸受にはボールベアリングとFDB(流体軸受け)のハイブリッド版を採用しました。 モーター部は円周を小さくして吸排気を向上し、モーター部の直近まで冷やせる仕様です。 ウイングは排気が渦巻き状なので高い直進性を実現し、ヒートシンクの羽の隙間を通り、冷やし易い風を送ります。 ウイング素材は硬度が高い短繊維強化プラスチックを採用し、シナリや変形による風切り音を低減しました。 曲線アーム群は、風の抵抗を低減するために曲面化を採用しました。
仕様リブなし
寸法(mm)120×120×25
質量(g)143
ベアリングボールベアリングとFDB(流体軸受け)のハイブリッド
回転数最大2000RPM
コネクタPWM(4ピン メス)
ノイズレベル36.5dBA±10%(最大)
ケーブル長(cm)約26
最大風量(CFM)77.12±10%
最大風圧(mmH2O)2.26±10%
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
回転シャフトと面で接触するスリーブタイプと違いベアリングタイプは点での接触となります。そのため摩擦が少なく精度が保たれるのでシャフトの回転への影響を軽減出来ます。そのこだわりが長期間回り続けるFANを作り上げています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×92×25
付属品取り付けネジ×4
最大静圧(mmH2O)2.28
回転数2200rpm
保証期間1年間
耐用時間(時間)製品寿命:50000(25℃)
コネクタFAN3Pin+ペリフェラル4Pin
騒音値(dB(A))(50/60Hz)24.4
ケーブル長(mm)800+100
RoHS指令(10物質対応)対応
最大風量(CFM)50.47(1.42m3/min)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
セカンドファンからコンピューターケースの内部へのホコリの吸い込みを防ぎます。
仕様●適用フレームサイズ:60mm用
アズワン品番65-2255-12
1個
¥600
税込¥660
3日以内出荷
60mmファン付PCIスロットカバー 3スロットを使いケース内のエアフローを向上 冷却性と静音性を両立した60mmファン採用 ファンは安心品質のX-FANブランド 中空ベアリングで低ノイズ・低振動を実現 グラフィックボードの冷却強化に最適
寸法(mm)ファン:60×60×20厚
静圧(mmAq)50Hz/60Hz2.34
定格電圧(V)12/0.12A
本体質量(g)約100
表面処理黒色塗装
回転数3000rpm
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×61×22
コネクタ3pin
ノイズレベル21.06dBA
軸受種類中空ベアリング(改良型流体軸受)
最大風量(CFM)12.76
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
パソコンケースに取り付けるファンです。
熱交換を助け、破損や熱暴走を防ぎます。
仕様●定格容量:DC12V 0.17A●回転数:3500rpm●最大風量:16.3CFM●ノイズレベル:28dBA●電源コネクタ:5インチ用電源(大4pin)コネクタ(分配付き)●サイズ:60×60×20mm●付属品:取り付け用ねじ×4●消費電力:2.04W●コード長:260mm
アズワン品番65-2254-92
1個
¥1,680
税込¥1,848
3日以内出荷
2ボールベアリングシャフトを採用しています。ボールベアリングは、摩擦による劣化が少なくシャフトの回転制度が長期間保たれます。回転の安定化はもとより、良質な素材選びと高精度の加工技術に加え、部品の小型化やバランス修正により一層の低振動・低ノイズを可能にしました。
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)80×80×25
仕様(パルスセンサー)あり、(リブ)無し
付属品取り付け用ネジ
定格電圧(V)12
ベアリング2ボール
コネクタ形状パルスセンサー付き3ピンコネクタ、3ピン→4ピン変換ケーブル付属両対応
寿命(期待)60℃:40000h、40℃:66000h
保証期間2年
ケーブル長(mm)600
RoHS指令(10物質対応)対応
DUROベアリングは高品質・信頼の日本メーカー製ベアリングで長寿命!
日本最大手ポーライト社製の高性能焼結含油軸受。
特殊粉末と特殊焼結加工により、軸受中の含油量が増加し耐久時間が向上。
期待寿命60000時間(40℃)を実現!
定格入力電圧(V)DC12
寿命60000時間(40℃)
ケーブル長(cm)29
仕様DUROベアリング使用、3ピンコネクタタイプ、回転検出パルスセンサー付、リブあり、固定用ねじセット付
仕様ファン拘束:定格電圧にて72時間拘束されてもコイル焼損なきこと、電源極性逆接続:定格電圧にて短時間逆接続されても破壊なきこと
厚さ(mm)10
質量(g)16
種類DCファン
使用温度範囲(℃)-10~+60
温度上昇コイル:50℃以下 (定格電圧、抵抗法にて)、外郭:20℃以下 (定格電圧、熱電対法にて)
絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
測定条件耐湿試験:85℃、95%RH、240時間
プロペラプラスチック
引張強度(N)リード線:9.8(1本/15秒で切断なきこと)
材質(ケーシング)プラスチック
リード線UL1061、AWG26
材質(軸受)ボールベアリング
サイズ(mm)□40
耐振性振動数:10~55Hz、複振幅:0.75mm、印加方向:X・Y・Zの3方向、印加時間:各方向10分間
絶縁耐圧(V)AC500(1分間 (リード線~ケース間))
期待寿命(時間)40℃にて:50000(寿命とは定格電圧印加にて連続通電したとき、電流値:+15%以上、回転速度:-15%以下になった状態)
ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。
部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。
交流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
材質(フレーム)アルミダイカスト
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)
仕様期待寿命の定義/定格電圧、連続運転、周囲温度60℃にて、残存率90%
形状角形
種類ACファン
使用温度範囲(℃)-30~+60(結露がないこと)
保護機能焼損保護(羽根拘束時に電流を制限して巻線の発熱を防止)
使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%
期待寿命(時間)25000
電源電圧 = 24 V dc。AC/DC動作 = DCmm。幅 = 60mm。電流 Max = 60mA。終結タイプ = リードワイヤmm。騒音レベル = 33dB。ファン回転速度 = 4500rpm。カーブの方向 = 後方向。ベアリングタイプ = ボール。。RS Pro DC ブラシレス軸流ファン. RS Pro がお届けする各種の AC デュアルボールベアリング軸流ファンは、品質や信頼性を損なうことなく、費用対効果の高い冷却ソリューションとなっています。堅牢なダイキャストアルミフレーム、AC隈取磁極、インピーダンス保護モータを備え、各種の用途に最適です。 これらの軸流ファンは、速度と気圧に優れているため、さまざまなハードウェア用途に適しています。. 特長 :. . PBT熱可塑性樹脂ケース. . 向きを問わない正方形. . 水平・垂直方向に設置可能. . 低ノイズレベル. . スムーズで効率的な通気を実現するクルーブドブレード. これらのファンの騒音レベルは.. これらの軸流ファンは、騒音レベルが低く、静かな環境でも騒音が目立ちません。例えば、ささやき声は30dB程度なのに対し、RS Proシリーズは最大が51dB、最小が18dBとなります。 つまり、ささやき声と同じくらい静かだということです。. 軸流ファンとは.. 軸流ファンは、コンポーネントや機械の冷却が不可欠なあらゆる産業で使用されています。ファンは、対象の表面に空気を軸方向に引き込むか、熱い空気を押し出すことで冷却します。このことは、スムーズに動作し続けることができるように軸流ファンがプロセッサを冷却するデスクトップPCなど、日常的に使用する製品で不可欠です。過熱の懸念は、ほとんどの電子やエンジニアリング用途にあるため、軸流ファンは一般的に使用されています。. ブラシレスモータとは.. 標準的なブラシモータは、カーボンブラシ、リングマグネット、アーマチュア、整流子を使用しています。RS Pro ブラシレスシリーズでは、これらの部品を一切使用していません。軽量で耐久性に優れ、スムーズに動作する軸流ファンは、コスト削減に貢献し、潜在的に存在する重量問題を解消することができます。. このファンは、ボールベアリングとスリーブベアリングのどちらを使用していますか.. この軸流ファンは、ボールベアリングを使用しています。ボールベアリングは、通常、軸流ファン内で最も一般的に使用されています。これは主に優れたサービス寿命に対する評判の高さによるもので、ボールベアリングファンは何年も中断せずにフルスピードで動作することが知られています。ブレードが難しい方向を向く位置に軸流ファンを取り付ける必要がある場合、ボールベアリング内蔵であれば、ファンはどの軸位置にでも取り付けることができます。. なぜRS PROなのか.. RS Pro は、信頼性と選択肢を増やすためのGo To ブランドを目指しています。工具・部品・ハードウェアを幅広く取り揃えており、社内専門家によるテストで、製品の品質を保証します。. 電子機器とアクセサリに関して、RS Pro は高品質の部品を幅広く取り揃えています。RS Pro は、プロフェッショナルなインストールとサポートを提供する信頼できるブランドです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
低騒音・軽量タイプ。
厚さ(mm)10
形状角形
質量(g)約8
種類DCファン
材質(フレーム)ABS/PBTアロイ
使用温湿度範囲-10~60℃/35~85%RH
保管温湿度範囲-20~70℃/35~85%RH
取付角寸法(mm)30×30
材質(軸受)滑り止め軸受
材質(インペラ)ABS/PBTアロイ
RoHS指令(10物質対応)対応
特性低騒音/軽量
・設置面積が小さい縦型MicroATXケース。・CPU・GPUおよび電源ユニットの動作状況をモニタリング可能なデジタルパネル搭載。・背面コネクタマザーボード対応。・左サイドに強化ガラスパネル搭載。・複数のメッシュパネルにより高エアフローを実現。・最大6基の120mmケースファン搭載可能。・高さ174mmまでの空冷CPUクーラーをサポート。・360mmラジエーターをサポート。・最大388mmのグラフィックカードに対応(ケーストップ部にファン非搭載時は最大413mm)。・ATX電源ユニット対応。・I/OポートにはUSB 3.0 Type-Aポートやオーディオジャックに加え、USB Gen2 Type-Cポートを装備。・アクセサリー「PIXEL」(別売)によるドレスアップに対応。・カラー:ホワイト。・寸法:296×225×486mm
材質ABS+SPCC+強化ガラス
厚さ(mm)スチールパネル厚: 0.6/0.8/1.0、Tempered Glass サイドパネル厚: 3
寸法(mm)296×225×486
質量(kg)5.8
色ホワイト
サイズMicroATX
対応CPUクーラー:174mm、グラフィックカード:388mm/413mm(ケーストップ部にファン非搭載時)、ケースファン:トップ 120mm×2、サイド 120mm×3/140mm×2、ボトム 120mm×1、マザーボード:MicroATX (背面コネクタ) /MicroATX/Mini-ITX、ラジエーター:フロント サイド 120/140/240/280/360mm、ボトム 120mm、電源ユニット:ATX PS2(最長150mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
I/OポートUSB3.0×2、USB Gen2 Type-C×1、Audio/Mic×1
拡張スロット数4
ドライブベイ3.5:1/2.5:1
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
・設置面積が小さい縦型MicroATXケース。・CPU・GPUおよび電源ユニットの動作状況をモニタリング可能なデジタルパネル搭載。・背面コネクタマザーボード対応。・左サイドに強化ガラスパネル搭載。・複数のメッシュパネルにより高エアフローを実現。・最大6基の120mmケースファン搭載可能。・高さ174mmまでの空冷CPUクーラーをサポート。・360mmラジエーターをサポート。・最大388mmのグラフィックカードに対応(ケーストップ部にファン非搭載時は最大413mm)。・ATX電源ユニット対応。・I/OポートにはUSB 3.0 Type-Aポートやオーディオジャックに加え、USB Gen2 Type-Cポートを装備。・アクセサリー「PIXEL」(別売)によるドレスアップに対応。・カラー:ブラック。・寸法:296×225×486mm
材質ABS+SPCC+強化ガラス
厚さ(mm)スチールパネル厚: 0.6/0.8/1.0、Tempered Glass サイドパネル厚: 3
寸法(mm)296×225×486
質量(kg)5.8
色ブラック
サイズMicroATX
対応CPUクーラー:174mm、グラフィックカード:388mm/413mm(ケーストップ部にファン非搭載時)、ケースファン:トップ 120mm×2、サイド 120mm×3/140mm×2、ボトム 120mm×1、マザーボード:MicroATX (背面コネクタ) /MicroATX/Mini-ITX、ラジエーター:フロント サイド 120/140/240/280/360mm、ボトム 120mm、電源ユニット:ATX PS2(最長150mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
I/OポートUSB3.0×2、USB Gen2 Type-C×1、Audio/Mic×1
拡張スロット数4
ドライブベイ3.5:1/2.5:1
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
1台
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
1台
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
・高エアフローMicroATXケース。・背面コネクタマザーボード対応。・左サイドに強化ガラスパネル搭載。・複数のフルスチールメッシュパネルにより高エアフローを実現。・最大6基の120mmケースファン搭載可能。・高さ174mmまでの空冷CPUクーラーをサポート。・360mmラジエーターをサポート。・最大388mmのグラフィックカードに対応(フロントファン非搭載時は最大413mm)。・ATX電源ユニット対応。・I/OポートにはUSB 3.0 Type-Aポートやオーディオジャックに加え、USB Gen2 Type-Cポートを装備。・アクセサリー「PIXEL」(別売)によるドレスアップに対応。・カラー:ホワイト。・寸法(L×W×H):438×225×312.5mm
材質ABS+SPCC+強化ガラス
厚さ(mm)スチールパネル厚: 0.6/0.8/1.0、Tempered Glass サイドパネル厚: 3
寸法(mm)438×225×312.5
質量(kg)5.3
色ホワイト
サイズMicroATX
対応CPUクーラー:174mm、グラフィックカード:388mm/413mm(フロントファン非搭載時)、ケースファン:フロント 120mm×2、トップ 120mm×3/140mm×2、リア 120mm×1、マザーボード:MicroATX(背面コネクタ)/MicroATX/Mini-ITX、ラジエーター:フロント トップ 120/140/240/280/360mm、ボトム リア 120mm、電源ユニット:ATX PS2(最長150mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
I/OポートUSB3.0×2、USB Gen2 Type-C×1、Audio/Mic×1
拡張スロット数4
ドライブベイ3.5:1/2.5:1
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
・コストパフォーマンスに優れたMicroATXケース 。・工具不要で着脱可能な、大型吸気グリルを備えたマグネット式フロントパネル。・最大6基の120mmケースファン搭載可能(リアに120mmファン1基標準搭載)。・360mmラジエーター対応。・通気孔を備えたPSUカバーにより、ファン付きタイプのユニットを複数の向きで取り付け可能。・USB 3.2 Gen1 Type-Cポート搭載。・対応グラフィックカード:最大365mm(フロントファン・ラジエーター除く)。・対応CPUクーラー:高さ163.5mmまで。・カラー:ホワイト。・製品寸法:390×203.5×430mm(突起部を含む)、377×203.5×410mm(突起部を除く)
仕様●ダストフィルター:トップ/ フロント / ボトム●拡張スロット:4●対応グラフィックカード:365 mm (フロントファン&ラジエーターを除く)●対応ケースファン:フロント:120mm x 3トップ:120mm x 2 / 140mm x 2リア:120mm x 1※120mmファンx 1標準搭載●対応ラジエーター:フロント:120 / 240 / 360 mm (厚さ60mmまで対応)トップ:120 / 140 / 240 / 280 mmリア:120 mm●対応電源ユニット:160 mmATX
材質外装:スチールサイドパネル(左 / 右):強化ガラス / スチール
寸法(mm)390×203.5×430(突起部を含む)377×203.5×410(突起部を除く)、対応CPUクーラー:163.5
色ホワイト
サイズMicroATX
品名Elite 302 White Lite
容量(L)34.13
型番E302L-WGNN-S00
RoHS指令(10物質対応)対応
I/OポートUSBポート:USB 3.2 Gen1 Type A x 1, USB 3.2 Gen1 Type C x 1オーディオ出入力:3.5 mm コンボ x 1
対応マザーボードMicroATX / Mini-ITX
ドライブベイ3.5’’ HDD:12.5’’ SSD:1 (最大2)
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
・コストパフォーマンスに優れたMicroATXケース 。・工具不要で着脱可能な、大型吸気グリルを備えたマグネット式フロントパネル。・最大6基の120mmケースファン搭載可能(リアに120mmファン1基標準搭載)。・360mmラジエーター対応。・通気孔を備えたPSUカバーにより、ファン付きタイプのユニットを複数の向きで取り付け可能。・USB 3.2 Gen1 Type-Cポート搭載。・対応グラフィックカード:最大365mm(フロントファン・ラジエーター除く)。・対応CPUクーラー:高さ163.5mmまで。・カラー:ブラック。・製品寸法:390×203.5×430mm(突起部を含む)、377×203.5×410mm(突起部を除く)
仕様●ダストフィルター:トップ/ フロント / ボトム●拡張スロット:4●対応グラフィックカード:365 mm (フロントファン&ラジエーターを除く)●対応ケースファン:フロント:120mm x 3トップ:120mm x 2 / 140mm x 2リア:120mm x 1※120mmファンx 1標準搭載●対応ラジエーター:フロント:120 / 240 / 360 mm (厚さ60mmまで対応)トップ:120 / 140 / 240 / 280 mmリア:120 mm●対応電源ユニット:160 mmATX
材質外装:スチールサイドパネル(左 / 右):強化ガラス / スチール
寸法(mm)390×203.5×430(突起部を含む)377×203.5×410(突起部を除く)、対応CPUクーラー:163.5
色ブラック
サイズMicroATX
品名Elite 302 Lite
容量(L)34.13
型番E302L-KGNN-S00
RoHS指令(10物質対応)対応
I/OポートUSBポート:USB 3.2 Gen1 Type A x 1, USB 3.2 Gen1 Type C x 1オーディオ出入力:3.5 mm コンボ x 1
対応マザーボードMicroATX / Mini-ITX
ドライブベイ3.5’’ HDD:12.5’’ SSD:1 (最大2)
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
・モジュラー式の内部設計「FreeForm 2.0」を採用し、柔軟なカスタマイズが可能。・露出したフレーム構造がケースの適応性を高め、あらゆる用途に対応できる柔軟な構成オプションを提供。・オープンソース設計と交換可能なパネルにより、さらなるカスタマイズオプションを提供。・E-ATXまでのマザーボードに対応。・最大11基のケースファン搭載可能。・360mmラジエーターを最大3基まで搭載可能、最大420mmサイズのラジエーターに対応。・サイドパネルや各種パーツは工具なしで簡単に取り外し可能。・Mobius 140mmファン×3基(フロント)、Mobius 120mmファン×1基(リア)標準搭載。・最長485mmの大型GPUに対応。・GPUサポートブラケット付属。・カラー:ブラック。・製品寸法:531×261×544mm(突起部を含む)、514×244×514mm(突起部を除く)
仕様●ケーブルマネジメント:裏配線スペース:43mm●ダストフィルター:トップ/ フロント / ボトム●拡張スロット:8●対応グラフィックカード:485 mm (フロントファン、ラジエーター無し)●対応ケースファン:フロント:120mm x 3 / 140mm x 3 / 180mm x 2 / 200mm x 2※Mobius 140mm x 3 (non-ARGB)標準搭載トップ:120mm x 3 / 140mm x 2 / 180mm x 2 / 200mm x 1リア:120mm x 1※Mobius 120mm x 1 (non-ARGB)標準搭載ボトム:120mm x 1 / 140mm x 1 / 180mm x 1 / 200mm x 1サイドマウント:120mm x3 / 140mm x 3●対応ラジエーター:フロント:120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420 mm (最大: 458 mm))トップ:120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420 mm (I/Oモジュールをフロントパネルに移す場合、458mmまで対応)リア:120 mmサイドマウント:240 mm / 280 mm / 360 mm / 420 mm●対応電源ユニット:235 mm
付属品グラフィックスカードサポートブラケット
材質外装:アルミニウム + SGCCサイドパネル(左):強化ガラスサイドパネル(右):アルミニウム
寸法(mm)531×261×544(突起部を含む)514×244×514(突起部を除く)、対応CPUクーラー:190
色ブラック
サイズミドルタワー
品名MasterFrame 600 Black
容量(L)73.6
型番MF600-KGNN-S00
保証期間2年
RoHS指令(10物質対応)対応
I/OポートUSBポート:2x USB 3.2 Gen 1 Type A, 1x USB 3.2 Gen 1 Type Cオーディオ出入力:1x 3.5mm Headset Jack (Audio+Mic)
対応マザーボードITX,Micro-ATX,ATX , E-ATX
ドライブベイ3.5’’ HDD:22.5’’ SSD:5
1個
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
・モジュラー式の内部設計「FreeForm 2.0」を採用し、柔軟なカスタマイズが可能。・露出したフレーム構造がケースの適応性を高め、あらゆる用途に対応できる柔軟な構成オプションを提供。・オープンソース設計と交換可能なパネルにより、さらなるカスタマイズオプションを提供。・E-ATXまでのマザーボードに対応。・最大11基のケースファン搭載可能。・360mmラジエーターを最大3基まで搭載可能、最大420mmサイズのラジエーターに対応。・サイドパネルや各種パーツは工具なしで簡単に取り外し可能。・SickleFlow ARGB 140mmファン×3基(フロント)、SickleFlow ARGB 120mmファン×1基(リア)標準搭載。・最長485mmの大型GPUに対応。・GPUサポートブラケット、PWMファン用ARGB HUB付属。・カラー:シルバー。・製品寸法:531×261×544mm(突起部を含む)、514×244×514mm(突起部を除く)
仕様●ケーブルマネジメント:裏配線スペース:43mm●ダストフィルター:トップ/ フロント / ボトム●拡張スロット:8●対応グラフィックカード:485 mm (フロントファン、ラジエーター無し)●対応ケースファン:フロント:120mm x 3 / 140mm x 3 / 180mm x 2 / 200mm x 2※SickleFlow ARGB 140mm x 3標準搭載トップ:120mm x 3 / 140mm x 2 / 180mm x 2 / 200mm x 1リア:120mm x 1※SickleFlow ARGB 120mm x 1標準搭載ボトム:120mm x 1 / 140mm x 1 / 180mm x 1 / 200mm x 1サイドマウント:120mm x3 / 140mm x 3●対応ラジエーター:フロント:120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420 mm (最大: 458 mm))トップ:120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420 mm (I/Oモジュールをフロントパネルに移す場合、458mmまで対応)リア:120 mmサイドマウント:240 mm / 280 mm / 360 mm / 420 mm●対応電源ユニット:235 mm
付属品グラフィックスカードサポートブラケット
材質外装:アルミニウム + SGCCサイドパネル(左):強化ガラスサイドパネル(右):アルミニウム
寸法(mm)531×261×544(突起部を含む)514×244×514(突起部を除く)、対応CPUクーラー:190
色シルバー
サイズミドルタワー
品名MasterFrame 600 Silver
容量(L)73.6
型番MF600-SGNN-S00
保証期間2年
RoHS指令(10物質対応)対応
I/OポートUSBポート:2x USB 3.2 Gen 1 Type A, 1x USB 3.2 Gen 1 Type Cオーディオ出入力:1x 3.5mm Headset Jack (Audio+Mic)
対応マザーボードITX,Micro-ATX,ATX , E-ATX
ドライブベイ3.5’’ HDD:22.5’’ SSD:5
1個
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
上面がヒートシンク形状で、効率良く放熱が出来る形状の熱対策アルミケースです。
産業用ファンレスPC・パワーアンプ・電源装置など、発熱の多い機器に最適です。
上カバー部と下カバー(フレーム幅140mm)にM3ナットが入るナットスライド用溝があります。
美しさと優れたパフォーマンスを統合した両面フル高透過率ガラスのピラーレス設計のATXケースです。RTX40シリーズを含む長さ400mmまでのグラフィックスカードに対応します。360mm水冷システムと最大9つのファンマウントポジションをサポートします。インダストリアルな美学とミニマリズムのデザインを完璧に融合しました。完全な高透過率ガラスが未来的な雰囲気を醸し出し、全体的な美しさとミニマリズムスタイルの両方を高めています。質感のあるメタル素材と完全な高透過率ガラスの融合は、調和のとれた視覚的魅力を生み出し、力強さと控えめなエレガンスの完璧なバランスを保っています。前面と左側面には高透過率ガラスを採用しました。ケースファンを側面にマウントすることで、ゲーミングハードウェアをより透明感のあるショーケースに収めます。RTX40シリーズグラフィックスカードは性能の向上と共にサイズと重量も大幅に増加したため、PCケースの金属フレームはさらなる圧力に耐える必要があります。C3T500は高強度SPCC冷間圧延鋼板を金属フレームを使用し、滑らかな表面と高強度の特性を併せ持ち、構造全体の完全性を維持しつつも圧力下での変形に耐えることができます。パネルの両側にスナップ式のクイックリリースデザインを採用し、工具なしで簡単に取り付け・取り外しができます。標準状態ではARGBファンが6基数珠つなぎで接続されており、ケース側のLEDボタンでのパターン制御となっています。マザーボード制御にしたい場合は、ハブ側のARGBコネクタをマザーボードに接続しLEDボタンの長押しでマザーボード制御になります。RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
仕様【搭載ファン】(スピード)500~1100RPM±10%、(風量)37CFM、(静圧)1.80mmH2O、(ノイズ)18.3dB(A)【搭載済みファン数】6台【搭載可能ファン】トップ:120mm×3/140mm×2、リア:120mm×1/140mm×1、サイド:120mm×2、ボトム:120mm×3/140mm×2【搭載可能CPUクーラー高さ】175mm【搭載可能GPU長】400mm【搭載可能ラジエーター】(トップ)240mm/280mm/360mm(リア)120mm/140mm(サイド)120mm/240mm(ボトム)120mm/140mm/240mm/280mm/360mm※シャーシ底部に液冷クーラー(ラジエーター)が装着されている場合、ATXマザーボードは取り付けできません。
付属品ネジセット、インシュロック、図解入りマニュアル
材質SPCC+3mm強化ガラス
ケース形状ミドルタワー
質量(kg)5.9
電源【搭載可能電源】ATX電源(奥行き200mmまで)
板厚(mm)(スチールパネル)0.7
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)295×368×415
保証期間2年間
RoHS指令(10物質対応)対応
I/OポートUSB3.1Gen2Type-C/2xUSB3.0/MIC&AUDIO/Powerボタン/LEDスイッチボタン
対応マザーボードATX/Micro-ATX/Mini-ITX
拡張スロット数6
ドライブベイ3.5インチドライブベイ:2、2.5インチドライブベイ:1
標準でフロントに140mmのARGBファンが2基搭載されているMicroATX対応ミニタワーケースです。 フロントやトップ、リア、サイドやボトム部分に120mm冷却ファンを最大で11基搭載可能です。 全高の高くないミニタワーケースでもしっかりと冷却性を高めることが可能です。 ミニタワーケースとしては奥行が長めで、トップとフロントに360mmラジエーターの搭載が可能です。 サイドパネルに12cmファンを2基搭載可能で、背面に当たるサイドパネルには特設された吸気口があり、ここから吸入されるエアがケース内部のエアフローを改善します。
仕様●ファンサポート(サイド):120mm×2●ファンサポート(トップ):120mm×3 or 140mm×2●ファンサポート(フロント):120mm×3 or 140mm×2(140mm ARGBファン×2搭載済み)●ファンサポート(リア):120mm
材質スチール、ABS、強化ガラス
質量(kg)5.65
サイズW210×H450×D450mm
I/OポートSB3.0、USB2.0×2、AUDIO、MIC
対応マザーボードMini-ATX、Micro-ATX
拡張スロット数5
ドライブベイ3.5”HDD×2 or ×1、2.5”SSD×3 or 2
アドレサブルRGB搭載の冷却ファンを4基も標準搭載しながらもコストパフォーマンスに優れたATX対応のミドルタワーケースです。 フロントパネルにメッシュ構造を採用しエアフローを向上させると同時に、前面に120mm ARGBファン3基、背面に120mm ARGBファン1基を標準装備しました。 ケース上面のコントロールスイッチを利用して多彩なイルミネーション効果をお楽しみいただけます。 RGB用の端子をマザーボードにつなぐことでマザーボードによるイルミネーションの制御も可能です。 ファン4基で冷却性を確保しつつ、LEDによるイルミネーションも楽しめる、コストパフォーマンスに優れたミドルタワーケースと言えるでしょう。 システムへの十分なエアフローを供給し、システム内に埃が入ることを防止しております。 フロントに最大で360mmの水冷システムを搭載可能で、高性能なCPUでも冷却可能な高性能な冷却システムを内蔵することが可能です。
仕様●CPUクーラークリアランス:160mm●GPUクリアランス:340mm●ファンサポート(トップ):120mm×2 or 140mm×2●ファンサポート(フロント):120mm×3 or 140mm×2(120mm ARGBファン×3搭載済み)●ファンサポート(リア):120mm(120mm ARGBファン搭載済み)
材質スチール/4mm厚強化ガラス
ケース形状タワー
質量(kg)4.75
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×390×450
I/OポートUSB3.0×2、AUDIO、MIC
対応マザーボードATX、Mini-ATX、Micro-ATX
拡張スロット数7
ドライブベイHDD×2、SSD×2 or ×3
関連キーワード
1
2
次へ