カテゴリ

  • バイク純正部品(2,366)
  • 農業機械(1,329)
  • 自動車純正部品(1,160)
  • トラック純正部品(590)
  • バイク部品(191)
  • 制御機器(179)
  • メカニカル部品(101)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(72)
  • 作業工具(61)
  • 切削工具(55)
  • 科学研究・開発用品(51)
  • 店舗什器・備品(35)
  • 自動車補修部品(35)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(32)
  • 配管・水廻り設備部材(32)
  • パソコン/周辺機器(32)
  • 安全標識(31)
  • 空圧工具(29)
  • ねじ・ボルト・釘(28)
  • 電気材料(27)
  • トラック輸送・安全用品(25)
  • 油圧機器・油圧ホース(21)
  • 機構部品(20)
  • 建築金物(18)
  • 卓上消耗品(17)
  • 研磨材(17)
  • 測定用品(16)
  • 船舶用品・漁業資材(15)
  • 医療(15)
  • 梱包用品(14)
  • オフィス家具(14)
  • 厨房用品(13)
  • 電動工具(12)
  • 空調・電設資材(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • 事務用品(11)
  • 建材・エクステリア(10)
  • 縫製用品(10)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(9)
  • 作業服(8)
  • 照明(7)
  • タイヤ・足回り(7)
  • 清掃用品(6)
  • 食品・飲料(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • 物流用品(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 家電(5)
  • 日用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 介護用品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • テープ(3)
  • 溶接用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 塗料(2)
  • 安全用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 自転車部品(2)
  • エンジン工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「611-1」の検索結果

6,807件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Boyesen 611-1 KITACOBoyesen 611-1KITACO
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
主な適合車種RM80('87.88)
ハンドルコンプリ-ト 1DK-XF611-01 YAMAHA(ヤマハ)ハンドルコンプリ-ト 1DK-XF611-01YAMAHA(ヤマハ)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
ブレードホース モノタロウブレードホースモノタロウ(121件のレビュー)
119税込131
1本
当日出荷
耐圧性に優れ、柔軟性があります。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース材質PVC材質(補強材)ポリエステル糸使用流体空気・水透明使用温度範囲(℃)0~50特性耐圧/柔軟性
オイルシール Koyo(光洋シーリングテクノ)オイルシールKoyo(光洋シーリングテクノ)(172件のレビュー)
269税込296
1枚
当日出荷から8日以内出荷
軽量・コンパクト・省資源に貢献 密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。 機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。 最適なリップ構造で、高密封性を発揮 適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。 追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。 高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命 オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。 耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。
汎用ビト砥石WA赤1号 NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石WA赤1号NORITAKE(ノリタケ)(31件のレビュー)
13,980税込15,378
1枚
当日出荷から11日以内出荷
高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SxxC、SCr、SK、SKS)。砥材WA赤対応材質SC、SCr、SK、SKSなど結合剤V36R
メスシリンダー アズワンメスシリンダーアズワン(12件のレビュー)
9,999税込10,999
1個
当日出荷
仕様JIS R 3505規格品 クラスA(マーク付)容量精度・ロットNo.本体表記材質硬質ガラス目盛ありJIS規格R3505 クラスA
マイタックラベル 丸 ニチバンマイタックラベル 丸ニチバン(15件のレビュー)
199税込219
1パック(24片×15シート)
当日出荷
ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。
輸入車用オイルフィルター MANN-FILTER輸入車用オイルフィルターMANN-FILTER(200件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1箱
当日出荷から90日以内出荷
欧州で純正採用されるなど信頼のブランドです。欧州車では最近ドレンボルトが使い捨てのオリジナルになっていますが、MANN-FILTERには同梱のものも設定されており非常に便利になっています。
N61シリーズ ノズル HAKKO(白光)N61シリーズ ノズルHAKKO(白光)(6件のレビュー)
1,590税込1,749
1本
当日出荷
質量(g)15
ワッシャー(PTFEワッシャー) TT-0000-00 廣杉計器ワッシャー(PTFEワッシャー) TT-0000-00廣杉計器(13件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1袋(50個)
当日出荷から15日以内出荷
白色不透明種類平ワッシャー
オイルシール(スズキ) 武蔵オイルシール工業オイルシール(スズキ)武蔵オイルシール工業(66件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から8日以内出荷
オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。
メーカースズキ
ステンレス強力補強金物 L型アングル ノーブランドステンレス強力補強金物 L型アングルノーブランド(37件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
材質SUS304仕上ヘアーライン
ブレードホース 10m巻 TRUSCOブレードホース 10m巻TRUSCO(10件のレビュー)
2,198税込2,418
1巻
当日出荷
液体が確認できる透明ホース。補強系により、耐圧性が優れている。弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。長さ(m)10透明材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
(1A611)ピストン エンジン MAZDA(マツダ)(1A611)ピストン エンジンMAZDA(マツダ)
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
ワッシャー(ナイロンワッシャー) NN-0000-00 廣杉計器ワッシャー(ナイロンワッシャー) NN-0000-00廣杉計器(22件のレビュー)
649税込714特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
半透明種類平ワッシャー
ワッシャー(ジュラコン(R)ワッシャー) CC-0000-00 廣杉計器ワッシャー(ジュラコン(R)ワッシャー) CC-0000-00廣杉計器(10件のレビュー)
799税込879特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
種類平ワッシャー
(90189)グロメット トヨタ(90189)グロメットトヨタ(48件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から7日以内出荷
はんだリール台 HAKKO(白光)はんだリール台HAKKO(白光)(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
糸はんだがスムーズに取り出せ、作業効率がアップ。 1kg巻きまで取付可。 静電気対策品。
質量(g)450トラスコ品番215-1529軸径(Φmm)15本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×114×73
塩ビ板 光塩ビ板(11件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷から12日以内出荷
模型材料やディスプレイ、雑貨制作などの材料に用いられる一般的な塩ビ板です 表示板・ディスプレイ用 耐薬品性・電気絶縁性に優れ、燃えにくい素材です ドライヤー等で部分的に熱して変形・加工することができます
Dシリーズ 引張コイルばね KSSC(ケーエス産業)Dシリーズ 引張コイルばねKSSC(ケーエス産業)(4件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1袋(20個)
当日出荷から9日以内出荷
ドイツで普及している規格ばねDIN 2098を翻訳した円筒形引張コイルばねです。
ばねの種類引張コイルばねRoHS指令(10物質対応)対応
放熱用シリコーンオイルコンパウンド YG6111 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)放熱用シリコーンオイルコンパウンド YG6111モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(8件のレビュー)
3,598税込3,958
1本(200g)ほか
当日出荷
シリコーンオイルを基油にしていますので使用温度範囲が広く放熱性に優れています。
用途放熱用タイプ汎用放熱用使用温度範囲(℃)-50~200外観白色グリース状比重2.45(25℃)引火点(℃)330体積抵抗率(Ωcm)2.0×1014揮発分0.4%(150℃/24h)混和ちょう度310熱伝導率(W/mk)0.84加熱減量(%)0.1(150℃/24h)誘電率5.0(60Hz)誘電正接0.006(60Hz)危険等級その他のもの発火点(℃)450溶解度不溶離油度(%)0.4(150℃/24h)危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類商品タイプオイルコンパウンド適合用途放熱用
ショートメガネレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ショートメガネレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(18件のレビュー)
899税込989
1丁
当日出荷
柄部の曲がり角度が45°で全長が短いため、狭い箇所で周辺の障害物を避けて作業ができます。めがね部は12角です。
形状オフセット
パッキン USI型 NOKパッキン USI型NOK(15件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
箸袋 大黒工業箸袋大黒工業(7件のレビュー)
409税込450
1パック(500枚)
当日出荷から8日以内出荷
(MK611)シャフト,NO.1 フロント プロペラ 三菱ふそう(MK611)シャフト,NO.1 フロント プロペラ三菱ふそう
429,800税込472,780
1個
5日以内出荷
自動用洗浄ハンドル INAX(LIXIL)自動用洗浄ハンドルINAX(LIXIL)(38件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
便器自動洗浄ハンドルで陶器タンク専用です。
適合品番CWA-67A
ダイヤルシックネスゲージ モノタロウダイヤルシックネスゲージモノタロウ(15件のレビュー)
7,298税込8,028
1台
当日出荷
厚みを測ることができるハンディタイプの測定器です。
用途ゴム・フェルト紙などシート状のもの 小物成形部品測定範囲(mm)0~10目量(mm)0.01測定力(N)1.5以下材質セラミック(測定子、アンビル測定子直径(Φmm)10精度(μm)25測定子平行度(μm)8
ネーム6 既製(コ) シヤチハタネーム6 既製(コ)シヤチハタ
899税込989
1個
当日出荷から9日以内出荷
小さくキレイに押せる、ネーム6。印面サイズ直径6ミリ。スリムなネーム印です。訂正印や認印として、出勤簿などの小さなスペースにお使いください。インキは交換が簡単なカートリッジ式です。
朱(インキ)頭文字シリーズネーム6インク色書体既製品専用楷書体印面サイズ(Φmm)6対応オプション補充インキ:XLR-9グリーン購入法適合印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
指名標識 ユニット指名標識ユニット(1件のレビュー)
289税込318
1枚
当日出荷から3日以内出荷
狭いスペースにピッタリ掲示!種類が豊富な短冊型の標識です。
スーパーリトル1.0 NORITAKE(ノリタケ)スーパーリトル1.0NORITAKE(ノリタケ)(25件のレビュー)
279税込307
1枚ほか
当日出荷
薄型でも抜群の寿命。 良好な切れ味と確かな安全性。
用途ステンレス・一般鋼材の薄板や小径パイプ材、建築内装材の切断仕様両面補強トラスコ品番352-7298粒度46厚さ(mm)1.0砥材A穴径(Φmm)15シリーズスーパーリトル硬度S外径(Φmm)105主要切断材料ステンレス・一般鋼最高使用周速度(m/s)80接着剤B
ヘッドガスケットフィックス RISLONEヘッドガスケットフィックスRISLONE(13件のレビュー)
10,980税込12,078
1本(624g)
当日出荷
この商品はヘッドガスケットクーラント漏れを止めるための最も簡単な方法です。ワンストップのフォーミュラは、裂け目と割れ目からの漏れを永久に止めるための様々な大きさのガスケットシール微粒子とシール液の組み合わせを含みます。
使用量普通車、軽自動車(冷却水量3~5L)に対しては1/2本の割合大型車、トラック、バス(冷却水量5~12L)に対して1本の割合それ以上の冷却水量の車両に対しては、冷却水量12Lに対して1本の割合危険物の類別非危険物
ワッシャー(黒ナイロンワッシャー) NN-0000-00B 廣杉計器ワッシャー(黒ナイロンワッシャー) NN-0000-00B廣杉計器(17件のレビュー)
799税込879特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
材質ナイロン6(PA)種類平ワッシャー熱変形温度(℃)65(1.82Mpa)UL規格UL94-HB(材料)
SカンSAM型 水本機械製作所SカンSAM型水本機械製作所(2件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)種類Sカン使用荷重(kg)15寸法D(mm)6使用荷重(kN)0.15
PL警告表示ラベル(日本語) SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(日本語)SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
1,698税込1,868
1シート(14枚)ほか
当日出荷から10日以内出荷
半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、SEMIスタンダードに準拠した、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
材質基材/PET50ミクロン(UL合格品)、ラミネート/PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用可能温度範囲-40~100℃融点(℃)263
圧縮コイルばね(スチール) TRUSCO圧縮コイルばね(スチール)TRUSCO(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(10個)
当日出荷
材質スチール(ピアノ線)ばねの種類圧縮コイルばね
IKEDA ペパーミル IKEDAIKEDA ペパーミルIKEDA(2件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から3日以内出荷
リチウムグリース 三共コーポレーションリチウムグリース三共コーポレーション(1件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から8日以内出荷
危険物の類別非危険物
ハンドルコンプリート 1DK-XF611-10 YAMAHA(ヤマハ)ハンドルコンプリート 1DK-XF611-10YAMAHA(ヤマハ)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番1DK-XF611-10主な適合車輌型式(ヤマハ)XC155(2LD2)
ワッシャー(黒ジュラコン(R)ワッシャー) CC-0000-00B 廣杉計器ワッシャー(黒ジュラコン(R)ワッシャー) CC-0000-00B廣杉計器(8件のレビュー)
799税込879特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
種類平ワッシャー
ブレーキローター 日立Astemoアフターマーケットジャパンブレーキローター日立Astemoアフターマーケットジャパン(70件のレビュー)
7,698税込8,468
1枚
当日出荷から9日以内出荷
ブレーキ力を発生させるため回転する摺動面に摩擦材(パッド又はライニング)を強制的に圧着させ、摩擦力を利用して車両を減速、停止させます。 摩擦により発生する不具合(制動力の低下およびジャダー等)を防止するため、ブレーキローターの定期的な点検・交換が重要です。
...