カテゴリ

  • メカニカル部品(19)
  • バイク純正部品(6)
  • 自動車純正部品(5)
  • カー用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • バイク部品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6125-13」の検索結果

関連キーワード
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (61251)NO.1インナ ピラー RH トヨタ

    (61251)NO.1インナ ピラー RH

    トヨタ
    9,398税込10,338
    1個
    3日以内出荷
  • (82161)フロア ワイヤ トヨタ

    (82161)フロア ワイヤ

    トヨタ
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷
  • 交流電流用デジタルパネルメータ(真の実効値)(入力定格:0.1A未満)(シングル表示) 渡辺電機工業

    交流電流用デジタルパネルメータ(真の実効値)(入力定格:0.1A未満)(シングル表示)

    渡辺電機工業
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷から15日以内出荷
    取付方式盤面取付入力種類交流電流表示桁数4桁入力電流(A)0~0.9999RoHS指令(10物質対応)対応
  • スペーサ リヤスイングアームピボット ベ 61251-31E00 スズキ

    スペーサ リヤスイングアームピボット ベ 61251-31E00

    スズキ
    739税込813
    1個
    4日以内出荷
  • スペーサー 61251-38B00 スズキ

    スペーサー 61251-38B00

    スズキ
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
  • スペーサ リヤスインギングアームピボット 61251-34J00 スズキ

    スペーサ リヤスインギングアームピボット 61251-34J00

    スズキ
    265税込292
    1個
    4日以内出荷
  • スペーサ、リアスインキンアームビボットアウタ 61251-36E01 スズキ

    スペーサ、リアスインキンアームビボットアウタ 61251-36E01

    スズキ
    466税込513
    1個
    4日以内出荷
  • スペーサ リヤスイングアームピボット 61251-32410 スズキ

    スペーサ リヤスイングアームピボット 61251-32410

    スズキ
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
  • スペーサ リヤスイングアームピポット ライ 61251-38300 スズキ

    スペーサ リヤスイングアームピポット ライ 61251-38300

    スズキ(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
  • 砲金エルボ カクダイ

    砲金エルボ

    カクダイ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質青銅形状エルボ
  • エルボ(クローム) カクダイ

    エルボ(クローム)

    カクダイ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質青銅形状エルボ種類ねじ込み継手
  • 電気工事向け工具セット Wera

    電気工事向け工具セット

    Wera
    239,800税込263,780
    1セット
    翌日出荷
    Wera、Jung、KNIPEX、Lyra、PICARD、PUK、Stabilaの製品を使用した、電気技師にとって最も重要な73のツールを備えたコンパクトなツールセットです。Wera 2go システムのコンパクトなツールコンテナのおかげで、移動が大幅に容易になります。ねじ回し、彫刻刀、ほぞ穴加工用のノミドライバーと4本のVDEドライバーが付属しており、そのうち2本には余分な錆を防ぐステンレス鋼の刃が付いています。
    セット内容ツールコンテナ 004351(3個)、スピードラチェットレンチセット 004016(28点入)、マルチカラーLキーレンチセット 022210(9点入)、差替式絶縁ドライバーセット 057484(16点入)、マイナスドライバー 018266(1.2×7mm)、絶縁プラスドライバー 022734(PH2)、絶縁ポジドライバー 022741(PZ2)、絶縁マイナスドライバー 006125・006440(1.2×6.5・0.6×3.5mm)、クイックスパナ 020100(10-13mm×7/16-1/2”)、KNIPEXコンビネーションプライヤー 0106-160(160mm)、KNIPEX穴付絶縁ニッパー 1426-160、KNIPEX絶縁先長ラジオペンチ 2616-200、KNIPEX絶縁コブラウォーターポンププライヤー 8726-250、KNIPEX絶縁ケーブルナイフ 9852、KNIPEXユニバーサルエルゴストリップ 1695-01、PUK2200ハンドソーフレーム、Lyra建設マーカー DRY PROFI 4494202、STABILA水準器ポケット電動 17775、STABILA水準器 02281(70、30cm)、STABILA木製折りたたみ定規 01104(2m)、PICARDフィッターズハンマ 000101-0400(400g)、Jung左官カップ 946 127 00(127mm)、Jungスクレーピングナイフ 922 050 00
  • トップランニング式電動サドル ウレタン車輪 低速型 TWSLシリーズ 象印チェンブロック

    トップランニング式電動サドル ウレタン車輪 低速型 TWSLシリーズ

    象印チェンブロック
    709,800税込780,780
    1台
    翌日出荷から11日以内出荷
    走行音の小さいウレタン車輪を装着しているため、なめらかに走行します。騒音・振動に特に気をつけなければいけない立地条件での使用に適しています。電動走行クレーンの無軌条サドルとして
  • オットキャスト Otto Aibox I3 オットキャスト

    オットキャスト Otto Aibox I3

    オットキャスト
    40,980税込45,078
    1箱
    5日以内出荷
    純正ワイヤレスApple CarPlayを搭載したBMW車にUSBで繋ぐだけで、純正ディスプレイをAndroidタブレット化。BMW専用AI BOXでカーライフを快適に。Ottocast社製AIBOXI3なら、ディスプレイオーディオに接続するだけでYouTubeやNetflixなどが簡単に楽しめます。Android13を搭載し、直感的な操作が可能。Snapdragon6125、RAM4GB、ROM64GBでスムーズな動作を実現。技適マーク取得済:日本国内電波法認証(201-220660)およびJATE認証(D220164201)取得済みで安心。簡単接続で多機能を実現するオットキャストAIBOX I3をぜひお試しください。
    用途BMW専用AI BOX付属品AI BOX本体、USBケーブル(Type-C to A)、取扱説明書本体寸法(mm)約Φ80×20.5外部メモリーmicroSDカード(256GB迄)OSAndroid1 RAM/ROM:4GB/64GBBluetooth5Wi-Fi2.4GHz+5.0GHz
  • スーパーマルチTFTメーター&スクリーンキット(ショートタイプ/スモーク) TAKEGAWA(武川)

    スーパーマルチTFTメーター&スクリーンキット(ショートタイプ/スモーク)

    TAKEGAWA(武川)
    69,980税込76,978
    1セット
    5日以内出荷
    GROM (JC61-130~・JC75-100~) ・MSX125SF
  • スーパーマルチTFTメーター TAKEGAWA(武川)

    スーパーマルチTFTメーター

    TAKEGAWA(武川)
    55,980税込61,578
    1セット
    5日以内出荷
    GROM (JC61-130~・JC75-100~) ・MSX125SF
  • 純正メーター用スピードセンサーキット 2 TAKEGAWA(武川)

    純正メーター用スピードセンサーキット 2

    TAKEGAWA(武川)
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
    用途GROM (JC61-100/130~・JC75-100)・MSX125/SF
  • X10 8G+128G ,4G LTE 10.1インチ ダブルディン  Android 13.0カーオーディオ ATOTO

    X10 8G+128G ,4G LTE 10.1インチ ダブルディン Android 13.0カーオーディオ

    ATOTO
    80,980税込89,078
    1台
    7日以内出荷
    遂に発売!ATOTOの次世代モデルX10シリーズです!。ユーザー様からの要望を取り入れ、S8から大幅にパワーアップ。DriveChat AIでカーデバイスと会話しながらドライブ!愛車と会話が出来る夢のような体験を提供します。最新オクタコアSD665(QCM6125)CPUで快適動作。8GB RAM+128GBストレージ。AICE UI 13.0(Android13ベース)。ワイヤレスCarPlayおよびAndroid Autoサポート。4G LTEモデム、Wi-Fi、Bluetoothテザリングのネット環境をサポート。ネットにてソフトウェアアップロード対応。HDMI入力対応。デュアルカメラ入力対応(前方、後方の録画機能搭載)
  • X10 8G+128G ,4G LTE 9インチ ダブルディン  Android 13.0カーオーディオ ATOTO

    X10 8G+128G ,4G LTE 9インチ ダブルディン Android 13.0カーオーディオ

    ATOTO
    76,980税込84,678
    1台
    7日以内出荷
    遂に発売!ATOTOの次世代モデルX10シリーズです!。ユーザー様からの要望を取り入れ、S8から大幅にパワーアップ。DriveChat AIでカーデバイスと会話しながらドライブ!愛車と会話が出来る夢のような体験を提供します。最新オクタコアSD665(QCM6125)CPUで快適動作。8GB RAM+128GBストレージ。AICE UI 13.0(Android13ベース)。ワイヤレスCarPlayおよびAndroid Autoサポート。4G LTEモデム、Wi-Fi、Bluetoothテザリングのネット環境をサポート。ネットにてソフトウェアアップロード対応。HDMI入力対応。デュアルカメラ入力対応(前方、後方の録画機能搭載)
  • 11.8インチフローティングディスプレイオーディオ1DIN PORMIDO

    11.8インチフローティングディスプレイオーディオ1DIN

    PORMIDO
    84,980税込93,478
    1台
    7日以内出荷
    11.8インチの大画面、2K解像度を誇るディスプレイ。・鮮明でリアルな2K映像:最新のディスプレイ技術を採用し、豊かで自然な色彩を実現し、写真や動画、ナビゲーションの地図が驚くほど表現される。・直感的な操作とエンターテインメント性:大画面でアイコンや文字が見やすく、操作が直感的で簡単。運転中でも安全に使用できます。映画や動画を楽しめ、長距離ドライブも退屈しない。・洗練されたデザイン:スリムベゼルデザインで、画面占有率が高く、車内のインテリアに高級感をプラス。Android 13搭載の高性能モデル。・Android13搭載:操作が簡単、Google Playからお気に入りのアプリを存分楽しめる。・高性能アプロセッサ、スムーズな操作を実現:QCM6125の8コアプロセッサにより、高速かつ効率的な動作を実現。・RAM・ROM 8+256GB大容量:音楽、映画、ゲーム、ナビゲーションなど、多彩な機能を存分に楽しめる。・マルチウィンドウ機能:ホーム画面上で動画を小窓表示可能。ナビゲーションを使用しながら、動画の視聴も可能。ワイヤレスCarPlay・Android Auto対応。ワイヤレスでのCarPlayナビとAndroid Autoナビに対応。スマートフォンと簡単に接続でき、ナビゲーション、音楽、メッセージ送受信などの機能を車内でシームレスに利用可能。ワイヤレス・有線対応ミラーリング機能。ワイヤレスおよび有線でのAirplay、Miracast機能も完備。スマートフォンの画面を車のディスプレイにそのまま映し出すことができ、動画視聴やアプリの使用が可能です。インターネット接続方法。・2.4G/5GWi-Fiに対応:スマホ端末のデザリング機能・車載Wi-Fiの利用でインターネットを簡単に接続できる。・SIMカード接続:直接的にSIMカードを機器と接続してドライブ中に途切れることなくインターネットを利用できる。様々な機能。・Bluetooth 5.0を搭載:従来のバージョンよりも高速で安定した接続を提供し、運転中でもスマートフォンに触れることなく、音声で通話の応答や終了ができる。・DSP調整可能:DSP(デジタルシグナルプロセッサ)調整により、低音から高音まで、細かい調整が可能で、自分好みのサウンドを作り出せる。・PBP-2分割画面機能搭載:android ディスプレイオーディオはPBP機能を搭載し、1つのディスプレイで2つの異なるソースを同時に表示可能。・バック連動機能:バック連動機能が搭載されて車両の安全性が向上し、駐車やマニューバーの頃お客様にしっかりサポート。多機能カーディオーオ接続。アンドロイド 1din ナビにHDMI出力、RCA入力、USBポートを装備し、様々なデバイスとの接続が可能。HDMI出力を使用することで、車内のディスプレイで外部デバイスに映像を表示できる。RCA入力とUSBポートを使用して、さまざまな音楽や動画コンテンツを手軽に再生できる。USB最大対応128GBまでです。技適証明取得済。技適証明番号:210-211565。
  • 油圧流量制御弁 RS PRO FT1251 / 2シリーズ RS PRO

    油圧流量制御弁 RS PRO FT1251 / 2シリーズ

    RS PRO
    9,598税込10,558
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ライン取り付け油圧流量制御弁、 BSP 1/4 インチ、 210 bar ですRS Pro シリーズのこのライン取り付け油圧流量制御バルブを使用すると、油圧システムの流量を制御したり、遮断したりすることができます。単動バルブとして、一方向の流量制御と反対方向の自由流を実現します。 ニッケルめっき黄銅製のボディを備えたニードル操作バルブは、優れた耐腐食性を備えています。ニトリルゴムシールは、摩耗や石油製品に耐性があり、高温及び低温両方で優れた機能を発揮します。1/4 インチねじに収まり、 -20 . C ~ +100 . C の温度範囲で動作します。最大圧力は 210 bar です。さらに、このバルブは最大 20 リットル / 分の流量に対応できます。 この種類のバルブは、油圧システムの主要コンポーネントです。油圧システムは、食洗機、建設機械、遊園地の乗り物など、幅広い用途で使用されています。特長と利点.ラインマウント油圧フローコントロールバルブ .ニッケルめっき黄銅ボディ .標準 BSP 1/4 インチねじ .最大流量は 20 L/ 分です .最大動作温度は +100 . C です .最低動作温度 -20 . C .最大動作温度は 210 バールです .メーカーシリーズ FT1251/2 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様接続ポートのネジ = BSP 1/4最大流量率 = 20L/minスレッドサイズ = 1/4インチ最高使用圧力 = 210バールメーカーシリーズ = FT1251 / 2ボディ材質 = ニッケルめっき真鍮シール材質 = ニトリルゴムネジ規格 = BSP動作温度 Max = +100℃動作温度 Min = -20℃取り付けタイプ = インライン
  • 油圧流量制御弁 RS PRO FT1251 / 5シリーズ RS PRO

    油圧流量制御弁 RS PRO FT1251 / 5シリーズ

    RS PRO
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ライン取り付け油圧流量制御バルブ、 G 1/4 インチ、 210 barRS Pro のこのライン取り付け油圧流量制御バルブは、さまざまな油圧システムの流量を遮断及び制御するのに役立ちます。ニードル式バルブは、最大 20 リットル / 分の流量に対応します。 制御弁は単動式です。つまり、自由な流が反対方向にある一方向にのみ流量を制御できます。1/4 G タイプのねじに適合し、最大 210 bar の圧力でも動作できます。 バルブのボディは、耐腐食性のニッケルめっき黄銅製です。耐摩耗性と石油ベースの製品を保つことができるニトリルゴムシールを備えています。 この流量制御バルブは、高 RS Pro 製品の一部で、一貫性と信頼性を実現するために厳しくテストされています。油圧システムに不可欠な要素であるこのタイプのバルブは、食洗機から遊園地の乗り物まで、さまざまな用途で使用されています。特長と利点.ラインマウント油圧フローコントロールバルブ .ニッケルめっき黄銅ボディ .ニトリルゴム製シール .標準 G 1/4 インチねじ .最大流量は 20 L/ 分です .最大動作温度は +100 . C です .最低動作温度 -20 . C .最大動作温度は 210 バールです .メーカーシリーズ FT1251/5 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様接続ポートのネジ = G 1/4最大流量率 = 20L/minスレッドサイズ = 1/4インチ最高使用圧力 = 210バールメーカーシリーズ = FT1251 / 5ボディ材質 = ニッケルめっき真鍮シール材質 = ニトリルゴムネジ規格 = G動作温度 Max = +100℃動作温度 Min = -20℃取り付けタイプ = インライン
  • 30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR36-11シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR36-11シリーズ

    コノエ
    99,980税込109,978
    1本
    8日以内出荷から10日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
  • サイクロ減速機 6000シリーズ レデューサ(取付方向自由・脚付) 住友重機械工業

    サイクロ減速機 6000シリーズ レデューサ(取付方向自由・脚付)

    住友重機械工業
    106,800税込117,480
    1台
    64日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    低速軸方向取付方向自由
  • サイクロ減速機 6000シリーズ レデューサ(取付方向自由・取付台付) 住友重機械工業

    サイクロ減速機 6000シリーズ レデューサ(取付方向自由・取付台付)

    住友重機械工業
    99,980税込109,978
    1台
    64日以内出荷
    低速軸方向取付方向自由
  • サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(取付方向自由・脚付・屋外)(0.25kw~0.55kw) 住友重機械工業

    サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(取付方向自由・脚付・屋外)(0.25kw~0.55kw)

    住友重機械工業
    188,400税込207,240
    1台
    64日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
  • サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(取付方向自由・フランジ取付・屋外) 住友重機械工業

    サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(取付方向自由・フランジ取付・屋外)

    住友重機械工業
    244,600税込269,060
    1台
    64日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    ブレーキなしタイププレミアム効率三相モータ付(屋外)種類ギヤモータ取付方式取付台付シリーズ6000シリーズ電源三相モーター極数(P)4使用環境屋外形低速軸方向取付方向自由
  • サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(取付方向自由・脚付) 住友重機械工業

    サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(取付方向自由・脚付)

    住友重機械工業
    179,800税込197,780
    1台
    64日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    ブレーキなしタイププレミアム効率三相モータ付(屋内)種類ギヤモータ取付方式脚取付シリーズ6000シリーズ電源三相モーター極数(P)4使用環境屋内形低速軸方向取付方向自由
  • サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(取付方向自由・フランジ取付) 住友重機械工業

    サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(取付方向自由・フランジ取付)

    住友重機械工業
    225,500税込248,050
    1台
    64日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    ブレーキなしタイププレミアム効率三相モータ付(屋内)種類ギヤモータ取付方式取付台付シリーズ6000シリーズ電源三相モーター極数(P)4使用環境屋内形低速軸方向取付方向自由
  • サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(取付方向自由・脚付・ブレーキ付) 住友重機械工業

    サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(取付方向自由・脚付・ブレーキ付)

    住友重機械工業
    288,100税込316,910
    1台
    64日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    ブレーキ付きタイププレミアム効率三相モータ付(屋内)種類ギヤモータ取付方式脚取付シリーズ6000シリーズ電源三相モーター極数(P)4使用環境屋内形低速軸方向取付方向自由
  • サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(取付方向自由・脚付・屋外) 住友重機械工業

    サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(取付方向自由・脚付・屋外)

    住友重機械工業
    207,500税込228,250
    1台
    64日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    ブレーキなしタイプインバータ用プレミアム効率三相モータ付(屋外)種類ギヤモータ取付方式脚取付シリーズ6000シリーズ電源三相モーター極数(P)4低速軸方向取付方向自由
  • サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(取付方向自由・フランジ取付・屋外) 住友重機械工業

    サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(取付方向自由・フランジ取付・屋外)

    住友重機械工業
    248,400税込273,240
    1台
    64日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    ブレーキなしタイプインバータ用プレミアム効率三相モータ付(屋外)種類ギヤモータ取付方式取付台付シリーズ6000シリーズ電源三相モーター極数(P)4使用環境屋外形低速軸方向取付方向自由
  • サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(取付方向自由・脚付) 住友重機械工業

    サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(取付方向自由・脚付)

    住友重機械工業
    199,800税込219,780
    1台
    64日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    ブレーキなしタイプインバータ用プレミアム効率三相モータ付(屋内)種類ギヤモータ取付方式脚取付シリーズ6000シリーズ電源三相モーター極数(P)4使用環境屋内形低速軸方向取付方向自由
  • サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(取付方向自由・脚付・屋外) 住友重機械工業

    サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(取付方向自由・脚付・屋外)

    住友重機械工業
    203,700税込224,070
    1台
    64日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    ブレーキなしタイププレミアム効率三相モータ付(屋外)種類ギヤモータ取付方式脚取付シリーズ6000シリーズ電源三相モーター極数(P)4低速軸方向取付方向自由
  • サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(取付方向自由・フランジ取付) 住友重機械工業

    サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(取付方向自由・フランジ取付)

    住友重機械工業
    229,300税込252,230
    1台
    64日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    ブレーキなしタイプインバータ用プレミアム効率三相モータ付(屋内)種類ギヤモータ取付方式取付台付シリーズ6000シリーズ電源三相モーター極数(P)4使用環境屋内形低速軸方向取付方向自由
  • サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(取付方向自由・脚付・屋外・ブレーキ付) 住友重機械工業

    サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(取付方向自由・脚付・屋外・ブレーキ付)

    住友重機械工業
    328,200税込361,020
    1台
    64日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    ブレーキ付きタイププレミアム効率三相モータ付(屋外)種類ギヤモータ取付方式脚取付シリーズ6000シリーズ電源三相モーター極数(P)4低速軸方向取付方向自由