サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(取付方向自由・脚付)(0.25kw~0.55kw)

サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(取付方向自由・脚付)(0.25kw~0.55kw) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(取付方向自由・脚付)(0.25kw~0.55kw) - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

極数
4P
使用環境
屋内形
機種
サイクロ減速機6000シリーズ
低速軸方向
取付方向自由
連結方法
モータ直結形
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全934種類を絞り込む
減速比
モータ容量記号
枠番
ブレーキ
934種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
ブレーキ
枠番
モーター容量
モータ容量記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61790409CNHM03-6125DB-B-165165ブレーキ付6125DB0.25kW3
¥297,600
¥249,800
¥274,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61790418CNHM05-6080-B-1717ブレーキ付60800.4kW5
¥119,100
¥99,980
¥109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61790427CNHM05-6080-B-2121ブレーキ付60800.4kW5
¥116,600
¥96,980
¥106,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61790436CNHM05-6080-B-66ブレーキ付60800.4kW5
¥118,200
¥98,980
¥108,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61790454CNHM05-6080-1111ブレーキなし60800.4kW5
¥66,100
¥54,980
¥60,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61790463CNHM05-6095-3535ブレーキなし60950.4kW5
¥90,500
¥75,980
¥83,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61790567CNHM01-6065-2929ブレーキなし60650.1kW1
¥51,000
¥42,980
¥47,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61790576CNHM01-6065-3535ブレーキなし60650.1kW1
¥45,100
¥37,980
¥41,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61790585CNHM01-6065-4343ブレーキなし60650.1kW1
¥39,100
¥32,980
¥36,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61790969CNHM02-6060-B-1111ブレーキ付60600.2kW2
¥81,600
¥67,980
¥74,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61791048CNHM02-6090-B-3535ブレーキ付60900.2kW2
¥104,700
¥87,980
¥96,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61791066CNHM02-6090-B-5151ブレーキ付60900.2kW2
¥115,100
¥95,980
¥105,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61791075CNHM02-6100-AV-119119ブレーキなし61000.2kW2
¥78,300
¥65,980
¥72,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61791093CNHM02-6100-B-119119ブレーキ付61000.2kW2
¥113,500
¥94,980
¥104,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61791258CNHM03-6085-B-3535ブレーキ付60850.25kW3
¥117,600
¥97,980
¥107,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61791267CNHM03-6085-B-4343ブレーキ付60850.25kW3
¥114,600
¥95,980
¥105,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61791285CNHM03-6105-119119ブレーキなし61050.25kW3
¥92,100
¥76,980
¥84,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61791319CNHM03-6105-8787ブレーキなし61050.25kW3
¥116,500
¥96,980
¥106,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61791328CNHM03-6125DB-B-187187ブレーキ付6125DB0.25kW3
¥297,600
¥249,800
¥274,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61791337CNHM03-6125DB-B-195195ブレーキ付6125DB0.25kW3
¥295,100
¥249,800
¥274,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61791364CNHM05-6080-1313ブレーキなし60800.4kW5
¥66,100
¥54,980
¥60,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61791373CNHM05-6080-1515ブレーキなし60800.4kW5
¥66,100
¥54,980
¥60,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61791389CNHM05-6080-1717ブレーキなし60800.4kW5
¥66,100
¥54,980
¥60,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61791407CNHM05-6080-66ブレーキなし60800.4kW5
¥65,200
¥54,980
¥60,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61791468CNHM01-6060-B-2525ブレーキ付60600.1kW1
¥72,900
¥59,980
¥65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61791477CNHM01-6060-B-2929ブレーキ付60600.1kW1
¥72,900
¥59,980
¥65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61791504CNHM01-6065-88ブレーキなし60650.1kW1
¥62,600
¥51,980
¥57,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61791854CNHM02-6060-1111ブレーキなし60600.2kW2
¥40,800
¥33,980
¥37,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61791863CNHM02-6060-1313ブレーキなし60600.2kW2
¥40,800
¥33,980
¥37,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61791906CNHM02-6075-B-1515ブレーキ付60750.2kW2
¥99,700
¥82,980
¥91,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61791915CNHM02-6075-B-1717ブレーキ付60750.2kW2
¥99,700
¥82,980
¥91,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61791933CNHM02-6090-B-7171ブレーキ付60900.2kW2
¥99,300
¥82,980
¥91,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61791949CNHM02-6090-B-8787ブレーキ付60900.2kW2
¥99,300
¥82,980
¥91,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61791958CNHM02-6090-3535ブレーキなし60900.2kW2
¥63,900
¥53,980
¥59,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61791985CNHM02-6100-B-8787ブレーキ付61000.2kW2
¥125,700
¥99,980
¥109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61792003CNHM02-6100-5151ブレーキなし61000.2kW2
¥97,100
¥79,980
¥87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61792107CNHM03-6065-B-1111ブレーキ付60650.25kW3
¥104,900
¥87,980
¥96,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61792125CNHM03-6065-B-1515ブレーキ付60650.25kW3
¥104,900
¥87,980
¥96,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61792134CNHM03-6065-B-1717ブレーキ付60650.25kW3
¥104,900
¥87,980
¥96,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61792143CNHM03-6085-B-5151ブレーキ付60850.25kW3
¥126,600
¥99,980
¥109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61792168CNHM03-6085-2121ブレーキなし60850.25kW3
¥83,100
¥69,980
¥76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61792177CNHM03-6085-2525ブレーキなし60850.25kW3
¥81,400
¥67,980
¥74,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61792186CNHM03-6085-2929ブレーキなし60850.25kW3
¥81,400
¥67,980
¥74,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61792247CNHM03-6125DB-B-289289ブレーキ付6125DB0.25kW3
¥279,200
¥239,800
¥263,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61792265CNHM03-6125DB-165165ブレーキなし6125DB0.25kW3
¥244,600
¥199,800
¥219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61792274CNHM03-6125DB-187187ブレーキなし6125DB0.25kW3
¥244,600
¥199,800
¥219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61792326CNHM05-6085-AV-2929ブレーキなし60850.4kW5
¥69,100
¥57,980
¥63,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61792369CNHM05-6100-AV-5959ブレーキなし61000.4kW5
¥91,100
¥75,980
¥83,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61792405CNHM01-6060-1111ブレーキなし60600.1kW1
¥53,200
¥44,980
¥49,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61792825CNHM01-6125DB-AV-61776177ブレーキなし6125DB0.1kW1
¥265,400
¥229,800
¥252,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする