カテゴリ

  • 作業工具(74)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
  • 電気材料(15)
  • 制御機器(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • メカニカル部品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • バイク部品(5)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 切削工具(5)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 作業服(3)
  • 事務用品(3)
  • オフィス家具(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • カー用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「614-b」の検索結果

189件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GC ハーフユニオン フジトク

    銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GC ハーフユニオン

    フジトク(15件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
    用途銅管用継手。材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)形状ハーフユニオン最高使用圧力(MPa)15
  • 超吸水スポンジブロック アイオン

    超吸水スポンジブロック

    アイオン(8件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    驚きの吸水パワーです。水戻りがスピーディーです。硬くなってもすぐに使えます。好きな大きさにカットしても使えます。
    用途水滴の拭き取りに。ブルー材質PVAスポンジ
  • G(PF)ネジケーブルグランド(A型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    G(PF)ネジケーブルグランド(A型)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(12件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    最高の世界防水規格IP68取得品です。ナイロン素材のため、軽く扱いやすく、工具なしでも手で迅速、かつ確実にケーブルを締め付けることができます。シールナットをゆるめるだけで、スピーディーに線材(ケーブル・配線等)を通すことができます。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) 難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁UL94V-2ナイロン66製。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。 短足型は取付ネジ部が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。
  • PGネジケーブルグランド 低価格タイプ RPGシリーズ タカチ電機工業

    PGネジケーブルグランド 低価格タイプ RPGシリーズ

    タカチ電機工業(4件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットカードケース コクヨ

    マグネットカードケース

    コクヨ(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷
    カードケースの片面がカラーのマグネットシート(軟質)になっていますので、スチール面での掲示が簡単にできます。 ケースの中の掲示物が汚れにくく、特に工場や作業場での使用に適しています。
    材質本体:マグネットシートt0.8mm、透明カバー:PVC-P・t0.4mm
  • カンタッチ TH型 BsBM リガルジョイント

    カンタッチ TH型 BsBM

    リガルジョイント
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    継手本体とホース差込み部を分離することで、ホースを抜き差しする際に起きるホース軟化と内面の傷による水漏れ・ホースの抜けを完全に防止。 インサートスリーブとOリングシール構造により流路抵抗を最小限にし、効果の良い配管が可能。
    用途ブレードホース用継手形状カンタッチ TH型使用流体最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R材質ボディ・ナット/BsBM(C3604)、インサートスリーブ/SUS304、バックリング・スラストリング・フロントリング/ポリアセタール、Oリング/クロロプレンねじ規格インチサイズ
  • 黄銅製 ホースニップル(管用テーパネジ男(R)) 岩崎製作所

    黄銅製 ホースニップル(管用テーパネジ男(R))

    岩崎製作所(4件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    黄銅製 ガスネジオス×タケノコのホースニップルです。
    材質黄銅製形状ホースニップル
  • ナイロンコイリングチューブ PISCO(ピスコ)

    ナイロンコイリングチューブ

    PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    エアガン、エアドライバなどの配管に最適。 機器可動部に省スペースで配管でき、継手に無理がかかりません。
    最高使用圧力(MPa)1.5(20℃ 65%RH時)材質ナイロン使用温度範囲(℃)-15~90(凍結なきこと)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • 2輪車用口金球 T6 12V(シングル球) M&H

    2輪車用口金球 T6 12V(シングル球)

    M&H(19件のレビュー)
    379税込417
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • ウレタンコイリングチューブ PISCO(ピスコ)

    ウレタンコイリングチューブ

    PISCO(ピスコ)(8件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から57日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)材質ウレタン使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • 鉛筆 パレット パステルピンク uni(三菱鉛筆)

    鉛筆 パレット パステルピンク

    uni(三菱鉛筆)
    599税込659
    1ダース(12本)
    当日出荷
    学童向け書き方鉛筆パレットシリーズです。 パレットシリーズ書き方鉛筆、軸色にピンク・ブルー系3色をあしらった色鮮やかな飽きのこないシンプルなデザインです。 新入学の贈り物に最適です。
    主な用途入学準備用色(軸)パステルピンク、パステルブルー
  • ホッピングパンツ 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

    ホッピングパンツ 食品工場 白衣 衛生

    サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
    3,198税込3,518
    1枚
    翌々日出荷から4日以内出荷
    食品工場や給食施設など、衛生管理が求められる現場に最適なホッピングパンツです。肌触りの良い軽量素材を使用し、長時間の作業でもストレスフリーな着心地を実現。異物混入リスクを軽減する、フードディフェンス対応のノーポケット仕様です。HACCP支援対応商品として、工場内の安全・安心をサポートします。さまざまな体型や好みに対応できる、豊富なサイズバリエーションをご用意。明るく清潔感のあるアイスブルーとホワイトの2色展開で、お好みに合わせてお選びいただけます。
    用途食品工場 高温作業場向け
  • 安全管理関係腕章 ユニット

    安全管理関係腕章

    ユニット
    499税込549
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    ビニール製なので雨天時の着用も出来ます。RoHS2.0準拠のノンフタル酸軟質ビニールを使用しています。
    用途工事現場、工場、事業所などでの職務表示、役割表示に。材質軟質ビニール仕様ホック止、上部安全ピン付、ビニール1重質量(g)21寸法(縦×横)(mm)95×400RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2吋×1 1/2吋異径継手 SUGICO(スギコ)

    2吋×1 1/2吋異径継手

    SUGICO(スギコ)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    形状レジューサー呼び径(A)50×40呼び径(B)2×1 1/2材質亜鉛接続ねじ種類PT(めねじ)種類ねじ込み継手使用流体
  • 名刺カードファイル 黒 A4-L 30穴 コレクト

    名刺カードファイル 黒 A4-L 30穴

    コレクト(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1冊
    当日出荷
    サイズA4グリーン購入法適合
  • ”MEGAタッチ” 真鍮製 十川産業

    ”MEGAタッチ” 真鍮製

    十川産業
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    MEGAサンブレーホースSBタイプ専用継手です。 漏れず、抜けず、外れず安心して使用できます。
    材質ボディナット部:真鍮、インサート部:ステンレス
  • USB2.0 4ポートハブ/120cm ナカバヤシ

    USB2.0 4ポートハブ/120cm

    ナカバヤシ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    4ポートUSB2.0ハブ。ポート位置が上面の為、片手で挿入可能。ケーブル一体型、ケーブル長120cm。
    仕様●USB規格:Ver2.0●電圧・最大供給:5V400mA質量(g)約38ケーブル長(m)1.2対応OSWindows11、10/macOS10.12以降/ChromeOS対応機種USBポートが正常に動作するパソコン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×65×19最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480ケーブル長(cm)約120インターフェイス-アップストリーム(PC側)Type-Aオスインターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)Type-Aメス×4
  • アクセスフロア用コンセントⅡ型(4コ口) 明工社

    アクセスフロア用コンセントⅡ型(4コ口)

    明工社
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    結線表示機能付き。OAフロア用配線器具、接地プラグ付OAタップの電源供給が可能です
    種類フロアコンセント定格電圧(V)125定格電流(A)20仕様結線完了表示付タイプ露出形極数接地2P口数4適合電線(mm2)2~5.5(VCT3心)適合電線径(Φmm)1.6、2(VVF3心)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 片目片口スパナセット エスコ

    片目片口スパナセット

    エスコ
    12,700税込13,970
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA614B
  • タンクカバー BAGSTER (バグスター)

    タンクカバー

    BAGSTER (バグスター)
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
  • 銅製圧縮端子 標準バレル 2つ穴 PANDUIT(パンドウイット)

    銅製圧縮端子 標準バレル 2つ穴

    PANDUIT(パンドウイット)
    24,980税込27,478
    1袋(50個)
    当日出荷
    銅線用2つ穴の圧縮端子です。適合電線サイズ、使用工具が識別できるようにバレルにダイ番号が表示されています。バレルの電線確認要の穴から電線が完全に挿入されているかが確認できます。サビを防止するためにすずメッキが施されています。
    用途電線の接続に。種類裸圧着端子端子形状二つ穴端子取付穴径(Φmm)6.9
  • 19.0sq.ソケットレンチセット[14点] KTC

    19.0sq.ソケットレンチセット[14点]

    KTC
    55,980税込61,578
    1セット
    3日以内出荷
    セット内容ソケット B6-24W、27W、30W、32W、36W、41W、46W、50W、55W/ラチェットハンドル BR6A/ヘッド BH40/バー BL40-500/エクステンションバー BE6-200、400幅(mm)545(ケース)質量(kg)14.5高さ(mm)85(ケース)奥行(mm)185(ケース)セット商品数14ハンドル内容ラチェットハンドル差込角(sq.)19.0ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)545×185×85ケースB4110-MA
  • 銅管くい込み継手 ハーフユニオン 15MPa マルエム産業

    銅管くい込み継手 ハーフユニオン 15MPa

    マルエム産業
    519税込571
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
    用途銅管用継手形状ハーフユニオンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水キャプコン 耐油性 オーム電機[配線パーツ]

    防水キャプコン 耐油性

    オーム電機[配線パーツ]
    4,998税込5,498
    1箱(20個)
    翌日出荷から16日以内出荷
    耐油性IP67
  • 7/16"  片目片口スパナ(ロングサイズ) エスコ

    7/16" 片目片口スパナ(ロングサイズ)

    エスコ
    2,670税込2,937
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA614BA-4
  • 10本組/4-11mm片目片口スパナ エスコ

    10本組/4-11mm片目片口スパナ

    エスコ
    8,140税込8,954
    1個
    翌日出荷
    狭い箇所での作業や小さいボルト等を回すのに適したショートサイズのスパナです。
    全長(mm)65/100仕様12ポイント(4mm・4.5mmのみ6ポイント)付属品ビニールケース付セット内容10本組材質工具鋼厚さ(mm)2.3/4サイズ4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11mm質量(g)120
  • 9mm 片目片口スパナ(ロングサイズ) エスコ

    9mm 片目片口スパナ(ロングサイズ)

    エスコ
    2,770税込3,047
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA614BC-9
  • 8mm 片目片口スパナ(ロングサイズ) エスコ

    8mm 片目片口スパナ(ロングサイズ)

    エスコ
    2,770税込3,047
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA614BC-8
  • 5/16"  片目片口スパナ(ロングサイズ) エスコ

    5/16" 片目片口スパナ(ロングサイズ)

    エスコ
    2,410税込2,651
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA614BA-2
  • 7mm 片目片口スパナ(ロングサイズ) エスコ

    7mm 片目片口スパナ(ロングサイズ)

    エスコ
    2,500税込2,750
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA614BC-7
  • 3/4"  片目片口スパナ(ロングサイズ) エスコ

    3/4" 片目片口スパナ(ロングサイズ)

    エスコ
    4,310税込4,741
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA614BA-9
  • 1/2"  片目片口スパナ(ロングサイズ) エスコ

    1/2" 片目片口スパナ(ロングサイズ)

    エスコ
    3,100税込3,410
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA614BA-5
  • 3/8"  片目片口スパナ(ロングサイズ) エスコ

    3/8" 片目片口スパナ(ロングサイズ)

    エスコ
    2,410税込2,651
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA614BA-3
  • 6mm 片目片口スパナ(ロングサイズ) エスコ

    6mm 片目片口スパナ(ロングサイズ)

    エスコ
    2,500税込2,750
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA614BC-6
  • 5/8"  片目片口スパナ(ロングサイズ) エスコ

    5/8" 片目片口スパナ(ロングサイズ)

    エスコ
    3,590税込3,949
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA614BA-7
  • 9/16"  片目片口スパナ(ロングサイズ) エスコ

    9/16" 片目片口スパナ(ロングサイズ)

    エスコ
    3,100税込3,410
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA614BA-6
  • 1/4"  片目片口スパナ(ロングサイズ) エスコ

    1/4" 片目片口スパナ(ロングサイズ)

    エスコ
    2,410税込2,651
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA614BA-1
  • ツールケース XTRAシリーズ タカチ電機工業

    ツールケース XTRAシリーズ

    タカチ電機工業
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    薄型でハンドル部が曲線デザインのツールケースです。 オプションの内装スポンジを付ける事で、収納機器の保護機能を高める事が出来ます。 測定器・医療機器試験サンプル・工具・精密部品などの機器・部品の収納に最適です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質PP(ポリプロピレン)/ABS使用温度範囲(℃)-10~+60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 70mm 片目片口スパナ(強力型) エスコ

    70mm 片目片口スパナ(強力型)

    エスコ
    137,000税込150,700
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA614BC-70
  • 41mm 片目片口スパナ(強力型) エスコ

    41mm 片目片口スパナ(強力型)

    エスコ
    38,200税込42,020
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA614BC-41